PCファン :「冷却ファン」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「寸法(mm)」から絞り込む
60×60(1)
92×92(2)
120×120(1)
標準の3ピンケーブルを、ペリフェラル4ピンに変換して接続できる、分岐ケーブルを装備しました。冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)92×92×25
仕様(パルスセンサー)あり、(リブ)無し
ベアリング2ボール
コネクタ形状パルスセンサー付き3pin+4pin
寿命(期待)60℃40000h、40℃66000h
保証期間2年
ケーブル長(mm)800
定格出力電圧(V)12
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×60×25
仕様(パルスセンサー)あり、3pin+4pin、(リブ)無し
定格電圧(V)12
ベアリング2ボール
寿命期待:60℃40000h、40℃66000h
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)92×92×25
仕様(リブ)無し
付属品取付用ネジ
タイプPWMモデル
回転数(min-1[r.p.m])3150
定格電圧(V)12
ベアリング2ボール
コネクタ形状4pin
最大静圧(mmH2O)4.6
最大風量(m3/min)1.45/51.2CFM
寿命期待:66000h(40℃)、40000h(60℃)
保証期間2年
音圧レベル(dB)33
ケーブル長(mm)800
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
高品質で人気の高い、山洋電気社製の120mmサイズのケースファンです。冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)119×119×25
仕様(リブ)無し
付属品取付ネジ
質量(g)約140
定格電圧(V)12
ベアリング2ボール
寿命期待:60℃40000h、40℃66000h
ケーブル長(mm)800
RoHS指令(10物質対応)対応
『冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります
- CPUクーラー
- PCファン
冷却パーツ/ファン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。