さらに商品を絞り込む
  • T-fal(ティファール)(1)
  • ブラウン(1)
  • ラッセルホブス(Russell Hobbs)(1)
  • recolte(レコルト)(1)
  • 0.3(2)
  • 0.5
  • 0.6(2)
  • 0.9(2)
  • 1(3)
  • 2(3)
  • 2.6(2)
  • 3(7)
  • 3.6(6)
  • 4(2)
  • 容量(L)をもっと見る
  • 260(1)
  • 300(1)
  • 350(1)
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
カプセルカッター ボンヌ recolte(レコルト)カプセルカッター ボンヌrecolte(レコルト)
6,500税込7,150
1台
当日出荷から5日以内出荷
一台で潰す・混ぜる・刻む・砕く・練る・泡立てる・おろすの7役をこなす、カプセル型フードプロセッサー。 フランス語で"お手伝いさん"という意味の"Bonne"は、面倒な下拵えをとっても楽チンにしてくれる優れもの。カップの中で作業が完結するため洗い物も少なく便利。カップは哺乳瓶にも使われているトライタン製。離乳食作りをスタートされる方にもお勧めです。 毎分2万4000回転するパワフルモーターと切れ味のよい4枚刃の[ブレード]で、市販の氷や冷凍フルーツもあっという間に粉砕。かき氷やクラッシュアイス作りもお手のものです。
セット内容本体・カップ・カバー・ブレード・シャフト・おろしプレート・泡立てプレート・オリジナルスパチュラ・専用レシピブック質量(kg)約1.1容量(mL)500(カップのMAXラインまで)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)260コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×117×234定格時間(分)ブレード使用時:1、泡立て・おろしプレート使用時:2モーター回転数(min-1[r.p.m])24000
フードプロセッサー T-fal(ティファール)フードプロセッサーT-fal(ティファール)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
付属品チョッパーブレード、取扱説明書容器プラスチックコーティング【カッター】ステンレスアタッチメントチョッパーブレード(緑色)
ブラウン マルチプラクティック フードプロセッサー ブラウンブラウン マルチプラクティック フードプロセッサーブラウン
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
付属品本体(モーター部分)、ボウル、マヨネーズディスク、専用スパチュラ寸法(mm)275×140×140容量(mL)500容量(L)500消費電力(W)350本体質量(kg)1.1容器プラスチックコードスピード調節
4ブレードミニチョッパー ラッセルホブス(Russell Hobbs)4ブレードミニチョッパーラッセルホブス(Russell Hobbs)
8,000税込8,800
1個
5日以内出荷
・本体上部のスイッチを押すだけの簡単操作。<br />・300Wとパワフルモーターを搭載。野菜のみじん切りやミンチなら、数秒で仕上げてしまうので、調理時間を大幅に短くしてくれます。<br />・高速と低速の2段階スピード調整ができるので、肉や野菜などの食材をお好きなように調整可能です。<br />・カッター刃は錆びにくいステンレス製素材を採用し、お手入れも簡単。保護カバーが付いているので、取り外しもケガの心配がありません。またクリームディスクに取り換えれば生クリームも簡単にホイップできるのでお菓子作りにも役立ちます。
付属品クリームディスク材質ガラス、ステンレス、AS樹脂、ポリプロピレン質量(g)約1700容量(L)最大0.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)1.7寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×155×220時間(s)30

切さい機』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら