Simplice ワイド4プレート野菜調理器セット(ピーラー付)パール金属翌々日出荷
包丁を使わず下ごしらえができる。おろし・スライス・千切り・ツマ切りが1台で可能。安全ホルダー・ピーラー付き。ワイドなプレートで大きめ野菜もOK。容器は受け皿としても使用可。傾斜のあるプレートベースなのでおろし・スライスがラクラク。
材質容器:ポリスチレン(耐熱温度80℃ 耐冷-20℃)、プレート・プレートベース・安全ホルダー:ABS樹脂(耐熱80℃ 耐冷-20℃)、ピーラー:ポリプロピレン(耐熱90℃ 耐冷-20℃)、すべり止め:熱可塑性エラストマー(耐熱80℃ 耐冷-20℃)、金属部:ステンレス鋼質量(g)500全長A×幅B×高さC(mm)本体:300×115×90 ピーラー:140×70×15
ガジェコン ハンディーしりしり千切り器(両面)パール金属翌々日出荷
両面で太・細2種類の千切りができる。
材質プレート:ABS樹脂(耐熱温度80℃) 容器:AS樹脂(耐熱温度90℃) 千切り部:ステンレス鋼 ハンドルグリップ・すべり止め:エラストマー質量(g)225寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)全長300×幅110×高さ60
Simplice カセット式スリム調理器セット 容器付きパール金属翌々日出荷
包丁を使わず下ごしらえができる。おろし・スライス・千切りなど基本カットがこの一台で。プレートベースが容器にしっかりフィットし、安定性に優れている。安全ホルダー付。安全に保管できるふた付。コンパクトに収納・受皿としても便利な容器付。
材質プレート・プレートベース・容器・ふた:ポリスチレン、安全ホルダー:ABS樹脂、金属部:ステンレス鋼質量(g)284寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×90×70
ベジクラ ハンディーしりしり千切り器パール金属4日以内出荷
軽くて、滑りにくい!抜群の使いやすさ!
両面使用で細・太2種類の千切りができる。
しっかり固定。
握りやすい太めグリップ。
底が滑りにくい。
仕様両面材質プレート:ABS樹脂、容器:PCTG樹脂、千切り部:ステンレス鋼、ハンドルグリップ・すべり止め:エラストマー耐熱温度(℃)ABS樹脂:80、PCTG樹脂:90
てのひらサラダ千切りパール金属翌々日出荷
まな板を使わずに、野菜を食感のある細切り状にスライス!
材質受け容器:AS樹脂、千切り:ABS樹脂、キャップ:ポリプロピレン質量(g)108
愛着道具エッチング軽い力で大根おろしパール金属(4件のレビュー)当日出荷
大根おろしが超軽い。きめ細やかなふわふわ食感。特殊加工のステンレス刃で細かくシャープな切れ味。容器付。
材質樹脂部=ABS樹脂、おろし部=ステンレス鋼、すべり止め=シリコーンゴム質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×280×75耐熱温度(℃)90
愛着道具セラミック野菜調理器パール金属4日以内出荷
サビないシャープな切れ味持続。用途に合わせたプレートでスライス・千切り・おろしが出来る。透明容器で中身も見える。容器付。
材質容器・収納カバー=ポリスチレン、プレート・安全ホルダー=ABS樹脂、スライス刃部=ジルコニアセラミック、せん切り刃部=ジルコニアセラミック・ステンレス鋼、おろし刃部=ステンレス鋼、すべり止め=ゴム質量(g)490寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×110×85耐熱温度(℃)ポリスチレン=80、ABS樹脂=80
愛着道具エッチングふわふわ千切り器パール金属翌々日出荷
特殊加工のステンレス刃で細かくシャープな切れ味。千切りがふわふわ!容器付。
材質樹脂部=ABS樹脂、おろし部=ステンレス鋼、すべり止め=シリコーンゴム質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×280×75耐熱温度(℃)90
『スライサー・削り/おろし/ジューサー』には他にこんなカテゴリがあります
キッチン・調理用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
太千切り器フルベジ税込¥1,208¥1,098
おろし器プログレード税込¥1,098¥998