22ページ目: バット・トレー

944件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ST角バット ノーブランドST角バットノーブランド
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
用途調理に 。商品タイプバット
冷凍ケース アカオアルミ冷凍ケースアカオアルミ
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
材質(透明蓋)スチロール、(スノコ)PP付属品透明蓋・スノコ耐熱温度(℃)-30~80
18-8 給食バット用目皿 SUGICO(スギコ)18-8 給食バット用目皿SUGICO(スギコ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
食品工場のアドバイスで生まれた安全衛生を追求し、なによりも異物混入防止に最適です。
材質SUS304ステンレストラスコ品番753-0871寸法(mm)545×320×H10穴径(Φmm)12ピッチ(mm)17板厚t(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 給食バット運搬型半カールフランジタイプ SUGICO(スギコ)18-8 給食バット運搬型半カールフランジタイプSUGICO(スギコ)
23,980税込26,378
1枚
翌々日出荷から9日以内出荷
フランジ形状なので汚れが堆積しにくい半カール構造になっており、短時間で洗いやすい大型半カールになっています。
材質SUS304ステンレス
マルチトレー ミラノ 太幸マルチトレー ミラノ太幸
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ロイヤルバット 太幸ロイヤルバット太幸
899税込989
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
商品タイプバット
エコクリーン 給食バット(手穴付) IKDエコクリーン 給食バット(手穴付)IKD
18,980税込20,878
1枚
翌々日出荷
ISO15161・22000やHACCPを必要な企業様にお奨めしたい製品です。エコクリーンシリーズは、親水性による防汚効果(無機系塗料焼付塗装によるゼロクリア加工)により、頑固な汚れを水だけで落とします。(オートクレーブ不可)。水できれいに洗浄でき、洗剤とすすぎの水の量を減らせます。バターやマジックインキなどの油性の落ちにくい汚れもスッキリ!川や湖、海の環境に優しい製品です。抗菌、抗カビ効果を持っていますので、衛生的で安心です。内容物を傷めず、スタッキングが出来、作業効率を大幅にアップします。
用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止材質ステンレス(SUS304)(無機系親水性塗料の焼付塗装)トラスコ品番404-2107質量(kg)2.75タイプ手穴有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×364×130.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×387×131TKG品番7-0143-1502TKG品番(2017)6-0143-1502商品タイプバット
フードパンシステム EBM(江部松商事)フードパンシステムEBM(江部松商事)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
材質ステンレス・ポリカーボネイト
GNパンシステム EBM(江部松商事)GNパンシステムEBM(江部松商事)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
材質ステンレス
18-8 コールドコンジメントディスペンサー EBM(江部松商事)18-8 コールドコンジメントディスペンサーEBM(江部松商事)
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
氷を敷いたり、別売のアイスパックを中子の下にセットしますと効果的に冷やすことが出来ます。
材質18-8ステンレス
18-8 キッチンバット 密閉蓋付 ノーブランド18-8 キッチンバット 密閉蓋付ノーブランド(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
材質18-8ステンレス・ポリエチレン商品タイプバット+フタ
18-8 キッチンバット AS蓋付 ノーブランド18-8 キッチンバット AS蓋付ノーブランド(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
材質18-8ステンレス・AS樹脂商品タイプバット+フタ
18-0 角天台 EBM(江部松商事)18-0 角天台EBM(江部松商事)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
材質18-0ステンレス商品タイプ天台
NTRハーフトレー MAKINONTRハーフトレーMAKINO
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から翌々日出荷
UK18-8エスコフェデッシュ シングル UK(三宝)UK18-8エスコフェデッシュ シングルUK(三宝)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×270×60TKG品番9-1747-1801TKG品番(2017)6-1553-1801
小判天台 TKG小判天台TKG
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
材質本体:ステンレス、アミ:18-8ステンレス間口W×奥行D×高さH(mm)195×143×40TKG品番9-0432-0201TKG品番(2017)6-0388-1201商品タイプ天台
18-8キッチンバット深型 (半透明ポリ蓋式) 寿金属工業18-8キッチンバット深型 (半透明ポリ蓋式)寿金属工業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
蓋は透明アクリル蓋と半透明ポリ蓋(密閉式)がありますので 御指定ください。
材質18-8ステンレス・ポリエチレンフタ半透明ポリ商品タイプバット+フタ
18-8キッチンバット深型 (透明アクリル蓋式) 寿金属工業18-8キッチンバット深型 (透明アクリル蓋式)寿金属工業
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
蓋は透明アクリル蓋と半透明ポリ蓋(密閉式)がありますので 御指定ください。
材質18-8ステンレス・AS樹脂フタ透明アクリル商品タイプバット+フタ
ピザ生地ボックス用ドーリー キャンブロピザ生地ボックス用ドーリーキャンブロ
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
材質ポリエチレングレーキャスターΦ127×2自在(内1個ストッパー付)、Φ127×2固定内寸法(mm)630×430外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×498×268積載能力(kg)136TKG品番9-0155-0601TKG品番(2017)6-0153-0601
ピザ生地ボックス用カバー キャンブロピザ生地ボックス用カバーキャンブロ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
寸法(幅W×奥行D)(mm)656×453TKG品番9-0155-0501TKG品番(2017)6-0153-0501
ピザ生地ボックス キャンブロピザ生地ボックスキャンブロ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
材質ポリカーボネイト耐熱温度(℃)-40~99
アルマイト 角型二重米飯缶 (蓋付) オオイ金属アルマイト 角型二重米飯缶 (蓋付)オオイ金属
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
特殊断熱材入
フタ寸法(mm)527×385×25
アルマイト 保温・冷バット用蓄冷材セット オオイ金属アルマイト 保温・冷バット用蓄冷材セットオオイ金属
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
質量(kg)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×290×35TKG品番9-0150-1101TKG品番(2017)6-0148-1201
アルマイト 保温・冷バットコンテナー (蓋付) オオイ金属アルマイト 保温・冷バットコンテナー (蓋付)オオイ金属
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
特殊断熱材入
質量(kg)2.2フタ寸法(mm)360×310×35本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)340×290×125
18-8保温・保冷バットマイルドボックス (蓋付) オオイ金属18-8保温・保冷バットマイルドボックス (蓋付)オオイ金属
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
特殊断熱材入
質量(kg)1.8容量(L)5フタ寸法(mm)297×219×33本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)285×205×125TKG品番9-0150-0901TKG品番(2017)6-0148-0901
18-8保温・保冷バット マイルドボックス サラダ用 (蓋付) オオイ金属18-8保温・保冷バット マイルドボックス サラダ用 (蓋付)オオイ金属
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
特殊断熱材入
質量(kg)2タイプサラダ用容量(L)7フタ寸法(mm)297×219×33本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)285×205×163TKG品番9-0150-0801TKG品番(2017)6-0148-0801
ステン マイルドボックスS クリップ付 オオイ金属ステン マイルドボックスS クリップ付オオイ金属
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
フタなしで2段重ねた場合の高さ362(1段あたり+115)オールステンレス角型二重食缶「マイルドボックスS」シリーズ衛生的……オールステンレス製のシンプル構造で丈夫で、 洗浄が簡単。高性能…… オールステンレス製の特殊断熱材入り二重構造 (本体・蓋共に)で、優れた保温・保冷性能。親切設計…1. 取り出しやすく洗いやすい大型コーナーアール 加工。 2. SMB-07・10・14の3タイプは上段部を同一形状で 統一しているため混在で重ねても省スペースで 収納できます。 3. 蓋上部、本体底面は凹凸加工で積重ねの安定性 抜群。 4. コーナー、側面は積み重ねた状態でも隙間が できるリブ加工。乾燥・消毒に必要な通気性を 確保。 5. クリップ付タイプは簡単に着脱できるシリコン パッキン付(耐熱温度180℃)。
タイプクリップ付フタ寸法(mm)356×316×27
ステン マイルドボックスS クリップなし オオイ金属ステン マイルドボックスS クリップなしオオイ金属
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
フタなしで2段重ねた場合の高さ362(1段あたり+115)オールステンレス角型二重食缶「マイルドボックスS」シリーズ衛生的……オールステンレス製のシンプル構造で丈夫で、 洗浄が簡単。高性能…… オールステンレス製の特殊断熱材入り二重構造 (本体・蓋共に)で、優れた保温・保冷性能。親切設計…1. 取り出しやすく洗いやすい大型コーナーアール 加工。 2. SMB-07・10・14の3タイプは上段部を同一形状で 統一しているため混在で重ねても省スペースで 収納できます。 3. 蓋上部、本体底面は凹凸加工で積重ねの安定性 抜群。 4. コーナー、側面は積み重ねた状態でも隙間が できるリブ加工。乾燥・消毒に必要な通気性を 確保。 5. クリップ付タイプは簡単に着脱できるシリコン パッキン付(耐熱温度180℃)。
タイプクリップなしフタ寸法(mm)356×316×27
ステン マイルドボックスSフッ素樹脂加工 オオイ金属ステン マイルドボックスSフッ素樹脂加工オオイ金属
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
フタなしで2段重ねた場合の高さ362(1段あたり+115)オールステンレス角型二重食缶「マイルドボックスS」シリーズ衛生的……オールステンレス製のシンプル構造で丈夫で、 洗浄が簡単。高性能…… オールステンレス製の特殊断熱材入り二重構造 (本体・蓋共に)で、優れた保温・保冷性能。親切設計…1. 取り出しやすく洗いやすい大型コーナーアール 加工。 2. SMB-07・10・14の3タイプは上段部を同一形状で 統一しているため混在で重ねても省スペースで 収納できます。 3. 蓋上部、本体底面は凹凸加工で積重ねの安定性 抜群。 4. コーナー、側面は積み重ねた状態でも隙間が できるリブ加工。乾燥・消毒に必要な通気性を 確保。 5. クリップ付タイプは簡単に着脱できるシリコン パッキン付(耐熱温度180℃)。
タイプフッ素樹脂加工
ステン マイルドボックス クリップ付 オオイ金属ステン マイルドボックス クリップ付オオイ金属
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
フタなしで2段重ねた場合の高さ205(1段あたり+70)オールステンレス角型二重食缶「マイルドボックスS」シリーズ衛生的……オールステンレス製のシンプル構造で丈夫で、 洗浄が簡単。高性能…… オールステンレス製の特殊断熱材入り二重構造 (本体・蓋共に)で、優れた保温・保冷性能。親切設計…1. 取り出しやすく洗いやすい大型コーナーアール 加工。 2. SMB-07・10・14の3タイプは上段部を同一形状で 統一しているため混在で重ねても省スペースで 収納できます。 3. 蓋上部、本体底面は凹凸加工で積重ねの安定性 抜群。 4. コーナー、側面は積み重ねた状態でも隙間が できるリブ加工。乾燥・消毒に必要な通気性を 確保。 5. クリップ付タイプは簡単に着脱できるシリコン パッキン付(耐熱温度180℃)。
仕様フタなしで2段重ねた場合の高さ205(1段あたり+70)タイプクリップ付フタ寸法(mm)299×219×32本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)287×207×135TKG品番9-0150-0302TKG品番(2017)6-0148-0302
ステン マイルドボックス クリップなし オオイ金属ステン マイルドボックス クリップなしオオイ金属
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
フタなしで2段重ねた場合の高さ205(1段あたり+70)オールステンレス角型二重食缶「マイルドボックスS」シリーズ衛生的……オールステンレス製のシンプル構造で丈夫で、 洗浄が簡単。高性能…… オールステンレス製の特殊断熱材入り二重構造 (本体・蓋共に)で、優れた保温・保冷性能。親切設計…1. 取り出しやすく洗いやすい大型コーナーアール 加工。 2. SMB-07・10・14の3タイプは上段部を同一形状で 統一しているため混在で重ねても省スペースで 収納できます。 3. 蓋上部、本体底面は凹凸加工で積重ねの安定性 抜群。 4. コーナー、側面は積み重ねた状態でも隙間が できるリブ加工。乾燥・消毒に必要な通気性を 確保。 5. クリップ付タイプは簡単に着脱できるシリコン パッキン付(耐熱温度180℃)。
仕様フタなしで2段重ねた場合の高さ205(1段あたり+70)タイプクリップなしフタ寸法(mm)299×219×32本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)287×207×135TKG品番9-0150-0301TKG品番(2017)6-0148-0301
アルマイト 牛乳箱 オオイ金属アルマイト 牛乳箱オオイ金属
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
質量(kg)0.47間口W×奥行D×高さH(mm)370×250×170収納数24本TKG品番9-0149-1101TKG品番(2017)6-0147-1001
アルマイト フルーツ缶(蓋付) オオイ金属アルマイト フルーツ缶(蓋付)オオイ金属
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
質量(kg)0.832フタ寸法(mm)320×320×30底内寸法(mm)240×240本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)305×305×200TKG品番9-0149-1001TKG品番(2017)6-0147-0901
18-8天ぷら入れ(蓋付) オオイ金属18-8天ぷら入れ(蓋付)オオイ金属
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
アルマイト 天ぷら入(蓋付) B型 オオイ金属アルマイト 天ぷら入(蓋付) B型オオイ金属
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
質量(kg)1.35サイズ252 B型フタ寸法(mm)530×330×20本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)515×315×105TKG品番9-0148-1302TKG品番(2017)6-0146-0902
アルマイト 天ぷら入(蓋付) オオイ金属アルマイト 天ぷら入(蓋付)オオイ金属
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
アルマイト 溶接給食用パン箱(蓋付) オオイ金属アルマイト 溶接給食用パン箱(蓋付)オオイ金属(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
質量(kg)1.45サイズ260B入数(個)20フタ寸法(mm)375×294×15本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)363×285×153TKG品番9-0148-0901TKG品番(2017)6-0146-0401
アルミ システムバットL型 アカオアルミアルミ システムバットL型アカオアルミ
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
足金具に工夫をし、L型にしました。 スタッキングも良好でかつ途中のバットを簡単に引き抜く ことが出来ます。底に出っぱっていないため冷蔵庫への 出し入れも非常に楽です。5アイテムに拡大。
材質アルミサイズ大60間口W×奥行D×高さH(mm)414×312×60TKG品番9-0144-1001TKG品番(2017)6-0142-1001商品タイプバット
フライボックス 信越フライボックス信越
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
材質:ポリプロピレン樹脂
材質PP樹脂質量(kg)0.8間口W×奥行D×高さH(mm)600×240×120
パイレス ハム深 信越パイレス ハム深信越
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ABS樹脂質量(kg)0.28サイズハム用深間口W×奥行D×高さH(mm)410×205×55
バット・トレー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら