7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 焼肉ロースター Y-18T型 王者 ヤマキン

    焼肉ロースター Y-18T型 王者

    ヤマキン
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    焼肉店からご家庭まで、幅広くご愛用いただいているガス高級焼肉器「王者」がリニューアル。新開発バーナーを採用し、本体を支える脚部分も強化し安定感がアップしました。本格鋳物プレート×強火力なガスとの相性が良く食材を美味しく焼き上げます。
    材質本体:ステンレス/鉄板:鋳物鉄質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×286×110
  • 鉄製 ミニ五徳 cotta

    鉄製 ミニ五徳

    cotta
    919税込1,011
    1個(1個)
    3日以内出荷
    小さいお鍋がガスコンロで使えて、お鍋のガタつきを防ぎます。五徳とガッチリ噛み合う安定感。 ミニ五徳を使うと、一般的なガスコンロの五徳にのらなかった小さなお鍋やコーヒーポットをのせることができます。 ミニ五徳の外側はつばが折られており、ズレ動かない安定感と炎を逃がさないよう工夫が施されています。 日本が誇る「日本製」 【お手入れ方法】 手洗い
    材質ブラック寸法(Φ×mm)外140×H6
  • ラジエントヒーター 卓上調理器 電気調理器 卓上コンロ 遠赤外線 加熱 IH非対応対応 火を使わない 安全設計 コンパクト 簡易調理 保温 飲食店 オフィス 事業所 卓上調理向け SunRuck

    ラジエントヒーター 卓上調理器 電気調理器 卓上コンロ 遠赤外線 加熱 IH非対応対応 火を使わない 安全設計 コンパクト 簡易調理 保温 飲食店 オフィス 事業所 卓上調理向け

    SunRuck
    8,998税込9,898
    1台
    6日以内出荷
    ラジエントヒーターは、トッププレートを加熱して調理を行う電気式の卓上調理器です。遠赤外線加熱方式により、鍋やフライパンの材質を選ばず使用でき、IH非対応の調理器具にも対応します。火を使わないため安全性に配慮されており、卓上での調理や簡易加熱、保温用途に適しています。コンパクト設計で設置場所を選ばず、飲食店の卓上調理や補助調理、オフィスや事業所の休憩室での簡易調理など幅広いシーンで活用できます。操作はシンプルで日常的に使いやすく、電気式のため換気環境に制限がある場所でも使いやすい点が特長です。卓上調理環境を手軽に整えたい場面に適したラジエントヒーターです。
    用途ラジエントヒーター 卓上調理器として、卓上調理 電気調理 加熱調理 保温用途に。飲食店 オフィス 事業所の休憩室、イベント時の卓上加熱、火を使わない安全な簡易調理用途に適しています。適合(使用可能な鍋)揚げ物調理の場合:鍋底直径15cm以下/鍋物・温め調理場合:鍋底直径17.5cm以下質量(kg)1.3定格電圧50/60Hz幅(cm)23定格消費電力(W)1000電源コード(m)0.7温度調節範囲(℃)200~700(トッププレート温度)高さ(cm)7.5奥行き(cm)23
  • 鉄製ミニ五徳 パール金属

    鉄製ミニ五徳

    パール金属(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    材質鉄(シリコーン樹脂塗装)質量(g)120寸法(外径×高さ)(mm)140×6
  • パワフルロースター 杉山金属

    パワフルロースター

    杉山金属
    6,598税込7,258
    1個
    6日以内出荷
    焼き肉・魚焼き・餅焼きなどに最適。プレートは余分な油が落ちるヘルシー設計。プレートは、こびり付きにくいフッ素加工、ハイパワー1200W、温度調節機能付
    付属品温度調節器材質プレート/アルミニウム合金(ふっ素樹脂加工)、本体/ポリプロピレン樹脂質量(g)1790電源(V)100消費電力(W)1200コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×265×85プレートヒーター一体式内寸法(縦×横×深さ)(mm)【プレート】275×185×30アズワン品番64-3219-40
  • 焼き物コンロ 焼き道楽 建厨

    焼き物コンロ 焼き道楽

    建厨
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    バーナー&カバーはワンタッチ分離。掃除が簡単で水洗いできます。タレ油等を瞬時に飛ばし、遠赤外線でサッと焼き上げます。立消安全装置付。アミ面:Φ230ガス消費量:LPG 2.9kw(0.21kg/h) 都市ガス(13A)2.9kw(2、500Kcal/h)ガス接続口:LPG Φ9.5ゴム管 13A Φ13ゴム管付属品:アミ・ゴトク・アミクリッパー・放熱カバー
    材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×260×147
  • 高級焼肉器 じゅん 山岡金属工業

    高級焼肉器 じゅん

    山岡金属工業
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    イモノアミサイズ:260×160ガス消費量:LPG 1.47kw(0.105kg/h) 都市ガス 1.86kw(1600kcal/h)ガス接続口:Φ9.5
    材質本体ステンレス 鉄板鋳物鉄質量(kg)17寸法(幅W×奥行D)(mm)(焼網)260×160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×262×110接続口径(Φmm)9.5

卓上コンロ』には他にこんなカテゴリがあります

ガス充填式コンロ