卓上ピッチャー耐熱タイプ

卓上ピッチャー耐熱タイプ - ヒマラヤ化学卓上ピッチャー耐熱タイプ - ヒマラヤ化学卓上ピッチャー耐熱タイプ - ヒマラヤ化学卓上ピッチャー耐熱タイプ - ヒマラヤ化学

耐熱用ですので熱湯がそのまま注げます。
ドアポケットにもピッタリサイズです。
広口構造で洗いやすく注ぎやすいです。

用途
緑茶・麦茶・水など
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
104
色
ホワイト/半透明
高さ(mm)
260
奥行(mm)
223
容量(L)
3
内容量
1箱(32個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04112049014270
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする