曜日別特売

ガラス製ティーポット

ガラス製ティーポット - パール金属ガラス製ティーポット - パール金属

ワイドな取っ手で握りやすい。
飛び散りにくく、注ぎやすい注ぎ口。
食洗器使用可能

材質
耐熱ガラス、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃)
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
L-7548 0412817604128176L-7548400222140×105×105
¥2,400
¥1,698
¥1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
L-7549 0412821004128210L-7549700277155×120×130
¥2,800
¥1,898
¥2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする