絞り込み
ブランド
  • オリンパス
  • Nikon(ニコン)(27)
  • Phottix(フォティックス)(24)
  • エツミ(16)
  • Canon(15)
  • LPL(15)
  • NANLITE(14)
  • ZHIYUN(7)
  • エレコム(3)
  • SONY(3)
  • king(撮影・写真用品)(2)
  • ソニー(2)
  • Kenko(ケンコートキナー)(2)
  • JTT(2)
  • OM SYSTEM(2)
  • 富士フイルムイメージングシステムズ(1)
  • PENTAX(ペンタックス)(1)
  • RICOH(リコー)(1)
  • プリンストン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エレクトロニックフラッシュ オリンパスエレクトロニックフラッシュオリンパス
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
上方向に90度、左右方向に180度回転し、バウンス撮影も可能。ガイドナンバー9.1(ISO100)、ワイヤレスフラッシュコントロールにも対応。OM-DE-M5MarkIIに同梱(防塵防滴性能の新フラッシュ)。
質量(g)51(電池別)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×40×48
ワイヤレスレシーバー オリンパスワイヤレスレシーバーオリンパス
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
オリンパス製の専用電波コマンダー(FC-WR)、電波コマンダー内蔵フラッシュ(FL-700WR)と組み合わせることで電波制御でのワイヤレスライティングを可能にする、専用のレシーバーです。防塵・防滴・耐低温設計の高い信頼性と、使い勝手に優れた操作性を実現しています。
仕様グループ数:3、充電完了通知:ビープ音付属品ポーチ、取扱説明書、保証書質量(g)約75(電池別)電源単4形アルカリ電池2本/単4形ニッケル水素電池2本チャンネル数15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59.×46.1× 51.0(突起部含まず)使用温湿度範囲-10℃~40℃ / 30~90%(低温下では電池をポケットに入れるなどして温めてご使用ください。)保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 2010~90%動作時間約6.4時間(単4形アルカリ乾電池使用時)(メーカー試験条件による。撮影状況により異なることがあります。電池は新品、またはフル充電池使用時。)外部端子シンクロターミナル(出力)通信可能距離(m)約30(メーカー試験条件による。撮影状況により異なることがあります。電池は新品、またはフル充電池使用時。)周波数(GHz)2.4帯制御モードRCV(コマンダーによる調光制御)、X-RCV(接続フラッシュによる調光制御)
ワイヤレスコマンダー オリンパスワイヤレスコマンダーオリンパス
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
オリンパス製のミラーレス一眼カメラ/フラッシュと組み合わせることで電波制御でのワイヤレスライティングを可能にする、専用のコマンダーです。いずれも、防塵・防滴・耐低温設計の高い信頼性と、使い勝手に優れた操作性を実現しています。
仕様グループ数:3、通信可能台数:無制限、マニュアル発光量調整:1/3、1/2段ステップ1/1~1/128付属品ポーチ、取扱説明書、保証書質量(g)約73(電池別)電源単4形アルカリ乾電池2本/単4形ニッケル水素電池2本チャンネル数15、自動チャンネル設定機能付き(コマンダーモード時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59.5×51.0× 67.4(突起部含まず)使用温湿度範囲-10℃~40℃ / 30%~90%(低温下では電池をポケットに入れるなどして温めてご使用ください。)保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 10%~90%動作時間約6.4時間(単4形アルカリ乾電池使用時)(メーカー試験条件による。撮影状況により異なることがあります。電池は新品、またはフル充電池使用時。)通信可能距離(m)約30(メーカー試験条件による。撮影状況により異なることがあります。電池は新品、またはフル充電池使用時。)周波数(GHz)2.4帯調光方式TTL、MANUAL、FP TTL、FP MANUAL、オフ調光補正1/3、1/2段ステップ±5段適合カメラOM-D E-M1X、E-M1 Mark II、E-M1、E-M5 Mark II、OLYMPUS PEN-F
フラッシュブラケット オリンパスフラッシュブラケットオリンパス
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
パーツを組み替えることにより、外部フラッシュをカメラの左右どちらの側面にも取り付けられ、縦位置撮影にも対応。 また、アームの開き角度は45度毎に設定でき、レンズとフラッシュの間隔を調節できます。 2軸可動式液晶モニターに干渉することなく、カメラ側面に外部フラッシュの取り付けが可能。
対応機種FL-50R
フラッシュアダプターリング オリンパスフラッシュアダプターリングオリンパス
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
リングフラッシュ「RF-11」やツインフラッシュ「TF-22」を、「M.ZUIKODIGITALED60mmF2.8Macro」に取り付けるためのアダプターリング。
適合【レンズ】M.ZUIKODIGITALED60mmF2.8Macro、【フラッシュ】RF-11/TF-22
エレクトロニックフラッシュ オリンパスエレクトロニックフラッシュオリンパス
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
アクセサリーポートに接続して使用するフラッシュ。ワイヤレスフラッシュを制御するコマンダー機能を備えているので、外部フラッシュを使った高度なライティング撮影も手軽に行うことができます。GN10(ISO200時)。PENLiteE-PL3/E-PL5、PENminiE-PM1/E-PM2に同梱。
質量(g)25(電池別)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.2×39.2×43.4
オリンパス マクロフラッシュ オリンパスオリンパス マクロフラッシュオリンパス
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
マクロ撮影をもっと手軽に。もっと多彩に。防塵・防滴・-10℃耐低温性能を備えた小型軽量設計のツインフラッシュです。 M.ZUIKO DIGITALレンズのPROシリーズやマクロレンズとの組み合わせにより、マクロ撮影の表現が広がります。 屋外での使用を想定し、防塵・防滴・-10℃耐低温設計の小型・軽量デザインを採用。 同梱のリングアダプターは3本のM.ZUIKO DIGITALレンズに対応しています。 市販のステップアップ/ダウンリングを使って他のレンズに装着することもできます。
仕様【マニュアル発光】Full(1/1) ~ 1/128 (本体ダイヤル/カメラで設定可能)、【光量比】片側発光/両側発光(1:8~1:1~8:1)本体ダイヤルで設定可能、【ガイドナンバー】1灯:6.0(ISO100・m)/2灯:8.5(ISO100・m)付属品ソフトケース、ディフューザー(2個)、リングアダプター(Φ46mm、Φ62mm)、ジョイント(2個)、取扱説明書、保証書型式クリップオンタイプTTL自動調光マクロフラッシュ、オリンパスワイヤレスRCフラッシュシステム対応(コマンダー機能のみ)質量(g)283角度(°)【発光部可動角】上/下向き:正面 0、上向き0~60、下向き0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(制御部)66.9×68.5×59.1、(発光部/1灯)45.4×42.3×39.7※突起部除く機能【省電力】スリープ状態で10分放置後電源OFF、【ワイヤレス】発光モード:RC/チャンネル数:4/グループ数 :4グループ独立制御(スレーブ3、カメラ側フラッシュ1)充電時間約4秒(単3形アルカリ電池使用時)、約4秒(単3形ニッケル・水素(Ni-MH)電池使用時)電池(電源)単3形アルカリ電池×4本/(推奨)単3形ニッケル・水素(Ni-MH)電池×4本表示LED充電表示(橙)、電源表示(緑)使用環境温度(℃)-10~40ライン照射角(°)上下約 61、左右約72(発光部短辺、長辺/1灯、照射角 12mm(35mm判換算24mm)をカバー)モード【発光】TTLオート、マニュアルアズワン品番64-9619-09防滴構造防塵防滴機構発光回数(fpm)約480回(単3形アルカリ電池使用時)、約1330回(単3形ニッケル・水素(Ni-MH)電池使用時)調光補正カメラで設定可能閃光時間1/1000秒以下
ストロボ/フラッシュ