絞り込み
ブランド
- オリンパス
- Nikon(ニコン)(27)
- NANLITE(14)
- LPL(14)
- Canon(11)
- エツミ(10)
- エレコム(3)
- SONY(ソニー)(3)
- king(撮影・写真用品)(2)
- OM SYSTEM(2)
- プリンストン(1)
- 多摩電子(1)
- グリーンハウス(1)
- FOTOPRO(1)
- JTT(1)
- EMEET(1)
- ARTRIG(アートリグ)(1)
- IFOOTAGE(1)
- Streamplify(1)

ワイヤレスレシーバー
オリンパス¥26,980税込¥29,6781個8日以内出荷オリンパス製の専用電波コマンダー(FC-WR)、電波コマンダー内蔵フラッシュ(FL-700WR)と組み合わせることで電波制御でのワイヤレスライティングを可能にする、専用のレシーバーです。防塵・防滴・耐低温設計の高い信頼性と、使い勝手に優れた操作性を実現しています。付属品ポーチ、取扱説明書、保証書仕様グループ数:3、充電完了通知:ビープ音質量(g)約75(電池別)電源単4形アルカリ電池2本/単4形ニッケル水素電池2本チャンネル数15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59.×46.1× 51.0(突起部含まず)使用温湿度範囲-10℃~40℃ / 30~90%(低温下では電池をポケットに入れるなどして温めてご使用ください。)保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 2010~90%動作時間約6.4時間(単4形アルカリ乾電池使用時)(メーカー試験条件による。撮影状況により異なることがあります。電池は新品、またはフル充電池使用時。)外部端子シンクロターミナル(出力)通信可能距離(m)約30(メーカー試験条件による。撮影状況により異なることがあります。電池は新品、またはフル充電池使用時。)周波数(GHz)2.4帯制御モードRCV(コマンダーによる調光制御)、X-RCV(接続フラッシュによる調光制御)
ワイヤレスコマンダー
オリンパス¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷オリンパス製のミラーレス一眼カメラ/フラッシュと組み合わせることで電波制御でのワイヤレスライティングを可能にする、専用のコマンダーです。いずれも、防塵・防滴・耐低温設計の高い信頼性と、使い勝手に優れた操作性を実現しています。付属品ポーチ、取扱説明書、保証書仕様グループ数:3、通信可能台数:無制限、マニュアル発光量調整:1/3、1/2段ステップ1/1~1/128質量(g)約73(電池別)電源単4形アルカリ乾電池2本/単4形ニッケル水素電池2本チャンネル数15、自動チャンネル設定機能付き(コマンダーモード時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59.5×51.0× 67.4(突起部含まず)使用温湿度範囲-10℃~40℃ / 30%~90%(低温下では電池をポケットに入れるなどして温めてご使用ください。)保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 10%~90%動作時間約6.4時間(単4形アルカリ乾電池使用時)(メーカー試験条件による。撮影状況により異なることがあります。電池は新品、またはフル充電池使用時。)通信可能距離(m)約30(メーカー試験条件による。撮影状況により異なることがあります。電池は新品、またはフル充電池使用時。)周波数(GHz)2.4帯調光方式TTL、MANUAL、FP TTL、FP MANUAL、オフ調光補正1/3、1/2段ステップ±5段適合カメラOM-D E-M1X、E-M1 Mark II、E-M1、E-M5 Mark II、OLYMPUS PEN-F
フラッシュブラケット
オリンパス¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷パーツを組み替えることにより、外部フラッシュをカメラの左右どちらの側面にも取り付けられ、縦位置撮影にも対応。 また、アームの開き角度は45度毎に設定でき、レンズとフラッシュの間隔を調節できます。 2軸可動式液晶モニターに干渉することなく、カメラ側面に外部フラッシュの取り付けが可能。対応機種FL-50R
フラッシュアダプターリング
オリンパス¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷リングフラッシュ「RF-11」やツインフラッシュ「TF-22」を、「M.ZUIKODIGITALED60mmF2.8Macro」に取り付けるためのアダプターリング。適合【レンズ】M.ZUIKODIGITALED60mmF2.8Macro、【フラッシュ】RF-11/TF-22
エレクトロニックフラッシュ
オリンパス¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷上方向に90度、左右方向に180度回転し、バウンス撮影も可能。ガイドナンバー9.1(ISO100)、ワイヤレスフラッシュコントロールにも対応。OM-DE-M5MarkIIに同梱(防塵防滴性能の新フラッシュ)。質量(g)51(電池別)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×40×48
エレクトロニックフラッシュ
オリンパス¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷アクセサリーポートに接続して使用するフラッシュ。ワイヤレスフラッシュを制御するコマンダー機能を備えているので、外部フラッシュを使った高度なライティング撮影も手軽に行うことができます。GN10(ISO200時)。PENLiteE-PL3/E-PL5、PENminiE-PM1/E-PM2に同梱。質量(g)25(電池別)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.2×39.2×43.4