フォーク :「鉄板焼き ナイフ」の検索結果
「全長(mm)」から絞り込む
280~300未満(1)
300~320未満(1)
GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。グレステンTMタイプの特長。へこみの部分に空気が入ることにより、刃離れの良さと、軽い切れ味を実現しました。18-8ステンレスを使用した衛生的で耐久性の高いステンレスハンドル。手入れが簡単でサビない、臭いもつかないので衛生的です。
材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:ステンレス
全長(mm)292
質量(g)240
TKG品番9-1872-2201
TKG品番(2017)6-1667-2401
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
『箸・カトラリー・箸置き』には他にこんなカテゴリがあります
箸・カトラリー・箸置き の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。