絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
  • オーム電機(6)
  • ELPA(3)
  • エレコム(2)
  • サンワサプライ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • Fargo(2)
  • カシムラ(1)
  • TOPLAND(1)
  • MCO(1)
コンセント個数
  • 4
  • 1(20)
  • 2(50)
  • 3(108)
  • 6(5)
  • 8(1)
  • その他(9)
機能
  • スイッチ付(1)
  • スイングプラグ(1)
  • フック穴付(1)
  • 二重被覆(1)
  • 絶縁キャップ付(9)
  • 耐トラッキング(4)
  • 耐熱性・難燃性(2)
  • 雷ガード(7)
コンセント(凹部)形状
  • 2P(14)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(7)
  • 色ブルー(2)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(20)
  • 色レッド(1)
プラグ(凸部)形状
  • L型プラグ(3)
  • その他(12)
  • スイングプラグ(7)
L型プラグ・その他・スイングプラグ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極小コーナータップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)極小コーナータップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグ形状2P・スイングプラグコンセント形状2P定格電圧(V)125定格電流(A)15定格容量15A/合計1500Wまで絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500まで入数(マスター)160、(インナー)40RoHS指令(10物質対応)対応耐雷サージなし
ベターテーブルタップ Panasonic(パナソニック)ベターテーブルタップPanasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
定格15A 125V 1500W定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500
USBポート付き個別スイッチコードタップ TOPLANDUSBポート付き個別スイッチコードタップTOPLAND
2,398税込2,638
1個
当日出荷
テレワークの必需品。PC周りの配線はこれ1つで解決。個別スイッチで待機電力を節約。雷ガード。ほこりガード。抗菌仕様。オートパワーシステム搭載:USBに接続された機器を自動判別し、その機器に合わせた充電が可能。
用途USB・電源タップ、充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップスイッチ個別スイッチ定格合計1400Wまでコンセント個数4コネクタ形状Aタイプ定格出力USBポート:DC5V 合計2.4A(最大)機能個別スイッチアース端子×マグネット×USBポート数2プラグ形状L字型定格入力コンセント:AC100V-125V (50/60Hz)雷ガード耐トラッキング埃防止シャッター
スイングミニタップ サンワサプライスイングミニタップサンワサプライ
699税込769
1本
当日出荷
プラグ形状スイングプラグコンセント形状2P規格PSE準拠コンセント個数4定格容量15A・125V(合計1500Wまで)機能絶縁キャップ付き本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×89
耐トラ付サイドタップ4個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラ付サイドタップ4個口YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。
コンセント個数4プラグ形状2Pコンセント形状2P付属品コンセントキャップ2個質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×25×80機能絶縁カバーRoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A/合計1500Wまで
ベターテーブルタップ Panasonic(パナソニック)ベターテーブルタップPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
仕様定格 15A 125V 1500Wまでスイッチ×コンセント個数4アース端子×マグネット×USBポート数×雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
4個口マイクロタップ オーム電機4個口マイクロタップオーム電機
359税込395
1個
当日出荷
本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用、難燃・耐熱ボディせまい場所でも使える、耐トラッキング絶縁カバー付きフリー回転プラグ小型サイズ、便利な4個口
定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15定格容量(W)1500以下
コーナータップ 4個口 小型 スイングプラグ RoHS コンパクト エレコムコーナータップ 4個口 小型 スイングプラグ RoHS コンパクトエレコム
529税込582
1個
欠品中
持ち運びにも便利!テレビ裏や狭いスペースでの使用に最適な超薄型設計のマイクロタップ。
定格125V・15A・1500W材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×72×20質量(g)約50適合規格PSE適合仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×スイッチ×コンセント個数4個口コード×プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ(2件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
持ち運びに便利なプラグ収納型小型4個口雷ガードタップです。 プラグ部は本体に収納することができ、カバンに入れて持ち運ぶ際、カバンの中の物を傷つけないので安心してお使いいただけます。 雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。 ※ランプが消えた場合は効果がなくなっていますので新しいものに交換してください。 トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグ採用しています。
適合電気用品安全法(PSE)材質ABS樹脂定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15機能雷ガード絶縁種別絶縁キャップ付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×80適合地域日本国内プラグ形状2Pプラグタイプ収納式スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)2500 ※基盤実装のヒューズ性能により2500Vとなります。制限電圧(V)775差込口形状2Pバリスタ電圧(V)470最大サージ電流(A)1800耐雷サージあり
マイクロタップ雷ガード オーム電機マイクロタップ雷ガードオーム電機
519税込571
1個
当日出荷
雷に強いマイクロタップ 安心の雷ガード 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 収納式プラグで持ち運びに便利 雷サージ軽減素子内蔵 トラッキング火災防止対策
コンセント個数4最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650
雷ガード付極小コーナータップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード付極小コーナータップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
699税込769
1個
当日出荷
コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグ形状2Pコンセント形状2P材質ABS最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650
強力雷ガード付4個口コーナータップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)強力雷ガード付4個口コーナータップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180度動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。 大きな雷でも安心の12.000V対応雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
コンセント個数4プラグ形状2Pコンセント形状2P材質PC質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×14×55機能雷ガード、絶縁カバー最大サージ電圧(V)12000
スクエアタップ雷ガード オーム電機スクエアタップ雷ガードオーム電機(3件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
拡張コンセントシリーズ スクエアタップ 雷ガード 壁コンセントを包み込むような一体感のあるデザインで、既存の壁コンセントの個数を増設 本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用で難燃・耐熱ボディ 絶縁カバーがトラッキング火災を防止 雷サージ軽減素子内蔵
ホワイトコンセント個数4コンセント形状2P機能雷ガード・難燃性・耐熱性・耐トラッキング最大消費電力(W)合計:1500以下プラグ形状L型最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390
4個口コーナータップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4個口コーナータップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
479税込527
1個
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180度動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。
材質ポリカーボネート質量(g)50コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×14×55機能耐トラ あり、絶縁カバーありプラグ形状2P
節電タップ オーム電機節電タップオーム電機
899税込989
1個
当日出荷
個別スイッチでこまめに待機電力カット 個別スイッチにはLEDランプを採用していますので、さらに節電できます 絶縁カバー付きでトラッキング現象による火災を抑止します 過電流防止ブレイカー搭載
ホワイトスイッチ個別スイッチ (LEDランプ)定格電力(W)1500以下コンセント個数4
マイクロタップ雷ガード付 オーム電機マイクロタップ雷ガード付オーム電機
429税込472
1個
当日出荷
雷に強いマイクロタップ 安心の雷ガード 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 小型サイズで持ち運びに便利 雷サージ軽減素子内蔵 トラッキング火災防止対策 プラグ形状:L型
プラグ形状L型ホワイト定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15
4個口クワトロタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4個口クワトロタップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
469税込516
1個
5日以内出荷
コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
プラグ形状2Pコンセント形状2P機能絶縁カバーあり材質ポリカーボネート質量(g)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×26×30
コンパクトタップ 4個口 手軽 小型 スイングプラグ 難燃性ABS樹脂 耐トラッキングカバー 配線分配 耐雷サージ付き ELPAコンパクトタップ 4個口 手軽 小型 スイングプラグ 難燃性ABS樹脂 耐トラッキングカバー 配線分配 耐雷サージ付きELPA
788税込867
1個
当日出荷
1つのコンセントから4つに電源を分配することができます。電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。バリスタ性能:最大サージ電圧 3,000V耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。難燃性ABS樹脂・90°スイングプラグ
コンセント個数4消費電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125定格電流(A)15プラグ形状スイングプラグ耐雷サージ付き
電源タップAC4 USBA+C PD20W 1m カシムラ電源タップAC4 USBA+C PD20W 1mカシムラ
2,598税込2,858
1台
当日出荷
4口のACコンセントとUSB Type-C×1、USB-A×1ポートを搭載した電源タップです。本体に巻き付けて収納できるコードは使用頻度の高い1m。狭い場所でも楽に挿せるスイングプラグ採用。コネクタの裏表を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート&端末に合わせて最適な充電が可能な自動識別IC搭載。PD規格対応のType-Cポート最大20W(PD充電はPD対応のケーブルが必要です)
質量(g)207使用温度範囲(℃)0~35出力(AC)4口合計1400W、(USB)USB-A:5V2.4A、USB-C:5V3A、9V2.22A、12V1.6A最大20W、2ポート合計17Wコンセント個数4コード長さ(m)1入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×44×23
電源タップ (コンセント×4 Type-C×1 USB-A×1) PD対応 エレコム電源タップ (コンセント×4 Type-C×1 USB-A×1) PD対応エレコム
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
4つの差込口とそれぞれ1つのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、USB-Aポートを備えたUSBタップです。USBの最大出力は20Wで、別途充電器などを用意することなく2台同時充電ができます。また、USB Power Delivery 20Wが利用でき、スマートフォンやタブレットの急速充電も可能です。4つの差込口とそれぞれ1つのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、USB-Aポートを備えたUSBタップです。USBの最大出力は20Wで、別途充電器などを用意することなく、対応するスマートフォンやタブレットを2台同時に充電できます。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを単独で使用する際はUSB Power Delivery 20Wが利用でき、対応するスマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。USB-Aポートには接続された機器を自動検知し、最適な出力で充電できる「おまかせ充電」機能を搭載しています。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))とUSB-Aのポートにはそれぞれ専用のポートキャップが付いており、不使用時にホコリの侵入を防止します。AC差込口には、不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。AC差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。AC差込口の間隔距離はUSBポート側から見た時に左右間が50mm、前後間が40mmとなっており、大きなACアダプターなどを利用する際も隣のAC差込口に干渉しにくい設計となっています。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。本体底面にシリコンパーツを配し、卓上などに設置した際の横滑りを抑制します。本体底面にはダルマ穴を備えており、壁に引っ掛けて利用できます。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。※USBを利用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
その他横滑り防止のためのシリコン脚付、※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.付属品取扱説明書材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂 プラグ:PVC樹脂ブラック規格USB Power Delivery対応スイッチ×定格【AC側】14A 125V 1400Wまで適合規格◇PSE 特定電気用品コンセント個数4個口対応【極性】×外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×110×39※本体のみ(突起部を除く)定格出力【USB側】最大20W、【USB側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート 単独使用時USB Power Delivery 20W(5V/3.0A 9V/2.25A) USB-A併用時15W(5V/3A)、【USB側】USB-Aポート 12W(5V/2.4A)機能【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【スイングプラグ】○、【吊り穴】○プラグAタイプ 2ピン保証期間1年間ブレーカ×使用地区日本国内専用差込口Aタイプ 2ピンマグネット×USBポート数USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1 USB-Aポート×1間隔(mm)【差込口】左右間50/前後間40(USB側から見て)定格入力【USB側】AC100~240V(50/60Hz)雷ガード埃防止シャッター○(AC差込口のみ) (USBポートには差込式の蓋が付いています)
雷サージ付コーナータップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷サージ付コーナータップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
749税込824
1個
当日出荷から5日以内出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。
プラグ形状2Pコンセント形状2PRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)4500
テーブルタップ 3個口 コンセント 増設 ELPAテーブルタップ 3個口 コンセント 増設ELPA(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から12日以内出荷
組み立て部品
定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)VFF 0.75、1.25、2.0コンセント形状2P
強力雷ガード付4個口クワトロタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)強力雷ガード付4個口クワトロタップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
779税込857
1個
5日以内出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180度動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。 大きな雷でも安心の12.000V対応雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグ形状2Pコンセント形状2P材質PC質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×26×30機能雷ガード、絶縁カバー最大サージ電圧(V)12000
らく抜きマイクロタップ 耐トラッキング絶縁カバー付き オーム電機らく抜きマイクロタップ 耐トラッキング絶縁カバー付きオーム電機
599税込659
1個
3日以内出荷
楽々抜取りレバーで力を使わずにコンセントから引き抜けます。 トラッキング火災を防止する絶縁カバー付
定格15A-125V 1500Wプラグ形状90°フリープラグ
SATICOLORAC4個口USB FargoSATICOLORAC4個口USBFargo
3,551税込3,906
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
定格容量15A、100~125V(1450Wまで)コンセント個数4(正面2、側面2)USBポート数2(合計4.2A)耐雷サージあり寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)6×11.5×5.1質量(g)約124材質難燃性PC樹脂
コンパクトタップ 4個口  手軽 小型 スイングプラグ 難燃性ABS樹脂 耐トラッキングカバー 配線分配 ELPAコンパクトタップ 4個口 手軽 小型 スイングプラグ 難燃性ABS樹脂 耐トラッキングカバー 配線分配ELPA
683税込751
1個
当日出荷
1つのコンセントから4つに電源を分配することができます。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。難燃性ABS樹脂・90°スイングプラグ
消費電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15機能耐トラッキングカバープラグ形状スイングプラグ
雷ガード付4個口クワトロタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード付4個口クワトロタップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
749税込824
1個
当日出荷
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
プラグ形状2Pコンセント形状2Pホワイト材質PC質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×26×30機能絶縁カバー、雷ガードアズワン品番65-0531-43RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330
スマホスタンド付タップ Fargoスマホスタンド付タップFargo
3,198税込3,518
1個
当日出荷
スマホスタンド機能付きです。
材質難燃性PC樹脂幅(mm)77高さ(mm)63奥行(mm)130コンセント個数4

OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

コーナータップ特集
おすすめ人気ランキング
コーナータップ/トリプルタップ