トリプルタップPanasonic(パナソニック)(17件のレビュー)当日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15定格容量(W)1500スイッチ×コンセント個数3コンセント形状2Pアース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状ストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
ローリングタップPanasonic(パナソニック)(13件のレビュー)当日出荷
キャップを差し込むだけで左右90°ローリング。
定格15A 125V 1500Wスイッチ×コンセント個数1コンセント形状2Pアース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状2P雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
三角タップPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)当日出荷
定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500プラグ形状2P
スナップタップPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)当日出荷
栓刃が180°動く可動式。
定格15A 125V 1500W定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500プラグ形状2P
ベターテーブルタップPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
仕様定格 15A 125V 1500Wまでスイッチ×コンセント個数4アース端子×マグネット×USBポート数×雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
ベターテーブルタップPanasonic(パナソニック)当日出荷
色ホワイト電流(A)15電源(V)125消費電力(W)合計1500までコンセント個数3
スナップタップPanasonic(パナソニック)当日出荷
栓刃が180°動く可動式
仕様定格 15A 125V 1500Wまで色ホワイトコンセント個数3コ口
小型スナップタップPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷
コンセント個数2プラグ形状2Pコンセント形状2P仕様栓刃が180°動く可動式定格15A 125V 1500W
コーナータップPanasonic(パナソニック)当日出荷
プラグ形状2Pコンセント形状2Pトラスコ品番763-1821定格15A 125V
『OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります
OAタップ/電源タップ の新着商品
ページ: 1/ 3
コンセント革命YAZAWA(ヤザワコーポレーション)税込¥3,628~¥3,298~