絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ(3)
  • エレコム(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • サンワダイレクト(1)
コード長さ(m)
  • 0.2(1)
  • 0.4(3)
  • 1(3)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 5(1)
コンセント個数
  • 2
  • 1(47)
  • 3(8)
  • 4(6)
  • 6(3)
  • 8(4)
  • 9(3)
  • 12(7)
  • 16(2)
  • 18(8)
  • 20(3)
  • 24(11)
  • 28(2)
  • その他(6)
コンセント(凹部)形状
  • 2P(6)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(3)
プラグ(凸部)形状
  • その他(3)
  • スイングプラグ(3)
その他・スイングプラグ
機能
  • ほこり防止シャッター(1)
  • スイッチ付(1)
  • 二重被覆(3)
  • 絶縁キャップ付(4)
  • 耐トラッキング(1)
ほこり防止シャッター・スイッチ付・二重被覆・絶縁キャップ付・耐トラッキング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード長さ(m)から絞り込む
0.2(1)
0.4(3)
1(3)
2(2)
3(3)
5(1)
ACアダプタ専用電源延長コード サンワサプライACアダプタ専用電源延長コードサンワサプライ(3件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
コンセント個数2コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)電源コード(m)0.4機能二重被覆・絶縁キャップ付プラグ形状2P・スイングプラグ
ザ・タップスイッチシリーズ Panasonic(パナソニック)ザ・タップスイッチシリーズPanasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
コンセント形状2Pプラグ形状2P
電源タップ 1/2/4個口 2P ACアダプタ用電源延長コード コンセント エレコム電源タップ 1/2/4個口 2P ACアダプタ用電源延長コード コンセントエレコム(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
幅の広いACアダプタの接続に最適!隣のコンセント差込口をふさがずにACアダプタを接続できる電源延長コード(OAタップ・延長コード)。 差込口が独立しているので、隣の差込口をふさぐことなくACアダプタを接続可能です。 プラグ部には抜き差ししやすいくぼみを設けています。 差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
定格15A・125V・1500Wまでコンセント形状2Pケーブル径(Φmm)4.2×7.6環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
耐トラ付タップ2個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラ付タップ2個口YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線ができます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×24×45機能トラッキング火災予防絶縁カバー付きプラグ形状2P・スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A/合計1500Wまで
電源延長コード サンワサプライ電源延長コードサンワサプライ
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
プラグにシャッター付き差込口が1個あるので、壁のコンセントを無駄なく使えて便利です。タップなどの電源延長に便利です。
仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:2P●プラグ仕様:L型●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:ノーマルタイプコンセント個数1個口+プラグ側1個口コンセント形状2P定格容量15A・125V機能ほこり防止シャッター、L型プラグ、絶縁キャップ、二重被覆プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応
電源延長コード_一括集中スイッチ付き サンワサプライ電源延長コード_一括集中スイッチ付きサンワサプライ
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる分岐タイプの電源延長コードです。 安全な二重被ふくコードで恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 一括で電源がON/OFFできる集中スイッチ付きです。
仕様絶縁キャップあり寸法(mm)電源プラグから中心部分まで/150±15、中心部分からコードコネクタまで/157±15スイッチ一括集中スイッチ全長(m)約0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中心部分/75×46×30定格容量15A・125V電源コード(m)約0.4コード仕上がり外形寸法 約4.35×7.9mmプラグスイング式シャッターなし差込口2P・2個口(2分配)マグネットなしプラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品差込口形状ノーマルタイプ雷ガードなし
電源延長コード サンワダイレクト電源延長コードサンワダイレクト
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる分岐タイプの電源延長コードです。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。一括で電源がON/OFFできる集中スイッチ付きです。定格容量:125V・15A(最大1500Wまで)プラグ:2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)コード:仕上がり外形寸法 約4.2×7.6mm差込口:2P・2個口(2分配)※差込口合計は1500W以下でご使用ください。長さ:全長約40cm認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
仕様●PSE適合規格:あり●プラグ仕様:スイング式●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●差込口タイプ:ノーマルタイプコード:ホワイトコンセント形状2P定格容量15A・125V電源コード(m)0.4機能絶縁キャップ付/一括集中スイッチ付/2重被覆シャッターなし差込口2マグネットなし雷ガードなし

OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

延長コード