絞り込み
ブランド
  • Manfrotto(3)
  • IFOOTAGE(3)
  • SLIK(スリック)(1)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
  • Velbon(ベルボン)(1)
耐荷重(kg)
  • 5
  • 0.3(4)
  • 0.4(1)
  • 0.5(7)
  • 0.6(4)
  • 1(8)
  • 1.5(2)
  • 2(5)
  • 2.5(2)
  • 3(5)
  • 3.5(1)
  • 4(5)
  • 6(3)
  • 7(2)
  • 7.5(1)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 10(3)
質量(g)
  • 180~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(2)
  • 800~900未満(1)
  • 1000~1500未満(1)
  • 3000~4000未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギア付きジュニア雲台 Manfrottoギア付きジュニア雲台Manfrotto
34,980税込38,478
1個
予約販売
正確なフレ調整を提供するイクロメーターノブ。 スマートロックシステムで、撮影の間でもばやく移動することができます。 アルミニウム建設でキットの耐久性を信頼できます。 三脚雲台の安全な使用のための410クイックリリースプレート。 内蔵の水準器で、セットアップの精度を向上させます。
仕様ボールロック:不可質量(kg)1.22直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)5最大耐荷重(kg)5アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
クイックリリースプレート IFOOTAGEクイックリリースプレートIFOOTAGE
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
1/4インチ、3/8インチネジでの取り付けに対応、スライダーでの垂直方向の撮影に最適です。収納時は折り畳むことができます。マンフロット等のクイックリリースプレート、取付幅50mmの雲台へも取り付けることができます。
用途クイックリリースプレート材質アルミニウム合金質量(g)190最大積載荷重(kg)5取付ねじ径(inch)1/4ネジ収納寸法(mm)105×100×22製品サイズ(mm)115×92×100
クイックリリースプレート IFOOTAGEクイックリリースプレートIFOOTAGE
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
クイックリリースプレートHV-01を取り付けることで、 縦位置に対応していないビデオ雲台でも縦位置への切り替えが可能になります。マンフロット・ザハトラー互換のクイックリリースプレート(取付幅50mm)の雲台へも取り付けることができます。
用途クイックリリースプレート材質アルミニウム合金質量(g)200最大積載荷重(kg)5取付ねじ径(inch)1/4ネジ収納寸法(mm)27×70×74製品サイズ(mm)81×70×74
ビデオ雲台 IFOOTAGEビデオ雲台IFOOTAGE
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
最大5kgまでのカメラをサポートするビデオ雲台です。 航空機素材クラスの高品質アルミ合金を採用、剛健性と軽量さを両立し、摩擦や腐食にも強い仕様です。改良されたフルードヘッド構造により 滑らかで安定した360°パン操作と-83°から +90°のティルト角操作を実現、動く被写体を正確に捉えることができます。クイックリリースプレートに段差をつけることで、大口径レンズの取り付けにも対応しています。
用途ビデオ雲台仕様(カウンターバランス力)2.4kg高さ(mm)106質量(g)820耐荷重(kg)5ベース径(Φmm)65ねじ穴UNC 3/8-16
高精度3ウェイ雲台 SH-806NS Kenko(ケンコートキナー)高精度3ウェイ雲台 SH-806NSKenko(ケンコートキナー)
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
高精度3ウェイ雲台として、カーボンマスターシリーズに搭載しているSH-806 NSの雲台単体発売を開始します。 上下・左右・縦位置/横位置の3軸を個別に調整でき、風景写真や静物写真ほか、あらゆるシーンで活用される雲台です。 3軸とも、固定時に構図のズレを抑える「コマ締め」方式を採用。より精密な撮影を実現します。雲台重量は670gと軽量なため、お持ちの三脚の雲台と交換することで、軽量化を図ることもできます。
高さ(mm)125質量(g)670最大積載量(kg)5取付ねじ三脚:U1/4インチ、カメラ:U1/4インチ
3Dジュニア雲台 Manfrotto3Dジュニア雲台Manfrotto
7,098税込7,808
1個
9日以内出荷
個別軸コントロールで正確なフレーミングが可能 耐荷重5kg 3ウェイ雲台 アルミニウム製
用途カメラ用雲台材質アルミ質量(kg)0.55直径(Φmm)ベース側:60角度(°)フロントティルト:-30/ +180最大積載量(kg)5
エイブル300DXN雲台 SLIK(スリック)エイブル300DXN雲台SLIK(スリック)
8,898税込9,788
1個
36日以内出荷
中型三脚に対応する、2ハンドル3ウェイ雲台。丸みを帯びた流面形のデザインが特長。カメラ取り付けはクイックシュー式。クイックシューとカメラの取り付けは蝶ネジ式です。
適合脚部重量1300g以上、パイプ径24mm-28mmの小型から中型の三脚寸法(mm)46×54(カメラ台)高さ(mm)100質量(g)650最大積載量(kg)5取付ねじU1/4(カメラ)三脚取付ねじU1/4ベース径(Φmm)40
ビデオキット ツイン3段アルミ MSタイプ 500シリーズ Manfrottoビデオキット ツイン3段アルミ MSタイプ 500シリーズManfrotto
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
素早いセッティング、簡単な運搬で美しい映像を得る事が 出来ます。 このフルードビデオシステムは軽量でサイドロック式ビデオ プレートのため様々なプロのカメラマンの要求にお応えします。 困難な現場に向けて作られておりフリードビデオ雲台と優れた 三脚で皆様のご要望にお応えします。又運搬も非常に簡単です。 優れたサイドロック式はカメラを上から入れる事で後ろから差し 込むより簡単にセットできます。 これにより作業を迅速に進め、安全のための二重ロックは必要 有りません。 パン、ティルトともにフルードカートリッジのおかげで素晴ら しいスムーズさを得られブレも極力抑えられています。 さらに優れた三脚とフルード雲台のおかげで広いレンジのレンズ 交換式DSLR等のカメラをサポートします。 カウンターバランスは2.4kgの固定ですが耐荷重は5kgまで有ります。 これだけでなく素早く出し入れのできる三脚ケースも付属して いるので作業終了後の撤収も簡単です。 フルードビデオ雲台はモニター等アクセサリーが取り付けられる ように3/8インチのメスネジが有ります。 三脚のみの場合は非常に軽量でコンパクト。 組み立てた時は様々な場所に設置が可能。 脚を閉じた時に持ち運びやすいようにラバーバンドでまとめる 事が出来ます。
仕様カウンターバランス:2.4kg質量(kg)3.56耐荷重(kg)最大5高さ(cm)全伸:154最低高さ(cm)67.5
自由雲台 Velbon(ベルボン)自由雲台Velbon(ベルボン)
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
高精度自由雲台。機械加工された多数の「アルミ削り出し部品」によるハイレベルな性能。使用機材の重さに合わせてボールの作動力を調整できるトルク調整機構や、独立したパンストッパーも搭載しています。
タイプ自由雲台取付ねじカメラ:UNC1/4(細ネジ)三脚取付ねじUNC1/4・UNC3/8両対応
微動雲台特集
おすすめ人気ランキング
雲台