絞り込み
耐荷重(kg)
- 5
- 0.3(1)
- 0.4(1)
- 0.5(7)
- 1(6)
- 1.5(1)
- 2.5(1)
- 3(3)
- 3.5(1)
- 4(4)
- 6(1)
- 7(1)
- 7.5(1)
- 8(3)
- 9(2)
- 10(4)
- 12(2)
- 14(1)
- 15(1)
- 18(1)
ブランド
- Manfrotto(4)
- IFOOTAGE(2)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- Velbon(ベルボン)(1)
質量(g)
- 140~160未満(1)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
- 500~600未満(1)
- 600~700未満(1)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(1)
- 1000~1500未満(1)
「耐荷重(kg)」から絞り込む
0.5(7)
1(6)
3(3)
4(4)
5
8(3)
9(2)
10(4)
12(2)
18(1)

ギア付きジュニア雲台
Manfrotto¥34,980税込¥38,4781個欠品中正確なフレ調整を提供するイクロメーターノブ。 スマートロックシステムで、撮影の間でもばやく移動することができます。 アルミニウム建設でキットの耐久性を信頼できます。 三脚雲台の安全な使用のための410クイックリリースプレート。 内蔵の水準器で、セットアップの精度を向上させます。仕様ボールロック:不可質量(kg)1.22直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)5最大耐荷重(kg)5アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
センターボール雲台
Manfrotto¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から4日以内出荷手持ち撮影の感覚で柔軟にカメラ位置を変え、素早くロック・ロック解除ができるため、直感的で素早い撮影が可能。機能・サイズの異なる様々なモデルからお選びいただけます。用途雲台は三脚に設置してカメラの構図調整に使用します。
XPROフルードビデオ雲台
Manfrotto¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷長めのパンレバーと、フルード機構による粘りのある動きが動画撮影に最適です。用途ミラーレスカメラでの動画撮影や、軽量スコープを使うバードウォッチャーのためのフルード雲台。質量(kg)0.76材質(本体)アルミニウム/テクノポリマー耐荷重(kg)5
クイックリリースプレート
IFOOTAGE¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷クイックリリースプレートHV-01を取り付けることで、 縦位置に対応していないビデオ雲台でも縦位置への切り替えが可能になります。マンフロット・ザハトラー互換のクイックリリースプレート(取付幅50mm)の雲台へも取り付けることができます。用途クイックリリースプレート材質アルミニウム合金質量(g)200最大積載荷重(kg)5取付ねじ径(inch)1/4ネジ収納寸法(mm)27×70×74製品サイズ(mm)81×70×74
ビデオ雲台
IFOOTAGE¥29,980税込¥32,9781本5日以内出荷最大5kgまでのカメラをサポートするビデオ雲台です。 航空機素材クラスの高品質アルミ合金を採用、剛健性と軽量さを両立し、摩擦や腐食にも強い仕様です。改良されたフルードヘッド構造により 滑らかで安定した360°パン操作と-83°から +90°のティルト角操作を実現、動く被写体を正確に捉えることができます。クイックリリースプレートに段差をつけることで、大口径レンズの取り付けにも対応しています。用途ビデオ雲台仕様(カウンターバランス力)2.4kg高さ(mm)106質量(g)820耐荷重(kg)5ベース径(Φmm)65ねじ穴UNC 3/8-16
高精度3ウェイ雲台 SH-806NS
Kenko(ケンコートキナー)¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷高精度3ウェイ雲台として、カーボンマスターシリーズに搭載しているSH-806 NSの雲台単体発売を開始します。 上下・左右・縦位置/横位置の3軸を個別に調整でき、風景写真や静物写真ほか、あらゆるシーンで活用される雲台です。 3軸とも、固定時に構図のズレを抑える「コマ締め」方式を採用。より精密な撮影を実現します。雲台重量は670gと軽量なため、お持ちの三脚の雲台と交換することで、軽量化を図ることもできます。高さ(mm)125質量(g)670最大積載量(kg)5取付ねじ三脚:U1/4インチ、カメラ:U1/4インチ
3Dジュニア雲台
Manfrotto¥7,098税込¥7,8081個9日以内出荷個別軸コントロールで正確なフレーミングが可能 耐荷重5kg 3ウェイ雲台 アルミニウム製用途カメラ用雲台材質アルミ質量(kg)0.55直径(Φmm)ベース側:60角度(°)フロントティルト:-30/ +180最大積載量(kg)5
自由雲台
Velbon(ベルボン)¥25,980税込¥28,5781台欠品中高精度自由雲台。機械加工された多数の「アルミ削り出し部品」によるハイレベルな性能。使用機材の重さに合わせてボールの作動力を調整できるトルク調整機構や、独立したパンストッパーも搭載しています。タイプ自由雲台取付ねじカメラ:UNC1/4(細ネジ)三脚取付ねじUNC1/4・UNC3/8両対応