絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット
- bitstrong(ビットストロング)(12)
- Canon(1)
- FOTOPRO(4)
- IFOOTAGE(7)
- JOBY(4)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- king(撮影・写真用品)(11)
- Manfrotto(8)
- Nikon(ニコン)(10)
- RICOH(リコー)(1)
- SLIK(スリック)(19)
- Velbon(ベルボン)(1)
- エスコ(6)
- エツミ(28)
- オリンパス(2)
- サンワサプライ(6)
- サンワダイレクト(8)
- 台和(2)
- ブランドをもっと見る
特価

ナノクランプ 2個入 多用途 金属製 1/4インチ・3/8インチメスネジ穴対応 カメラ・ライト固定用
メディアカバーマーケット¥2,298税込¥2,5281セット(2個)4日以内出荷・作業台、机、棚板、パイプなどに取り付けできる多用途クランプの本体2個セットです。・カメラ、小型ライト、Webカメラ、マイク、撮影補助機材、検査用カメラなどの取り付けに便利です。・1/4インチ・3/8インチ メスネジ穴対応の機器やアクセサリーの固定に使用できます。・穴あけ不要のクランプ式で、挟み込んで固定できます。・最大約55mmまでの天板、パイプ、棚板などに取り付けできます。・内側に滑り止めパッドがあり、取り付け面の傷つきや滑りを軽減できます。・金属製のため、作業台や検査工程など業務用途にも使いやすい仕様です。・T字ハンドルを回しながら挟み込む箇所の幅に合わせてクランプの口を開閉して固定し、側面のメスネジ穴に対応する機材等を取り付けて使用します。用途カメラ・照明・モニター・各種ホルダー等の設置や固定に。材質アルミニウム合金寸法(mm)約90×50×20色ブラック質量(g)約120(1個)耐荷重(kg)約2(1個辺り)対応ねじ1/4インチ、3/8インチ(メス)取付け方法クランプ式開口幅(mm)最大約55
ダブルクランプ 両端クランプ式 カメラ ライト 固定 360度回転
メディアカバーマーケット¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷・両端にクランプ付きで、多用途に使えるクランプアームです。・両端のクランプは360度回転可能でカメラのアングルや、取り付けた機器も調整がしやすいです。・クランプ式のため、穴あけをせずに固定できます。・内側に滑り止めパッドがあり、取り付け面の傷つきや滑りを軽減できます。・最大約38mmまでの天板、パイプ、棚板などに取り付けできます。・固定ノブを緩めて左右のクランプのボール部分を連結部にはめ込み、向きを調整して締め直した後、取り付け対象に固定します。・材質に高強度ナイロンを使用しており、軽量ながらも優れた耐久性を備えています。用途作業台・棚板・パイプにカメラ、照明、小型モニターなどを取り付け、撮影・検査・記録・作業補助用機器などを固定する材質高強度ナイロン寸法(mm)約270×80×30色ブラック質量(g)約350耐荷重(kg)約1.5開口幅(mm)最大約38