絞り込み
エコロジープロダクト
「ガスの種類」から絞り込む

架橋ポリ配管セット(ワンタッチ)
三菱ケミカルインフラテック¥18,980税込¥20,8781セット7日以内出荷セット内容被覆管10A10mm保温(ブルー) HC-10HON10B 3m 1本、被覆管10A10mm保温(ピンク) HC-10HON10P 3m 1本、エクセルイージーフィット(R)ユニオンアダプタ KJ18-1310C-S 4個、継手保温材 WJ3H-16 4個、結束バンド 長さ200mm 8本種類配管セット3M(ワンタッチ継手)
13Aペア/10mm/25M
三菱ケミカルインフラテック¥52,980税込¥58,2781巻5日以内出荷厚さ(mm)被覆:10色被覆:ブルー+ピンク種類被覆厚み5・10mmペア管長さ(m)25呼び径13A
Sun-Dayパネル 15mm
前澤給装工業¥6,498~税込¥7,148~1枚6日以内出荷材質架橋ポリエチレンパイプ外径×内径(Φmm)13×10使用圧力(MPa)0.25流量(L/min)1.75最高使用温度(℃)80
O2パイプ
日本地工¥7,998~税込¥8,798~1セット(2本)ほか7日以内出荷廃ガラスを粉砕・焼成発泡して製造される無機系多孔質軽量発泡資材(スーパーソル)は、地球にやさしい土壌還元型資材です。無機鉱物性のため、熱や薬品に強く、物理的・化学的にも安定しています。優れた通気性を持ち、根に酸素を供給します。用途屋上緑化に使用する酸素管は排水を促進し停滞水を防ぎます。外構植栽への酸素供給の他、屋上緑化ドレン廻りの排水促進管としても使用できます。直径(mm)150
温水ボイラー&温水マット
CML¥379,800税込¥417,7801個3日以内出荷1体圧分散による負担軽減。全身を固い面で支えると、どうしても血行が妨げられ、身体に良くない影響があらわれます。逆にやわらかすぎると身体の思い部分だけが沈み、不自然な姿勢になります。温水マットなら温水の浮力で腰の部分が沈むこともなく、自然な姿勢を保ったまま全身を同じ力で支えることが可能です。2冷え性改善・血行促進。温度調節機能が温水の温度を自動コントロールするため、一定した快適な温度を維持します。自然な温かさが体の隅々まで広がりますので、心地よくお休みになれます。人工北投石パウダーを含んだ不織布シートをマット(上下)に内蔵しました。体質改善はもとより、深睡眠の効果が期待できます。電気による発熱ではないので、お肌が乾燥する心配もありません。3心と身体のリラクゼーション・ストレス解消・疲労回復。温水の上に浮いているような心地よい解放感は、深いリラクゼーション効果やストレス解消を導きます。冬は、温度を高めに設定して温かく、夏は、水温をやや低めに設定して涼しくなど、オールシーズン快適な睡眠を得ることにより、疲労回復につながります。仕様上下分離可能材質【ボイラー】耐熱ABS質量(kg)【温水ボイラー】2【CML温水マット】5容量(L)【ボイラー】0.7消費電力(W)250温度調節範囲(℃)25~55寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【上マット】75×200×30【下マット】70×200×5【ボイラー】22.3×22×23.5【リモコンサイズ】7.4×2×2アズワン品番68-5100-69生地ボッシュ定格入力【温水ボイラー】AC100V(50/60Hz)
CHジョイント
前澤給装工業¥13,980税込¥15,3781袋(10個)5日以内出荷温水床暖房用部材用途クリップ式ヘッダーのユニオンに10A架橋ポリエチレン管を接続時に使用 エルボ型RoHS指令(10物質対応)対応