絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • セイコー(SEIKO)(82)
  • MAG(ノア精密)(42)
  • 保土ヶ谷電子販売(25)
  • リズム(旧:リズム時計工業)(23)
  • 不二貿易(21)
  • カシオ計算機(20)
  • Acctim(12)
  • E-comfort(11)
  • シチズン(10)
  • エスコ(7)
  • Casio(7)
  • セイコータイムクリエーション(6)
  • NEW GATE(5)
  • SIS(4)
  • エンペックス気象計(3)
  • MAG(3)
  • インターフォルム(3)
  • CRECER(クレセル)(2)
機能
  • アラーム(1)
  • 日付表示(1)
  • 電波時計(1)
表示形式
  • 表示形式デジタル(1)
色
  • 色ホワイト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メロディウィーク(GPS受信機能付) Panasonic(パナソニック)

    メロディウィーク(GPS受信機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様メロディ報知数:「入」1~9回または繰り返し「切」1~9回、メロディ選択:設定器のメロディ選択ボタンにより選曲または「切」を選択適合スイッチ付マイク材質(ケース仕様)受信ユニット:樹脂製、セラミックホワイト質量(kg)本体:約2.7、受信ユニット:約0.25色セラミックホワイト備考電波受信機能付電源停電時:ニッケル水素蓄電池制御方式制御出力およびメロディ出力(どちらか一方でも可能)定格消費電力(W)9表示方式デジタル起動形式無電圧接点入力定格出力(W)3出力方式無電圧a接点出力(端子には電圧がかかりません)入力アンプ適正:-20 dB ± 10 dB、600 Ω以上、不平衡電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz共用)制御出力回路構成:別回路使用周囲温度(℃)-10~50音圧レベル(dB)約90(1m)(家路鳴動時)、最大0dB可変(負荷インピーダンス600Ω時不平衡)最小適合負荷DC5V/10mA駆動方式電子式(ただし、アナログ時計部:ステップモータ駆動式)配線可能距離10m以内(0.3 mm^{2}以上のシールド線)回路数2回路独立適合プラグ2極大型単頭プラグ(Φ6.3)インピーダンス(Ω)負荷インピーダンス:8(1台)制御回路電源回路1および回路2(独立)入力レベル-66dB(不平衡、600Ω)時間精度GPS電波受信により積算誤差0秒※停電時は除くアラームあり音量調節音量設定により可能日付表示あり電波時計あり抵抗負荷(A)5(ベル=1A)使用周囲湿度(%RH)85以下
  • メロディウィーク Panasonic(パナソニック)

    メロディウィーク

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様メロディ報知数:「入」1~9回または繰り返し「切」1~9回、メロディ選択:設定器のメロディ選択ボタンにより選曲または「切」を選択適合スイッチ付マイク材質(ケース仕様)受信ユニット:樹脂製、セラミックホワイト質量(kg)本体:約2.7 、受信ユニット:約0.25備考電波受信機能付電源停電時:ニッケル水素蓄電池制御方式制御出力およびメロディ出力(どちらか一方でも可能)定格消費電力(W)9起動形式無電圧接点入力定格出力(W)3出力方式無電圧a接点出力(端子には電圧がかかりません)入力アンプ適正:ー20 dB ± 10 dB、600 Ω以上、不平衡電源電圧(V)AC100/200(50/60 Hz 共用)制御出力回路構成:別回路使用周囲温度(℃)-10 ~+50音圧レベル(dB)約90(1 m)(家路鳴動時)、最大0dB可変(負荷インピーダンス600 Ω時不平衡)最小適合負荷DC5 V 10 mA駆動方式電子式(ただし、アナログ時計部:ステップモータ駆動式)配線可能距離10 m以内(0.3 mm^{2} 以上のシールド線)回路数2回路独立適合プラグ2極大型単頭プラグ(Φ6.3)インピーダンス(Ω)負荷インピーダンス:8(1台)制御回路電源回路1および回路2(独立)入力レベル-66 dB(不平衡、600 Ω)時間精度水晶発振式:±5秒/月(25 ℃)※停電時は除く音量調節音量設定により可能抵抗負荷(A)5(ベル=1 A)使用周囲湿度(%RH)85 以下

『時計』には他にこんなカテゴリがあります

掛け時計