絞り込み
寸法(mm)
  • Φ300(1)
  • Φ320(3)
  • Φ350(2)
  • Φ380(1)
  • Φ450(1)
  • Φ500(1)
  • Φ550(1)
ブランド
  • シチズン
  • モノタロウ(2)
  • セイコー(SEIKO)(82)
  • MAG(ノア精密)(42)
  • 保土ヶ谷電子販売(25)
  • リズム(旧:リズム時計工業)(23)
  • 不二貿易(21)
  • カシオ計算機(20)
  • Acctim(12)
  • E-comfort(11)
  • エスコ(7)
  • Casio(7)
  • セイコータイムクリエーション(6)
  • NEW GATE(5)
  • SIS(4)
  • エンペックス気象計(3)
  • MAG(3)
  • インターフォルム(3)
  • CRECER(クレセル)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
機能
  • 連続秒針(1)
  • 電波時計(9)
表示形式
  • 表示形式アナログ(9)
色
  • 色シルバー(6)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ホワイト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オフィス大型電波掛け時計 飛散防止ガラス シチズン

    オフィス大型電波掛け時計 飛散防止ガラス

    シチズン(4件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    飛散防止処理された風防や、連続秒針、電池寿命約 5年間など、機能面が充実したオフィス電波掛け時計です。 学校や病院などパブリックな場所にお薦めいたします。直径500mmの大型サイズ。 文字板もシンプルで離れた場所からでも視認性抜群です。
    仕様飛散防止処理風防ガラス使用・(ガラス表面に透明フィルムを貼り、割れても大きな破片が飛びにくい安全設計です)・ユニバーサルデザインフォント使用材質プラスチック枠、風防:ガラス(飛散防止処理)質量(kg)2色シルバー種類掛け時計表示方式アナログ機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品寸法(Φ×mm)500×53使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)電池寿命約5年色番19グリーン購入法適合電波時計〇連続秒針○
  • シチズン 温度湿度表示・カレンダー付電波掛け時計 シチズン

    シチズン 温度湿度表示・カレンダー付電波掛け時計

    シチズン
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    気になるお部屋の温度・湿度を表示します
    材質プラスチックタイプ風防:ガラス種類掛け時計表示方式アナログ機能コチコチ音の気にならない連続秒針使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)電池寿命約1年電波時計〇
  • オフィス電波掛け時計 強化防滴・防塵タイプ シチズン

    オフィス電波掛け時計 強化防滴・防塵タイプ

    シチズン
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    ベーシックなデザインの屋内向け強化防滴防塵電波掛け時計です。
    付属品電池4個、木ねじ1個、取付金具1個、くぎ4本、取扱説明書、保証書トラスコ品番440-5951材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス質量(kg)1.7色シルバー直径(Φmm)380種類掛け時計寸法(直径Φ×高さH)(mm)380×57表示方式アナログ機能強化防滴防塵型・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品寸法(Φ×mm)380×57使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)電池単3(アルカリ)×4電池寿命約5年グリーン購入法適合電波時計〇
  • 防水型電波掛け時計 シチズン

    防水型電波掛け時計

    シチズン(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    防水型(JIS規格/IPX4相当)時計 お台所等、湿気やほこりから時計を守ります。
    材質プラスチック枠、風防:ガラス質量(kg)1.2色シルバー直径(Φmm)320種類掛け時計寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×58表示方式アナログ機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換時期お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能寸法(Φ×mm)320×58使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)電池寿命約2年電波時計〇
  • オフィス電波掛け時計 シチズン

    オフィス電波掛け時計

    シチズン(3件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    オフィスタイプの電波掛け時計です。
    付属品木ねじ1個、取扱説明書、保証書仕様暗所秒針停止:明暗センサーに連動して12時位置に停止/電池交換時期:秒針が常時12時位置に停止/サーチ機能:受信局、電波強弱受信を表示/受信回数:1日に最少1回、最多6回/ボタン操作で受信ON・OFF切り替え/自動受信開始時刻(受信状態により、受信回数は変化します):2時16分20秒、3時16分20秒、4時16分20秒、12時16分20秒、13時16分20秒、14時16分20秒材質プラスチック枠、風防:ガラス質量(kg)1.3色シルバー直径(Φmm)350種類掛け時計使用温度範囲(℃)-10~50寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×50表示方式アナログ機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替寸法(Φ×mm)350×50使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)電波受信機能電波の受信に成功すると時刻を修正電池寿命約2年受信局福島局/九州局(自動選択)時間精度(標準電波受信成功直後の表示精度)秒針:±1秒、時分針:目盛りに対して±3度(標準電波を受信しない場合)平均月差±20秒(常温中のクオーツ精度)電波時計〇
  • 大型電波掛け時計 シチズン

    大型電波掛け時計

    シチズン
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    ベーシックなタイプのオフィス向け大型電波掛け時計です。
    材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス質量(kg)2.1色シルバー直径(Φmm)450種類掛け時計表示方式アナログ機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用・グリーン購入法適合商品・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替寸法(Φ×mm)450×56使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)電池寿命約5年グリーン購入法適合電波時計〇
  • オフィス高感度大型電波掛け時計 シチズン

    オフィス高感度大型電波掛け時計

    シチズン(1件のレビュー)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    当日出荷
    電池投入から時刻表示までの時間が大幅に短縮され、プラスチック製で割れても危険性の低い、病院・学校・オフィス向けのクロックです。
    トラスコ品番440-5943材質金属(ステンレス)枠、風防:プラスチック製(ポリカーボネイト)質量(kg)3.1色シルバー直径(Φmm)550種類掛け時計表示方式アナログ機能・AMラジオ/40/60Hz自動切替・電池投入から時刻表示まで約3分の快速スタート機能・電波OFF機能・電波サーチ機能寸法(Φ×mm)550×55使用電池エボルタ単三電池4本使用電池寿命約10年グリーン購入法適合電波時計〇
  • シチズン スタンダード電波掛け時計 シチズン

    シチズン スタンダード電波掛け時計

    シチズン
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    7日以内出荷
    コチコチ音の気にならない連続秒針
    材質プラスチック色配色:茶色質量(g)830タイプ風防:ガラス種類掛け時計表示方式アナログ寸法(Φ×mm)Φ320×49使用電池アルカリ単三電池1本使用(別売)電池寿命約1年電波時計〇
  • シチズン 掛時計 スペイシー 4MG522-050(厨房室用) シチズン

    シチズン 掛時計 スペイシー 4MG522-050(厨房室用)

    シチズン
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    キッチン&バス用。防滴、防塵型。ステップ秒針(1秒毎に区切りよく動きます)。単3乾電池1本
  • 電波木枠掛時計 8MY535 シチズン

    電波木枠掛時計 8MY535

    シチズン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    ギフトにもおすすめのインテリアに合わせやすい掛時計です。 細身でシャープな木枠の掛時計です。おy部屋に合わせやすい丸型のタイプです。
    材質木枠(シナ無垢材)/ガラス色茶色半艶仕上(ベージュ)質量(g)860表示方式アナログ寸法(Φ×mm)320×53.6色番06電波時計○
  • シチズン 掛時計 スペイシーアクア799 8MG799-003 シチズン

    シチズン 掛時計 スペイシーアクア799 8MG799-003

    シチズン
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷
    防水時計(JIS規格/IPX4相当)。音の静かな連続秒針。単3乾電池1本

『時計』には他にこんなカテゴリがあります

掛け時計