絞り込み
ブランド
- SLOWER
- モノタロウ(1)
- FORMIA(1)
- GROOVY(1)
- MAG(2)
- MAG(ノア精密)(13)
- SIS(1)
- アデッソ(8)
- アリアス(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- エスコ(4)
- カシオ計算機(6)
- シチズン(3)
- セイコー(1)
- セイコー(SEIKO)(12)
- セイコータイムクリエーション(3)
- タイムリー(1)
- リズム(旧:リズム時計工業)(6)
- 保土ヶ谷電子販売(6)
寸法(mm)
- 70×260(1)
- 110×214(1)
- 130×390(1)
- 185×185(1)
色
ブラウン(2)
ブラック(3)
ホワイト(4)
特価
本日10月14日(水)は、事務用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED Wi-Fi クロック カミーノ
SLOWER¥8,098~税込¥8,908~1個9日以内出荷カミーノはWi-Fi設定を行うことで、ネットから時刻・カレンダーを自動的に調整する「Wi-Fi接続」機能を搭載。パッと見てわかりやすい表示がポイントです。置き時計としてだけでなく壁掛け時計として使用することが出来ます。2種類のアラームを独立して設定できます。(月~金、月~土、毎日を選択できます。)。お手元で操作簡単、コンパクトサイズのリモコン付き。Wi-Fi接続には無線LAN(2.4GHz)が使える環境と無線LAN通信が可能なスマートフォンが必要となります。スマートフォンは初回の設定時のみ必要となります。付属品AC/USBアダプター / USBケーブル(3.5m) / リモコン / プッシュピンその他コイン電池CR2032×1個(別売り)寸法(mm)390×130×32質量(g)531電源付属アダプター機能Wi-Fi自動調整 / アラーム×2種 / スヌーズ / LED輝度調整(オート/手動10段階)表示内容月/日/時/分/曜日/室温
LED サーモアラートクロック ティエラ
SLOWER¥4,798税込¥5,2781個9日以内出荷色が変わる室温表示に、サーモアラート機能が付いたLEDデジタルクロック。パッと見てわかりやすい表示がポイントです。置き時計としてだけでなく壁掛け時計として使用することが出来ます。画面左下の温度計は室温によって色が変化します。室温17℃以下で青色、室温18℃~27℃で緑色(快適に過ごせる気温)、室温28℃~31℃でオレンジ、室温32℃を超えると赤色に。さらには室温28℃以上で毎分毎に「ピッ!」、室温32℃以上で「ピピピッ!」とアラート音で警告してくれます。付属品AC/USBアダプター / USBケーブル(3.5m) / リモコン / プッシュピンその他単4電池×2(電池)寸法(mm)185×185×28色WH/BK質量(g)324電源付属アダプター機能アラーム×2種 / サーモアラート / スヌーズ / カウントダウン / ストップウォッチ / サマータイム / LED輝度調整(オートor手動10段階)表示内容月/日/時/分/曜日/室温(カラーチェンジ)
LED Wi-Fi クロック ブエノ
SLOWER¥6,298税込¥6,9281個9日以内出荷ブエノはWi-Fi設定を行うことで、ネットから時刻・カレンダーを自動的に調整する「Wi-Fi接続」機能を搭載。パッと見てわかりやすい表示がポイントです。置き時計としてだけでなく壁掛け時計として使用することが出来ます。2種類のアラームを独立して設定できます。(月~金、月~土、毎日を選択できます。)。Wi-Fi接続には無線LAN(2.4GHz)が使える環境と無線LAN通信が可能なスマートフォンが必要となります。スマートフォンは初回の設定時のみ必要となります。付属品AC/USBアダプター / USBケーブル(2m) / プッシュピン寸法(mm)260×70×37質量(g)268電源付属アダプター機能Wi-Fi自動調整 / アラーム×2種 / スヌーズ / LED輝度調整(オート/手動3段階)表示内容月/日/時/分/曜日/室温


LED クロック シエロ
SLOWER¥3,598税込¥3,9581個9日以内出荷2種類のアラームを独立して設定できます。(月~金、月~土、毎日を選択できます。)。スヌーズ機能は目覚まし時計として便利です。乾電池使用時は消費を抑えるために常時表示は行いません。センサーが音を感知して自動で表示を行い、10秒後に消灯します。画面表示が消えてもアラームなどの機能は持続します。LEDの明るさはオートや手動で切替できます。付属品AC/USBアダプター / USBケーブル(白3.5m) / プッシュピン寸法(mm)214×110×28質量(g)220電源付属アダプターor単4電池×3本(別売り)機能アラーム×2種 / スヌーズ / サマータイム / LED輝度調整(オートor手動5段階) / 12/24時間切替表示内容月/日/曜日/室温/時/分















![液晶保護フィルム GARMIN Instinct E [ ケースサイズ 45mm 用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム GARMIN Instinct E [ ケースサイズ 45mm 用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621857-260903-02.jpg)