18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5~1未満(1)
1~2未満(5)
2~3未満(4)
3~5未満(4)
5~10未満(5)
10~50未満(6)
パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。 直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、 錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
その他簡易パッケージ(PP袋) ブラック コネクタ形状D-Sub15ピン(ミニ)オス - D-Sub15ピン(ミニ)オス 対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター プラグ金メッキ 環境対応EU RoHS指令準拠 ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 フェライトコアあり ケーブルタイプスリムタイプ(複合同軸) 変換タイプオス - オス
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブル外径4.5mmの極細スリムケーブル&コンパクトコネクタ(従来の体積比で約40%コンパクト化)を採用しています。ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。 R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。 銅製高密度編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から広域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。細径ながら柔軟性に優れたしなやかなケーブルで、内部芯線を衝撃や振動から保護します。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しています。外部干渉を防ぎ、ノイズ対策も万全で、耐振動・耐衝撃性にも優れています。 PC99規格はintel社とMicrosoft社が共同で作成したパソコンの規格のことで、パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタの色分けが推奨されています。本製品は、PC99規格対応のケーブルなので、パソコン本体のインターフェース(コネクタ)と同じ色のコネクタ同士をつなぐだけで周辺機器を簡単に間違いなく接続することができます。 ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工に、鉛をほとんど 焼却しても有毒なガスが発生しないビニール袋タイプの簡易パッケージです。
用途パソコン本体とディスプレイとの接続に コネクタ(パソコン側)/ブルー/ケーブル/ブラック 規格PC99 コネクタ形状ミニD-sub15(HD)ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) 対応機種(パソコン)各社パソコン(ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin・D-sub15pinミニ・D-sub15pin3列)ポートを持つ機種) (ディスプレイ)ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin・D-sub15pinミニ・D-sub15pin3列)ポートを持つアナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ。 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド2重シールド フェライトコア 変換タイプオス - オス コネクタ1ミニD-sub15ピン コネクタ2ミニD-sub15ピン
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

D-sub15ピン(ミニ)ケーブル。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応
ブラック ケーブル長(m)20 コネクタ形状D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス) 対応機種パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等 プラグ金メッキ 動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと) シールド3重シールド ケーブル太さ(mm)6 フェライトコア 変換タイプオス-オス コネクタ1D-Sub15ピン コネクタ2D-Sub15ピン
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷

パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。 直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、 錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
その他簡易パッケージ(PP袋) ブラック コネクタ形状D-Sub15ピン(ミニ)オス - D-Sub15ピン(ミニ)オス 対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター プラグ金メッキ 環境対応EU RoHS指令準拠 ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 フェライトコア ケーブルタイプスリムタイプ(複合同軸) 変換タイプオス - オス コネクタ1ミニD-sub15ピン コネクタ2ミニD-sub15ピン
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

D-sub15ピン(ミニ)ケーブル。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応
ブラック ケーブル長(m)10 コネクタ形状D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス) 対応機種パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等 プラグ金メッキ 動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと) ケーブル太さ(mm)6 フェライトコアあり 変換タイプオス-オス
1台
2,798 税込3,078
翌々日出荷

パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。 直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、 錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
ブラック コネクタ形状D-Sub15ピン(ミニ)オス - D-Sub15ピン(ミニ)オス 対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド2重シールド フェライトコアあり ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

D-sub15ピン(ミニ)ケーブル。スリムケーブル。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス) 対応機種パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等 プラグ金メッキ 動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと) ケーブル太さ(mm)4.8 フェライトコア 変換タイプオス-オス コネクタ1D-Sub15ピン コネクタ2D-Sub15ピン
1台
899 税込989
翌々日出荷

サンワサプライアナログRGBケーブル
ミニD-sub(HD)15pinアナログRGB端子付きのパソコン本体とディスプレイを、またそれらを切替器・分配器と接続するケーブルです。ミニD-sub15pin全てのピンを接続しているストレート全結線タイプです。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトします。もちろん錆や経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。VESA DDCI規格に準拠したケーブルです。Windows Plug&Playに対応しています。
仕様メタルシールド/切削金メッキピン ライトグレー 規格UL2464 ケーブル長(m)6 構造ツイストペア コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)8.2 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0875-66 変換タイプオス - オス コネクタ1ミニD-sub15ピン コネクタ2ミニD-sub15ピン
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

D-sub15ピン(ミニ)ケーブル。スリムケーブル。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応
ブラック ケーブル長(m)3 コネクタ形状D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス) 対応機種パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等 プラグ金メッキ 動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと) ケーブル太さ(mm)4.8 フェライトコアあり 変換タイプオス-オス
1台
1,298 税込1,428
翌々日出荷

D-sub15ピン(ミニ)ケーブル。スリムケーブル。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応
ブラック ケーブル長(m)5 コネクタ形状D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス) 対応機種パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等 プラグ金メッキ 動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと) ケーブル太さ(mm)4.8 フェライトコアあり 変換タイプオス-オス
1台
1,798 税込1,978
翌々日出荷

D-sub15ピン(ミニ)ケーブル。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応
ブラック ケーブル長(m)15 コネクタ形状D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス) 対応機種パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等 プラグ金メッキ 動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと) ケーブル太さ(mm)6 フェライトコアあり 変換タイプオス-オス
1台
4,498 税込4,948
翌々日出荷

VGA延長。簡易パッケージ
ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状HD-D-Sub15ピン(オス)- HD-D-Sub15ピン(メス) 対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等 プラグ金メッキ 動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) シールド3重シールド グリーン購入法適合 ケーブル太さ(mm)4.8 変換タイプオス-メス コネクタ1D-Sub15ピン コネクタ2D-Sub15ピン
1台
1,998 税込2,198
8日以内出荷

D-Sub15ピン(ミニ)コネクタのアナログ出力端子を持つパソコンと、入力端子を持つディスプレイを接続する時に使用します。直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます。
エスコ品番EA764AF-3 ブラック ケーブル長(m)3 コネクタ形状D-Sub15ピン(ミニ)オス - D-Sub15ピン(ミニ)オス プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド2重シールド フェライトコアあり 変換タイプオス - オス
1個
3,190 税込3,509
翌日出荷

D-sub15ピン(ミニ)ケーブル。スリムケーブル。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応
ブラック ケーブル長(m)0.7 コネクタ形状D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス) 対応機種パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等 プラグ金メッキ 動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと) ケーブル太さ(mm)4.8 フェライトコア 変換タイプオス-オス コネクタ1D-Sub15ピン コネクタ2D-Sub15ピン
1台
859 税込945
翌々日出荷

D-sub15ピン(ミニ)ケーブル。スリムケーブル。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応
ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス) 対応機種パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等 プラグ金メッキ 動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと) ケーブル太さ(mm)4.8 フェライトコア 変換タイプオス-オス コネクタ1D-Sub15ピン コネクタ2D-Sub15ピン
1台
1,198 税込1,318
翌々日出荷

D-sub15ピン(ミニ)ケーブル。スリムケーブル。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応
ブラック ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス) 対応機種パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等 プラグ金メッキ 動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと) ケーブル太さ(mm)4.8 フェライトコアあり 変換タイプオス-オス
1台
999 税込1,099
翌々日出荷

D-Sub15ピン(ミニ)コネクタのアナログ出力端子を持つパソコンと、入力端子を持つディスプレイを接続する時に使用します。直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます。
エスコ品番EA764AF-5 ブラック ケーブル長(m)5 コネクタ形状D-Sub15ピン(ミニ)オス - D-Sub15ピン(ミニ)オス プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド2重シールド フェライトコア 変換タイプオス - オス コネクタ1ミニD-sub15ピン コネクタ2ミニD-sub15ピン
1個
特価
3,152 税込3,467
当日出荷

D-Sub15ピン(ミニ)コネクタのアナログ出力端子を持つパソコンと、入力端子を持つディスプレイを接続する時に使用します。直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます。
エスコ品番EA764AF-1 ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状D-Sub15ピン(ミニ)オス - D-Sub15ピン(ミニ)オス プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド2重シールド フェライトコアあり 変換タイプオス - オス
1個
2,130 税込2,343
翌日出荷