絞り込み
ブランド
- EARTH MAN
- TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](10)
- アイリスオーヤマ(8)
- ダリヤ(マルハチ産業)(7)
- Richell(リッチェル)(7)
- ナカヤ化学産業(3)
- TRUSCO(2)
- 矢崎化工(2)
- セイエイ(Seiei)(2)
- 佐藤金属興業(2)
- 八幡化成(2)
- 北陸土井工業(2)
- キャビノチェ(2)
- エスコ(1)
- セフティー3(1)
- タカギ(1)
- ケニス(1)
- 三友商事(1)
- 尾上製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「容量(L)」から絞り込む

充電式ガーデンスプレーガンHAMIZU
EARTH MAN¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷噴霧粒子が細かく液だれしにくい・水分過多になりにくい。乾燥を防ぐ 。防虫効果 。生長を促進 。美観の維持用途観葉植物への水やり・葉水作業に付属品3.7V充電式ガーデンスプレーガン本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1形状噴霧:ミスト状質量(g)約320使用温度範囲(℃)5~40電圧(V)3.7温度範囲(℃)充電:10~35ケーブル長(m)約0.9(付属USBケーブル)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約162×72×155※タンク取付け時入力電圧(V)充電プラグ:DC5バッテリーリチウムイオン電池充電時間約3時間15分(空→フル充電)タンク容量(mL)約330バッテリー容量(Ah)2モーター電圧(V)DC3.7吐出量(mL/min)強モード:約17、弱モード:約14入力電流(A)充電プラグ:1バッテリー容量(mAh)2000
『水さし・ジョーロ・バケツ』には他にこんなカテゴリがあります
- 水さし・ジョーロ
- ハス口・シャワーヘッド
- ガーデニングバケツ