絞り込み
「色」から絞り込む

タープ・テントポール 145cm
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(2本)6日以内出荷丈夫なスチール製。テント用ポール2本セット。幅広い製品に使用可能な先端直径6mm・長さ4cm。用途テント・タープ用のポールとして。アウトドア、キャンプなどに。レジャー テントポール タープポール スチール テントアクセサリー材質スチール質量(kg)1
アルミジョイントポール 4本つなぎ
CAPTAIN STAG¥4,998~税込¥5,498~1セット当日出荷から6日以内出荷丈夫で軽量。2本つなぎ、3本つなぎ、4本つなぎとしての使用が可能です。材質アルミニウム合金(アルマイト加工)色BK板厚(mm)1.4
テント・タープポール
DOD(ディーオーディー)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷テントの入り口を跳ね上げるキャノピーポールとして、またタープを開放的な空間にするサブポールとして幅広く活躍するテント・タープポール。ポール本体×2本、ストームロープ×2本、ペグ×2本、そして持ち運びに便利なキャリーバッグが付属します。ポールは差し込むだけで簡単に組立できるストッパー(スプリング)内蔵式のジョイント構造。2017年2月出荷分よりストームロープ、ペグ、キャリーバッグを大幅強化し、より使いやすい仕様になりました。付属品ペグ×2本、ロープ×2本、キャリーバッグ材質スチール質量(kg)(約)1.0寸法(cm)(約)直径1.5×長さ170(先端直径:5mm)収納時寸法(cm)(約)W60×D12×H2
スチールポール2本セット ロープ・ペグ付
CAPTAIN STAG¥3,198~税込¥3,518~1セット当日出荷から翌々日出荷サイドポールとして使いやすいスチール製のポールです。ロープとペグが付属しているのですぐに使えます。材質ポール:鉄(粉体塗装)、ペグ:鉄(亜鉛めっき)、ロープ:ポリプロピレン色BK
ビッグタープポール
DOD(ディーオーディー)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷週末は友人ファミリーと初キャンプ。今まで使ってたタープじゃ小さいな。よし、せっかくだからひと回り大きいタープを買おう。大きなタープを張るのであれば、しっかりしたタープポールを使いたいな。そんな人に、ビッグタープポールがオススメです。ビッグタープポールは、強度はもちろん軽量性にも優れるアルミ合金製。アルミ厚1.4mm・直径28mmで高い強度を持ち、タープ天井高250cmの快適な空間を作り出します。構造はボタン固定式で組立簡単。ポールは1本ずつ独立するので、シーンに合わせて50cmずつ高さ調整が可能です。収納サイズはわずか58cm。持ち運びにも便利なキャリーバッグを付属しています。セット内容先端ポール×1本、中継ぎポール×3本、土台ポール×1本、キャリーバッグ材質アルミ合金質量(kg)(約)1.0寸法(cm)(約)直径2.8×長さ254(先端直径:6mm)収納時寸法(cm)(約)W58×D14×H3
コンパクトタープポール
DOD(ディーオーディー)¥7,298税込¥8,0281個8日以内出荷収納長さ40cmのコンパクトさを備えながら、直径19mm・肉厚1.2mmのタフな仕様。サブポール、キャノピードアの跳ね上げポールとしてはもちろん、少人数用タープのメインポールとしても使うことができます。分割式で高さ調整ができ、最大203cmの高さで広々としたタープ空間を作ることができます。1セット2本入りです。2019年6月メーカー出荷分より、接続部のボタンを大きくしポールが抜きやすくなりました。セット内容先端ポール×2本、中継ぎポール×8本、土台ポール×2本、キャリーバッグ×1材質アルミ合金質量(kg)(約)1.0寸法(cm)(約)直径1.9×長さ203(先端直径:6mm)収納時寸法(cm)(約)W40×D16×H5
アジャスタブルポールΦ16×140cm 2本組
CAPTAIN STAG¥6,798税込¥7,4781本翌々日出荷テント・タープの設営アレンジに便利な伸縮式アルミポールの2本組でバッグ付。高さ4段階調整。ツェルトや、ソロテントのキャノピーなどに適したサイズ。材質アルミニウム合金(アルマイト加工)質量(g)480(セット)寸法(幅W×長さL)(mm)Φ16×1400(1148/1200/1300)
アルミポール 4本つなぎ
CAPTAIN STAG¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷丈夫で軽量。4本でひとつの1ポールになります。ゴムヒモでつながっている為、2本、3本でのご使用は頂けません。材質アルミニウム合金(アルマイト加工)寸法(mm)Φ16×長さ1800色BK質量(g)280板厚(mm)1.2
ビッグタープポール
DOD(ディーオーディー)¥7,298税込¥8,0281個8日以内出荷ビッグタープポールは、強度はもちろん軽量性にも優れるアルミ合金製。アルミ厚1.4mm・直径28mmで高い強度を持ち、タープ天井高250cmの快適な空間を作り出します。構造はボタン固定式で組立簡単。ポールは1本ずつ独立するので、シーンに合わせて50cmずつ高さ調整が可能です。リアルな木目調プリントを施し、ナチュラルな雰囲気を演出します。セット内容先端ポール×1本、中継ぎポール×3本、土台ポール×1本、キャリーバッグ材質アルミ合金質量(kg)(約)1.1色ウッド寸法(cm)(約)直径2.8×長さ254(先端直径:6mm)収納時寸法(cm)(約)W58×D14×H3
アジャスタブルポール
CAPTAIN STAG¥8,698~税込¥9,568~1本翌々日出荷から3日以内出荷テント・タープの設営アレンジに便利な伸縮式アルミポール。高さ4段階調整。ドームテントのキャノピーや、タープのサイドポールなどに適したサイズ。材質アルミニウム合金(アルマイト加工)
フタマタノキワミ
DOD(ディーオーディー)¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷ワンポールテントのメインポールがなくなったら、どれだけテントが自由に使えるだろう。そんなことを思ったことはありませんか。フタマタノキワミは、メインポールを二又化できるジョイントパーツとワンポールテントLが建てられる脚部がすべて入ったフルセット品です。これを使えばメインポールの代わりに2本のポールでテントを支えることができるので、テントの真ん中にあるポールをなくすことができます。ポールがなければ見た目がスマートになる。自由にレイアウトできる。広々使える。長さ調整もできるので色々なワンポールテントに対応します。その他連結可能本数:各脚6本まで(二又本体除く)セット内容製品本体×1、中継ぎポール×10本、土台ポール×2本、キャリーバッグ×1材質本体頭部:スチール質量(kg)(約)3.5色ブラック角度(°)90まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)378.5×8×3.5 ※最長時(先端直径:6mm)材質(ポール)アルミ合金収納時寸法(cm)(約)W58×D17×H9
アジャスタブルポールΦ19×170cm
CAPTAIN STAG¥4,898税込¥5,3881本翌々日出荷テント・タープの設営アレンジに便利な伸縮式アルミポール。高さ4段階調整。ドームテントのキャノピーや、タープのサイドポールなどに適したサイズ。材質アルミニウム合金(アルマイト加工)質量(g)330寸法(幅W×長さL)(mm)Φ19×1700(1400/1500/1600)