絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

テント張綱ストレッチコード
CAPTAIN STAG(6件のレビュー)¥399税込¥4391セット(4本)当日出荷材質コード:天然ゴム・ポリエチレン、フック:鉄(塩化ビニル加工)寸法(mm)(約)160×8
超絶撥水1番
PROST's¥3,298~税込¥3,628~1個(500g)ほか当日出荷から5日以内出荷テント、タープ、傘、レインコート、靴等の化学繊維に使用できる繊維用撥水剤です。施工後の乾燥も速く、柔らかい質感を保ち撥水性に優れた膜を造ります。用途テント・タープ・雨具など繊維用撥水剤使用方法1.清掃:超絶撥水1番を施工する面は、あらかじめ汚れを除去し、乾燥しておく。2.含浸:次に、含浸、吹付け、刷毛塗りなどの方法によって、超絶撥水1番を施工面に対し質量で100~200%付着させます。この付着量は、施工面の質、織物の織り方などによって異なりますが、超絶撥水1番を2%、多くても3~4%付着させれば撥水性能は、充分発揮できます。施工においてのポイントは施工面(繊維)の内部まで充分浸透させることです。充分浸透させることで撥水力の耐久性を高めます。3.乾燥:普通の織物の場合、風通しの良いところで1~3時間乾燥させます。乾燥中に水に触れないように注意して下さい。又、織物に使用されている染料、染色が不良・低質な場合には、超絶撥水1番を施工後、変色または褐色することがありますのでご使用に際しましてはテストの上、施工繊維に適合するかお確かめ下さい。タイプ撥水剤種類撥水処理剤特性優秀な撥水力・柔軟性に優れた仕上がり・速乾タイプ・耐久性
セブンカラーズ ジュラルミン自在(カラビナ付)
CAPTAIN STAG¥849税込¥9341個当日出荷材質アルミニウム合金(アルマイト加工)寸法(mm)(約)38×16穴径(Φmm)5.4線径(Φmm)5(カラビナのみ)
タープテント用カージョイント
CAPTAIN STAG(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷材質金具:ステンレス銅(ポリエステル樹脂コーティング)、取り付けネジ:真鍮(クロムめっき)寸法(mm)(約)50×52×56
テント用遮光ネット
グリーンクロス¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷テント用の遮光ネットです。周囲にハトメがついているので簡単に取り付けできます。通気性もよく横からの日光も防げます。用途テントの日よけ、熱中症対策に。材質PE質量(g)500寸法(m)1.7×2.5メーカー商品コード6300004720
キャンピングフロアマット
CAPTAIN STAG¥4,998税込¥5,4981枚翌々日出荷材質表面:ポリエチレン、内面:発泡ポリエチレン、裏面:ポリエステル(アルミ蒸着)寸法(mm)(約)260cm×260cm×厚さ4質量(kg)約1収納時寸法(cm)(約)67×14×45
アルミ三角自在10個組
CAPTAIN STAG¥1,298税込¥1,4281セット翌々日出荷使いやすい三角形状。ロープの長さ調整がしやすく、テンションを強くかけられる。穴径5mm材質アルミニウム合金(アルマイト加工)質量(g)1個:3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×3×25穴径(mm)5
アルミ三角自在10個組
CAPTAIN STAG¥1,698税込¥1,8681セット翌々日出荷使いやすい三角形状。ロープの長さ調整がしやすく、テンションを強くかけられる。穴径6mm材質アルミニウム合金(アルマイト加工)質量(g)1個:7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×4×33穴径(mm)6
テントフロアマット
CAPTAIN STAG¥11,980税込¥13,1781枚翌々日出荷材質カバー:ナイロン、内部:発泡ポリウレタン厚さ(mm)7質量(kg)約2.1寸法(cm)(約)260cm×260収納時寸法(cm)(約)外径35×長さ68
CS マルチマグネットフック
CAPTAIN STAG¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷強力な磁石でテントやタープの生地を挟んで使用できるマグネットフック。両面フックなのでそれぞれをスチール面に取り付けて使用することができます材質本体:ABS樹脂、マグネット:ネオジム磁石質量(g)100 (使用質量目安500)直径×高さ(mm)【組立時】70×30(2個合わせた状態)
アルミロープフック3個組オレンジ
KANUCHI¥699税込¥7691個4日以内出荷アルミ製で軽い 。ロープからズレにくい用途ロープに引っ掛けて小物の吊り下げに材質アルミニウム(付属品・セット内容)3個組
トンガリハット
DOD(ディーオーディー)¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷ワンポールテントとタープをスマートに連結するためのアイテムです。テントとタープを近づけて設営できるので、サイドウォールや前室がないワンポールテント内への雨の侵入を少なくすることができます。セット内容本体×1、ロープ(長)×2、ロープ(短)×1、カラビナ×1材質ポリコットン(ポリエステル65%、綿35%)、PVC質量(g)(約)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)25×25×H15
メルヘン アウトドアコード
メルヘンアート¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷引張強度180kgあり、非常に丈夫なコードです。 カラフルな色も多く、ライトに反射して光る反射テープ入のコードもあり夜間での自転車走行やマラソンなどで身につけてくと安心です。 ブレスレットやキーホルダーなどとして身につけておき、緊急時に結び目をほどいて使用することも可能です。 太陽光や紫外線を吸収することで暗闇で自ら発光します。 夜のお散歩や夜のテントサイトでも大活躍!芯材ポリエステル100%太さ(mm)約3材質(側地)ポリプロピレン100%
雨樋
イージーアップ¥17,980~税込¥19,778~1セット16日以内出荷連棟したテントの間から漏れる雨水を片側へ落とします。クリップで簡単に取り付け可能なテント専用雨樋。ベルトは調整可能です。用途イージーアップテント専用材質ターポリン
ベンリー間仕切りⅡ
ケンユー¥23,980税込¥26,3781セット22日以内出荷災害での避難時、プライバシーの確保に役立つワンタッチパーテーションです。 簡単に広がるため少人数、短時間で設営ができます。約4.4m2の空間を確保します。 半面に屋根をつけることにより、プライバシーの確保がよりしやすくなります。半面は解放しているため、採光や換気ができ、周囲とのコミュニケーションが可能です。屋根もワンタッチで開きます。 使用しないときはコンパクトに収納ができます。 本体の生地は難燃加工がされており安心です。 アルミマット、表札なども付属し体育館等ですぐに使用ができます。 設営、収納と繰り返し使用が簡単にできます。セット内容間仕切り本体1、収納袋1、屋根1、表札1、伝言板1、ボード消し1、砂袋4、アルミマット1材質ポリエステルスチールスプリング質量(kg)5.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)720×720×80
ワンタッチフレームキャリーバッグ 3060用
キャンパルジャパン¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷材質ポリエステル600d、PPテープ色ダークグリーン収納時寸法(cm)161×47×31
ワンタッチフレームキャリーバッグ 3030・3045用
キャンパルジャパン¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷材質ポリエステル600d、PPテープ色ダークグリーン収納時寸法(cm)161×42×31
ワンタッチフレームキャリーバッグ 2448用
キャンパルジャパン¥11,980税込¥13,1781個30日以内出荷材質ポリエステル600d、PPテープ色ダークグリーン収納時寸法(cm)131×42×31
ワンタッチフレームキャリーバッグ 2424・2436用
キャンパルジャパン¥14,980税込¥16,4781個30日以内出荷材質ポリエステル600d、PPテープ色ダークグリーン収納時寸法(cm)131×42×31
ワンタッチフレームキャリーバッグ 1827用
キャンパルジャパン¥10,980税込¥12,0781個30日以内出荷材質ポリエステル600d、PPテープ色ダークグリーン収納時寸法(cm)131×42×31