21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • アルミ製自在 CAPTAIN STAG

    アルミ製自在

    CAPTAIN STAG(10件のレビュー)
    499税込549
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質アルミニウム寸法(mm)(約)36×12適合ロープ径(Φmm)3~5
  • テント張綱ストレッチコード CAPTAIN STAG

    テント張綱ストレッチコード

    CAPTAIN STAG(6件のレビュー)
    399税込439
    1セット(4本)
    当日出荷
    材質コード:天然ゴム・ポリエチレン、フック:鉄(塩化ビニル加工)寸法(mm)(約)160×8
  • パラウエット 防水液 テムポ化学

    パラウエット 防水液

    テムポ化学(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    使用の目安(塗布)約250cm×約250cm仕様フッ素系
  • 超絶撥水1番 PROST's

    超絶撥水1番

    PROST's
    3,298税込3,628
    1個(500g)
    当日出荷から5日以内出荷
    テント、タープ、傘、レインコート、靴等の化学繊維に使用できる繊維用撥水剤です。施工後の乾燥も速く、柔らかい質感を保ち撥水性に優れた膜を造ります。
    用途テント・タープ・雨具など繊維用撥水剤使用方法1.清掃:超絶撥水1番を施工する面は、あらかじめ汚れを除去し、乾燥しておく。2.含浸:次に、含浸、吹付け、刷毛塗りなどの方法によって、超絶撥水1番を施工面に対し質量で100~200%付着させます。この付着量は、施工面の質、織物の織り方などによって異なりますが、超絶撥水1番を2%、多くても3~4%付着させれば撥水性能は、充分発揮できます。施工においてのポイントは施工面(繊維)の内部まで充分浸透させることです。充分浸透させることで撥水力の耐久性を高めます。3.乾燥:普通の織物の場合、風通しの良いところで1~3時間乾燥させます。乾燥中に水に触れないように注意して下さい。又、織物に使用されている染料、染色が不良・低質な場合には、超絶撥水1番を施工後、変色または褐色することがありますのでご使用に際しましてはテストの上、施工繊維に適合するかお確かめ下さい。タイプ撥水剤種類撥水処理剤特性優秀な撥水力・柔軟性に優れた仕上がり・速乾タイプ・耐久性
  • セブンカラーズ ジュラルミン自在(カラビナ付) CAPTAIN STAG

    セブンカラーズ ジュラルミン自在(カラビナ付)

    CAPTAIN STAG
    849税込934
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム合金(アルマイト加工)寸法(mm)(約)38×16穴径(Φmm)5.4線径(Φmm)5(カラビナのみ)
  • テント用防水スプレー CAPTAIN STAG

    テント用防水スプレー

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    899税込989
    1本(300mL)
    当日出荷
    容量(mL)約300主成分シリコン樹脂寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ65×205
  • プラスチック製自在 CAPTAIN STAG

    プラスチック製自在

    CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
    359税込395
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質ポリプロピレン寸法(mm)(約)40×15、Φ5.2
  • タープテント用カージョイント CAPTAIN STAG

    タープテント用カージョイント

    CAPTAIN STAG(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    材質金具:ステンレス銅(ポリエステル樹脂コーティング)、取り付けネジ:真鍮(クロムめっき)寸法(mm)(約)50×52×56
  • ショックコード(ドームテントポール用) CAPTAIN STAG

    ショックコード(ドームテントポール用)

    CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質合成ゴム質量(g)約700全長(m)(約)13
  • コネクティングパーツ メルヘンアート

    コネクティングパーツ

    メルヘンアート
    199税込219
    1個
    欠品中
    アウトドアコード用の樹脂制着脱式コネクティングパーツです。
    幅(mm)(ひも取付部分)約10
  • クイックシェード用キャスターバッグ CAPTAIN STAG

    クイックシェード用キャスターバッグ

    CAPTAIN STAG
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリエステル(PE加工)寸法(cm)(約)125×21×21
  • アトス ペグ用収納バッグ CAPTAIN STAG

    アトス ペグ用収納バッグ

    CAPTAIN STAG
    569税込626
    1個
    当日出荷
    グリーン材質ナイロン330D(PUコーティング)寸法(mm)(約)Φ150×350質量(g)約50
  • テントフロアマット CAPTAIN STAG

    テントフロアマット

    CAPTAIN STAG
    11,980税込13,178
    1枚
    翌々日出荷
    材質カバー:ナイロン、内部:発泡ポリウレタン厚さ(mm)7質量(kg)約2.1寸法(cm)(約)260cm×260収納時寸法(cm)(約)外径35×長さ68
  • スピーディー用 雨どい CAPTAIN STAG

    スピーディー用 雨どい

    CAPTAIN STAG
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリエステル150D(PU1000mm防水)PVC加工収納時寸法(cm)(約)40×8×8
  • アルミ三角自在10個組 CAPTAIN STAG

    アルミ三角自在10個組

    CAPTAIN STAG
    1,298税込1,428
    1セット
    翌々日出荷
    使いやすい三角形状。ロープの長さ調整がしやすく、テンションを強くかけられる。穴径5mm
    材質アルミニウム合金(アルマイト加工)質量(g)1個:3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×3×25穴径(mm)5
  • アルミ三角自在10個組 CAPTAIN STAG

    アルミ三角自在10個組

    CAPTAIN STAG
    1,698税込1,868
    1セット
    翌々日出荷
    使いやすい三角形状。ロープの長さ調整がしやすく、テンションを強くかけられる。穴径6mm
    材質アルミニウム合金(アルマイト加工)質量(g)1個:7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×4×33穴径(mm)6
  • CS マルチマグネットフック CAPTAIN STAG

    CS マルチマグネットフック

    CAPTAIN STAG
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    強力な磁石でテントやタープの生地を挟んで使用できるマグネットフック。両面フックなのでそれぞれをスチール面に取り付けて使用することができます
    材質本体:ABS樹脂、マグネット:ネオジム磁石質量(g)100 (使用質量目安500)直径×高さ(mm)【組立時】70×30(2個合わせた状態)
  • タープ延長ベルト CAPTAIN STAG

    タープ延長ベルト

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    延長ベルトを使用することで、ドームテントの前でタープが張れる。
    材質ベルト:ポリプロピレン、金具:鉄(ニッケルめっき)質量(g)140ベルト長さ(mm)2900
  • テント用裾ゴム CAPTAIN STAG

    テント用裾ゴム

    CAPTAIN STAG
    699税込769
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    材質合成ゴム寸法(mm)(約)外径65×5
  • ポールキャップ CAPTAIN STAG

    ポールキャップ

    CAPTAIN STAG
    419税込461
    1セット(6個)
    翌々日出荷
    材質ポリ塩化ビニル寸法(mm)(約)Φ30×15適合サイズ(mm)ポール(約)Φ6~7
  • キャンピングフロアマット CAPTAIN STAG

    キャンピングフロアマット

    CAPTAIN STAG
    4,998税込5,498
    1枚
    翌々日出荷
    材質表面:ポリエチレン、内面:発泡ポリエチレン、裏面:ポリエステル(アルミ蒸着)寸法(mm)(約)260cm×260cm×厚さ4質量(kg)約1収納時寸法(cm)(約)67×14×45
部品・オプション テント倉庫