ラズベリーパイ接続 時計制御ボード オシャベリ時計 【完成品】ビット・トレード・ワン12日以内出荷
ラズパイ上で動作するテキスト読み上げアプリケーション”AquesTalk Pi”を利用し
ラズパイ接続の時計制御ボードとして”おしゃべり時計”を製作することが可能です。
常時現在時刻をLED表示するとともに、ドップラセンサー搭載により人が近づいて来たことを検知し
時刻を読み上げることも可能な楽しい”時計制御ボード”です。
仕様パワーアンプ:0.5W付属品部品表×1部、フラットケーブル40Pin×1本、スピーカー×1個、ステレオミニケーブル×1本出力(LED)4点電源RaspberryPiより給電使用温度範囲0~40℃(結露なきこと)本体質量(g)約53対応OSRaspbian表示7セグメントLED4桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×100×13(突起物除く)対応機種RaspberryPiModelB+/RaspberryPi2ModelB/RaspberryPi3ModelBセンサードップラセンサー動作温湿度範囲温度0~45℃/湿度10~60%(結露なきこと)コネクタΦ3.5mmステレオミニジャックスイッチ数3
『機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります