絞り込み
ブランド
- サンハヤト
- ワンダーキット(57)
- ビット・トレード・ワン(34)
- マルツエレック(34)
- 共立プロダクツ(21)
- 共立電子産業(20)
- マイコンキットドットコム(10)
- GB[制御機器](9)
- フォスター電機(8)
- ワンダーピュア(8)
- embot(7)
- M5Stack(6)
- Seeed Studio(5)
- ライソン(4)
- インテック(4)
- エレキット(3)
- CIF(3)
- スイッチサイエンス(3)
- みんなのラボ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

教育実習用ツールジャンプワイヤーキット
サンハヤト(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷足りなくなりやすい短めのジャンプワイヤの補充に最適です。 2.54mmピッチ、10種類、合計100本入りです。 単線タイプなのでボードに密着させて配線できます。セット内容裸(2.54mm)×10、赤(5.08mm)×10、橙(7.62mm)×20、黄(10.16mm)×20、緑(12.7mm)×10、青(15.24mm)×10、紫(17.78mm)×5、灰(20.32mm)×5、白(22.86mm)×5、茶(25.4mm)×5種類その他
ハンダ付け技能練習セット(DIP初級)
サンハヤト¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷初級のはんだ付け技術の向上に役立つはんだ付け練習セット 入門者向けのDIP部品やリード付き部品のはんだ付け練習セットです。実装工場などではんだ付け技術を習得したり、初級レベルのはんだ付け技術の維持に使用します。本製品には12種類の部品が付属し、それぞれの部品を使ってはんだごての使い方を練習できます。各部品のランドは、片面と両面スルーホール、さらにサーマルランドの有無を組み合わせた4つのパターンがあります。基板はガラスコンポジット(CEM3)製で、基板サイズは83.82×65.00×1.6mmです。セット内容IC(1種)×2、ICソケット(1種)×4、LED(1種)×5、抵抗器(2種)×15、コンデンサ(1種)×6、ピンヘッダ(1種)×2、コネクタ(2種)×2、ワイヤ(3種)×22、取扱説明書×1材質ガラスコンポジット(CEM-3)寸法(mm)180×130×25(包装を含む、約)質量(g)61(包装を含む、約)本体寸法(mm)83.82×65.00×1.6厚さ(μm)銅箔:35仕上処理フラックス、両面緑色レジスト、片面白色シルク入数1セットRoHS指令(10物質対応)対応
教育実習用ツールブレッドボードパーツセット
サンハヤト¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷東京電機大学出版局発行の書籍「たのしくできる ブレッドボード電子工作」で紹介されている回路製作例7~14に使用する電子部品がセットになっています(別途ブレッドボードとジャンプワイヤが必要です)。製作例15~22を作る場合は、別途「ブレッドボード用パーツセット(追加セット) SBS-102」もお買い求めください。種類工作キット
教育実習用ツール電源内蔵ブレッドボード
サンハヤト¥22,980税込¥25,2781個当日出荷ブレッドボードで実験や学習を行う際には、電源装置を別に用意し、配線する必要がありますが、SRX-42PSは付属のACアダプターひとつで「+5V」「±12V」「±15V」3種類の電圧が同時に出力できます。また過電流保護回路を搭載しているので、万が一の時も安心です。種類工作キット
教育実習用ツールブレッドボードセット
サンハヤト¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷東京電機大学出版局発行の書籍「たのしくできる ブレッドボード電子工作」で紹介されている回路製作例7~14に使用する部品「ブレッドボード SRH-32」と「ジャンプワイヤキット SKS-390」と「ブレッドボード用パーツセット(基本セット) SBS-101」がセットになっています。製作例15~22を作る場合は、別途「ブレッドボード用パーツセット(追加セット) SBS-102」をお買い求めください。種類工作キット
『機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
- その他機構部品
- 工作キット