3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通常タイマー、遅延タイマー、ON/OFF繰り返しタイマーの3モードを持つタイマー基板です。マイコン制御なのでタイマーの精度も高く、ON時間とOFF時間を別々に設定可能です。また、最大8枚までの多段連結が可能です。
種類工作キット 接点構成1c接点 電源電圧(V)DC12(DC11~14可) タイマー時間3種(0~12秒、0~120秒、0~1200秒) 定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷) タイマー2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始) 動作電流(mA)約25 待機電流約7mA 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×43×15
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

タイマーIC・555を使用したシンプルな汎用タイマーです。電源ON又はトリガ入力(スイッチ接点)でタイマーを開始します。
種類工作キット 接点構成1c接点(出力端子は[COM][NO]のみ) 電源電圧(V)DC12(DC9~12可) タイマー時間約1~10秒(1秒単位)、約10~100秒(10秒単位) 定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷) タイマー2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始) 動作電流(mA)約25 待機電流約7mA 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×47.5×15
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ワンダーキット温度センサー3キット
設定した温度以下または以上でリレー接点をON/OFFする制御基板です。従来品(ON-DO2[0~70℃])と比べ、大幅に温度設定範囲がアップ[-35~105℃]しました。また、リレー接点は最大10Aの開閉が可能なものを搭載し大電力を制御可能です。設定値付近でのリレーのバタ付き(チャタリング)を防止するヒステリシス設定は、0(ヒステリシスなし)~5℃まで自由に設定可能なので、ほとんどの制御用途に使用できます。表示温度データを「ASCIIキャラクタ」で出力しているので、「USB-シリアル変換ケーブル(別売)」などでパソコンと接続すれば計測データをパソコンに取り込むことが可能です。(ソフトウェア等の知識が必要です)。表示は液晶と違い、自発光する緑色7セグメントLEDにより暗い所でもハッキリと温度を視認することができます。電源電圧:標準DC6.0V(5.0~9.0V可)/DCジャック:センタープラス Φ2.1mm/汎用端子:2P端子台。動作電流:表示のみの時 最大約45mA/リレー動作時 最大約110mA。設定温度範囲:-35~105℃。ヒステリシス設定範囲:0~5℃。基板動作温度範囲:約-20~70℃ ※ただし、氷結および結露しないこと。計測誤差:最大±1.6℃。計測周期:約1秒。表示:緑色7セグメントによる3桁(整数値のみ)。センサー:NTCサーミスタ 1個/水中使用可 センサー部 樹脂加工 耐熱-55~125℃/コード長 約20cm 熱時定数 空気中7s。リレー:1個(1回路1接点)/定格負荷:AC120V 10A, DC 30V 8A。リレー動作モード:2モード/設定温度以上でリレーON、設定温度以下でリレーON。データアウト:表示温度を出力[ASCIIキャラクタ]。TTLアウト:リレーオンの時「H:3.3~2.8V」/リレーオフの時「L:0V」※接続側に電流が流れる程、出力電圧値は降下します。基板サイズ:66.0(W)×64.8(D)×22.0(H)mm
仕様ヒステリシス設定範囲:0~5℃、データアウト:表示温度を出力[ASCIIキャラクタ]、TTLアウト:リレーオンの時「H:3.3~2.8V」/リレーオフの時「L:0V」※接続側に電流が流れる程、出力電圧値は降下します 電源電圧標準DC6.0V(5.0~9.0V可)/DCジャック:センタープラス Φ2.1mm/汎用端子:2P端子台 表示緑色7セグメントによる3桁(整数値のみ) センサーNTCサーミスタ 1個/水中使用可 センサー部 樹脂加工 耐熱-55~125℃/コード長 約20cm 熱時定数 空気中7s 設定温度範囲-35~105℃ 測定誤差最大±1.6℃ 基板寸法(mm)66.0(W)×64.8(D)×22.0(H) リレー1個(1回路1接点)/定格負荷:AC120V 10A、 DC 30V 8A、リレー動作モード:2モード/設定温度以上でリレーON、設定温度以下でリレーON 動作電流(mA)表示のみの時:最大約45、リレー動作時:最大約110 測定周期約1秒 動作温度範囲(℃)約-20~70 ※ただし、氷結および結露しないこと
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

『機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります