3ページ目: 工作キット


FA現場のお役立ち情報
284件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラズパイセンサーボード 【組立済】 ビット・トレード・ワンラズパイセンサーボード 【組立済】ビット・トレード・ワン
7,098税込7,808
1個
当日出荷
ラズパイ × センサを学習できる「ラズパイセンサーボード」がガイドブック付属になってリニューアル! 湿温度・気圧センサー、ガスセンサー、明るさセンサーなど3種類の環境センサを搭載し、ラズパイ上での制御を学習できます。 連動書籍の内容を小冊子化した「Assembly Desk Books Vol.4」には、ベテランテクニカルライター米田聡氏の詳細解説が掲載されており、 ラズパイによるハードウェア制御に慣れていない方でも、お手軽に楽しみながら学ぶことができる内容に。 別売りのラズパイ入門ボード(ADSSMG01PM)とスタックさせることで、OLEDでの検知情報表示までを可能とした強力な実験用拡張ボードとしても機能。 ラズパイIoTに欠かせない要素であるセンサー制御、丸わかりな基板です。 詳細な解説記事が掲載された小冊子が付属! 好評頒布中無料小冊子「AssemblyDeskBooks」からvol.4が登場します。 今号では一冊まるまるセンサーボードを大特集。 実際に近づく物体を検出する実験等、使用したくなるような記事が満載です。 製品の特長 シェルスクリプトマガジンとの連動企画で生まれた「ラズパイセンサーボード」。初めてラズパイを使う初心者にとって環境測定に必要な各種センサーが搭載されています。 環境測定の定番3つのセンサーを搭載 湿温度・気圧センサー、ガスセンサー、明るさセンサーなど、3種類のセンサーを搭載し様々な状況を測定可能です。またアンモニア、水素、アルコール、CO、メタンなど有機揮発性気体を測定可能なガスセンサー用に、高精度デルタシグマA/Dコンバータを実装しています。*ガスセンサーは使用時高温になります。火傷等にご注意ください。 ラズパイ入門ボードとスタッキングで使用可能 ラズパイ入門ボード(別売りADSSMG01)とスタッキングで利用すれば総合学習ボードに!OLEDへの表示や電子ブザーなどの制御も効率よく学べます。 拡張性の高いGroveシステム※対応コネクタを2つ搭載 センサーボード上にはアナログセンサー用と、I2C用に二つのGroveシステム※対応コネクタを搭載。市販のGroveシステムに対応したサーボやセンサー、アクチュエータを利用できるなど拡張性を活かした設計で、環境測定結果に基づくプロトタイピングにも最適なセンサーボードとなっています。 *GroveシステムはSeeed Technology Limited社の登録商標です。 JP1について 基板上に配置されているJP1は明るさセンサの割り込み出力とラズベリーパイのGPIO6の間に入っています。「ラズパイ入門ボード」(別売りADSSMG01)と組み合わせた場合、GPIO6はタクトスイッチ(SW4)が使用しているためご利用の状況に応じて、割り込み信号をGPIO6に出力しないように変更が可能です。
仕様Groveコネクター: 2(アナログ1、I2C1) 重量:約25g 搭載センサー:湿温度・気圧センサー(BME280)・明るさセンサー(VCNL4020)・ガスセンサー(TP-401T)*ガスセンサーは稼働時大変高温になります。火傷等にご注意ください。付属品ネジセットx1 保証書1部(*Raspberry Pi本体及びケース、ケーブル類は付属致しません。)外形寸法H23xW65xD71mm(突起部除く)対応機種Raspberry Pi Model B+/Raspberry Pi 2 Model B/Raspberry Pi 3 Model B/Raspberry Pi 3 Model B+動作環境温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in Japan
ガイドブック付!ラズパイ入門ボード 【組立済】 ビット・トレード・ワンガイドブック付!ラズパイ入門ボード 【組立済】ビット・トレード・ワン
3,898税込4,288
1個
当日出荷
プロトタイピングにも最適、拡張性に優れる入門ボード シェルスクリプトマガジンとの連動企画で生まれたラズパイ学習向け、入門ボード「ラズパイ入門ボー ド」 初めてラズパイを使う初心者にとって制御方法を知っておくべき電子部品が搭載されています。 4 個の赤色 LED、2 個のカラーLED、4 個の押しボタンスイッチ、単色有機 EL ディスプレイ、圧電スピ ーカーなど、 ラズパイで制御方法を学ぶ基礎となる電子部品を搭載しています。 また入門ボードでありながら、拡張用スルーホールや Grove システム対応のコネクター2 つを搭載、市 販の Grove システムに対応したサーボやセンサ、アクチュエータを利用できるなど拡張性を活かした設 計のため、プロトタイピングにも最適です。 シェルスクリプトマガジンでは、Vol52 より特集「ラズパイ入門ボードの使い方」にて随時、 本ボードを 利用した電子部品の制御方法について特集が掲載される予定です。
仕様圧電スピーカー(ブザー):1 重量:約25g 単色OELDパネル:128×64ドット Groveコネクター:2付属品スペーサ4本 ネジ8本 解説小冊子1部 保証書1部(キット版には付属しません)(*Raspberry Pi本体及びケース、ケーブル類は付属致しません。)スイッチ4個【カラーLED(赤・緑・青)】2 【単色LED(赤)】4外形寸法H20xW65xD56mm(突起部除く)対応機種Raspberry Pi Model B+/Raspberry Pi 2 Model B/Raspberry Pi 3 Model B動作環境温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)保証期間1年間生産国Made in Japan
オリジナルUSB入力デバイスを作る為の小型モジュールキット 【組立済】 ビット・トレード・ワンオリジナルUSB入力デバイスを作る為の小型モジュールキット 【組立済】ビット・トレード・ワン
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
オリジナルUSB入力デバイスを作る為の小型モジュールキットがついに発売! ユーザーに敷居の高いUSBインターフェースの入力処理や設定を全てこのモジュールが行ないますので、 ピンにスイッチを接続するだけで簡単にオリジナルUSBデバイスを製作する事が出来ます。 USBでパソコンと接続し、専用ソフトウェアを用いて12本のピンに任意の操作(マウスクリック/キー入力等)を設定する事が出来ます。 一度設定した操作は本体モジュール内のメモリに保存され、他のパソコンに接続した際にも設定を変更することなく使用可能となります。 簡単設定ツールでマウス/キーボード/ジョイパッドの各機能を割付可能 各操作の設定は直感的に利用可能なインタフェースを持つ専用Windowsソフトウェアを用いて行ない、 どなたにでも簡単に設定出来ます。 各ピンには以下の操作を設定する事が出来ます。 またマウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。 <マウス機能> 左クリック 右クリック ホイールクリック 上下左右へのマウス移動 上下へのホイールスクロール <キーボード機能> 任意のキーへの割当て <ジョイパッド機能> X軸/Y軸(上下左右) ボタン1~ボタン12
サイズW22×D49mm対応OSWindows 10 / 8.1/ 8 / 7 / Vista / XP入力点数12(デジタル)コネクタシリーズ・ミニB
温度感知自動ラーメンタイマー 共立プロダクツ温度感知自動ラーメンタイマー共立プロダクツ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
予約販売
お湯を入れたカップめんのフタの上に乗せるだけで、タイマーが自動スタートするラーメンタイマーの組み立てキットです。 温度センサー+マイコンによりお湯の温度を検知してタイマーを自動的に動作させる仕組みです。 タイマーは標準3分で、カップめんの種類に合わせて4分/5分/2分に設定可能。フタを押さえる重しにもなり便利この上なし!
種類工作キット仕様タイマースタート:感温素子による自動スタート、押しボタンによる手動スタート、計測時間:標準3分(4分 / 5分 / 2分に切替可能)、終了通知:チャルメラ音+ 警報ブザー音使用電池CR2032×1(3V)別売電池寿命1日に1回の使用で約3ヶ月表示LEDの点滅
2chモータードライバー基板 共立プロダクツ2chモータードライバー基板共立プロダクツ
1,598税込1,758
1袋
当日出荷
2Cでモーターコントロール!KP-DRV8830はI2Cでモータ回転をコントロールする高性能デバイス、TI社「DRV8830」を2個搭載した基板です。 取り扱いが難しい小さいサイズのDRV8830を、あらかじめ基板に実装しており、ブレッドボードによる実験などを容易に行えるようにしました。 また、ICの特徴を生かして小型基板に仕上げておりますので、装置への組み込みにもご利用いただけます。
種類工作キットインターフェースシリアルI2C互換仕様Hブリッジ電圧制御モータードライバ電流(mA)最大0.9動作範囲2.75V~6.8V付属品ヘッダーピン4ピン×2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.5×15.2×2.5
定電圧定電流可変電源キット シリコンキット定電圧定電流可変電源キットシリコンキット(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
実験用電源に最適な定電圧定電流電源キット。定電流動作は20mA~0.4Aで可変
種類工作キット基板寸法(mm)約90×74出力電圧(V)0~14出力電流(A)0.4入力電圧(V)DC12~20定格電流(mA)20~400
ICステレオアンプ完成基板 ワンダーキットICステレオアンプ完成基板ワンダーキット
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
パワーアンプIC「LM380」を2個搭載したステレオパワーアンプです。ちょっとした実験に最適です。
種類工作キット出力スピーカ(4~16Ω対応)×2最大出力(W)約2.4(12V4Ω負荷時)、約1.5(12V8Ω負荷時)入力ラインレベル×2電源電圧(V)DC12(DC10~12可)利得(dB)電圧/約50倍(+34)動作電流(mA)約700(12V4Ω負荷時)、約400(12V8Ω負荷時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×45×16
2.4Wパワーアンプ ワンダーキット2.4Wパワーアンプワンダーキット(1件のレビュー)
959税込1,055特価
1個
当日出荷
専用IC、LM380を使ったスピーカアンプです。電圧ゲインは手頃な約50倍、実験や組込などに幅広く利用可能です。
種類工作キット付属品デテントボリューム×1出力スピーカ(4~16Ω)対応最大出力(W)約2.4(12V4Ω負荷時)、約1.5(12V8Ω負荷時)入力ラインレベル電源電圧(V)DC12(DC10~12可)利得(dB)電圧/約50倍(+34)固定動作電流(mA)約350(12V4Ω負荷時)、約200(12V8Ω負荷時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×17
早押し判定2 ワンダーキット早押し判定2ワンダーキット(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
クイズ番組などで見られる「早押しクイズ」を再現できるキット。8個のうちのスイッチが一番早く押されたかを判定するための基板です。早く押されたスイッチの番号のLEDが点灯し同時に「ピンポン」音を鳴らします。最大3位までの判定が可能です。リレードライブ端子付きなので「早押し判定用リレーボード804RY(別売)」を取りつけて回転灯を動かすなども可能です。最大4枚の基板を連結できるので、8×4=32人のスイッチを判定できます。(連結時判定は1位のみ)
種類工作キット仕様順位判定/1~3位(RANKボタンで表示切替え)、出力音種/ピンポン音(ピン音、ポン音別に音程調整可)順位判定毎に鳴ります。出力8系統、外部接続端子 論理信号出力(H[+5V], L=GND)(2.54mmピッチヘッダー6pin×2)表示出力/LED表示8系統 基板上LED表示(Φ3赤)入力8系統、外部接点入力(ねじ止め2Pコネクタ×8)、基板上、テスト用スイッチ×8電源電圧(V)標準DC9~12(6~12可) ※806RY接続時はDC9~12Vが必要です連結数最大4枚(8×4=32人の判定が可能) ※連結モード時は1位しか判定できません動作電流(mA)最大15待機電流約3~5mA音声出力スピーカ出力(8Ω)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×67.3×15(ハンダ部も含む)
386メインアンプ ワンダーキット386メインアンプワンダーキット(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
電圧ゲインを20倍と200倍に切り替えることが可能で、様々な入力ソースに対応できる小型アンプです。ちょっとした実験でラインレベルの微小信号をスピーカで鳴らしたい時に重宝します。
種類工作キット
クロック用 ハイトルク スイープムーブメント 工具付き インテッククロック用 ハイトルク スイープムーブメント 工具付きインテック
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
クロックの修理や製作に!BLADO(ブラド)のクロック用ハイトルク スイープムーブメント。別売りのスイープムーブメント用時計針と組合わせ、文字盤を自作するだけでクロックの製作ができます。ハイトルクなので、大きいサイズの針にも対応可。
仕様厚さ最大2mmまでの文字盤に対応。別売り時計針SWシリーズに対応付属品ハンガー、ワッシャー、6角ナット、ナット回し工具寸法(mm)約56×56×19.4(シャフト含まず)、シャフト長約23精度月差±30秒使用電池単3乾電池×1本
デジットオリジナル ギタープリアンプキット 共立電子産業デジットオリジナル ギタープリアンプキット共立電子産業
1,398税込1,538
1セット
4日以内出荷
ギター、ベースなどハイ・インピーダンスの音声信号を増幅する、デジットオリジナルのギタープリアンプキット。「ギターのケーブルを長く引き延ばしたときの音質劣化を防ぎたい!」「ギターをオーディオアンプに接続したい!」そんな時に、ギタープリアンプキットを使ってハイ・インピーダンスの音声信号を増幅します。ゲイン調整ボリューム付き。
仕様【オペアンプ】TL072CP電源電圧DC9~15V基板寸法(mm)約30×37取扱説明書(3MB)ゲイン4倍(抵抗値の変更でゲインを変更可)
ステレオプリアンプ30倍 共立電子産業ステレオプリアンプ30倍共立電子産業
999税込1,099
1セット
4日以内出荷
オーディオ帯の信号を30倍に増幅します。MP3プレイヤーなどの出力信号が低い場合、本キットの使用でゲインをパワーアンプの入力に最適な信号まで(30倍)増幅できます。抵抗値の変更により、ゲインを2~100倍まで変更が可能です!ステレオ対応。
電源電圧DC9~12V取扱説明書(0.91MB)
鉄道の音キット 共立電子産業鉄道の音キット共立電子産業
569税込626
1セット
4日以内出荷
DC3V(単3電池×2本)で動作する効果音キット。基板の合成音声ROMモジュールに「A:はるか号の発車ベル、発車案内、警笛音」「B:つばさ号の発車ベル、発車案内、警笛音」「C:やまびこ号の発車ベル、発車案内、警笛音」「D:のぞみ号の発車ベル、発車案内、警笛音」の4タイプのサウンドが記録されています。詳細合成音声ROMモジュールに4タイプのサウンドを記録・タイプA:はるか号の発車ベル、発車案内、警笛音・タイプB:つばさ号の発車ベル、発車案内、警笛音・タイプC:やまびこ号の発車ベル、発車案内、警笛音・タイプD:のぞみ号の発車ベル、発車案内、警笛音※各サウンドが鳴っている間はLEDが点滅します
電源DC3V(単3電池×2本)基板寸法(mm)約17×73スピーカ形式5cm / 8Ω / 0.25W取扱説明書(0.1MB)
サーボモータチェッカ2 共立電子産業サーボモータチェッカ2共立電子産業
1,398税込1,538
1セット
4日以内出荷
サーボモーターの動作チェック用基板の組立キット。MG90Sなどの模型用サーボモーターを最大2個同時に動作チェックできます。電源まわりの回路を改良することで、従来品と比べてより安定な動作を実現しています。
電源電圧DC5V基板寸法(mm)約47×33取扱説明書(2.54MB)
小型USB接続DAC基板 共立プロダクツ小型USB接続DAC基板共立プロダクツ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
電源供給方式:USBバスパワー対応OS: ・Windows XP以降 ・Mac OS X 以降 ・Linux※「Ubuntu Studio」でのみ動作確認済 ・Android 4.1以降 ※USB OTGに対応した端末に限ります。 全ての機種で動作検証は行っておりません。 USB:1.1準拠(2.0 3.0でも動作可能) 対応フォーマット:USB Audio Class 1.0 準拠 ・16bit 48KHz / 44.1KHz / 32KHz接続端子: ・USB-Bジャック(PC接続用) ・Φ3.5ステレオジャック(音声出力用) ・デジタル同軸出力 ・デジタル光出力PCコントロールボタン: ・ボリュームアップ ・ボリュームダウン ・ミュート (Linuxなど一部システムでは動作しない場合があります)製品サイズ:約55(W)×54.6(D)×23.5(H)mm ※突起部は含まず
ミニ風力発電 実験セット 共立電子産業ミニ風力発電 実験セット共立電子産業
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
風の力で電気を生み出そう!! 高性能風車とDCモータ、昇圧回路基板のセット昇圧基板付きなので、弱い電力でも効率よく電力を取り出せます。いろいろな実験に利用できる外部出力端子付きセット内容:・昇圧基板 (基板完成品)・風車パーツ・加工ケーブル付き発電機(モータ) ・説明書本製品は基板完成済みです(風車パーツのみ、組み立てがあります)。ハンダ付けのキット品もございます。ハンダ付けのキットの型番:FUURYOK-KIT
品名ミニ風力発電 実験セット基板完成品(ハンダ付け不要)
音が鳴る貯金箱 【キット】 ワンダーキット音が鳴る貯金箱 【キット】ワンダーキット
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
好きな音楽、効果音を登録可能、光学式センサ付きの音が鳴る貯金箱!音が鳴る貯金箱を簡単に製作するための電子回路基板です。MP3形式のフォーマットの音楽(効果音)を6曲登録できるので、硬貨を入れたときに自分の好きな効果音を鳴らせます。データ容量が約4Mバイトあるので、ビットレート[32Kbps]のデータであれば3分程の曲を5~6曲登録できますので短い効果音だけではなく、好きな楽曲を流せます。基板本体にスピーカを搭載していますが、ラインレベルの信号出力端子が付いていますので、外部にアンプを接続することで、さらに大きな音を鳴らすことも可能です。貯金箱だけではなく募金箱などにも応用できます。対応硬貨:1円、5円、10円、50円、100円、500円硬貨※2023年現在、製造発行されているもの※著しく汚れたものの場合、反応しないことがあります。硬貨待ち受け時間:約20秒※最後のコイン検出後または音の再生を完了後、待機モードに入ります。音データ登録容量:約4Mバイト[FLASH MEMORY]※電源を切っても消えません。※32kbpsのデータの場合 1Mバイトで約4分音データ形式:MP3フォーマット(拡張子[.mp3])・対応サンプリング周波数(Hz):8K / 11.025K / 12K /16K / 22.05K / 24K / 32K / 44.1K / 48K・エンコード方法:CBR(固定ビットレート)のみ※[ABR][VBR]でエンコードされたものは使用できません。フリーソフトなどで適合した形式に変換してご使用ください。音を鳴らすパターン:3種から選択・1.[1 Loop] 毎回、登録1を鳴らす・2.[RANDAM] 登録1~6までの音をランダムに鳴らす・3.[Forward] 登録1→2→3…と順に鳴らす※本製品には硬貨を入れる箱は付属しておりませんのでお好みの箱をご用意ください。L型取り付け金具が付属していますので、上面、横面など好みの所に取り付けできます。基板取付口サイズのイメージですが、7×7cmの一般的な牛乳パックの規格サイズと同じサイズです。電源電圧:標準 DC3V(3.0~5.2V可)※単4電池ボックス×2搭載動作電流:最大 250mA待機電流:2μA以下硬貨検出:光学式(赤外線の反射)音データ登録数:6曲音出力(モノラル):スピーカ出力(8Ω 0.5W)※音量調整ボリウムあり・ラインレベル出力音データ転送用インターフェース:MICRO USB-B基板サイズ:69.8(W)×69.8(D)×17.5(H)mm※Hはリベットも含んだ値です。
Raspberry Pi用ブレッドボード基板 組立済 ビット・トレード・ワンRaspberry Pi用ブレッドボード基板 組立済ビット・トレード・ワン
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)穴数300仕様●対象Raspberry Pi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model B●電源ライン:5V/3.3V●電源:Raspberry Pi またはUSBより給電●サイズ:W85×H26×D56mm(突起部除く)●重量:約21g(ボード単体)●付属品:40ピンスタッキングコネクタ×1、ジャンパピン×3、ネジセット×1
C言語によるPICプログラミング大全 [ デジタル基板 ] ビット・トレード・ワンC言語によるPICプログラミング大全 [ デジタル基板 ]ビット・トレード・ワン
999税込1,099
1個
6日以内出荷
「C言語によるPICプログラミング大全」連動企画です。 製品は「C言語によるPICプログラミング大全」の書籍に紹介されてる実験ボード製作用のPCB基板(デジタル基板)となります。 【書籍「C言語による PICプログラミング大全」について】 2002年に初版,2009年に第2版を発売した名著「C言語によるPICプログラミング入門」が大幅リニューアルし「大全」として生まれ変わりました。CコンパイラはMicrochip Technology社純正のXC8に,統合開発環境もMPLAB X IDEに変更。さらに,GUI画面の操作で内蔵モジュール設定用の関数が自動的に生成される新プラグイン「MCC(MPLAB Code Configurator)」についても大きく取り上げています。 C言語でPICマイコンのプログラミングを始めたい方から,最新のPICマイコンの機能をとことん使い倒したい方まで,必ず役に立つ1冊です。
仕様基板サイズ:W75×D100mm
C言語によるPICプログラミング大全 [ アナログ基板 ] ビット・トレード・ワンC言語によるPICプログラミング大全 [ アナログ基板 ]ビット・トレード・ワン
999税込1,099
1個
6日以内出荷
「C言語によるPICプログラミング大全」連動企画です。 製品は「C言語によるPICプログラミング大全」の書籍に紹介されてる実験ボード製作用のPCB基板(アナログ基板)となります。 【書籍「C言語による PICプログラミング大全」について】 2002年に初版,2009年に第2版を発売した名著「C言語によるPICプログラミング入門」が大幅リニューアルし「大全」として生まれ変わりました。CコンパイラはMicrochip Technology社純正のXC8に,統合開発環境もMPLAB X IDEに変更。さらに,GUI画面の操作で内蔵モジュール設定用の関数が自動的に生成される新プラグイン「MCC(MPLAB Code Configurator)」についても大きく取り上げています。 C言語でPICマイコンのプログラミングを始めたい方から,最新のPICマイコンの機能をとことん使い倒したい方まで,必ず役に立つ1冊です。
仕様基板サイズ:W75×D100mm
ラズパイ用ハードウェア・アクセラレート基板”PiSoC”【組立済】 ビット・トレード・ワンラズパイ用ハードウェア・アクセラレート基板”PiSoC”【組立済】ビット・トレード・ワン
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
Raspberry Piに強力なアナログ入力制御機能を増設可能。 PSoCは、回路図(開発環境:PSoC Creator)により、OPAMPやカウンタ等、電子工作に使われるハードの回路を自由に設計できる、電子工作に最適なマイコンです。 トランジスタ技術5月号に付属するこのPSoC搭載基板”TSoC” を本製品”PiSoC”に取り付けるだけで、簡単にラズパイ拡張基板として使用する事ができます。 ラズパイが不得意とするアナログ入力機能を補完し、貴方の電子工作を更に豊かに。 データロガーやアナログセンサを使った監視システム、モータを使用し可動ロボなどの作成も可能です。 TSoC基板を本製品に取り付けるためには半田付けが必要になります。 アナログピンは端子台接続。ブザーやユニバーサル領域も用意され実験作業を容易に。 アナログ入力4点は端子台を用意。はんだ無しでの接続で実験をスピーディに。I2C接続の小型液晶が基板上に用意されている為計測結果をスピーディに把握できます。 ブザーやボリューム、PSoCならではのタッチパネルも基板上で用意されているためテストもばっちり。ユニバーサル領域で拡張性も確保しています。
仕様タッチ入力:1点(基板搭載) ブザー:1点(基板搭載) ボリューム:1点(基板搭載) 重量:約26gその他本製品を使用するためには、トランジスタ技術2019年5月号に付属するTSoC基板が必要です。使用方法に関してはトランジスタ技術2019年5月号より掲載の記事に記載されます。付属品USBシリアル変換アダプタ / 接続用ピンヘッダ(はんだ付けが必要です)/ ネジセット / 保証書1部(Raspberry Pi本体及びケース、ケーブル類は付属致しません)外形寸法H56xW64xD20mm.対応機種Raspberry Pi Model B+/Raspberry Pi 2 Model B/Raspberry Pi 3 Model B動作環境温度0~45℃、湿度10~60% (結露なきこと)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in Japanアナログ入力4点(端子台)
ハイレゾオーディオDACモジュール (PCM5122) ビット・トレード・ワンハイレゾオーディオDACモジュール (PCM5122)ビット・トレード・ワン
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
Raspberry Pi用ハイレゾオーディオDACボード(PCM5122)に添付されている高性能PCM5122DACモジュールです。 28ピン採用によりブレッドボードやユニバーサル基板に組み込みやすいサイズで、上級者はモジュールのみを用い自分だけのハイレゾオーディオを構築することも可能です。 デジタルオーディオ機器の自作に最適です!
仕様オーディオデータビット長:16/24/32bitセット内容制御基板、部品セット、マニュアル対応OSWindows7、Vista、XP寸法(縦×横×厚さ)(mm)27×67×8(突起部・配線を除く)サンプリング最小8kHz、最大384kHz関連資料回路図PC接続USB(A-miniBタイプ別売)
ラズベリーパイ専用 汎用電動機制御基板 ビット・トレード・ワンラズベリーパイ専用 汎用電動機制御基板ビット・トレード・ワン
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ソフトウェアエンジニアにこそ、使っていただきたい!!ハンダ付け不要、安心・安全の汎用モータ制御基板。 ラズベリー・パイ専用汎用モータ制御基板/汎用電動機制御基板です。 ハードウェア制御に慣れていないソフトウェアエンジニアのために開発された汎用モータ制御基板はハンダ付け不要のほかラズベリーパイでモータ制御をおこなう際にありがちな電力・電圧のミスによるラズベリーパイ本体の破損を防止する仕組みや制御信号の[見える化]によって、どこまでの制御ができているかの確認ができるなど、ソフトウェアエンジニアにも、やさしい制御基板となりました。
仕様【モータ出力:2ch出力電流】1.2ATB6612DualDCモータ・ドライバ正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ制御機能付PWM出力PCA9685により制御3.3V、5Vの両電圧系に対応3.3VI2Cラズパイからの直接信号(2.7kΩプルアップ済み)5VI2CPCA9517レベル変換I2CRepeaterPWM用電源、モータ用電源を外部から供給可能PWM用電源5Vモータ用電源5~12V※内部電源との選択はボード上のピンヘッダで行う付属品スペーサ:M2.6×13mm4本、ネジ:M2.6×6mm8本、保証書×1部(RaspberryPi本体は付属しません)出力(PWM)8ch:PCA9685/12bitPWM、16ch(内6chをTB6612に使用)I2C電源PWM用電源:2極スクリューレス端子台、モータ用電源:2極スクリューレス端子台本体質量(g)約39保証期間お買い上げから1年間コネクタ汎用入出力:6ch3ピン(SIG+3.3V+GND)/ch(24極スクリューレス端子台を使用)アナログ入力:2ch3ピン(SIG/+5V/GND)/ch(24極スクリューレス端子台を使用)PWM出力:8ch3ピン(SIG+5V+GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダモータ出力:2ch2ピン(SIG+、SIG-)/ch(2極スクリューレス端子台を2個使用)3.3V、5V両対応:I2C3.3V用I2C:4ピン(3.3V、SCL、SDA、GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダ5V用I2C:4ピン(5V、SCL、SDA、GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダアナログ入力範囲(6ch)12bit:0~3.3V、(2ch)12bit:0~6.6Vサンプリング速度50kspsアナログ入力(6ch)MCP3208:12bit、(8ch)A/DコンバータSPI、(2ch)MCP3208:12bitデジタル入出力(ch)6chラズベリーパイのGPIO/入出力範囲0~3.3V
USB接続 赤外線リモコン 【完成品】 ビット・トレード・ワンUSB接続 赤外線リモコン 【完成品】ビット・トレード・ワン
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
パソコンから家庭用機器を制御できるだけでなく、家庭用リモコンからもパソコンの制御ができる、USB接続の赤外線リモコンキット。 操作の設定は無償でダウンロードできるパソコン用設定ツールを使用。 基板には切り込みが入れてあり、清涼菓子の容器をケースとして利用可能(一部穴あけ加工をする必要があります)。
セット内容制御基板、部品セット、マニュアル対応OSWindows7、Vista、XP寸法(縦×横×厚さ)(mm)27×67×8(突起部・配線を除く)対応フォーマット家電協/NEC/ソニー/三菱フォーマット入出力赤外線LED/赤外線受光モジュール関連資料説明書 メーカーコード対応表PC接続USB(A-miniBタイプ別売)
ホコリセンサー基板 共立プロダクツホコリセンサー基板共立プロダクツ
8,598税込9,458
1個
当日出荷
ホコリセンサーの出力信号(PWM)を受け、運用可能な状態に処理、変換する信号処理ボードです。ホコリの検出は空中浮遊するホコリに光線を当てて、散乱する光を、フォトデテクタで検出しています。平均化時間の測定結果を1秒毎に2桁のLEDに粉塵量を%数値で表示します。10%以下の場合は小数点以下の数値も表示できます。汎用の警報端子を3組装備し、LED表示や、リレー駆動(ドライバ回路が必要)に利用することができます。また、シリアル出力により、上位システムに信号を伝送することもできます。
種類工作キットセンサーフォトデテクタ出力2桁7セグLED、警報用出力3点、シリアル出力電源電圧(V)DC5動作電流(mA)150付属品専用接続ケーブル(約20cm)、ACアダプター(DC5V 1A 2.1Φセンター(+))基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ホコリセンサー部】60×44×17(突起物含む)、【表示部基板】48×64×15(突起物含む)
人体赤外線感知素子 共立プロダクツ人体赤外線感知素子共立プロダクツ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
人体に反応する赤外線センサーモジュール感度も良く使いやすい赤外線センサーをモジュール化しました。リレー駆動回路などに容易に人体検出センサーを組み込むことができます。
種類工作キットセンサー寸法(mm)Φ13.5感知距離(m)3(環境により前後します)出力電流150μA(センサーに保護抵抗として20kΩが直列に入っています)基板寸法(mm)W10×D18(センサ・突起部含まず)待機時間スタート安定/約10秒(実測値による値で、保証値ではありません)電源電圧(V)3.5~ 12動作電流(mA)0.02(約20μA)(負荷電流を含まず)タイマー時間約4秒(固定)出力形式電圧出力 検知時3V、非検知時0V
温度センサーボード 共立プロダクツ温度センサーボード共立プロダクツ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
本モジュールは16ビットのI2C温度センサーIC「ADT7410」を搭載。動作電圧は2.7V~5.5Vの動作を保証。(3.3V動作時平均電源電流標準で210μA)測定温度範囲は-55℃~+150℃。デバイスをパワーダウンするシャットダウン・モードを備え、シャットダウン時の電流は標準で2μAです。
種類工作キットインターフェースI2C温度センサーADT7410確度(℃)-40~+105±0.5(VDD:2.7-3.6V)変換時間(ms)240消費電流(mA)Max0.25(VDD:3.3V)基板寸法(mm)W16×D10.5(M3用取付穴付)測定範囲(℃)-55 ~ +150動作電圧2.7-5.5V付属品基板用リード8本分解能(A/D)13/16Bit
2020デジタルアンプ 基板完成品 ワンダーピュア2020デジタルアンプ 基板完成品ワンダーピュア(3件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
解像度の高さに定評のある、高音質デジタルアンプを手軽に製作できるTA2020アンプキットデラックスバージョンの基板完成品。WIMAコンデンサ、オーディオアンプ用パワーインダクタDASM1620等、こだわりのオーディオパーツを惜しげもなく採用。フィルムコンデンサはドイツ生まれの高級オーディオ用コンデンサ「WIMA」を採用。電解コンデンサは「OSコン」。東光のデジタルアンプ用固定インダクタDASM1620シリーズを採用オーディオ用金属被膜抵抗としてDALECMF-55を採用
種類工作キット基板寸法(縦×横)(mm)60×100高さ(mm)24機能MUTE、FAULT、SLEEP周波数特性20Hz~20KHz(±0.5db)出力最大20W+20W(4Ω)出力方式BTL電源電圧(V)DC8.5~14.6(DC12推奨)
接近センサーキット ワンダーキット接近センサーキットワンダーキット(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
予約販売
対象物が設定した距離に近づくと、リレーが動作します。PSD距離センサーにより対象物までの距離を計測します。反射型のセンサーでケースに取り付け用の穴が空いているので設置が容易に行えます。
種類工作キット接点構成1a接点センサーPSD電源電圧(V)DC12(DC9~12可)タイマー時間約1~10秒距離設定約20~80cm(※白色紙の場合)動作モード3種(シンクロ、タイマー、ホールド)定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)動作電流(mA)約75基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×69×17
人体赤外線センサ 基板完成品 ワンダーキット人体赤外線センサ 基板完成品ワンダーキット(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
人体の発する赤外線を検知してリレーが動作します。検知タイマーはリレーをON し続けられるリトリガ方式を採用しています。
種類工作キット接点構成1c接点電源電圧(V)DV6(DC4.5~6可)タイマー時間約1~11秒動作モード1種(タイマー)定格負荷AC120V 5A(誘導負荷)、AC120V 10A(抵抗負荷)動作電流(mA)約90待機電流約1.3mA感知距離(m)約5基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)メイン/54×94×24、センサー/43×23×25
電磁波レベルメータSPキット ワンダーキット電磁波レベルメータSPキットワンダーキット(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
「基板上のループアンテナ」と「インダクターアンテナ」の2アンテナで、高域(コードレス電話、無線機、電子レンジなど)と低域(扇風機、TV、ACアダプター、モーターなど)の電磁波の強さを5段階のLEDでモニタできます。
種類工作キット表示方式LEDによる5段階表示電源電圧(V)DC3(単3×2)測定周波数範囲高域/約300MHz~3GHz、低域/約300Hz~10KHz動作電流(mA)最大約12待機電流約3.5mA基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×57×18
教育実習用ツール電源内蔵ブレッドボード サンハヤト教育実習用ツール電源内蔵ブレッドボードサンハヤト
22,980税込25,278
1個
当日出荷
種類工作キット
reCamera 2002 64GB Seeed StudioreCamera 2002 64GBSeeed Studio
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ディスクリート555基板 共立電子産業ディスクリート555基板共立電子産業
3,898税込4,288
1セット
4日以内出荷
みんな知ってる「あのIC」を作ってみよう!!みんな知ってるあの「タイマICの555」をディスクリートパーツで再現!!ホンモノの555と同じ動作を実現しています。トランジスタ31石の大迫力、作りごたえ満点のハンダ付けキットです。動作を確認できる実験パーツセットや、555の内部構造の学習の解説を含んだ説明書付き。特製アクリルベース・実験パーツセット付属
電源電圧DC5~15V基板寸法(mm)約99×68取扱説明書(4.81MB)
MM型カートリッジ用ヘッドアンプ 共立プロダクツMM型カートリッジ用ヘッドアンプ共立プロダクツ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
MC型カートリッジ用ヘッドアンプ 共立プロダクツMC型カートリッジ用ヘッドアンプ共立プロダクツ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
ACアダプター用スイッチ取付けケーブル 共立プロダクツACアダプター用スイッチ取付けケーブル共立プロダクツ
599税込659
1個
4日以内出荷
ケーブルの途中にスイッチやリレー等を割り込せ、ACアダプターの出力側をON/OFF可能にするケーブルです。Φ2.1mmプラグ形式のACアダプターの出力側に接続して使用します。スイッチをはじめ、リレーなどの接点出力を持った機器と接続してACアダプター出力のON / OFFが可能になりますDCプラグ/ジャック:内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mmケーブル長:約15cm(コネクタ部含む)結線:コネクタのセンターにつながるケーブルを接点接続用に切断、ハンダメッキしています。説明書は付属しません。共立プロダクツの製品ページよりダウンロードしてください。
トイレ使用状況表示器 共立プロダクツトイレ使用状況表示器共立プロダクツ
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
トイレ使用状況表示器(KP-IOTLT)の追加用の子機/中継機です。1台の親機に最大6台の子機を登録することができます。また、親機―子機間に1台のみ中継機を入れることができます。※本製品単体では使用できませんのでご注意ください。使用するには別途、親機のトイレ使用状況表示器【完成品】(親機・子機セット) 型番:KP-IOTLT-Sが必要です。※ご使用方法、詳細につきましては「トイレ使用状況表示器(KP-IOTLT)」の説明書を参照ください。子機(中継機)仕様:子機モード時の仕様:・電源電圧:DC3.0V(ボタン電池 CR2032)・動作時電流:最大約25mA(1ms間)・待機時電流:平均 2μA以下(ドアセンサー閉時)・電池寿命:・人感センサーなしの場合:子機(6ヶ月~12ヶ月)・人感センサーありの場合:子機(~6ヶ月)※ドア開閉、人感センサー検知頻度により変化します。・送信タイミング:・ドアセンサーに変化があったとき(即時)・人感センサーに変化があったとき(人感検知は、約20秒保持します)・タイマーで、30秒ごとに送信・センサー:・ドアセンサー(マグネットセンサー) ×1:磁石による開閉の検知。センサーケーブル長、約30cm・光センサー ×1:フォトトランジスタによる設置環境の明るさを計測ソフトウェアで検知レベルの設定変更可(~約100ルクス)・人感センサー(別売オプション) ×1:人体から放射する赤外線の変化を検知1回の検知で約20秒(固定)検知状態を保持します。※20秒以上静止すると検知できなくなります。中継機モード時の仕様 ※子機の機能はありません:・電源電圧:DC5.0V(マイクロUSB端子付モバイルバッテリーなど)※中継機モードは電池では動作しません。※中継機モードの場合は子機の機能は停止します。(中継機自体のセンサー情報は送信されません)・動作時電流:平均約20mA・中継数:子機 最大6台※1チャンネル当たり使える中継機数:1台のみ子機/中継機モードの共通仕様:・無線部:・無線規格:IEEE802.15.4準拠/周波数帯:2.4GHz・送信出力:9.14dBm/受信感度:-96dBm/チャンネル数:8・通信距離:見通し約50m※通信距離は障害物によって変化します。・外形寸法:45(W)×90(D)×12(H)mm (突起部を含まず)商品構成:・子機(中継機)・マグネットセンサー・センサー用マグネット・マジックテープ×2枚・ボタン電池(CR2032)×1個別売オプション:・人を検知の対象にする場合は、トイレ使用状況表示器用人感センサー標準タイプ/型番:KP-IOTLT-SSHを別途ご購入ください。
品名トイレ使用状況表示器用 子機/中継機
マイコン制御マルチカラーLED基板 NEO Pixel 搭載 共立プロダクツマイコン制御マルチカラーLED基板 NEO Pixel 搭載共立プロダクツ
799税込879
1個
4日以内出荷
Arduinoなどマイコンボードからデータを与えることにより、すべての接続チップに対しR、G、B各色256段階の輝度制御が可能な制御チップを内蔵したインテリジェントLED基板。出力端子があるので本基板を追加購入することで数珠つなぎに数を増やしていけます。NEO Pixel制御チップ内蔵マルチカラーLED×4個定格電源電圧:+3.5~5.3V定格信号入力:L=0.3VDD、H=0.7VDD使用可能温度範囲:-25~+80℃消費電流:約80mAサイズ:約40(W)×40(D)mm

機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

工作キット
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら