FA現場のお役立ち情報
231件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 教育実習用ツールジャンプワイヤーキット サンハヤト

    教育実習用ツールジャンプワイヤーキット

    サンハヤト(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    足りなくなりやすい短めのジャンプワイヤの補充に最適です。 2.54mmピッチ、10種類、合計100本入りです。 単線タイプなのでボードに密着させて配線できます。
    種類その他セット内容裸(2.54mm)×10、赤(5.08mm)×10、橙(7.62mm)×20、黄(10.16mm)×20、緑(12.7mm)×10、青(15.24mm)×10、紫(17.78mm)×5、灰(20.32mm)×5、白(22.86mm)×5、茶(25.4mm)×5
  • 1列10P-1P×10 QIケーブル 共立プロダクツ

    1列10P-1P×10 QIケーブル

    共立プロダクツ
    479税込527
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。汎用8点LED表示用ユニット KP-LED8A/KP-KED8K を使用する際にあると便利です。QI10ピンハウジング←→QI1ピンプラグ×10本
    種類その他ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(cm)約20(コネクタ部含まず)仕様10P(ソケット)-1P×10(プラグ)茶赤橙黄緑青紫灰白黒
  • 太陽電池&モータ、プロペラ ワンダーキット

    太陽電池&モータ、プロペラ

    ワンダーキット(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    多結晶シリコンのソーラーパネル(セル電圧0.6V×2直列)にソーラーパネル用モータ(一般的なDCモータよりも始動電力の小さいモータ)、プロペラの付いた実験セットです。このセットで、光を電気に変換して、モータを回転させる実験ができます。おまけでプロペラが付いているので、ソーラパワーミニ扇風機も製作可能です。
    種類工作キットシャフト径(Φmm)(計測値)2材質(セル)多結晶シリコンパネルサイズ(mm)(計測値)約W60×D30×t2.6電流(mA)操作/約150測定条件ソーラーパネル(太陽電池)/分光分布:AM(AirMass)1.5[100mW/cm2]、セル温度:25℃±2℃DCモータ(ソーラーパネル用モータ)/負荷として付属プロペラを取り付け開放電圧(V)約1.2短絡電流(mA)約170操作電圧(V)約1.0
  • 1.5VLED点灯キット ワンダーキット

    1.5VLED点灯キット

    ワンダーキット(3件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    昇圧専用パーツの「PFM制御ステップアップDC-DCコンバータIC」を採用し、通常は点灯に3V以上必要なLEDを電池一本(1.2~1.5V)で点灯させることができます。専用パーツにより部品点数をおさえ、少ない動作時電流を実現。LEDは5Φ超高輝度タイプを採用し、とてもよく光ります。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。
    種類工作キットLEDΦ5(超高輝度タイプ)電源電圧(V)DC1.5(DC0.7~6.0可)点灯方式連続点灯駆動方式PFM方式昇圧DC-DCコンバータ動作電流(mA)31(電源電圧1.5V時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×14×12(ハンダ部含む)
  • LEDキャンドルICキット ワンダーキット

    LEDキャンドルICキット

    ワンダーキット(6件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    キャンドルシミュレーターICの使用で、ゆらゆらと揺らめくキャンドル風の炎を再現します。高輝度橙色LEDと高輝度ロウソク(炎)色LEDの2種類があります。光拡散キャップ付きなので側面からの視認性も良くなっています。昇圧回路搭載なので乾電池1本でも動作可能です。
    種類工作キットLEDΦ5(高輝度)×1電源電圧(V)DC1.5(DC0.8~5可)※単3電池×1動作電流(mA)約18(DC1.5V時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×21×21
  • 高音質吸音材 ワンダーピュア

    高音質吸音材

    ワンダーピュア(4件のレビュー)
    969税込1,066
    1枚
    当日出荷
    ワンダーピュアのエンクロージャーキットで採用している高音質吸音材を単体で販売。人体に限りなく無害な素材を厳選。抜群の吸音効果があるほか、グラスウールと違い肌に刺さったりチクチクすることがありません。吸音材自体は至って柔軟で、楽に曲げたりハサミで切ったり加工も簡単です。
    種類その他材質高密度ポリエステル厚さ(mm)約25寸法(mm)500×450
  • 誤挿入防止キー付QIソケットハウジング 共立電子産業

    誤挿入防止キー付QIソケットハウジング

    共立電子産業(1件のレビュー)
    388税込427
    1パック(20個)
    当日出荷
    誤挿入防止用キーが付いたQIコネクタのソケットハウジングです。ロボット用サーボモータの延長用コードのコネクタなどに最適です。極数:3。コンタクトピンは別売。
    適合【コンタクトピン】QI-ZUピッチ(mm)2.54極数3
  • タイマー基板キット3 ワンダーキット

    タイマー基板キット3

    ワンダーキット(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    タイマーIC・555を使用したシンプルな汎用タイマーです。電源ON又はトリガ入力(スイッチ接点)でタイマーを開始します。
    種類工作キット接点構成1c接点(出力端子は[COM][NO]のみ)電源電圧(V)DC12(DC9~12可)タイマー時間約1~10秒(1秒単位)、約10~100秒(10秒単位)定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)タイマー2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始)動作電流(mA)約25待機電流約7mA基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×47.5×15
  • スピーカ 28Φ8Ω1W ワンダーキット

    スピーカ 28Φ8Ω1W

    ワンダーキット(21件のレビュー)
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷
    小型で薄型ながら入力1Wに対応したスピーカーです。
    種類その他インピーダンス(Ω)8寸法(mm)約28×約6.3(直径Φ×厚さ)周波数(Hz)(共振)520±20%@1.0V音圧レベル(dB)90±3dB/0.1W周波数レンジf0Hz~20KHz許容電力(W)1
  • 誤挿入防止キー付QIプラグハウジング 共立電子産業

    誤挿入防止キー付QIプラグハウジング

    共立電子産業
    589税込648
    1パック(20個)
    当日出荷
    誤挿入防止用キーが付いたQIコネクタのプラグハウジングです。ロボット用サーボモータの延長用コードのコネクタなどに最適です。極数:3。コンタクトピン(プラグコンタクト)は別売。
    適合【コンタクトピン】QI-PCピッチ(mm)2.54極数3
  • ショックセンサーキット ワンダーキット

    ショックセンサーキット

    ワンダーキット(9件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    センサーで振動を検知してリレーが動作します。感度調整が可能で、ガラスの破壊などの大きな音や、クリップが落ちた時の微小振動まで幅広い衝撃レベルを検知することができます。
    種類工作キット接点構成1c接点センサー感度調整可電源電圧(V)DC6タイマー時間約0.6~30秒動作モード2種(タイマー、ホールド)定格負荷AC120V 5A(誘導負荷)、10A(抵抗負荷)動作電流(mA)約90待機電流約3mA基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×56×23
  • ステレオアンプ完成品 ワンダーピュア

    ステレオアンプ完成品

    ワンダーピュア
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    トーンコントロール(音質調整)機能がついたステレオアンプの完成品!!。デスクトップで手軽に使えるサイズとデザイン。出力5W×2のアナログアンプのクセのない素直な音質。トーンコントロール(音質調整)回路搭載。日本語説明書付属※ACアダプターは付属しておりません。電源 DC12~13.5V(DC12V 2A ACアダプターを推奨)。推奨ACアダプター:WA-12200X-1(DC12V 2A)。出力:・5W×2(8Ω負荷 THD10%)・3W×2(8Ω負荷 THD0.2%)※ACアダプター「WA-12200X」使用時。周波数特性: 40Hz~30KHz(-3dB)。推奨負荷(スピーカー)インピーダンス:4~8Ω。入力インピーダンス:47KΩ。入力感度:270mV(ラインレベル)
    質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×96×4(突起部含む)
  • Raspberry Pi Pico ソケット・ターミナル拡張ボード ビット・トレード・ワン

    Raspberry Pi Pico ソケット・ターミナル拡張ボード

    ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi Picoの全40ピンをピンソケットやターミナルブロックに引き出した、Raspberry Pi PicoでのプロトタイピングやIOTデバイス開発に便利なターミナルブロック拡張ボードです。 簡易な配線はピンソケット、しっかり固定したい配線はターミナルブロックと使い分けるなど、プロトタイピングを簡単に分かりやすくしてくれます。 Picoのピンへ手軽に入力・出力を配線することができ、ブレッドボード工作やプロトタイピング制作を加速させます。 さらにVSYS, VBUS, 3.3V, GNDは5.08mmのターミナルブロックにも引き出されており、電源として一般的な太めのケーブルを接続することが可能です。 電源線等で一般的な太めのケーブルを接続できるよう、電源系統には大きいターミナルブロックも装備してあるので、安定した電源環境を気軽に構築できます。 リセットスイッチも付いており、Picoの開発をより簡単に且つ効率的に行えます。
    セット内容本体、保証書寸法(mm)48×70×14質量(g)約32対応機種Raspberry Pi Pico/H/W保証期間1年間
  • ソーラースイング【組立完成品】 ワンダーキット

    ソーラースイング【組立完成品】

    ワンダーキット
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    光が当たると振り子が自動で揺れる!店舗のポップやインテリア、工作などにお勧め!。屋内用太陽電池によりLED照明(約400lx以上)の光で振り子が左右に揺れ続けます。暗くなると自動で止まり、明るくなると自動で動き出します!。振り子に上部にはポップを取り付けできるスペースがあります。お部屋ならオリジナルのインテリアに、お店なら動くポップで注目度アップ!
    寸法(mm)振り子のポップ取り付け面サイズ:17.5(W)×28(H) 1.4(t)電源太陽電池(4セル) 両面テープ付外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×101×28※(H)は振り子の頂点から底面までの長さ
  • 薄型スピーカ(27mm) エレキット

    薄型スピーカ(27mm)

    エレキット(6件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    厚さ8mmのスピーカで音声もOK。薄いケースにも簡単におさまります。
    種類その他インピーダンス(Ω)8口径(Φmm)27周波数特性400Hz~8kHz定格入力(W)0.25再生紙使用マーク適合
  • 555タイマーユニット【基板完成品】 ワンダーキット

    555タイマーユニット【基板完成品】

    ワンダーキット(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    タイマーIC・555を使用したシンプルな汎用タイマーです。電源ON又はトリガ入力(スイッチ接点)でタイマーを開始します。
    種類工作キット接点構成1c接点(出力端子は[COM][NO]のみ)電源電圧(V)DC12(DC9~12可)タイマー時間約1~10秒(1秒単位)、約10~100秒(10秒単位)定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)タイマー2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始)動作電流(mA)約25待機電流約7mA基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×47.5×15
  • クロック用 電波ムーブメント 工具付き インテック

    クロック用 電波ムーブメント 工具付き

    インテック
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クロックの修理や製作に!BLADO(ブラド)のクロック用電波ムーブメント。別売りの電波ムーブメント用時計針と組合わせ、文字盤を自作するだけでクロックの製作ができます。
    付属品ハンガー、ゴムパッキング、丸ナット、ナット回し工具精度日差±1秒使用電池単3乾電池×1本
  • ハイパワーサイレン1 基盤完成品 ワンダーキット

    ハイパワーサイレン1 基盤完成品

    ワンダーキット(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    電源電圧DC12V時で約108db(自動車の警笛を前方2mの位置で聞くのと同じくらい)の大音量を発生させるアラーム基板です。
    種類工作キット寸法(直径Φ×高さH)(mm)(発音体)30×17電源電圧(V)DC12(DC1.5~12可)動作電流(mA)約110(DC12V時)音声出力約108(±3)db(DC12V時)※電源電圧が下がると出力は低下します基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×18.5×28
  • 導通チェッカーキット ワンダーキット

    導通チェッカーキット

    ワンダーキット(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    トランジスタ・ダイオードを含んだ回路でも、それらの半導体に影響されることなく配線状態を確認できる導通チェッカーキットです。ブザーの発振音の高低で抵抗値の大小も判別可能です。
    種類工作キットケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)46×77×25(要加工)スイッチ電源/トグルスイッチ電源電圧(V)DC9(006P電池)パイロットランプ電源/Φ3mm赤色LED導通チェック結果/圧電ブザー音が変化動作電流(mA)最大約5基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×18×11
  • マルチタイマー2 [基板完成品] ワンダーキット

    マルチタイマー2 [基板完成品]

    ワンダーキット(11件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    通常タイマー、遅延タイマー、ON/OFF繰り返しタイマーの3モードを持つタイマー基板です。マイコン制御なのでタイマーの精度も高く、ON時間とOFF時間を別々に設定可能です。また、最大8枚までの多段連結が可能です。
    種類工作キット接点構成1c接点電源電圧(V)DC12(DC11~14可)タイマー時間3種(0~12秒、0~120秒、0~1200秒)定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)タイマー2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始)動作電流(mA)約25待機電流約7mA基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×43×15
  • 人体感知センサーモジュール GB[制御機器]

    人体感知センサーモジュール

    GB[制御機器]
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    赤外線焦電センサーを使用した人体センサーモジュールです。
    寸法(mm)基板外形/32×24範囲感知/100°使用環境温度(℃)-15~+70出力時間3~200s※調整可能出力信号HIGH 3.3V、LOW 0V動作モードL:再検知しない、H:再検知あり検知時間(秒)0.5消費電流50μA以下感知距離(m)センター:5~7、サイド:3~4
  • ペルチェ素子付き加熱冷却装置組み立てキット マイコンキットドットコム

    ペルチェ素子付き加熱冷却装置組み立てキット

    マイコンキットドットコム
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    10℃~70℃まで加熱や冷却ができる加熱冷却装置の組み立てキット 小さな保温庫や保冷庫の製作、温度制御した培養実験などを行うことができる加熱冷却装置のキットです。 10℃から70℃まで加熱や冷却可能 ペルチェ素子と大小2個の放熱器と大小2個の強制空冷ファンが付属
  • ICオルゴールキット ワンダーキット

    ICオルゴールキット

    ワンダーキット(4件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    単3電池1本で鳴らすことができるオルゴールキットです。パーツ数が4点と少なく、初心者でも安心して組み立てられます。
    種類工作キット電源電圧(V)DC1.5(1.3~3.3可)連続動作時間約1年(アルカリ電池使用時)動作電流(mA)0.03(DC1.5V時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×16×13
  • DCモータコントローラSP ワンダーキット

    DCモータコントローラSP

    ワンダーキット(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    PWM(PulseWidthModulation)制御+フィードバックによる、模型用モーターに最適な簡易型DCモータコントローラーキットです。DCモータの回転数を一定に保つ様に制御することができます。回転方向は正転・停止・逆転を基板上のスイッチで切り替え可能です。
    種類工作キットモーター使用可能/マブチ RE260、FA130などの模型向けモータ出力電流(A)平均0.9、ピーク時12電源電圧(V)DC2~3回転制御スイッチによる正転←停止→逆転の切替基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×73×16
  • 録音再生ボード2 共立プロダクツ

    録音再生ボード2

    共立プロダクツ(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    不揮発性メモリを搭載した録音・再生基板です。電源を抜いても録音内容を保持!。不揮発性メモリを搭載した録音・再生基板です。電源を抜いても録音内容は保持されます。コンデンサマイク + マイクアンプを内蔵しているので、すぐに録音することができます。スピーカーも付属しているので録音した内容はすぐに再生することができます。(要ハンダ付け)。録音、再生時間は最大20 秒です。
    用途電子工作、DIY、組み込み製品仕様●動作電流:約30mA●搭載IC:ISD1820●録音・再生時間:最大約20秒付属品スピーカー、スピーカーケーブル、コネクタ付電池ボックス出力スピーカ(8Ω)電源電圧(V)DC3~5動作モード3 種(エッジ検出再生、レベル検出再生、リピート再生)基板寸法(mm)W42.5×D38×H12待機電流8μA 以下
  • 汎用リレーボード【基板完成品】 共立プロダクツ

    汎用リレーボード【基板完成品】

    共立プロダクツ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    KP-LRY01は、信号入力でリレーが動作するロジックリレーです。3.3V系、5V系の信号からリレーをコントロールします。リレー出力が欲しい時に便利です!。電源電圧:DC5V ±10%。消費電流:・リレーOFF/ 消費なし・リレーON/ 標準45mA(センサー電源送りを除く)。信号入力抵抗:約47kΩ。動作ON信号電圧:2.4V以上。基板サイズ:約36×36mm
  • DCモータコントローラSP【基板完成品】 ワンダーキット

    DCモータコントローラSP【基板完成品】

    ワンダーキット(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    好評の低電圧用DCモーターコントローラの基板完成品!PWM(Pulse Width Modulation)制御+フィードバックによる簡易型「DCモータコントローラ」です。モータの負荷トルクが増加し回転数が落ちても回転数を一定に近づけるように制御する回路が付いています。回転速度は、基板上の半固定ボリウムで任意に設定できます。回転方向、停止はトグルスイッチの操作で行えます。すぐに使えるように電池ボックス、QIコネクタ付ケーブル(モータ接続用)も付属しています。※電池、モータは付属しておりません。対応モータ例:マブチモータ・FA-130RA・RE-140RA・RE-260RA・RE-280RAなど模型に使用されている小型のDCモータの制御に最適です。電源電圧:DC2~3V(単3形×2本 電池ボックス付属)。消費電流:モータによって変化。最大負荷:適正負荷時の消費電流が900mAまでのモータ。回転制御範囲:約0~80%。回転方向切替:スイッチ切替(正転←停止→逆転)の切替。基板サイズ:約W51×D73×H37mm※Hはスイッチ、ハンダ付け部を含む高さ。付属品:・電池ボックス(QIコネクタリード線付)×1・QI片端圧着済ワイヤー450mm 赤/青×1各
  • DCモーターコントローラ3キット ワンダーキット

    DCモーターコントローラ3キット

    ワンダーキット
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ハイパワーMAX6A仕様!回転速度制御可能なDCモーターコントローラ。大電流駆動用FETによるHブリッジドライバ回路を使用したDCモーターコントローラです。電流容量は平均値で「3A」最大で「6A」まで対応しています。本体基板上のスイッチ、ボリウムで、正転、逆転、停止、速度制御(PWM)を行うことができます。過熱保護、過電流保護機能により異常が発生したときは自動的にリセットされモーターを停止させます。モーターの回転検出も行っているので、逆回転動作時に過負荷にならないよう停止を確認して逆回転動作に入る機能も付いています。電源電圧:DC4.5V~16.0V(汎用ねじ止め端子)。配線材対応:AWG26~16。動作電流(制御回路のみ[回転停止状態]):約20mA[4.5V時],約50mA[16V時]。モーター駆動電流:・平均値 ~3A(常時 環境温度25℃時)・最大値 ~6A(約180s間 環境温度25℃時)※環境温度が上がる程使用できる電流値は下がります。モーター駆動電圧: 電源電圧と同じ※駆動電流値に応じて少し電圧が下がることがあります。スイッチ入力: 3系統(正転/逆転/停止)※それぞれ2ピン引き出し端子あり。回転速度制御: PWM方式(1KHz) 0~100%※3ピン外付けボリウム引き出し端子あり。動作モード: 3モード。・ノーマル:各SWを一回押して、回転または停止・ホールド:SWを押している間、回転、離すと停止(STOP SWは無効)・サイクリック:各SWを押して回転、そのSWをもう一回押して停止(STOP SWは無効)。保護機能:・過熱保護 約110℃(制御素子温度)・過電流保護 6A(約 180s), 12A(約 3s)※各保護機能が働いた場合、リセット動作します。放熱器取り付け:可(別売)。ケース対応:タカチ防水型ケース W110×D150×H40 mm。WP11-15-4C ,WP11-15-4G(別売)などに対応しています。(要穴あけ加工)※スイッチ類、電源などの配線用に各ケースは別途穴あけ加工が必要です。
  • 温度センサー3キット ワンダーキット

    温度センサー3キット

    ワンダーキット
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    設定した温度以下または以上でリレー接点をON/OFFする制御基板です。従来品(ON-DO2[0~70℃])と比べ、大幅に温度設定範囲がアップ[-35~105℃]しました。また、リレー接点は最大10Aの開閉が可能なものを搭載し大電力を制御可能です。設定値付近でのリレーのバタ付き(チャタリング)を防止するヒステリシス設定は、0(ヒステリシスなし)~5℃まで自由に設定可能なので、ほとんどの制御用途に使用できます。表示温度データを「ASCIIキャラクタ」で出力しているので、「USB-シリアル変換ケーブル(別売)」などでパソコンと接続すれば計測データをパソコンに取り込むことが可能です。(ソフトウェア等の知識が必要です)。表示は液晶と違い、自発光する緑色7セグメントLEDにより暗い所でもハッキリと温度を視認することができます。電源電圧:標準DC6.0V(5.0~9.0V可)/DCジャック:センタープラス Φ2.1mm/汎用端子:2P端子台。動作電流:表示のみの時 最大約45mA/リレー動作時 最大約110mA。設定温度範囲:-35~105℃。ヒステリシス設定範囲:0~5℃。基板動作温度範囲:約-20~70℃ ※ただし、氷結および結露しないこと。計測誤差:最大±1.6℃。計測周期:約1秒。表示:緑色7セグメントによる3桁(整数値のみ)。センサー:NTCサーミスタ 1個/水中使用可 センサー部 樹脂加工 耐熱-55~125℃/コード長 約20cm 熱時定数 空気中7s。リレー:1個(1回路1接点)/定格負荷:AC120V 10A, DC 30V 8A。リレー動作モード:2モード/設定温度以上でリレーON、設定温度以下でリレーON。データアウト:表示温度を出力[ASCIIキャラクタ]。TTLアウト:リレーオンの時「H:3.3~2.8V」/リレーオフの時「L:0V」※接続側に電流が流れる程、出力電圧値は降下します。基板サイズ:66.0(W)×64.8(D)×22.0(H)mm
    仕様ヒステリシス設定範囲:0~5℃、データアウト:表示温度を出力[ASCIIキャラクタ]、TTLアウト:リレーオンの時「H:3.3~2.8V」/リレーオフの時「L:0V」※接続側に電流が流れる程、出力電圧値は降下します電源電圧標準DC6.0V(5.0~9.0V可)/DCジャック:センタープラス Φ2.1mm/汎用端子:2P端子台表示緑色7セグメントによる3桁(整数値のみ)センサーNTCサーミスタ 1個/水中使用可 センサー部 樹脂加工 耐熱-55~125℃/コード長 約20cm 熱時定数 空気中7s設定温度範囲-35~105℃測定誤差最大±1.6℃基板寸法(mm)66.0(W)×64.8(D)×22.0(H)リレー1個(1回路1接点)/定格負荷:AC120V 10A、 DC 30V 8A、リレー動作モード:2モード/設定温度以上でリレーON、設定温度以下でリレーON動作電流(mA)表示のみの時:最大約45、リレー動作時:最大約110測定周期約1秒動作温度範囲(℃)約-20~70 ※ただし、氷結および結露しないこと
  • スピーカー FOSTEX(フォステクス)

    スピーカー

    FOSTEX(フォステクス)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • プログラミング学習向け工作キット「リモコンロボ」 【キット版】 ビット・トレード・ワン

    プログラミング学習向け工作キット「リモコンロボ」 【キット版】

    ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    リモコンロボはプログラミング学習を指向する子供たちへ向けた本格的なプログラミングロボットキットです。 2つのモータとボールキャスターによる優れた機動性をもち、簡単に組立が可能なロボット本体にはArduino Nano互換基板を搭載。 スクラッチアプリやArduino IDEでのプログラミングに対応、動かす楽しさを手軽に体感できます。 拡張性も高く、市販の工作キットやセンサ、駆動パーツを様々に組み合わせることが可能、自分で考え工夫する継続的な工作を提案します。 更に、付属のリモコンに加えて別売りオプションとしてジョイスティックリモコンもご用意。 リモコンチャンネルの切り替え機能を搭載し、最大3台のリモコンロボのロボットバトル等をお楽しみいただけます。 「日本生まれの低価格なプログラミング環境」を提供するために企画された「リモコンロボ」で、楽しくプログラミング学習をしてみませんか。 初めてのロボット工作・プログラミング向けのロボットキット 【 ケース 】添付の厚紙からハサミとホチキスを使って工作します。 子どもが自分で考えて好きなロボットを作ることで、創造性を育むとともに自分で作った達成感を得ることができます。 【 マイコンユニット 】 arduino Nano互換基板を搭載しスクラッチアプリとarduino IDEでのプログラミングに対応。 駆動部を除く全ての機能が1個にまとまっているため、市販の工作キットへの搭載も簡単です。 【 駆動部 】プラスドライバーによる簡単な組み立て。2つのモーターとボールキャスターで優れた運動性・旋回性を実現します。 リモコンロボはプログラム書き込み済みのため、プログラミング学習の教材としてだけではなく、自分で作るリモコンカーキットとしても楽しんで頂くことができます。 リモコンロボ専用のスクラッチアプリとarduino IDEに対応 リモコンロボ専用のスクラッチアプリを用意。 アプリの中のブロックをクリックするだけでリモコンロボのモーター、ブザー、LEDが動作。 ゲーム感覚で一つ一つのブロックの機能を体験することができます。 もちろん本格的なプログラミングにも対応。 作ったプログラムはアプリ+ロボットで動作させることも、ロボットに書き込んでロボット単体で動作させることもできます。 市販の工作キットやセンサ、サーボと組み合わせ可能 リモコンロボのマイコンユニットは電池など全ての機能が一体化。 市販の工作キットに搭載することで工作キットをリモコン操作対応、プログラミング対応にすることができます。 対戦対応のジョイスティックリモコン(オプション)で友だちとロボットバトル リモコンロボはオプションで専用のジョイスティックリモコンを用意。 アナログリモコンはジョイスティックによるスムーズな操縦と最大3台までの対戦をサポートします。
    仕様搭載マイコン:Arduino Nano互換 ATmega328,16Mhz,32kb ROM,2kb RAM,5V VC 、ボールキャスター プログラミング環境:専用アプリ (対応OS Windows) or Arduino IDE(対応OS Windows,MAC OS付属品リモコン、説明書、ケース用印刷済み厚紙質量(kg)本体:約110、ジョイスティックリモコン:約25電源単三アルカリ又はニッケル水素電池x3 *付属しておりません別途ご用意ください。本体寸法(mm)84×36×42本体寸法80×72×60 mm機能周辺:赤外線受光部、LED、ブザー 駆動部:DCモーター×2生産国Made in Japan使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)インターフェイスUSB miniB、DCモータ出力x2
  • 小型スピーカ(57mm) エレキット

    小型スピーカ(57mm)

    エレキット(6件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    小型スピーカなので模型への組み込みも可能です。
    種類その他インピーダンス(Ω)8口径(Φmm)57定格入力(W)0.5再生紙使用マーク適合
  • 2.4Wパワーアンプ ワンダーキット

    2.4Wパワーアンプ

    ワンダーキット(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    専用IC、LM380を使ったスピーカアンプです。電圧ゲインは手頃な約50倍、実験や組込などに幅広く利用可能です。
    種類工作キット付属品デテントボリューム×1出力スピーカ(4~16Ω)対応最大出力(W)約2.4(12V4Ω負荷時)、約1.5(12V8Ω負荷時)入力ラインレベル電源電圧(V)DC12(DC10~12可)利得(dB)電圧/約50倍(+34)固定動作電流(mA)約350(12V4Ω負荷時)、約200(12V8Ω負荷時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×17
  • ハンダ付け技能練習セット(DIP初級) サンハヤト

    ハンダ付け技能練習セット(DIP初級)

    サンハヤト
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    初級のはんだ付け技術の向上に役立つはんだ付け練習セット 入門者向けのDIP部品やリード付き部品のはんだ付け練習セットです。実装工場などではんだ付け技術を習得したり、初級レベルのはんだ付け技術の維持に使用します。本製品には12種類の部品が付属し、それぞれの部品を使ってはんだごての使い方を練習できます。各部品のランドは、片面と両面スルーホール、さらにサーマルランドの有無を組み合わせた4つのパターンがあります。基板はガラスコンポジット(CEM3)製で、基板サイズは83.82×65.00×1.6mmです。
    セット内容IC(1種)×2、ICソケット(1種)×4、LED(1種)×5、抵抗器(2種)×15、コンデンサ(1種)×6、ピンヘッダ(1種)×2、コネクタ(2種)×2、ワイヤ(3種)×22、取扱説明書×1材質ガラスコンポジット(CEM-3)寸法(mm)180×130×25(包装を含む、約)質量(g)61(包装を含む、約)本体寸法(mm)83.82×65.00×1.6厚さ(μm)銅箔:35仕上処理フラックス、両面緑色レジスト、片面白色シルク入数1セットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Raspberry Pi OS インストール済み SDカード 32GB 共立電子産業

    Raspberry Pi OS インストール済み SDカード 32GB

    共立電子産業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • ToF式距離センサー L1タイプ 共立電子産業

    ToF式距離センサー L1タイプ

    共立電子産業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    VL53L1X距離センシングデバイスを搭載したセンサーモジュール 3.3V~5Vの電源で動作し、最大3.6mの絶対距離測定が行えます。 測定データはI2C接続によるデジタル値で得られます。 I2Cバスのインタフェースは読み出しを行う機器(ホストデバイス)の電源電圧に自動追従します。 電源電圧が3.3V~5Vの機器に対応します。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:34×14×2.6(突起部を除く)センサーSTMicroelectronics VL53L1X電源電圧(V)DC3.3~5消費電流(mA)計測時:40(最大)/待機時:5インターフェースI2C
  • DSP FMラジオ キット 共立電子産業

    DSP FMラジオ キット

    共立電子産業(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    高音質デジタル処理IC採用のステレオスピーカー搭載のFMラジオ ラジオの機能のすべてをワンチップに収めた、Silicon Labs社製の高性能FMラジオレシーバチップ「Si4831」を使用しています。少ない部品で、FM放送を高音質でステレオ受信できるラジオキットです。 受信信号処理はデジタルですが、選局は、ボリウムによるアナログ方式なので自動スキャン式のラジオのように弱い電波の局を飛ばさずに受信することができます。 受信帯域が広く、90~108MHzの周波数にもチューニングできるので、ワイドFMや市販のFMトランスミッターなどの電波も受信できます。 スピーカ一体型の基板で表面のスペースは写真立てとして使用することができます。
    仕様ICチップ:Silicon Labs社『Si4831』寸法(mm)基板:193.8×100.0×24.0/写真設置スペース:181×75(厚み2.5)出力スピーカー 8Ω(最大0.2W) 2系統 (モノラル/ステレオ 自動切替 /音量調節 左右独立)電源電圧(V)標準DC3(2.2~3.6V可)・単4形電池ボックス×2:充電池(ニッケル水素 DC1.2)使用可・DCジャック:Φ2.1mm センタープラス:ACアダプタは、DC3Vで電流、1A以上のもの受信周波数FMモード:76.0~90.0MHz・ワイドFMモード:87.0~108MHzアンテナ基板上のパターンアンテナと、ロッドアンテナ(取り外し可)動作電流(mA)約40~400(スピーカー出力のボリウム位置で変化)
  • Raspberry Pi Zero用シンプルアクリルベース 共立プロダクツ

    Raspberry Pi Zero用シンプルアクリルベース

    共立プロダクツ(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi Zeroで使えるアクリルベースです。アクリルベースに取り付けたままGPIOなど各種ポートにアクセス可能です。 Raspberry Pi Zeroをショートから保護&ドレスアップに最適です。
    種類その他構成部品アクリル板×2、M2.6ネジ×4、M2.6ナット×4、中空パイプ(短)×4、中空パイプ(長)×4対応機種Raspberry Pi Zero、Raspberry Pi Zero W
  • USBアイソレーター用短いUSBケーブル ワンダーピュア

    USBアイソレーター用短いUSBケーブル

    ワンダーピュア(2件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    見た目もクリアブルーでかっこいいUSBケーブル。アイソレーター【基板完成品】/WP-904UISからUSB-DAC【基板完成品】/WP-9204USB-DAC-Gを接続するのに丁度よい長さで取り回しがしやすいです。また、PCオーディオなどの用途使用するとUSBケーブルが短いほどノイズがのりにくくクリアなサウンドを楽しむことができます。それ以外の用途にもUSB(Aタイプ)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブなどに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つ周辺機器を接続できます。
    種類その他ケーブル長(cm)25(コネクタ本体含まず)コネクタ形状USB A(オス)-USB B(オス)適合機器USB A端子を持つパソコンなど及びUSB B端子を持つ周辺機器
  • 通過センサーキット2 ワンダーキット

    通過センサーキット2

    ワンダーキット(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    赤外線を利用した通過センサーキットです。送光部と受光部の間の赤外線を遮断することでリレーを動作させます。マイコン制御による混線防止の機能で同一エリア内で最大3台のペアを同時使用することができます。送受光間は最大距離8mまで可能です。
    用途移動物体を検知種類工作キット仕様遮光検出の認知/0.15秒以上(高速モード時0.01秒以上)の遮断が必要接点構成1c接点電源電圧(V)送光側/DC12(DC6~13可)、受光側/DC12(DC9~13可)タイマー時間約0.2~25秒、又は2~250秒動作モード2種(タイマー、サイクリック[フリップフロップ])定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)動作電流(mA)送光側/約1.5、受光側/約37距離送受信間/最大8m(周辺環境により変化します)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送光側/46.6×31.6×14.8、受光側/66.8×41.8×15.5

機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

工作キット