「定格電圧(V)」から絞り込む
ウインカーリレー 12V/20WKIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)当日出荷
純正のウインカーランプが15W以上のバルブを使用している車種に、10Wのバルブを
使用したウインカーに変更する場合に必要となる2極式のウインカーリレーです。
純正標準のハザード機能等は使用出来なくなります。
電力(W)(作動可能)同時点灯時の合計消費電力が20以下動作電圧(V)12
ICウインカーリレーKIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
LEDバルブから通常のバルブまで使用可能なマルチリレー。50WまでのDC(直流)6~12V下で使用可能です。
ICハザードリレーKIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)当日出荷
従来のICリレーの性能に加えハザード回路機能を搭載。120WまでのDC6~12V下で使用可能です。ハザードのない車両もON/OFFスイッチの制御で4灯とも点滅させる事が出来ます。LEDウインカーは勿論、普通電球(12V28Wまで)のウインカーに使用可能です。
ウィンカーブザーKIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)当日出荷
ウインカーの点滅に合わせブザー音を鳴らすことが出来ます。
ウインカーの消し忘れや、点滅を歩行者に知らせる事ができ、存在感をアピール!
音量はマイナスドライバーで調整可能です。
ICウインカーリレー スズキ7P用12V 0.05-10AKIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)当日出荷
スズキ純正7極リレー(38610-03F00)のLEDウインカー対応モデルです。
電球・LEDバルブを問わず合計100Wまでのウインカー回路に使用する事が出来ます。
前だけや後側だけLEDウインカーに交換した時などにも使用出来ます。純正リレーと交換してご使用下さい。
電圧(V)12仕様スズキ7極用電流(A)0.05A~10A適合車種GSX1300R隼・GSX1400・バンディット1250/S/F/1200・GSXR1000(K5-)・GSXR600/750・GSR750・V-STROM650
ICウインカーリレー 50W 4PKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
ウインカーランプのLED化に不可欠なICウインカーリレーです。
ウインカーリレーの純正品番:38301-MJE-D001/38301-MJE(レブル250/500等)を採用している車種であればカプラーオンによる装着が可能。
また、LEDとフィラメントバルブの混合使用も可能です。
『リレー・ハーネス』には他にこんなカテゴリがあります