19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリーリードワイヤー PMC

    バッテリーリードワイヤー

    PMC
    3,217税込3,539
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    極めて電気抵抗の少ない高性能バッテリーコード。耐久性も抜群です。 +-の1台分セットでのデリバリー。
  • AC/DC変換アダプター KIJIMA(キジマ)

    AC/DC変換アダプター

    KIJIMA(キジマ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
  • HEX GS-911 OBD アダプターケーブル HEX Innovate

    HEX GS-911 OBD アダプターケーブル

    HEX Innovate
    7,998税込8,798
    1個
    62日以内出荷
    OBD-II 診断ポートを備えたオートバイに使用するための 10 ピン コネクタを備えた HEX GS-911wifi 用アダプター。
    内容OBD-II GS-911用10ピンアダプター
  • モトレッド フラッシャーレジスター DRC(ディーアールシー)

    モトレッド フラッシャーレジスター

    DRC(ディーアールシー)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    4日以内出荷
    バルブタイプのノーマルフラッシャーをDRC MOTOLED LEDフラッシャーに交換する際に必要なパーツ。電球からLEDに交換した際に、消費電力が少なくなることでノーマルリレーが誤作動を起こす。その、少なくなった消費電力を補うために装着するレジスター(抵抗)。ノーマルの配線に割り込ませて使用。8~15Wのバルブフラッシャー装着車に対応。【フラッシャーレジスターのポイント】・取り付けが簡単でわかりやすい。・消費電力はノーマルフラッシャーと同等。・高温になるため取り付け場所に注意が必要。・フラッシャー1個に付きレジスター1個取り付け。一部車両(※)では2個連結の必要あり。※・・・・XR230、 DR250R、 DRZ400S/SMなど
    仕様レジスター10W-15Ωセット内容2個入り
  • ワイヤーリード ミツクチブンキ Q5KYSK001U47 YAMAHA(ヤマハ)

    ワイヤーリード ミツクチブンキ Q5KYSK001U47

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    主な適合車種FJR1300AS/A
  • ワイヤークランプセット PMC

    ワイヤークランプセット

    PMC
    3,998税込4,398
    1セット
    7日以内出荷
    ワイヤーの取り回しをすっきりさせ、バタつきを抑制します。材質は防錆性に優れるステンレス製で、さらに高級感溢れるクロームメッキ仕上げもございます。左右2個セットでのデリバリー。
  • HEX ezCAN HEX Innovate

    HEX ezCAN

    HEX Innovate
    49,980税込54,978
    1セット
    62日以内出荷
    HEX ezCAN。面倒な配線は一切不要。接続してすぐに走行できます!。HEX ezCANは車体に直接接続し、CANバスデータフローを介して受信したコマンドを読み取り、従います。高度な設定が可能なシームレスなプラグアンドプレイソリューションで、配線を切断したり、バイクの保証を無効にすることなく、あらゆる電子アクセサリーを追加できます。ezCANは、アクセサリーへの電源供給と設定を安全に行い、既存のコントロールパネルを使用して、取り付けたアクセサリーを操作できます。主な機能:。1台のデバイスですべてを管理します。統合されたコントロールで、ボタンやスイッチを追加する必要はありません。CANバスに直接接続することで、取り付け時間と配線の複雑さを軽減します。目立たず、簡単に車体にインストールすることができます。MacまたはWindows PCを使用して、USB経由で簡単にソフトウェア設定できます。4つの独立した電子ヒューズ付き電源回路。防水・防塵仕様。ezCANがあれば、バイクに搭載されているほぼすべての電子アクセサリーに電源を供給し、操作することができます。補助フロントライト。SoundBombなどの補助ホーン。補助ブレーキライト。発光バッジエンブレム。追加ウィンカー。ヒーターギア。カーナビ/GPSデバイス、タブレットPC、スマートフォンなどの補助電源。オンボードカメラその他。多くのアクセサリーメーカーは、HEX ezCANとシームレスに連携するように製品を設計しており、プラグアンドプレイでインストールできます。アクセサリーにHEX ezCANコネクタが付属していなくてもご安心ください。ezCANキットには4つのコネクタセットが含まれており、2線式または3線式のアクセサリーに簡単に電源を供給できます。
  • HEX GS-911 10ピン延長ケーブル HEX Innovate

    HEX GS-911 10ピン延長ケーブル

    HEX Innovate
    15,980税込17,578
    1個
    62日以内出荷
    診断ポートとHEX GS-911 インターフェイス間の1m延長。
    長さ(m)1
  • HEX ezCAN HEX Innovate

    HEX ezCAN

    HEX Innovate
    49,980税込54,978
    1セット
    62日以内出荷
    HEX ezCAN。面倒な配線は一切不要。接続してすぐに走行できます!。HEX ezCANは車体に直接接続し、CANバスデータフローを介して受信したコマンドを読み取り、従います。高度な設定が可能なシームレスなプラグアンドプレイソリューションで、配線を切断したり、バイクの保証を無効にすることなく、あらゆる電子アクセサリーを追加できます。ezCANは、アクセサリーへの電源供給と設定を安全に行い、既存のコントロールパネルを使用して、取り付けたアクセサリーを操作できます。主な機能:。1台のデバイスですべてを管理します。統合されたコントロールで、ボタンやスイッチを追加する必要はありません。CANバスに直接接続することで、取り付け時間と配線の複雑さを軽減します。目立たず、簡単に車体にインストールすることができます。MacまたはWindows PCを使用して、USB経由で簡単にソフトウェア設定できます。4つの独立した電子ヒューズ付き電源回路。防水・防塵仕様。ezCANがあれば、バイクに搭載されているほぼすべての電子アクセサリーに電源を供給し、操作することができます。補助フロントライト。SoundBombなどの補助ホーン。補助ブレーキライト。発光バッジエンブレム。追加ウィンカー。ヒーターギア。カーナビ/GPSデバイス、タブレットPC、スマートフォンなどの補助電源。オンボードカメラその他。多くのアクセサリーメーカーは、HEX ezCANとシームレスに連携するように製品を設計しており、プラグアンドプレイでインストールできます。アクセサリーにHEX ezCANコネクタが付属していなくてもご安心ください。ezCANキットには4つのコネクタセットが含まれており、2線式または3線式のアクセサリーに簡単に電源を供給できます。
    適合車種BMW F750GS/F800GS/F850GS/F850GS Adventure/F900GS/F900GS Adventure/F900R/F900XR/S1000XR/M1000R/M1000XR/R nineT/Pure/Scrambler/Racer/Urban G/S/K1600GT /K1600GTL/K1600 Bagger/R18/Bagger/Classic/Roctane
  • H2イグニッションコイル PMC

    H2イグニッションコイル

    PMC
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    CDI点火システムに最適な高電圧スペックのイグニッションコイルに、プラグコードと一体ラバー成型タイプのプラグキャップまで付属させました。 1台分3個セットでのデリバリー。
    適合H2/750SS
  • KZ系STDタイプヒューズボックス PMC

    KZ系STDタイプヒューズボックス

    PMC(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    経年変化や配線の熱などにより劣化したヒューズボックスは接触不良や振動によりヒューズがショートする可能性が高く非常に危険です。専用ヒューズボックスにはスペアヒューズも1個付属します。
  • Z1/Z2板型ヒューズ&ホルダー PMC

    Z1/Z2板型ヒューズ&ホルダー

    PMC
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    旧式の管状タイプを簡単に現行の板型タイプに換装できます。 ノーマルの取付け位置にすっきり格納できる設計です。
  • スズキ車用取出し3Pカプラー POSH Faith

    スズキ車用取出し3Pカプラー

    POSH Faith
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    ウインカーリレー接続カプラーまたは端子が特殊な車両に使用。主にスズキ車にPOSH製LED対応のワイドワットウインカーリレーを接続するのに便利なアイテムです。
    主な適合車種汎用
  • インジケータースタビライザー POSH Faith

    インジケータースタビライザー

    POSH Faith(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    LEDウィンカー装着時にインジケーターの作動不良を改善。またはハザード状態を改善します
    主な適合車種汎用
  • 12vコンバートKIT(A) KITACO

    12vコンバートKIT(A)

    KITACO
    8,598税込9,458
    1セット
    当日出荷
    6Vの車両を12V仕様に変換させるパーツです。 ※12V化するにあたって、バッテリーや12V用電球等のパーツが別途必要になります。
    主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-1510400)ノーマルフライホイール車用
  • インジケーター接続KIT KIJIMA(キジマ)

    インジケーター接続KIT

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    5日以内出荷
  • ウインカー/テールランプ変換ハーネスSET K-CON(キタコ)

    ウインカー/テールランプ変換ハーネスSET

    K-CON(キタコ)
    558税込614
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    市販汎用ウインカー(テールランプ)の端子を各社専用コネクターに変換することにより、スマート・容易に装着することができます。
  • H4コネクター(メス) KITACO

    H4コネクター(メス)

    KITACO
    209税込230
    1個
    5日以内出荷
    適合汎用パーツNo.PH255-03020
  • ポジションKIT KIJIMA(キジマ)

    ポジションKIT

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    本製品は電球・LEDバルブを問わずポジション点灯を可能にするユニットです。ウインカーを出すと自動で切り替わります。現在、正常作動しているウインカー回路にはポジションユニットを、LED化を同時に行いたい時はICポジションリレーをご使用下さい。ウインカー点滅指示が無い時、フロントウインカー(左右ランプ)を常時点灯状態にします。

リレー・ハーネス』には他にこんなカテゴリがあります

バイク用関連商品