108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ヤスリ オレゴン(OREGON)丸ヤスリオレゴン(OREGON)(11件のレビュー)
629税込692特価
1セット(2本)ほか
当日出荷
正確なチェーンの目立て作業に欠かせないソーチェーン用の丸ヤスリです。 耐久性に優れた熱処理鋼を採用しています。 4.0mm/4.5mm/4.8mm/5.5mm/のヤスリはサイズを識別しやすいように、1本1本のヤスリにいろが付くようになりました。
全長(cm)24.8
ダイヤモンドチェーンソーヤスリ モノタロウダイヤモンドチェーンソーヤスリモノタロウ(41件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
チェーンソーの目立て修正に使用。 ダイヤモンド粒子で硬い刃物も楽々修正!
用途ヤスリ・シャープナーとして全長(mm)223材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)30刃径(mm)4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
チェーンソーヤスリ ツボサンチェーンソーヤスリツボサン(37件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から3日以内出荷
チェーンソー専用ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。 原材料はスイス製を採用していますので研削力に優れています。 チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。 持ち運びに便利な収納袋入りです。
用途チェーンソー刃の目立再生。
チェンソーヤスリ バローベチェンソーヤスリバローベ(33件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(3本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
スイスバローべ社の丸ヤスリ。ソーチェーンの目立てに最適です。 素晴らしい切削性と切れ味の持続性で大変優れています。
ソーチェン用丸ヤスリ PFERD 馬印ソーチェン用丸ヤスリPFERD 馬印(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(6本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ドイツぺフォード社の丸ヤスリ、刃形状は伝統のクラッシックタイプ。 高い切削性と長寿命を誇ります。
用途ソーチェーン刃砥用。
目立てクランプ オレゴン(OREGON)目立てクランプオレゴン(OREGON)(15件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
作業現場でチェーンを目立てする際にガイドバーにセットして安定性を高めるクランプです。あるとたいへん便利な工具のひとつです。
チェンソーヤスリ TRUSCOチェンソーヤスリTRUSCO(10件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
チェーンソー専門ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。
用途チェーンソー刃の目立再生目の粗さ中目
ヤスリハンドル木製 オレゴン(OREGON)ヤスリハンドル木製オレゴン(OREGON)(5件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
握りやすさや、目立て作業時の動きを考慮して設計されたハンドルです。4mm ~ 8mmのオレゴン製ヤスリに使用できます。
やすりハンドル ハスクバーナやすりハンドルハスクバーナ(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
25°と30°のガイドつきで正確な角度の目立てができます。
デプスゲージ・平ヤスリセット オレゴン(OREGON)デプスゲージ・平ヤスリセットオレゴン(OREGON)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
デプスゲージの高さを調整するときに必要なデプスゲージジョインターと平ヤスリをセットにしました。平ヤスリは目立て機(品番557849J /23820-J)にも使用できます。
セット内容平ヤスリ、.025"用デプスゲージジョインター(31941E)
チェーンソーデプス調整器 ニシガキ工業チェーンソーデプス調整器ニシガキ工業(21件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
刃の食い込みを調整し、最適な切れ味を保つ重要な役割をします。
用途目立て後も滑って切れない場合にお使い下さい。
アングルプレート オレゴン(OREGON)アングルプレートオレゴン(OREGON)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
プレート上に正しい目立て角度が表示されており、この角度に合わせてヤスリがけすることで正確な目立てが行えます。2個の内蔵マグネットによりガイドバーの必要な箇所に自由に吸着させて使います。
チェーンNo.【25°】20・21・22LPX,72・73・75LPX,72・73・75LGX,M21・M22LPX,M73・M75LPX,72・73・75EXL、【30°】91VXL/PX/F,95VPX,95TXL,90PX,25AP/F,20・21・22BPX,M91VXL目立て角度(°)25/30用
ダイヤモンド チェーンソーヤスリ チタンコート SUN UPダイヤモンド チェーンソーヤスリ チタンコートSUN UP(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
チェンソー刃目立用。一般的には、チェンソーの刃砥ぎに使用。丸穴の修正加工にも利用可能。ダイヤモンドヤスリは、難削材や刃物・ガラス・超硬工具の研磨に優れているので、刃付けを早く行うことができます。チタンコーティングしてあるので耐食性に優れ、長く使用できます。コーティンググリップなので、滑らず軽く握れます鉄工やすり等では削りにくい焼入れ鋼・ガラス・陶器などにも使用できます。
全長(mm)222
ダイヤモンドチェーンソーヤスリ アイウッドダイヤモンドチェーンソーヤスリアイウッド(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
硬い刃先も短時間で鮮やかに研磨
全長(mm)225刃長(mm)85(ダイヤ付着部)
目立て職人(4mm用ドリル付) 新興工業目立て職人(4mm用ドリル付)新興工業(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
欠品中
目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。
寸法(mm)本機:143×100×88備考ヤスリ径4.0mm専用/ドライバドリル・ダイヤモンドホイル付本体質量(kg)450研磨可能時間(分)約5(セット時間込)回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
ヤスリホルダー バローベヤスリホルダーバローベ(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ソーチェーン目立て用丸ヤスリホルダ、アルミダイキャスト合金製、角度表示付き。ネジ固定式で目立て用丸ヤスリの幅広いサイズに適合します。
用途ソーチェーンの目立て用。種別ヤスリホルダ
チェンソーヤスリ丸 ヤマグチチェンソーヤスリ丸ヤマグチ(8件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
チェーンソー専用ヤスリです。
用途チェーンソー刃の目立て再生に。
取替用チェーンソーヤスリビット 龍宝丸取替用チェーンソーヤスリビット龍宝丸(3件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷から翌々日出荷
チェーンソーの刃研ぎ用ダイヤモンドビットです。電気ドリル・インパクトドライバー等に取り付けて使用します。
チェンソー目立てガイドS E-Valueチェンソー目立てガイドSE-Value
909税込1,000
1個
当日出荷
簡単に正しい角度で目立てができ、切れ味が復活します。30度角度線とチェンソー本体ガイドバーが平行になるように角度を合わせて目立てをすることにより正しい角度で目立てをすることが出来ます。握りやすい成形グリップです。
用途チェンソーヤスリの目立て作業。仕様ガイドプレート:30度角度線付適合適合チェーン4.0mm(25AP、91PX/91VXL/91R)材質ヤスリ部;炭素鋼直径(Φcm)4
チェーンソーヤスリビット 全サイズ共用 龍宝丸チェーンソーヤスリビット 全サイズ共用龍宝丸(5件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
チェーンソーの刃研ぎ用ダイヤモンドビットです。電気ドリル・インパクトドライバー等に取り付けて使用します。
寸法(mm)60×6×6サイズ全サイズ共用材質工業用電着ダイヤモンド質量(g)12
目立て職人(4mm用ドリル無し) 新興工業目立て職人(4mm用ドリル無し)新興工業
14,980税込16,478
1台
欠品中
目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。
寸法(mm)本機:143×100×88備考ヤスリ径4mm専用/本体のみ・ドライバドリル無し・ダイヤモンドホイル付本体質量(kg)450研磨可能時間(分)約5(セット時間込)回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
チェンソー目立機用平ヤスリ SK11チェンソー目立機用平ヤスリSK11(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
チェーンソー目立機にセットするデプス調整専用ヤスリです。鉄・銅・真鍮・アルミ等、多用途にご使用いただけます。
用途デプスゲージの高さ調整に使用。目の粗さ中目全長(mm)195
チェーンソーデプス調整セット 龍宝丸チェーンソーデプス調整セット龍宝丸
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
チェーンソー研磨にはデプスゲージの高さ調整がポイントです!いつでも どこでも 簡単!チェーンソーを研いでラクラク作業!デプスアジャスターの上に出ている部分をダイヤモンド平ヤスリで研磨します。3~4回チェーンソー刃を研磨したらデプスゲージの高さ調整も行ってください。
用途チェーンソーのデプスの調整に。セット内容ダイヤモンドヤスリ(デプス専用)、デプスアジャスター
チェーンソーヤスリビット EARTH MANチェーンソーヤスリビットEARTH MAN(6件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
インパクトドリル・電気ドリル・充電ドリルへ取付(6.35mm六角軸ワンタッチ取付)け野外で簡単刃研ぎ。
用途チェンソー・包丁・ハサミ・草刈刃などの刃研ぎに。
チェーンソーらくらく目立てセット全サイズ共用 龍宝丸チェーンソーらくらく目立てセット全サイズ共用龍宝丸(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
チェーンソーヤスリビットとチェーンソー目立てガイドのセットです。
寸法(mm)95×43×28材質工業用電着ダイヤモンド質量(g)27
簡単チェーンソー目立機 替え砥石 ツムラ(津村鋼業)簡単チェーンソー目立機 替え砥石ツムラ(津村鋼業)(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から6日以内出荷
目立機 TK-301-1 用の砥石です。
砥石径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
棒ヤスリ ツボサン棒ヤスリツボサン(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
日本ではあまりなじみがないですが、欧米では主流のナイフシャープーです。包丁などが、簡単に切れるようになります。砥石に比べて手も汚れず、使い方も簡単です。ヤスリ本体は酸性化済みなので、切粉が散乱しないので、どんな場所でも使えます。
用途包丁、ナイフ等の刃先修正に。トラスコ品番852-8800形状丸型全長(mm)390刃長(mm)255刃幅(mm)11.5
ヤスリホルダー オレゴン(OREGON)ヤスリホルダーオレゴン(OREGON)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ヤスリをセットするだけで簡単に目立て角度と高さが設定できます。プレートに刻まれた角度に従い素早く、正確に目立て作業を行うための便利な工具です。
エルゴ チェンソー平ヤスリ BAHCO(バーコ)エルゴ チェンソー平ヤスリBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
刃幅(mm)16.0全長(mm)275トラスコ品番757-3235材質高性能合金鋼質量(g)105刃長(mm)150刃厚(mm)2.5
チェーンソー目立てガイド 龍宝丸チェーンソー目立てガイド龍宝丸(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
チェーンソーを目立てする際に目立て角度の目視確認するためのガイドです。
寸法(mm)95×43×28材質ポリカーボネイト質量(g)15
チェンソーヤスリ2本組 E-Valueチェンソーヤスリ2本組E-Value
909税込1,000
1セット(2本)
当日出荷
チェンソー目立てガイドSの交換用ヤスリです。通常のチェーンソーヤスリとしても使用可能です。握りやすい成形グリップです。
用途チェンソーヤスリの目立て作業。適合適合チェーン4.0mm(25AP、91PX/91VXL/91R)材質ヤスリ部;炭素鋼直径(Φcm)4入数2本
ダイヤモンド一発チェーンソーヤスリ 龍宝丸ダイヤモンド一発チェーンソーヤスリ龍宝丸(10件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
1本の丸ヤスリに2つの粒度! 荒目(#150)と細目(#300)が1本になって荒研ぎと仕上げが一発でできます。 先端側の#150で丸くなった刃を素早く研ぎ、グリップ側の#300できれいに仕上げ。 ダイヤモンドやすりで研磨力が抜群です。
寸法(mm)220×5×5仕様直径4.0mm用材質工業用電着ダイヤモンド質量(g)20
チェーンソーヤスリ SK11チェーンソーヤスリSK11(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(3本)
当日出荷
チェーンソーのメンテナンスなどに使えるヤスリの3本組セット品です。研削力・精度の高いスイス製のチェーンソーヤスリです。袋入りで携帯・収納にも便利になっています。
用途切れ味の落ちたチェーン刃のメンテナンス。材質ヤスリ部:SK材
ソーチェン用丸ヤスリ PFERD 馬印ソーチェン用丸ヤスリPFERD 馬印(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(6本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ドイツぺフォード社の丸ヤスリ、刃形状は伝統のクラッシックタイプ。 高い切削性と長寿命を誇ります。
用途丸刃砥等用。
アングルプレート 35° オレゴン(OREGON)アングルプレート 35°オレゴン(OREGON)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
プレート上に正しい目立て角度が表示されており、この角度に合わせてヤスリがけすることで正確な目立てが行えます。2個の内蔵マグネットによりガイドバーの必要な箇所に自由に吸着させて使います。
チェーンNo.【30°】91VXL/PX/F,95VPX,95TXL,90PX,25AP/F,20・21・22BPX,M91VXL、【35°】72・73・75DX/DPX目立て角度(°)30/35用
コンビゲージ ハスクバーナコンビゲージハスクバーナ(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
目立てゲージとデプスゲージを組み合わせました。
目立てクランプ ハスクバーナ目立てクランプハスクバーナ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
バーとチェンを固定し、正確な目立てができます。
チェンソー目立機用丸ヤスリ SK11チェンソー目立機用丸ヤスリSK11(1件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
チェンソー目立機用丸ヤスリです。チェンソーの刃砥ぎに使用します。
用途チェンソー刃の刃砥ぎに使用。全長(mm)248
チェーンソーらくらく目立てセット 龍宝丸チェーンソーらくらく目立てセット龍宝丸(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
チェーンソーヤスリビットとチェーンソー目立てガイドのセットです。
チェーンソー目立て用砥石 DREMEL(ドレメル)チェーンソー目立て用砥石DREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)
799税込879
1箱(2個)
当日出荷
チェーンソーシャープナーアタッチメントと共に使用して、チェーンソーブレードの目立てを迅速に、容易に行うための目立て用砥石です。
用途研削/研ぎ・刃付け軸径(Φmm)3.2質量(g)15

チェーンソー』には他にこんなカテゴリがあります

チェーンソーヤスリ/目立て/デプス調整器