109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(Φmm)から絞り込む
  • 丸ヤスリ オレゴン(OREGON)

    丸ヤスリ

    オレゴン(OREGON)(13件のレビュー)
    629税込692
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    正確なチェーンの目立て作業に欠かせないソーチェーン用の丸ヤスリです。 耐久性に優れた熱処理鋼を採用しています。 4.0mm/4.5mm/4.8mm/5.5mm/のヤスリはサイズを識別しやすいように、1本1本のヤスリにいろが付くようになりました。
    全長(cm)24.8
  • ダイヤモンドチェーンソーヤスリ モノタロウ

    ダイヤモンドチェーンソーヤスリ

    モノタロウ(42件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    チェーンソーの目立て修正に使用。 ダイヤモンド粒子で硬い刃物も楽々修正!
    用途ヤスリ・シャープナーとして全長(mm)223材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)30刃径(mm)4
  • チェーンソーヤスリ ツボサン

    チェーンソーヤスリ

    ツボサン(39件のレビュー)
    599税込659
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    チェーンソー専用ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。 原材料はスイス製を採用していますので研削力に優れています。 チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。 持ち運びに便利な収納袋入りです。
    用途チェーンソー刃の目立再生。
  • チェンソーヤスリ バローベ

    チェンソーヤスリ

    バローベ(33件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(3本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    スイスバローべ社の丸ヤスリ。ソーチェーンの目立てに最適です。 素晴らしい切削性と切れ味の持続性で大変優れています。
  • ソーチェン用丸ヤスリ PFERD 馬印

    ソーチェン用丸ヤスリ

    PFERD 馬印(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(6本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ドイツぺフォード社の丸ヤスリ、刃形状は伝統のクラッシックタイプ。 高い切削性と長寿命を誇ります。
    用途ソーチェーン刃砥用。
  • 目立てクランプ オレゴン(OREGON)

    目立てクランプ

    オレゴン(OREGON)(15件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    作業現場でチェーンを目立てする際にガイドバーにセットして安定性を高めるクランプです。あるとたいへん便利な工具のひとつです。
  • チェンソーヤスリ TRUSCO

    チェンソーヤスリ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    チェーンソー専門ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。
    用途チェーンソー刃の目立再生材質炭素工具鋼(SK-2)形状目の粗さ中目
  • やすりハンドル ハスクバーナ

    やすりハンドル

    ハスクバーナ(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    25°と30°のガイドつきで正確な角度の目立てができます。
  • ソーチェン用丸ヤスリ PFERD 馬印

    ソーチェン用丸ヤスリ

    PFERD 馬印(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(6本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ドイツぺフォード社の丸ヤスリ、刃形状は伝統のクラッシックタイプ。 高い切削性と長寿命を誇ります。
    用途丸刃砥等用。
  • ヤスリハンドル木製 オレゴン(OREGON)

    ヤスリハンドル木製

    オレゴン(OREGON)(5件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    握りやすさや、目立て作業時の動きを考慮して設計されたハンドルです。4mm ~ 8mmのオレゴン製ヤスリに使用できます。
  • デプスゲージ・平ヤスリセット オレゴン(OREGON)

    デプスゲージ・平ヤスリセット

    オレゴン(OREGON)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    デプスゲージの高さを調整するときに必要なデプスゲージジョインターと平ヤスリをセットにしました。平ヤスリは目立て機(品番557849J /23820-J)にも使用できます。
    セット内容平ヤスリ、.025"用デプスゲージジョインター(31941E)
  • チェーンソーヤスリビット EARTH MAN

    チェーンソーヤスリビット

    EARTH MAN(6件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    インパクトドリル・電気ドリル・充電ドリルへ取付(6.35mm六角軸ワンタッチ取付)け野外で簡単刃研ぎ。
    用途チェンソー・包丁・ハサミ・草刈刃などの刃研ぎに。
  • チェンソーヤスリ丸 ヤマグチ

    チェンソーヤスリ丸

    ヤマグチ(8件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    チェーンソー専用ヤスリです。
    用途チェーンソー刃の目立て再生に。
  • 取替用チェーンソーヤスリビット 龍宝丸

    取替用チェーンソーヤスリビット

    龍宝丸(4件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    チェーンソーの刃研ぎ用ダイヤモンドビットです。電気ドリル・インパクトドライバー等に取り付けて使用します。
  • 目立て職人(4mm用ドリル付) 新興工業

    目立て職人(4mm用ドリル付)

    新興工業(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。
    寸法(mm)本機:143×100×88備考ヤスリ径4.0mm専用/ドライバドリル・ダイヤモンドホイル付本体質量(kg)450研磨可能時間(分)約5(セット時間込)回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
  • ダイヤモンド チェーンソーヤスリ チタンコート SUN UP

    ダイヤモンド チェーンソーヤスリ チタンコート

    SUN UP(4件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    チェンソー刃目立用。一般的には、チェンソーの刃砥ぎに使用。丸穴の修正加工にも利用可能。ダイヤモンドヤスリは、難削材や刃物・ガラス・超硬工具の研磨に優れているので、刃付けを早く行うことができます。チタンコーティングしてあるので耐食性に優れ、長く使用できます。コーティンググリップなので、滑らず軽く握れます。鉄工やすり等では削りにくい焼入れ鋼・ガラス・陶器などにも使用できます。
    全長(mm)222
  • チェーンソーデプス調整器 ニシガキ工業

    チェーンソーデプス調整器

    ニシガキ工業(21件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    刃の食い込みを調整し、最適な切れ味を保つ重要な役割をします。
    用途目立て後も滑って切れない場合にお使い下さい。
  • ヤスリホルダー バローベ

    ヤスリホルダー

    バローベ(15件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    ソーチェーン目立て用丸ヤスリホルダ、アルミダイキャスト合金製、角度表示付き。ネジ固定式で目立て用丸ヤスリの幅広いサイズに適合します。
    用途ソーチェーンの目立て用。種別ヤスリホルダ
  • チェーンソーヤスリビット 全サイズ共用 龍宝丸

    チェーンソーヤスリビット 全サイズ共用

    龍宝丸(5件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    チェーンソーの刃研ぎ用ダイヤモンドビットです。電気ドリル・インパクトドライバー等に取り付けて使用します。
    寸法(mm)60×6×6サイズ全サイズ共用材質工業用電着ダイヤモンド質量(g)12
  • ダイヤモンドチェーンソーヤスリ アイウッド

    ダイヤモンドチェーンソーヤスリ

    アイウッド(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    硬い刃先も短時間で鮮やかに研磨
    全長(mm)225刃長(mm)85(ダイヤ付着部)
  • チェンソー目立てガイドS E-Value

    チェンソー目立てガイドS

    E-Value
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    簡単に正しい角度で目立てができ、切れ味が復活します。30度角度線とチェンソー本体ガイドバーが平行になるように角度を合わせて目立てをすることにより正しい角度で目立てをすることが出来ます。握りやすい成形グリップです。
    用途チェンソーヤスリの目立て作業。仕様ガイドプレート:30度角度線付適合適合チェーン4.0mm(25AP、91PX/91VXL/91R)材質ヤスリ部;炭素鋼直径(Φcm)4
  • アングルプレート オレゴン(OREGON)

    アングルプレート

    オレゴン(OREGON)(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    プレート上に正しい目立て角度が表示されており、この角度に合わせてヤスリがけすることで正確な目立てが行えます。2個の内蔵マグネットによりガイドバーの必要な箇所に自由に吸着させて使います。
    チェーンNo.【25°】20・21・22LPX,72・73・75LPX,72・73・75LGX,M21・M22LPX,M73・M75LPX,72・73・75EXL、【30°】91VXL/PX/F,95VPX,95TXL,90PX,25AP/F,20・21・22BPX,M91VXL目立て角度(°)25/30用
  • チェンソー目立機用平ヤスリ SK11

    チェンソー目立機用平ヤスリ

    SK11(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    チェーンソー目立機にセットするデプス調整専用ヤスリです。鉄・銅・真鍮・アルミ等、多用途にご使用いただけます。
    用途デプスゲージの高さ調整に使用。目の粗さ中目全長(mm)195
  • 目立て職人(4mm用ドリル無し) 新興工業

    目立て職人(4mm用ドリル無し)

    新興工業
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。
    寸法(mm)本機:143×100×88備考ヤスリ径4mm専用/本体のみ・ドライバドリル無し・ダイヤモンドホイル付本体質量(kg)450研磨可能時間(分)約5(セット時間込)回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
  • 棒ヤスリ(ナイフシャープナー) ツボサン

    棒ヤスリ(ナイフシャープナー)

    ツボサン(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    日本ではあまりなじみがないですが、欧米では主流のナイフシャープーです。包丁などが、簡単に切れるようになります。砥石に比べて手も汚れず、使い方も簡単です。ヤスリ本体は酸性化済みなので、切粉が散乱しないので、どんな場所でも使えます。
    用途包丁、ナイフ等の刃先修正に。トラスコ品番852-8800形状丸型全長(mm)390刃長(mm)255刃幅(mm)11.5
  • ヤスリホルダー オレゴン(OREGON)

    ヤスリホルダー

    オレゴン(OREGON)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ヤスリをセットするだけで簡単に目立て角度と高さが設定できます。プレートに刻まれた角度に従い素早く、正確に目立て作業を行うための便利な工具です。
  • チェーンソーらくらく目立てセット全サイズ共用 龍宝丸

    チェーンソーらくらく目立てセット全サイズ共用

    龍宝丸(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    チェーンソーヤスリビットとチェーンソー目立てガイドのセットです。
    寸法(mm)95×43×28材質工業用電着ダイヤモンド質量(g)27
  • チェンソー目立機用丸ヤスリ SK11

    チェンソー目立機用丸ヤスリ

    SK11(1件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷
    チェンソー目立機用丸ヤスリです。チェンソーの刃砥ぎに使用します。
    用途チェンソー刃の刃砥ぎに使用。全長(mm)248
  • チェーンソー目立てガイド 龍宝丸

    チェーンソー目立てガイド

    龍宝丸(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    チェーンソーを目立てする際に目立て角度の目視確認するためのガイドです。
    寸法(mm)95×43×28材質ポリカーボネイト質量(g)15
  • チェーンソーらくらく目立てセット 龍宝丸

    チェーンソーらくらく目立てセット

    龍宝丸(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    チェーンソーヤスリビットとチェーンソー目立てガイドのセットです。
  • チェンソーヤスリ2本組 E-Value

    チェンソーヤスリ2本組

    E-Value
    999税込1,099
    1セット(2本)
    当日出荷
    チェンソー目立てガイドSの交換用ヤスリです。通常のチェーンソーヤスリとしても使用可能です。握りやすい成形グリップです。
    用途チェンソーヤスリの目立て作業。適合適合チェーン4.0mm(25AP、91PX/91VXL/91R)材質ヤスリ部;炭素鋼直径(Φcm)4入数2本
  • アングルプレート 35° オレゴン(OREGON)

    アングルプレート 35°

    オレゴン(OREGON)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    プレート上に正しい目立て角度が表示されており、この角度に合わせてヤスリがけすることで正確な目立てが行えます。2個の内蔵マグネットによりガイドバーの必要な箇所に自由に吸着させて使います。
    チェーンNo.【30°】91VXL/PX/F,95VPX,95TXL,90PX,25AP/F,20・21・22BPX,M91VXL、【35°】72・73・75DX/DPX目立て角度(°)30/35用
  • コンビゲージ ハスクバーナ

    コンビゲージ

    ハスクバーナ(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    目立てゲージとデプスゲージを組み合わせました。
  • 簡単チェーンソー目立機 替え砥石 ツムラ(津村鋼業)

    簡単チェーンソー目立機 替え砥石

    ツムラ(津村鋼業)(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    目立機 TK-301-1 用の砥石です。
    砥石径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンド一発チェーンソーヤスリ 龍宝丸

    ダイヤモンド一発チェーンソーヤスリ

    龍宝丸(10件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷
    1本の丸ヤスリに2つの粒度! 荒目(#150)と細目(#300)が1本になって荒研ぎと仕上げが一発でできます。 先端側の#150で丸くなった刃を素早く研ぎ、グリップ側の#300できれいに仕上げ。 ダイヤモンドやすりで研磨力が抜群です。
    寸法(mm)220×5×5仕様直径4.0mm用材質工業用電着ダイヤモンド質量(g)20
  • アングルプレート バローベ

    アングルプレート

    バローベ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    目立て時に必要な角度が簡単に測れます。 本体にマグネットが2か所ありガイドバーに簡単に着脱可能です。 2種類の角度を測れます。
    用途目立て時に角度を測る目的で使用します。
  • チェーンソーデプス調整器用ヤスリ ニシガキ工業

    チェーンソーデプス調整器用ヤスリ

    ニシガキ工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    適合本体N-821-52
  • エルゴ チェンソー平ヤスリ BAHCO(バーコ)

    エルゴ チェンソー平ヤスリ

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    刃幅(mm)16.0全長(mm)275トラスコ品番757-3235材質高性能合金鋼質量(g)105刃長(mm)150刃厚(mm)2.5
  • ダイヤチェーンソーヤスリ SUN UP

    ダイヤチェーンソーヤスリ

    SUN UP
    989税込1,088
    1個(3本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ?電着ダイヤモンド粒子が硬い素材を削ります。チェーンソーの刃研ぎ、研磨、目立て等に適してます。超硬チップ・刃物など硬い素材の研削加工や?丸穴の加工にも最適です。3本組なのでコスパが良いです。別売りの「SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ」用ヤスリハンドル(4969968124189)に取り付ければ、しっかり握って安定したチェンソーの刃研ぎができます。
    用途チェーンソーの刃研ぎ粒度#120全長(mm)220対象焼入鋼/ガラス細工/包丁/鎌/超硬チップ/鉄/ステンレス/アルミ/セラミックス/陶磁器/樹脂製品
  • ヤスリハンドル SUN UP

    ヤスリハンドル

    SUN UP
    699税込769
    1個
    当日出荷
    「SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ」用ヤスリハンドルです。しっかり握って作業ができるので安定したチェンソーの刃研ぎ、研磨、目立てができます。取付け推奨商品 ・SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ3本組 グリップなし 3.2mm(JAN4969968124196) ・SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ3本組 グリップなし 4.0mm(JAN4969968124202) ・SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ3本組 グリップなし 4.7mm(JAN4969968124219) ・SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ3本組 グリップなし 5.5mm(JAN4969968124226)
    用途「SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ」用ヤスリハンドル全長(mm)120質量(g)30適合サイズ(Φmm)3.2-5.5

チェーンソー』には他にこんなカテゴリがあります

チェーンソーヤスリ/目立て/デプス調整器