絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • ナカダ産業(51)
  • ダイイチ(31)
  • キョーワ(ネット)(9)
  • TRUSCO(8)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(7)
  • まつうら工業(5)
  • フジナガ(4)
  • 大塚刷毛製造(3)
  • ユタカメイク(3)
  • アイネット(3)
  • 弘和(3)
  • エスコ(2)
  • 三友(2)
  • グリーンクロス(2)
  • Dio(2)
  • ノーブランド(1)
  • 日本マタイ(1)
  • ユニット(1)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
サービス分類
  • オーダー・加工(60)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

オーダーサイズ養生ネット 1cm単位でサイズ指定可能です。詳しくはこちら
151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多目的ネット 無結節 高強度タイプ モノタロウ多目的ネット 無結節 高強度タイプモノタロウ(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
防球ネットや家庭菜園の養生ネットとしてもご利用いただけます。 網継ぎ無しの見た目も良い製品になります。
用途荷押さえ、防鳥、ゴルフ練習用ネットなどマルチにご使用いただけます。ロープ径(Φmm)6(周囲補強)糸の太さ(mm)1.7強度約1000N(102kgf)仕様無結節/網継ぎ無し材質ポリエチレングリーン伸度(%)28.5
飛散防止ネット ノーブランド飛散防止ネットノーブランド(84件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(Φmm)12
万能ネット ユタカメイク万能ネットユタカメイク(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。仕様無結ネット(ラッセル織)糸の太さ(mm)縦:約2、横:約0.7網目25mmRoHS指令(10物質対応)対応
ラッセル 安全ネット 15mm目合 防炎タイプ モノタロウラッセル 安全ネット 15mm目合 防炎タイプモノタロウ(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚
当日出荷
強力、伸度、耐候性に優れたポリエステル糸を使用しているので、万が一の場合、落下衝撃を十分吸収し、ケガが少なく、安全です。 仮設工業会の認定基準を上回る強度を備えているため、安心してご使用いただけます。 日本防炎協会の認定をうけた防炎製品です。
用途高所作業の墜落防止 工具や小さな部材の落下防止仕様菱目、結節方法:ラッセル網、網地の太さ:280T(250D)、網糸強さ:0.40kN以上、縁ロープ色:白、緑ロープの太さ:ポリエステル9Φ、吊り網強さ:14.7kN以上性能日本防炎協会認定品材質ポリエステル(網地)ブルーRoHS指令対応証明書(0.2MB)目合い(mm)15認定取得仮設工業会認定品
ラッセル 安全ネット 15mm目合 非防炎タイプ モノタロウラッセル 安全ネット 15mm目合 非防炎タイプモノタロウ(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
強力、伸度、耐候性に優れたポリエステル糸を使用しているので、万が一の場合、落下衝撃を十分吸収し、ケガが少なく、安全です。 仮設工業会の認定基準を上回る強度を備えているため、安心してご使用いただけます。
用途高所作業の墜落防止 工具や小さな部材の落下防止網地:白、縁ロープ:白仕様菱目、結節方法:ラッセル網、網地の太さ:280T(250D)材質ポリエステル目合い(mm)15強さ網糸:0.40kN以上、吊り網:材質(ロープ)緑ロープ:ポリエステルロープ径(Φmm)緑ロープ:9品種仮設工業会認定品
飛散防止ネット 白 大塚刷毛製造飛散防止ネット 白大塚刷毛製造(32件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から8日以内出荷
ペンキ飛散防止・建築・改築工事をはじめ防砂・しゃ光ネットとして使用できます。 ラッセル織です。
ハトメ内径(mm)14材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)材質(ハトメ)アルミニウム
飛散防止ネット 弘和飛散防止ネット弘和(24件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
用途飛散防止材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)材質(ハトメ)アルミニウムハトメ外径(mm)23ハトメ内径(Φmm)14
【オーダー】 ラッセル安全ネット 非防炎 15mm目合 キョーワ(ネット)【オーダー】 ラッセル安全ネット 非防炎 15mm目合キョーワ(ネット)(3件のレビュー)
1,688税込1,857
1枚
3日以内出荷
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。 周囲ロープと四方止めロープ付。
用途高所作業における墜落防止、工具等の落下防止材質ポリエステルホワイトタイプ非防炎種類ラッセル網地長さ(m)0.1~30(0.1m単位)安全強度(kN)(網糸)0.40以上、(縁綱・吊綱)14.7以上糸径(Φmm)(縁綱・吊綱)9幅(m)0.1~30.6(0.1m単位)目合い15mmサービス分類オーダー・加工
なんでもネット TRUSCOなんでもネットTRUSCO
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
園芸・スポーツ・防鳥さまざまな用途にお使いいただけます。約2mmで強度に優れてます。
用途多目的ネットとして。材質生地:ポリエチレン(PE)目合い(mm)25
ラッセル安全ネット 非防炎 キョーワ(ネット)ラッセル安全ネット 非防炎キョーワ(ネット)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1枚
3日以内出荷
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
用途高所作業における墜落防止 工具等の落下防止仕様網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上材質ポリエステル網地:ホワイト、テープ:赤・オレンジ種類ラッセル網地寸法(Φmm)縁綱・吊綱:9目合い(mm)15
ポリエステル養生ネット 30mm目合(線径約1.5Φ) ナカダ産業ポリエステル養生ネット 30mm目合(線径約1.5Φ)ナカダ産業(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷から26日以内出荷
合成繊維の中で最も日光・光・雨に強いポリエステルを使用、耐光性に優れています。高強力のポリエステル糸を使用していますのでショックに強く、安全性は抜群です。衝撃に対しての復元性が良好で目も大きく、経済的なネットです。
用途養生目合い(mm)30種別ラッセル編み材質ポリエステルグリーン
養生ネットグリーン フジメン養生ネットグリーンフジメン
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から3日以内出荷
収納に便利なバッグ入りで多用途に使用できるグリーンネットでございます。各コーナーにΦ6mmロープ付です。
用途現場ゴミ置き場などの飛散防止用に。すずめやハト除けの防鳥用に。土木、建設現場などの養生用や、足場垂直養生用などに。径(Φmm)網地:2使用ロープ径(mm)周囲:Φ6
多目的ネット イノベックス(旧:ダイオ化成)多目的ネットイノベックス(旧:ダイオ化成)(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷
●屋外でも数年にわたりお使いいただく事ができます。 ●別売りの「ジョイントセット」を使うとネットを縫い合わせたり、周囲にロープや棒を縫い込むなどの加工をすることができます。 ●カットしてもほつれない、使いやすいネットです。
用途●スポーツ・防球用、簡易フェンス、鳥よけ、防獣など、様々な用途へご利用いただける丈夫な有結ネット。材質ポリエチレン長さ(m)30
【オーダー】 ラッセル安全ネット 防炎 15mm目合 キョーワ(ネット)【オーダー】 ラッセル安全ネット 防炎 15mm目合キョーワ(ネット)
2,250税込2,475
1枚
3日以内出荷
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。 周囲ロープと四方止めロープ付。
用途高所作業における墜落防止、工具等の落下防止材質ポリエステルブルー種類ラッセル網地長さ(m)0.1~30(0.1m単位)安全強度(kN)(網糸)0.40以上、(縁綱・吊綱)14.7以上糸径(Φmm)(縁綱・吊綱)9幅(m)0.1~30.6(0.1m単位)特性防炎目合い15mmサービス分類オーダー・加工
ラッセル安全ネット 防炎 キョーワ(ネット)ラッセル安全ネット 防炎キョーワ(ネット)
4,798税込5,278
1枚
3日以内出荷
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
用途高所作業における墜落防止 工具等の落下防止仕様網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上性能防炎材質ポリエステル網地:ブルー、テープ:赤・オレンジ種類ラッセル網地寸法(Φmm)縁綱・吊綱:9目合い(mm)15
多目的ネット ユタカメイク多目的ネットユタカメイク(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
11サイズで、作業用にも家庭用にもさまざまな目的に対応。
用途簡易フェンス間仕切り用に。侵入防止に。 荷崩れの抑制に。トラックの荷物押えに。 ゴミカバー用ネットに。園芸ネットに。 防球ネットに。仕様綱の周囲にΦ6mmのPEロープ付伸度(%)22.30糸の太さ(mm)Φ1.8強度(結節)861N(87.80kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
盗難・防犯対策 注意喚起 スナップ付き鈴 まつうら工業盗難・防犯対策 注意喚起 スナップ付き鈴まつうら工業
1,498税込1,648
1セット(10個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
盗難防止対策注意喚起用の鈴です。宝来鈴(約19mmΦ)本体にスナップフックが二重リングで連結し、セットアップされています。10個入りと業務用の100個入りがあります。ネット等の任意個所に取り付けすれば盗難・防犯対策の注意喚起になります。スナップフックなので簡単に取り付けできます。
用途荷物カバーネット等に取り付けすれば、鈴の音で注意喚起ができ盗難・防犯対策用に。宿泊施設の預かり荷物や倉庫の資材のかぶせネットに取り付けすれば、鈴の音で盗難防止注意喚起ができます。商業施設等のテナントのネットカーテンに取り付けすれば、休憩や閉店時の防犯対策注意喚起に。シルバー材質宝来鈴本体:真ちゅう(中身:鉄)、二重リング:SUS304、スナップ:鉄直径(Φmm)宝来鈴:約19内径(Φmm)二重リング:約10(線径約0.8)表面処理宝来鈴:ニッケルメッキ、二重リング:研磨処理、スナップ:ニッケルメッキ寸法(幅W×長さL)(mm)スナップ外寸:約36×約10(最大部)有効開口(mm)フック部:約5再生紙使用マーク適合
【オーダー】 標準・普及型ネット 目合37.5mm 糸径2.2mm ダイイチ【オーダー】 標準・普及型ネット 目合37.5mm 糸径2.2mmダイイチ(7件のレビュー)
1,500税込1,650
1枚
8日以内出荷
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。仕様周囲ロープ:あり/なし選択可材質ポリエチレングリーン・シルバー・ブラウン・ブラックタイプ標準・普及規格440T/44本幅(cm)50~2000(1cm単位)長さ(cm)50~2000(1cm単位)網目通常継ぎ糸径(Φmm)2.2目合い37.5mmサービス分類オーダー・加工
建築養生ネット TRUSCO建築養生ネットTRUSCO
8,998税込9,898
1枚
当日出荷
ポリエステルを使用した耐久性のある建築養生ネットです。
用途工事部材の飛散防止、荷押さえに。材質ポリエステル糸径(Φmm)1.8目合い(mm)30
ポリ有結バッティングネット イノベックス(旧:ダイオ化成)ポリ有結バッティングネットイノベックス(旧:ダイオ化成)(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻
当日出荷
結び目が「有結タイプ」ですのでカットしてもホツレにくく、線径が太いため耐久性があるので長期間使えます。
用途ゴルフ・野球などスポーツ練習用としてご使用頂けます。 そのほかにも花壇のフェンス・荷物の保安ネット・ベランダの防鳥など、アイデア次第であらゆるシーンに活躍致します。トラスコ品番819-4890寸法(m)1×30
PP養生ネット グリーン ペンギンエースPP養生ネット グリーンペンギンエース
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
4隅取付ロープ付なので、設置も便利。 鳥よけや店舗間仕切りカーテン用、ゴミステーションの保護や養生・飛散防止・風散防止など色々な用途にご使用いただけます。 庭で子供のサッカーやゴルフや野球などの防球ネットとしても使われます。 しっかりした素材で安心して使用できます。 トラック荷台荷物の落下防止にも使われます。
用途養生グリーン網目(mm)25×25ロープ径(Φmm)6ロープ長さ(m)1(出し寸)
【オーダー】 ゴルフネット 目合25mm 糸径1.85mm ダイイチ【オーダー】 ゴルフネット 目合25mm 糸径1.85mmダイイチ(1件のレビュー)
1,500税込1,650
1枚
8日以内出荷
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途ゴルフ練習場、ゴルフ場の使用だけでなく、防鳥・防犯やインテリアにも使用できます。仕様周囲ロープ:あり/なし選択可材質ポリエチレングリーン・シルバー・ブラウン・ブラックタイプゴルフネット規格440T/36本幅(cm)50~2000(1cm単位)長さ(cm)50~2000(1cm単位)網目無結節糸径(Φmm)1.85目合い25mmサービス分類オーダー・加工
養生ネット エスコ養生ネットエスコ(1件のレビュー)
6,310税込6,941
1個
当日出荷
線径(Φmm)【ネット】約2
【オーダー】 防炎ネット 目合25mm 糸径1.85mm ダイイチ【オーダー】 防炎ネット 目合25mm 糸径1.85mmダイイチ(1件のレビュー)
3,510税込3,861
1枚
8日以内出荷
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途防炎ネットとは、日本防炎協会により防炎製品認定されたネットをいいます。防炎認定のため、消防署の検査に合格します。 店舗や、防用としてもおすすめです。 コンクリート壁崩落防止、ボルト等の落下防止、天井ボードの落下防止など、さまざまなところで使用されています。仕様周囲ロープ:あり/なし選択可材質ポリエチレングリーン・シルバー・ブラック規格440T/36本幅(cm)50~2000(1cm単位)長さ(cm)50~2000(1cm単位)網目無結節糸径(Φmm)1.85特性防炎目合い25mmサービス分類オーダー・加工
安全ネット TRUSCO安全ネットTRUSCO
9,598税込10,558
1枚
当日出荷
高弾力のナイロン・ポリエステル糸の使用により落下衝撃を吸収します。厚生労働省の安全基準を満たしています。
用途高所作業、建築現場の落下防止に。トラスコ品番160-6716材質ポリエステル質量(kg)4長さ(m)5糸径(Φmm)3.2幅(m)5目合い(mm)100
飛散防止ネット 緑 大塚刷毛製造飛散防止ネット 緑大塚刷毛製造(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から翌日出荷
ペンキ飛散防止・建築・改築工事をはじめ防砂・しゃ光ネットとして使用できます。 ラッセル織です。
用途飛散防止材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)ハトメピッチ(mm)450材質(ハトメ)アルミニウムハトメ外径(mm)23ハトメ内径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
ネットクランプ(ネット用クランプ) キョーワ(ネット)ネットクランプ(ネット用クランプ)キョーワ(ネット)
35,980税込39,578
1セット(30個)
8日以内出荷
溶接、かしめがない鍛造一体型であり頑丈です。 コンパクトで軽量のため作業性が向上します。
用途建築現場での安全ネットの設置質量(kg)0.63引張強度(kN)13.5以上
【オーダー】 標準・普及型ネット 目合37.5mm 糸径3.2mm ダイイチ【オーダー】 標準・普及型ネット 目合37.5mm 糸径3.2mmダイイチ(2件のレビュー)
2,910税込3,201
1枚
8日以内出荷
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。仕様周囲ロープ:あり/なし選択可材質ポリエチレングリーン・シルバー・ブラウン・ブラックタイプ標準・普及規格440T/90本幅(cm)50~2000(1cm単位)長さ(cm)50~2000(1cm単位)網目無結節糸径(Φmm)3.2目合い37.5mmサービス分類オーダー・加工
多目的ゴルフネット 近江屋ロープ多目的ゴルフネット近江屋ロープ
9,998税込10,998
1巻
3日以内出荷
多用途で使用できる1m×30mの緑色のネットです。ゴルフボールの抜けない25mm目です。ゴルフネットとしてだけではなく、工場の営繕としてや工事現場用、小動物侵入防止ネットとしても使用できます。
用途工場、工事現場用、ゴルフネット、小動物進入防止用(獣害用)など質量(kg)5.4規格400D/30本寸法(m)1×30目合い(mm)25目
垂直ネット キョーワ(ネット)垂直ネットキョーワ(ネット)
8,998税込9,898特価
1枚
当日出荷から9日以内出荷
仮設工業会認定品です。 防炎製品認定品です。(審査機関:日本防炎協会) 軽量で展張が容易であり、作業者や歩行者を飛来落下物から守ります。 難燃糸を使用しており、万が一の火災時でも延焼を防ぎます。 原着糸を使用しているため、外壁への色付着を防ぎます。
用途建設現場からの飛来落下防止(※墜落防止用ネットとして使用しないで下さい)材質ポリエステル径(Φmm)6(縁綱・取付け綱)引張強度(kN)0.27/本(網糸)、3(縁綱・取付け)網目(mm)15
【オーダー】 防鳥ネット 目合18mm 糸径1.4mm ダイイチ【オーダー】 防鳥ネット 目合18mm 糸径1.4mmダイイチ(1件のレビュー)
2,040税込2,244
1枚
8日以内出荷
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途ハト等の侵入対策として、カラスの模型や忌避剤などがありますが、効果が少ないのが現状です。ネットを張る方法は、空間を確実にふさぐことができるため、侵入に対する効果は100%です。仕様周囲ロープ:あり/なし選択可材質ポリエチレングリーン・シルバー・ブラウン・ブラックタイプ防鳥規格440T/20本幅(cm)50~2000(1cm単位)長さ(cm)50~2000(1cm単位)網目無結節糸径(Φmm)1.4目合い18mmサービス分類オーダー・加工
ポリエステル安全ネット 100mm目 ナカダ産業ポリエステル安全ネット 100mm目ナカダ産業
8,198税込9,018
1枚
4日以内出荷
引張強力・伸度特性に優れたポリエステル糸を使用しております。 ポリエステル糸は耐候性に優れており、紫外線による劣化、風雨に強い抵抗力を持っています。 ネットの網目が大きく、降雪時に雪が溜まりにくいです。 強風に煽られてもネットがバタつかず、寒冷地や風の強い作業現場に最適です。 また野外での荷物押さえ、屋根等のシート押え用途にご使用いただけます。
用途荷物押さえ用 屋根等のシート押え用仕様菱目・有結節材質ポリエステル規格280T(250D)/162本線径(Φmm)約3.2目合い(mm)100
防塵・防砂・防風ネット 弘和防塵・防砂・防風ネット弘和
6,498税込7,148
1巻
8日以内出荷
強風時に、砂の飛びを効果的に押さえます。 簡単な施工で、迅速にできます。 環境の保護に役立ちます。
用途埋め立て・工業用地造成・海岸における火力発電所の造成、畑地等の飛砂・防塵に採用仕様ハトメ付グリーンハトメピッチ(mm)450加工ハトメ・原反
ロールネット 37.5mm目 グリーン 日本マタイロールネット 37.5mm目 グリーン日本マタイ
24,980税込27,478
1本
7日以内出荷
37.5mm角目(野球目)のグリーンネットです。400D/45本撚りタイプ。有結節で目崩れしにくいです。
用途動物侵入防止、防球(バッティング補助ネット)、防鳥対策にも。仕様有結節(有結網)、紙管巻、(ネット部糸太さ)400デニール/45本撚り
ラッセル安全ネット 防炎 キョーワ(ネット)ラッセル安全ネット 防炎キョーワ(ネット)
6,398税込7,038
1枚
4日以内出荷
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
用途高所作業における墜落防止 工具等の落下防止仕様網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上性能防炎材質ポリエステル種類ラッセル網地寸法(Φmm)縁綱・吊綱:9色(本体)網地:ブルー目合い(mm)100
【オーダー】 防鳥ネット 目合37.5mm 糸径1.4mm ダイイチ【オーダー】 防鳥ネット 目合37.5mm 糸径1.4mmダイイチ(3件のレビュー)
1,290税込1,419
1枚
8日以内出荷
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途ハト等の侵入対策として、カラスの模型や忌避剤などがありますが、効果が少ないのが現状です。ネットを張る方法は、空間を確実にふさぐことができるため、侵入に対する効果は100%です。仕様周囲ロープ:あり/なし選択可材質ポリエチレングリーン・シルバー・ブラウン・ブラックタイプ防鳥規格440T/20本幅(cm)50~2000(1cm単位)長さ(cm)50~2000(1cm単位)網目無結節糸径(Φmm)1.4目合い37.5mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】 標準・普及型ネット 目合100mm 糸径2.2mm ダイイチ【オーダー】 標準・普及型ネット 目合100mm 糸径2.2mmダイイチ(1件のレビュー)
1,350税込1,485
1枚
8日以内出荷
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。仕様周囲ロープ:あり/なし選択可材質ポリエチレングリーン・ブラウンタイプ標準・普及規格440T/44本幅(cm)50~2000(1cm単位)長さ(cm)50~2000(1cm単位)網目無結節糸径(Φmm)2.2目合い100mmサービス分類オーダー・加工
多目的防炎ネット グリーンクロス多目的防炎ネットグリーンクロス
6,498税込7,148
1枚
7日以内出荷
『多目的防炎ネット』は、その名の通り、様々な用途に使える防炎性の高いネットです。燃え広がりにくい素材である難燃ポリエチレンで作られているため、火災発生時の延焼を防ぐことができます。ポリエチレンは軽量素材なので、持ち運びや設置が容易です。また、破れにくく、長持ちします。紫外線や風雨に強く、屋外での使用にも適しています。目合が大きいため、視界を遮ることなく、風通しを確保できます。ハサミで簡単にカットすることができ、様々な形に加工することができます。
用途物の飛散や落下、鳥獣害、犯罪の防止に。その他、スポーツ施設のネット、養生ネット、目隠し、間仕切り、日よけ、風よけなど様々な用途に。グレー加工周囲加工:直径6mmロープ入りミシン縫製線径(mm)直径1.6目合い(mm)15
ラッセル安全ネット 15mm目 認定品 防炎 ナカダ産業ラッセル安全ネット 15mm目 認定品 防炎ナカダ産業
4,998税込5,498
1枚
4日以内出荷から26日以内出荷
強力、伸度特性に優れたポリエステル糸を使用しているので万一の場合、落下衝撃を十分吸収し、ケガが少なく安全です。仮設工業会の認定基準を上回る強度を備えているため、安心してご使用いただけます。また、目締め加工、熱処理加工も十分に施し、バランスの良い安全性の高いネットです。さらに防炎性能を持たせております。作業現場で安心してご使用いただくために、ナカダの全ての安全ネット製品には、素材・品質を明確に記した品質表示タグが見やすい箇所に表示されています。
用途高所作業の墜落防止 工具や小さな部材の落下防止 工期が長期にわたる屋外作業現場種別ラッセル編み材質ポリエステル規格280T(250D)/46本線径(Φmm)約1.9ロープ径(Φmm)ポリエステル9(網吊ロープ)強さ400N以上(新品網糸の)目合い(mm)15認定取得仮設工業会認定品・日本防炎協会認定品
塗装ネット 弘和塗装ネット弘和
2,298税込2,528
1巻
8日以内出荷から31日以内出荷
廃棄手間を大幅軽減!
用途飛散防止

マスカー/養生シート・養生ボード』には他にこんなカテゴリがあります

養生ネット/飛散防止ネット