本体 車イス :「キャスター用 タイヤ」の検索結果
「走行タイプ」から絞り込む
介助(2)
自走(1)
軽量・高品質の高強度アルミ製フレームの車いす。クッション性にすぐれたキャスタ輪とメンテナンスフリーのノーパンクタイヤを採用した、使いやすくリーズナブルな車いすです。ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ標準装備、駐車ブレーキレバーの延長が可能、NEOシリーズには別売のPPNブレーキ用延長棒が使用できます。(+8cm及び+16cm)
仕様●耐荷重:100kg●形式:自走用●車輪×キャスタ(インチ):22×6PU●シート幅:40cm●シート奥行:40cm●バックサポート高:40cm●アームサポート高:22cm●フットサポート・シート間距離(調節式):36・38・40cm●後座高:41cm●前座高:43cm●全高:90cm●全長:100cm●全幅:62cm●折りたたみ全高:90cm●折りたたみ全長:100cm●折りたたみ幅:30cm●重量:11.8kg●装備:ノーパンクタイヤ●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番67-8079-89
1台
非課税商品
¥57,980
税込¥57,980
23日以内出荷
軽量・高品質の高強度アルミ製フレームの車いす。クッション性にすぐれたキャスタ輪とメンテナンスフリーの黒色ノーパンクタイヤを採用した、使いやすくリーズナブルな車いすです。介助用ティルト式車いす。跳ね上げ式アームサポート。開き式・着脱式フット・レッグサポート。
1台
非課税商品
¥139,800
税込¥139,800
3日以内出荷
後輪22インチの空気メンテナンスのいらないソフトノーパンクタイヤ。
走行タイプ自走
機能MRI
材質(フレーム)アルミ合金(アルマイト仕上)
仕様3.0テスラ対応
材質アルミ合金(アルマイト仕上)
質量(kg)11.8
種類自走式
キャスター6×22インチ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)630×990×850、(折りたたみ)300×990×850
座幅(mm)400
前座高(mm)430
松吉医科器械コード23-6987-00
1台
非課税商品
¥159,800
税込¥159,800
30日以内出荷
介助者にもやさしいウルトラシリーズコンパクトモデル、軽量コンパクトなティルト&リクライニング車いすです。快適な座りごごちを実現し、使いやすい機能が充実、調節不要の3Dシート、バックサポートは、ヒップを包み込むように支え、腹部が圧迫されない快適姿勢をサポートします。座フレームの曲げ形状が身体を前後にずれないようにサポート。最大ティルト(30°)時、最大ティルト(30°)&最大リクライニング(30°)時、足踏み式ブレーキと転倒防止装置、駐車ブレーキは片側のペダルを踏むことで両輪にブレーキがかかります。左右の転倒防止装置を標準装備。折りたたみ時、バックサポートを前方に倒して折りたたみます。座クッションを標準装備、全長45cmで座の奥深くまでしっかりと支持します。低反発素材を使用。厚さ5cm、重量0.8kg、ヘッドサポート、ヘッドサポートの前後左右位置・高さを調整できます。まくらは付属の六角レンチであらゆる角度に調節可能。スイングイン・アウト機能、脚部はスイングイン・アウトおよび取り外しができます。後輪ノーパンク(ハイポリマータイヤ)、空気圧不足やパンクの心配がなく安心してお使いいただけます。ティルト角度0~30°/リクライニング角度0~30°
介助者にもやさしいウルトラシリーズコンパクトモデル、軽量コンパクトなティルト&リクライニング車いすです。快適な座りごごちを実現し、使いやすい機能が充実、調節不要の3Dシート、バックサポートは、ヒップを包み込むように支え、腹部が圧迫されない快適姿勢をサポートします。座フレームの曲げ形状が身体を前後にずれないようにサポート。最大ティルト(30°)時、最大ティルト(30°)&最大リクライニング(30°)時、足踏み式ブレーキと転倒防止装置、駐車ブレーキは片側のペダルを踏むことで両輪にブレーキがかかります。左右の転倒防止装置を標準装備。折りたたみ時、バックサポートを前方に倒して折りたたみます。座クッションを標準装備、全長45cmで座の奥深くまでしっかりと支持します。低反発素材を使用。厚さ5cm、重量0.7kg、ヘッドサポート、ヘッドサポートの前後左右位置・高さを調整できます。まくらは付属の六角レンチであらゆる角度に調節可能。スイングイン・アウト機能、脚部はスイングイン・アウトおよび取り外しができます。後輪ノーパンク(ハイポリマータイヤ)、空気圧不足やパンクの心配がなく安心してお使いいただけます。ティルト角度0~30°/リクライニング角度0~30°
高品質&リーズナブルなアルミ製スタンダード車いすです。
仕様●幅×奥行×高さ:630×990×910mm●材質:本体/アルミニウム、シート/ナイロン、主輪/ノーパンクタイヤ●車輪径:主輪/Φ22インチ、キャスタ/Φ6インチ●折りたたみ時サイズ:320×990×660mm●重量:12.3kg●耐荷重:100kg●バンド式介助ブレーキ・タックルブレーキ付き
アズワン品番7-8591-11
1台
非課税商品
¥49,980
税込¥49,980
10日以内出荷
リクライニング角度(座~)約95~169°、ヘッドサポート高88cm
仕様●耐荷重:100kg●形式:自走用●シート幅:40cm●前座高:47cm●重量:19.8kg●装備:タックルブレーキ、バックサポート折りたたみ式、アームサポート着脱式、PUキャスタ、介助ブレーキ(バンド式)、ヘッドサポート着脱可能、フット・レッグサポート挙上式、ノーパンクタイヤ●ティッピング外径:Φ20mm●※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番67-8076-95
1台
非課税商品
¥129,800
税込¥129,800
7日以内出荷
軽いから、手軽に使える、とっても軽いから、車などへの積み込み、積み下ろしも手軽でウレシイ!強いから、安心して使える、フレームには超軽量の強化アルミパイプが使用されています。軽さだけでなく、丈夫さにもこだわっていますね。やさしく、便利な機能がいっぱい。フロントワイドフレーム、前側を広げたフレーム構造で足元が広く、前方からの移乗もしやすくなっています。スリム&コンパクト、屋内での通路の移動にも適しています。自然な角度のフットサポート、カルアルファのフットサポートは角度が水平に近く、足首への負担が少ない乗車ができます。フットサポート高は3段階調節式、フットサポート・シート間距離35・37・39cm(調節式)、姿勢が崩れにくく、ゆったりとしっかり座れます。バックサポートは人間工学にもとづいた、上部が後方に折れ曲がる形状。肩と上半身がきゅうくつになりません。
ティルト機構(4~30°)付きですので、より広い範囲で座位姿勢が保てます。ヘッドサポートの高さ・角度、肘掛けの高さを調節できます。品番:NHR-7Bはサイドガード付きタイプです。
走行タイプ介助
機能ティルト、リクライニング
材質(本体)スチール(塗装)
仕様チルト、足踏み式ブレーキ・転倒防止装置付き
種別介助式
車輪径(Φmm)12インチ
種類ティルト・リクライニング式
角度(°)(リクライニング)87~175
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1140×1310、(折りたたみ時)600×970×840
材質(シート)PU(ポリウレタン)・ビニールレザー
キャスター径(Φmm)6インチ
タイヤタイプエアー
跳ね上げ式アームサポート、開き式・着脱式フット・レッグサポートを装備しています。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):590×1050×1280●材質:フレーム/アルミニウム、シート/ナイロン、主輪/ノーパンクタイヤ●車輪径:キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ16インチ●ティルト角度:0~27°●ヘッドサポート高:880mm●折りたたみ時幅:330mm●座面サイズ:400×400mm●座面高:前/430mm、後/410mm●バックサポート高:460mm●アームサポート高:240mm●フットサポート・シート間距離(調節式):320・340・360mm●背折れ式●肘跳ね上げ式●脚部スイングイン・アウト式●重量:17.1kg●耐荷重:100kg●バンド式介助ブレーキ・タックルブレーキ付き
アズワン品番7-7888-01
1個
非課税商品
¥129,800
税込¥129,800
10日以内出荷
快適な姿勢でこぎやすく活動をサポート、座ってすぐに心地よさが体感できる車椅子です。インナーベルトが搭乗者の身体に合わせて伸縮し、自動的にフィットします。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):570×1000×880~920●材質:フレーム/アルミニウム、シート/Wラッセル、ナイロン・ポリエステル、主輪/ノーパンクタイヤ●車輪径:キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ22インチ●折りたたみ時サイズ:320×970×590~630mm●座面サイズ:400×380mm●座面高:前/380・400・420mm、後/350・370・390mm●バックサポート高:430・450・470mm●アームサポート高:前/230~290mm、後/240~300mm●背折れ式●肘跳ね上げ式●脚部スイングイン・アウト式●3Dバックサポート●座面高調整式●重量:14.2kg●耐荷重:100kg●ドラム式介助ブレーキ・タックルブレーキ付き
アズワン品番7-7848-01
1個
非課税商品
¥179,800
税込¥179,800
10日以内出荷
背もたれは脚部と連動してフルリクライニングします。
肘かけがスライド式のため、座面と水平になりベッドからの移乗が容易です。
介助ドラムブレーキ・足踏みブレーキ機能付きで、腰をかがめずに止められます。
走行タイプ介助
機能ティルト、リクライニング
材質(本体)スチール
仕様リクライニング、足踏みブレーキ機能付き
種別介助式
質量(kg)約27.9
車輪径(Φmm)12インチ
材質(車輪)主輪/ハイブリッドポリマー
種類介助式、ティルト・リクライニング式
角度(°)(リクライニング)90~174
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×1170~1880×1210
材質(シート)ビニールレザー
キャスター径(Φmm)6インチ
座面高さ(mm)480
タイヤタイプノーパンク
座幅(mm)430
アズワン品番8-4569-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×430
1台
非課税商品
¥149,800
税込¥149,800
6日以内出荷
長時間の乗車をサポート、座ってすぐに心地よさが体感できるティルト式車椅子です。バックサポートの「胸郭支持ベルト」「下部胸郭支持ベルト」「ヒップ支持ベルト」が搭乗者の身体に合わせて伸縮し、自動的にフィットします。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):600×1050×1020~1310●材質:フレーム/アルミニウム、シート/Wラッセル、ナイロン・ポリエステル、主輪/ノーパンクタイヤ●車輪径:キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ14インチ●ティルト角度:-4~30°●ヘッドサポート高:102~131cm●折りたたみ時サイズ:350×980×660~700mm●座面サイズ:400×380mm●座面高:前/420・440・460mm、後/400・420・440mm●バックサポート高:430・450・470mm●アームサポート高:前/230~290mm、後/240~300mm●背折れ式●肘跳ね上げ式●脚部スイングイン・アウト式●3Dバックサポート●座面高調整式●重量:18.9kg●耐荷重:100kg●ドラム式介助ブレーキ・タックルブレーキ付き
アズワン品番7-7852-01
1個
非課税商品
¥219,800
税込¥219,800
10日以内出荷
本体 車イス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。