絞り込み
定格電流(A)
  • 3
  • 0.5(2)
  • 1(4)
  • 2(7)
  • 4(7)
  • 6(34)
  • 10(35)
  • 15(2)
  • 16(19)
  • 20(28)
  • 30(24)
  • 40(6)
  • 50(15)
  • 60(14)
  • 80(14)
  • 100(15)
  • 150(16)
  • 200(9)
  • 250(10)
  • 300(9)
定格電圧(V)
  • AC250(4)
  • AC/DC250(13)
減衰量保証帯域(MHz)
  • -(1)
  • (コモンモード)0.1~2/(ディファレンシャルモード)0.2~30(1)
  • (コモンモード)0.1~5/(ディファレンシャルモード)0.5~30(1)
  • (コモンモード)0.1~10/(ディファレンシャルモード)0.1~30(1)
  • (コモンモード)0.1~10/(ディファレンシャルモード)0.2~30(1)
  • (コモンモード)0.1~20/(ディファレンシャルモード)0.2~30(1)
  • (コモンモード)0.1~30/(ディファレンシャルモード)0.1~30(1)
  • (コモンモード)0.2~10/(ディファレンシャルモード)0.2~30(1)
  • (コモンモード)0.2~10/(ディファレンシャルモード)1~10(1)
  • (コモンモード)0.3~5/(ディファレンシャルモード)1~30(1)
  • (コモンモード)0.3~30/(ディファレンシャルモード)0.2~30(1)
  • (コモンモード)0.4~10/(ディファレンシャルモード)1~30(1)
  • (コモンモード)0.5~10/(ディファレンシャルモード)0.5~30(1)
  • (コモンモード)0.5~10/(ディファレンシャルモード)2~10(1)
  • (コモンモード)1~7/(ディファレンシャルモード)0.8~30(1)
  • (コモンモード)1~30/(ディファレンシャルモード)3~30(2)
  • (コモンモード)2~30/(ディファレンシャルモード)3~30(2)
ブランド
  • TDKラムダ(7)
  • コーセル(5)
  • omron(オムロン)(1)
  • 加賀コンポーネント(1)
  • SCHAFFNER(1)
  • XP POWER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノイズフィルター RSHNシリーズ TDKラムダ

    ノイズフィルター RSHNシリーズ

    TDKラムダ(17件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。 RoHS 指令対応製品です。
  • 小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズ TDKラムダ

    小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズ

    TDKラムダ(23件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトな小型汎用タイプ ファストン/ワイヤーなし RoHS指令対応。
    用途ノイズ対策に。安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
  • 電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ TDKラムダ

    電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ

    TDKラムダ(4件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    性能汎用特性定格電圧(V)AC/DC250温度上昇30保存温度(℃)-25~85絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8動作温度(℃)-25~85端子端子台耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85保存湿度(%RH)15~85
  • ノイズフィルター TDKラムダ

    ノイズフィルター

    TDKラムダ(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ディレーティング開始温度(℃)55相数単相耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間
  • ノイズフィルター RSANシリーズ TDKラムダ

    ノイズフィルター RSANシリーズ

    TDKラムダ(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    RSEN シリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止に効果があります。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
  • ノイズフィルター RSMNシリーズ TDKラムダ

    ノイズフィルター RSMNシリーズ

    TDKラムダ(4件のレビュー)
    ¥3,490~税込¥3,839~
    1台ほか
    当日出荷から103日以内出荷
    RSHNシリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止かつ電流飽和に強いEMCフィルタです。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
  • EAC-03-472 シリーズ コーセル

    EAC-03-472 シリーズ

    コーセル
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    質量(g)170(max)タイプ150kHz-1MHz減衰タイプシリーズEAC定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)定格電流(A)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)180(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
  • ラインフィルタ TDKラムダ

    ラインフィルタ

    TDKラムダ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ラインフィルタ SCHAFFNER

    ラインフィルタ

    SCHAFFNER
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ノイズフィルタ omron(オムロン)

    ノイズフィルタ

    omron(オムロン)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    ノイズ・サージの低減を最小限の手間とスペースで より安全に実現 感電リスクの低減
    定格電圧(V)AC250、DC250
  • ESC-03-472 シリーズ コーセル

    ESC-03-472 シリーズ

    コーセル
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    シリーズESC定格電流(A)3コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
  • EAP-03-472 シリーズ コーセル

    EAP-03-472 シリーズ

    コーセル
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    シリーズEAP定格電流(A)3コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 0.1μF 0.6 mA Single Stage XP POWER

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 0.1μF 0.6 mA Single Stage

    XP POWER
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    FHSA1段フィルタは、小型のシャーシ取り付け金属ケースに収納されており、ITE用途に適しています。入出力接続は、6.3x0.8mmファストン端子経由です。装置内の主電源ケーブルからの放射を最小限に抑えるために、フィルタは主電源ケーブルのエントリポイントにできるだけ近い場所に取り付ける必要があります。クラスI機器に最適なすべてのモデルは、シールド付き金属ボディを備え、電源切断時にフィルタコンデンサを安全に放電するためのブリード抵抗器を備えています。40→+110℃の幅広い動作温度範囲で最高+50℃のフルパワー動作シャーシ取り付けフィルタ単一ステージ設計小型設計ITEバージョン定格:1、3、6、10、15、20A6.3x0.8mmファストン端子ブリード抵抗器ですシールド付き金属製ボディ広い動作温度範囲3年間保証
    質量(g)37定格電圧(V)MaxAC250定格電流(A)3相数1抵抗(MΩ)1取付け方法シャーシマウント静電容量0.1μF(Cx)、2×3.3nF(Cy)入力周波数(Hz)0~400漏れ電流(mA)0.3(115VAC/60Hz)、0.6(250VAC/50Hz)端子Faston 6.3×0.8mm straighアズワン品番65-7146-23アプリケーションITE動作温度範囲(℃)-40~+110終端スタイルクイックコネクトインダクタンス(mH)2×1.2(at 10kHz、0.25V)ステージ数Single Stage
  • 基板型スイッチングオンボード電源 KRシリーズ 加賀コンポーネント

    基板型スイッチングオンボード電源 KRシリーズ

    加賀コンポーネント
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    107日以内出荷
    KRシリーズは、小型、軽量、コストに重点を置きながら開発された基板タイプ(オンボード)のAC/DC電源です。
    入力フリー(AC85~264V)
  • EAM-03-000 シリーズ コーセル

    EAM-03-000 シリーズ

    コーセル
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    68日以内出荷
    シリーズEAM定格電流(A)3
  • ESP-03-472 シリーズ コーセル

    ESP-03-472 シリーズ

    コーセル
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シリーズESP定格電流(A)3コンデンサ容量(F)(公称値)4700p

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

電磁波計特集
おすすめ人気ランキング
電磁波対策