商品豆知識
UL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKO。IECフィルタ付き差込プラグ、デュアルヒューズ及びスイッチ付き。IECコネクタ、ヒューズホルダ、及びスイッチが付属した2ラインフィルタ、金属ケース入り スイッチモード電源、DC用途、及び計測機器に使用 負荷側の接続: 6.3 mmタブ
仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:タブ●相数:1●シリーズ:B84776●動作周波数:50 → 60Hz●長さ:50mm●奥行き:44.6mm●静電容量:0.22 x 1 μF, 2200 x 2pF●インダクタンス:0.46 x 2 mH●漏れ電流:0.173 mA●動作温度 Max:+85℃●抵抗:1MΩ●基準適合:UL 1283
アズワン品番65-7144-39
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
メトリックヒューズホルダ付き最小電力入力モジュールです。無線周波数で装置シャーシを電源ラインアースから絶縁するための内部アース回路インダクタ( C タイプ)を用意しています。EMI フィルタが強化された電源入力モジュール シングル又はデュアルヒューズ 2 素子回路で基本的な減衰を実現しています 無線周波数で装置シャーシを電源ラインアースから
仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●シリーズ:Corcom GC●動作周波数:50/60Hz●長さ:44.7mm●奥行き:32.5mm●高さ:62.23mm●寸法:44.7 x 32.5 x 62.23mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7038-51
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
ディレーティング開始温度(℃)55
相数単相
耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮断
- 変圧・変換
- 無停電電源装置(UPS)
- 電源コード/コンセント(FA)
- 電磁波対策
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。