「外径(Φmm)」から絞り込む
42.7(29)
50(26)
54(24)
60.5(33)
65(25)
70(24)
75(19)
80(29)
89.1(14)
101.6(23)
外径(Φmm)をもっと見る
材質ステンレス製(SUS304)#400研磨品(光沢あり)
長さ(m)1
パイプ形状75度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質ステンレス製(SUS304 #400)
タイプ75度曲げ
全長L1(mm)300
全長L2(mm)300
パイプ形状変形ジョイント
材質ステンレス製(SUS304 #400)
全長(mm)180
タイプエキスパンド、スリット無し
外径D1(Φmm)60.5
内径B1(Φmm)57.5
材料の長さ(長尺物など)の使用で、自由な全長寸法品の製作ができます。開く角度は自由に設定できます。角度を決定後、溶接で肉盛りを付けて止めるようにして下さい。
材質ステンレス製(SUS304)
厚さ(mm)3
仕様エキスパンド・スリット付き
セット内容クランプ付き(1個)
材質ステンレス製(SUS304 #400)
仕様エキスパンド・スリット付き
セット内容クランプ付き(1個)
材質ステンレス製(SUS304 #400)
タイプ60度曲げ
パイプ形状45度曲げ
仕様エキスパンド・スリット付き
セット内容クランプ付き(1個)
材質ステンレス製(SUS304 #400)
タイプ45度曲げ
全長L1(mm)300
内径に重要な商品(電線・配線等)を入れた場合、保護材として使用できます。
全長寸法は1mです。
材質ステンレス製(SUS304)
材質ステンレス製(SUS304 #400)
セット内容クランプ付き(1個)
タイプエキスパンド、スリット付き
材質ステンレス製(SUS304 #400)
全長(mm)500
セット内容クランプ付き(2個)
タイプエキスパンド、スリット付き
材質ステンレス製(SUS304 #400)
全長(m)1
セット内容クランプ付き(1個)
タイプエキスパンド、スリット付き
排気ガスの放出位置が360度自在に変更できます。
90度曲げで45度カットです。
パイプ形状立て型マフラー用
材質ステンレス製(SUS304 #400)
寸法L1(mm)300
寸法L2(mm)250
肉厚t(mm)1.5
パイプ形状立て型マフラー用
材質ステンレス製(SUS304 #400)
全長(mm)300
切込み角度(°)45
肉厚t(mm)1.5
エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。開く角度は45度です。水抜き装置付きです。
パイプ形状L型90度曲げ
セット内容クランプ付き(1個)
材質ステンレス製(SUS304)
タイプエキスパンド・スリット付き
肉厚t(mm)1.5
全長L2(mm)300
エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。
パイプ形状立て型マフラー用
セット内容クランプ付き(1個)
材質ステンレス製(SUS304 #400)
全長(mm)500
タイプエキスパンド・スリット付き
肉厚t(mm)1.5
開き角度(度)45
エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。
パイプ形状立て型マフラー用
材質ステンレス製(SUS304)
全長(mm)500
開き角度(度)45
パイプ形状L型90度曲げ
材質ステンレス製(SUS304 #400)
全長L1(mm)210
肉厚t(mm)2
全長L2(mm)290
パイプ形状S型
仕様エキスパンド・スリット付き
セット内容クランプ付き(1個)
材質ステンレス製(SUS304 #400)
パイプ形状クランク型
仕様エキスパンド・スリット付き
セット内容クランプ付き(1個)
材質ステンレス製(SUS304 #400)
パイプ形状L型90度曲げ
仕様両端エキスパンド・スリット付き
セット内容クランプ付き(2個)
材質ステンレス製(SUS304 #400)
1
2
次へ
『自動車用マフラー』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動車用マフラー本体
- 自動車マフラー用ガスケット
- 車用マフラーパイプ
- 自動車用グラスウール
- 車用マフラー関連部品
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。