絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
長さ(mm)
80・85・90・95・100・110・120・125・130・140・150・155・180・200・215・220・230・300・500・1000・長さ(mm)をもっと見る
「外径(Φmm)」から絞り込む

変形ジョイントパイプ(鉄製、特殊タイプ、スリット無し)
YSK(山脇産業)¥4,498~税込¥4,948~1本翌々日出荷小型車から中型車・大型車・トレーラーヘッド・産業機械までテールパイプの外径に合わせて使用するマフラー等が簡単に取り付けられます。パイプ形状変形ジョイント仕様エキスパンド付き(スリット無し)材質鉄製(メッキ管)厚さ(mm)1.6
変形ジョイントパイプ 外径60.5mm(ステンレス製、エキスバンド・スリット無し)
YSK(山脇産業)(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1本翌々日出荷パイプ形状変形ジョイント材質ステンレス製(SUS304 #400)全長(mm)180タイプエキスパンド、スリット無し外径D1(Φmm)60.5内径B1(Φmm)57.5
ジョイントパイプ 0.14M(鉄製、スリット付き)
YSK(山脇産業)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から翌々日出荷材質鉄製(メッキ管)全長(mm)140セット内容クランプ付き(2個)タイプスリット付き肉厚t(mm)1.6
立て型マフラー用テールパイプ 切断タイプ(鉄製、45度カット)
YSK(山脇産業)¥3,990~税込¥4,389~1本翌々日出荷から4日以内出荷パイプ形状立て型マフラー用材質鉄製(メッキ管)肉厚t(mm)1.6
立て型マフラー用テールパイプ 90度(ステンレス製、45度カット)
YSK(山脇産業)(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷排気ガスの放出位置が360度自在に変更できます。 90度曲げで45度カットです。パイプ形状立て型マフラー用材質ステンレス製(SUS304 #400)寸法L1(mm)300寸法L2(mm)250肉厚t(mm)1.5
立て型マフラー用テールパイプ 90度(鉄製、45度カット)
YSK(山脇産業)¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷排気ガスの放出位置が360度自在に変更できます。 90度曲げで45度カットです。パイプ形状立て型マフラー用材質鉄製(メッキ管)寸法L1(mm)300寸法L2(mm)250肉厚t(mm)1.6
立て型マフラー用テールパイプ 60度(鉄製、45度カット)
YSK(山脇産業)¥6,198~税込¥6,818~1本翌々日出荷パイプ形状立て型マフラー用材質鉄製(メッキ管)全長(mm)300切込み角度(°)45肉厚t(mm)1.6
立て型マフラー用蓋付きパイプ(鉄製)
YSK(山脇産業)(2件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1本翌々日出荷エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。パイプ形状立て型マフラー用材質鉄製(メッキ管)全長(mm)500肉厚t(mm)1.6開き角度(度)45
バンド・ブラケットセット
YSK(山脇産業)¥29,980税込¥32,9781セット6日以内出荷純正品番適合DPF:17406-78511/17406-78300/17406-78301/17406-78310/17406-78311/17406-78320/17406-78321/17406-78330/17406-78340/17406-78350/17406-78360/17406-79370/17406-78371/17406-78380/17406-78381代表車種適合:デュトロ ダイナ適合メーカー代表:ヒノ トヨタ適合型式代表:XZU6##/XZU7##/XZC6##/XZC7##
フレキシブルチューブ
YSK(山脇産業)¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷付属品ガスケット三角型(純正番号:17451-78061)×1 ボルト(純正番号:90119-10817)×3主な適合純正品番17406-78511 17406-78300 17406-78301 17406-78310 17406-78311 17406-78320 17406-78321 17406-78370 17406-78371 17406-78380 17406-78381メーカー日野・トヨタ主な適合車種デュトロ・ダイナ
特殊タイプ マフラー(サイレンサー)
YSK(山脇産業)¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷直径D1(Φmm)150全長L2(mm)645内径B1(Φmm)61.5内径B2(Φmm)61.5形状丸寸法L1(mm)580寸法L3(mm)70スリット有り
ハイトルククランプ(ステンレス製)
YSK(山脇産業)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷ホース用クランプにも使用できます。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7締め付け幅(mm)16
抱き合わせクランプ(ステンレス製)
YSK(山脇産業)¥7,198~税込¥7,918~1個翌々日出荷材質ステンレス製(SUS304)付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャ(各2個)ボルト穴径(Φmm)11
フレキシブルチューブ1000mm パイプ付き(エキスパンド・スリット無し)
YSK(山脇産業)¥51,980~税込¥57,178~1本翌々日出荷排気ガスを室外に放出する。 排気ガスの排出位置を変更するための継ぎ手です。 発電機、検診車に使用できます。 内径に重要な商品(電線、配線等)を入れた場合、保護材として使用できます。仕様エキスパンド、スリット無しステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)付属品鉄製パイプ肉厚(mm)1.6
フレキシブルチューブ500mm パイプ付き(エキスパンド・スリット付き)
YSK(山脇産業)¥52,980~税込¥58,278~1本翌々日出荷仕様エキスパンド、スリット付きステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)付属品鉄製パイプ、クランプ(1個)
フレキシブルチューブ500mm パイプ付き(エキスパンド・スリット無し)
YSK(山脇産業)¥48,980~税込¥53,878~1本翌々日出荷仕様エキスパンド、スリット無しステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)付属品鉄製パイプ肉厚(mm)1.6
フレキシブルチューブ360mm パイプ付き(エキスパンド・スリット付き)
YSK(山脇産業)¥32,980~税込¥36,278~1本翌々日出荷仕様エキスパンド、スリット付きステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)付属品鉄製パイプ、クランプ(1個)
フレキシブルチューブ215mm L型パイプ付き(クランプ付き)
YSK(山脇産業)¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷仕様ステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)付属品鉄製パイプ、クランプ(1個)全長L2(mm)215
フレキシブルチューブ100mm パイプ付き(エキスパンド・スリット付き)
YSK(山脇産業)¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷仕様エキスパンド、スリット付き(片側)付属品クランプ付き(1個)
変形ジョイントパイプ 外径60.5mm(鉄製、エキスバンド・スリット無し)
YSK(山脇産業)¥4,498~税込¥4,948~1本翌々日出荷材質鉄製(メッキ管)タイプエキスパンド、スリット無し外径D1(Φmm)60.5内径B1(Φmm)57.3
変形ジョイントパイプ 外径42.7mm(鉄製、エキスバンド・スリット無し)
YSK(山脇産業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷パイプ形状変形ジョイント材質鉄製(メッキ管)全長(mm)140タイプエキスパンド、スリット無し外径D1(Φmm)42.7内径B1(Φmm)39.5
ジョイントパイプ 0.15M(ステンレス製、エキスバンド・スリット付き)
YSK(山脇産業)¥7,398~税込¥8,138~1本翌々日出荷材質ステンレス製(SUS304 #400)セット内容クランプ付き(1個)タイプエキスパンド、スリット付き
ジョイントパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット付き)
YSK(山脇産業)¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷材質ステンレス製(SUS304 #400)全長(mm)500セット内容クランプ付き(2個)タイプエキスパンド、スリット付き
F型パイプ(鉄製)
YSK(山脇産業)¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷パイプ形状F型セット内容クランプ付き(1個)材質鉄製(メッキ管)寸法L2(mm)150全長L1(mm)410全長L3(mm)200