ポータブルPAシステム :「マイクスタンド」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャンネル可変タイプ(0~9の合計10チャンネルから選択可)様々なシチュエーションに対応可能なワイヤレスポータブルPAシステム。電源アダプターでの使用はもちろん、内蔵バッテリーへ充電すれば約4~6時間の駆動が可能
付属品アンプスピーカー、スピーカースタンド、スピーカー用ケース、スタンド用ケース、ワイヤレスマイク2本、アンテナ2本、電源アダプター、動作確認用電池、日本語マニュアル(保証書)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

様々なシチュエーションで活躍できるワイヤレス ポータブル PAアンプBWPA-30W (出力30W・1チャンネル) 小規模なスペース、様々なシチュエーションにマッチしたワイヤレス充電式アンプ。 片手で持ち運びができるコンパクトサイズながら、十分な音量を出力できます。
セット内容本体、ワイヤレスマイク ×1、単3型アルカリ乾電池×2(動作確認用)、AC/DCアダプター×1、アンテナ×1、専用ケース、マニュアル×1、専用スピーカースタンド 質量(kg)3.8 最大出力(W)40 感度最高:-90dBm、スケルチ:>80dB 定格出力(W)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×240×225、Transmitter:260×55×55 周波数特性90Hz~15kHz 入力感度(マイク)8mV、(AUX)350mV コントロールWIRELESS、ECHO、TREBLE、BAS、MIC、AUXIN、BLUETOOTH、MASTER バッテリーリチウムイオン18.5V、2200mAh 周波数帯域(MHz)B帯806.125-809.750 連続使用可能時間4~6時間 到達距離(m)約50 送信出力RF ≦10mW S/N比>80dB 充電時間(時間)約3 スピーカー6.5インチダイナミックフルレンジ 定格電源電流<100mA 動作温度範囲(℃)-10~50 周波数安定度±0.002% 電源アダプタAC100~240V(50/60Hz)、DC24V1.2A オーディオ出力95dB 入出力端子3.5mmミニステレオ
1セット
43,980 税込48,378
当日出荷