絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.0125(1)
- 0.025(1)
- 0.05(1)
- 0.075(1)
- 0.125(1)
- 0.25(2)
- 0.35(2)
- 約0.06(1)
テープ幅(mm)
- 50(1)
- 100(1)
- 200(1)
- 300(1)
- 508(1)
- 950(1)
- 1016(1)
- 1800(1)
- 3600(1)
- カスタマイズ商品(2)
基材
- ポリエチレン(1)
テープ長さ(m)
- 100
- 0.21(1)
- 0.297(9)
- 1(2)
- 10(10)
- 20(24)
- 25(1)
- 30(1)
- 33(1)
- 50(5)
- 200(9)
ブランド
- TORAY(東レ)(3)
- 東レ・デュポン(1)
- 林商事(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(2)
オーダー・加工
工業用フィルムとは、ポリエステルなどの高分子化合物を原料とした薄い膜状のものを指します。幅やサイズの異なった商品が多く、種類が豊富です。素材はPET(ポリエチレンテレフタレート)などですが、メーカーによる独自開発素材が用いられた商品もあります。保護や加工を目的として表面のコーティングに使ったり包装に使用したりと、目的や用途に合わせて選ぶことができるでしょう。透明なタイプのフィルムが多いですが、黒や黄色などカラータイプのものもあります。
商品豆知識
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
0.0125(1)
0.025(1)
0.05(1)
0.075(1)
0.125(1)
0.25(2)
0.35(2)
約0.06(1)

PETフィルム ロール品
TORAY(東レ)¥8,198~税込¥9,018~1巻当日出荷強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。仕様UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)RoHS指令(10物質対応)対応
カプトン
東レ・デュポン¥93,980~税込¥103,378~1巻翌日出荷から5日以内出荷ポリイミドフィルムカプトン(R)の標準タイプ。芳香族四塩基酸と芳香族ジアミンとの縮重合によって得られる、透明な黄金色のフィルムです。その類い希な耐熱性を始め、以下の様な驚くべき特長を併せ持つ多機能型ポリイミドフィルムです。耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】PETフィルム #250S10
TORAY(東レ)¥2,083税込¥2,2911巻10日以内出荷強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。 フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。幅(mm)10~1000厚さ(mm)0.25長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】PETフィルム #350S10
TORAY(東レ)¥2,616税込¥2,8781巻10日以内出荷強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。 フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。幅(mm)10~1000厚さ(mm)0.35長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工