絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.05(1)
- 0.075(2)
- 0.09(2)
- 0.1(1)
- 0.125(1)
- 0.25(1)
- 約0.06(1)
テープ幅(mm)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(2)
- 60(1)
- 70(2)
- 80(2)
- 100(2)
- 150(1)
- 200(2)
- 250(1)
- 300(1)
- 500(1)
- 950(1)
- 1020(1)
- 1060(1)
- 1800(1)
- カスタマイズ商品(1)
色
ブルー(2)
基材
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(1)
テープ長さ(m)
- 50
- 0.21(1)
- 0.297(9)
- 1(2)
- 10(10)
- 20(24)
- 25(1)
- 30(1)
- 33(1)
- 100(5)
- 200(9)
特長
- 透明(1)
透明
ブランド
- JOINTEC ADHESIVE MATERIALS(2)
- アズワン(1)
- 三菱ケミカル(1)
- 林商事(1)
JOINTEC ADHESIVE MATERIALS・アズワン・三菱ケミカル・林商事
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
工業用フィルムとは、ポリエステルなどの高分子化合物を原料とした薄い膜状のものを指します。幅やサイズの異なった商品が多く、種類が豊富です。素材はPET(ポリエチレンテレフタレート)などですが、メーカーによる独自開発素材が用いられた商品もあります。保護や加工を目的として表面のコーティングに使ったり包装に使用したりと、目的や用途に合わせて選ぶことができるでしょう。透明なタイプのフィルムが多いですが、黒や黄色などカラータイプのものもあります。
商品豆知識
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
0.05(1)
0.075(2)
0.09(2)
0.1(1)
0.125(1)
0.25(1)
約0.06(1)

スプライシングテープ 青
JOINTEC ADHESIVE MATERIALS¥1,998~税込¥2,198~1巻翌々日出荷PETフィルムにシリコーン系粘着剤を塗布した保持力が強くずれにくいテープです。セパレータやフィルムのつなぎ用テープです。厚さ(mm)0.09(PETフィルム0.035、粘着剤0.055)色青テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.09(PETフィルム0.035、粘着剤0.055)引張強度(N/25mm)165粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム両面易接着 ロール品
三菱ケミカル(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻3日以内出荷透明ポリエステルフィルムの両面をプライマー処理しており、印刷インクとの密着性に優れています。用途各種ディスプレイ、ラベル、各種工程材料、 各種コーティング用など。RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラー フィルム T60透明 75μm 50m巻
アズワン¥3,600~税込¥3,960~1巻3日以内出荷から5日以内出荷透明性の優れたフィルムです。規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃)テープ長さ(m)50
【オーダー】スプライシングテープ青
JOINTEC ADHESIVE MATERIALS¥739税込¥8131巻5日以内出荷PETフィルムにシリコーン系粘着剤を塗布した保持力が強くずれにくいテープです。セパレータやフィルムのつなぎ用テープです。幅(mm)10~500厚さ(mm)0.09(PETフィルム0.035、粘着剤0.055)色青長さ(m)50引張強度(N/25mm)165粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工