工業用フィルムとは、ポリエステルなどの高分子化合物を原料とした薄い膜状のものを指します。幅やサイズの異なった商品が多く、種類が豊富です。素材はPET(ポリエチレンテレフタレート)などですが、メーカーによる独自開発素材が用いられた商品もあります。保護や加工を目的として表面のコーティングに使ったり包装に使用したりと、目的や用途に合わせて選ぶことができるでしょう。透明なタイプのフィルムが多いですが、黒や黄色などカラータイプのものもあります。
商品豆知識
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
0.05(1)
0.075(1)
0.077(1)
0.1(1)
0.125(1)
0.188(1)
0.25(1)
0.3(1)
0.32(1)
0.35(1)
テープ厚さ(mm)をもっと見る
PETシリコーンセパレーター(PETセパ)(シリコンセパ) PETフィルムにシリコーン離型層をコーティングした製品です。多様な剥離のバリエーションと、帯電防止(ASI5)タイプや赤・青・黄色付きタイプがございます。
用途各種粘着テープ用剥離フィルム・光学材料用剥離フィルム・銘板・合紙等
RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート・点字タイル・ゴムシートに貼れる強粘着高耐久タイプです。特殊ラミネート加工と特殊粘着材により、対候性が優れ、被着体への糊残りが少ない商品です。仮止め。固定。補修
厚さ(mm)0.32
長さ(m)25
粘着剤天然ゴム系(白糊)
ボールタック32
粘着力(N/10mm)【BA】4.3
引張強度(N/10mm)66.3
保持力(mm/15分)【BA】0.4
ヘイジー(濁度は高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。
色ヘイジー
サイズA4サイズ
規格耐熱:UL746B対応(機械105℃、電気105℃)
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。