工業用フィルムとは、ポリエステルなどの高分子化合物を原料とした薄い膜状のものを指します。幅やサイズの異なった商品が多く、種類が豊富です。素材はPET(ポリエチレンテレフタレート)などですが、メーカーによる独自開発素材が用いられた商品もあります。保護や加工を目的として表面のコーティングに使ったり包装に使用したりと、目的や用途に合わせて選ぶことができるでしょう。透明なタイプのフィルムが多いですが、黒や黄色などカラータイプのものもあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
0.05(1)
0.18(1)
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2
用途FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用。 材質PET 厚さ(mm)0.05 クリア 長さ(m)200 内径(Φmm)紙芯:76 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強靭性・電気特性・耐薬品性
1巻
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

JOINTEC ADHESIVE MATERIALSガラスクロス粘着テープ
RoHS
ガラスクロスにシリコーン系粘着剤を塗布したテープです。
厚さ(mm)0.18(ガラスクロス0.12、粘着剤0.06) テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)0.18(ガラスクロス0.12、粘着剤0.06) 破断伸度(%)3以上 耐熱温度(℃)180 粘着力(N/10mm)3.5 引張強度(N/10mm)290 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)3.0以上/mm
1巻
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)