絞り込み
ブランド
- 長尾製作所
- SILVER STONE(シルバーストーン)(114)
- アイネックス(69)
- RS PRO(47)
- be quiet!(44)
- LIAN LI(41)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(35)
- CPS(31)
- DEEPCOOL(21)
- ARCTIC(20)
- Thermalright(20)
- OWLTECH(オウルテック)(17)
- COOLER MASTER(17)
- サイズ(17)
- Geometric Future(16)
- DARKFLASH(10)
- COUGAR(4)
- THERMALTAKE(4)
- HUA XIA HENG TAI(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)

80mmFAN用フィンガーガード
長尾製作所¥279税込¥3071個当日出荷ファンの羽根に指やケーブルがからまないようにガードします 80mmファン用フィンガーガードです材質スチール製色シルバー対応80mmファン用RoHS指令(10物質対応)対応
強力磁石式ファンステイ
長尾製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷マグネット式ファンステイ 好きな位置に取り付け可能 強力磁石で安定した設置 余ったファンを有効活用できます。 ファンを邪魔しないスリム設計です。 黒塗装ケースに最適セット内容ファン固定用タッピングネジ×4本、取扱説明書質量(g)約70表面処理黒色塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1本あたり)20×40×165
ケースファン 25角あり
長尾製作所¥989税込¥1,0881個当日出荷冷却性と静音性のバランスのとれた25×25×10mm厚の薄型ファンです。 M.2 SSD用ヒートシンクや小型ヒートシンクに取付ける事で冷却性能を向上させます。 ヒートシンクへの取付方法は[両面テープ]か[タッピングネジ]となります。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。従来の軸受に比べ、油温上昇を抑制し、密閉性を向上させる事で油漏れや異物の混入を防ぐなどの改良を施す事で低ノイズ/低振動/高耐久性のベアリングを実現させました。付属品タッピングネジ 4本、両面テープ:2枚仕様リブあり、3pinコネクタ付、パルスセンサー付寸法(mm)25×25×10回転数(min-1[r.p.m])10000±15%最大静圧(mmH2O)4.96騒音レベル(dB(A))22リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル)定格電流(V)12/0.08ARoHS指令(10物質対応)対応軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)最大風量(CFM)2.21
M.2 SSD用ヒートシンク
長尾製作所(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷N-M2S-HS01はM.2 SSD専用のヒートシンクです。 放熱性が高い1.5mm厚のアルミニウムと熱伝導率が極めて高い超低硬度放熱シリコーンパッドを組み合わせる事で熱暴走を効果的に抑えます。 極めて高い熱伝導性と絶縁性を両立させた日本製の放熱シリコーンパッドを採用。柔らかく粘着性があるため凹凸にも密着し、優れた熱伝導効果が得られます。 再剥離可能な耐熱絶縁テープを用いる事でガッチリと固定できます。 固定用耐熱絶縁テープは微粘着ですので、ラベル等を傷つけにくい設計になっています。セット内容製品本体、放熱シリコンパッド×1枚、固定用絶縁テープ×2枚、取付説明書寸法(mm)シリコンパッド:20×70×0.5、耐熱絶縁ポリイミドテープ:20×0.025×50材質(本体)アルミニウム(1.5mm厚)使用温度範囲(℃)-40~180硬度シリコン:40 Asker Cテープ地色琥珀色本体寸法(mm)23×6×75表面処理黒アルマイト引張強度テープ粘着力:5.3kg/cm / 278g/cm(スチールに対して)、167g/cm(銅に対して)粘着剤シリコン系材質(テープ)25ミクロンポリイミドフィルム難燃性シリコン:UL-94V-0熱伝導率(W/mk)シリコン:5.2RoHS指令(10物質対応)対応
M.2 SSD用ヒートシンクカバー
長尾製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷N-M2S-HS02はM.2 SSD専用のヒートシンクです。 放熱性が高い1.5mm厚のアルミニウムと熱伝導率が極めて高い超低硬度放熱シリコーンパッドを組み合わせる事で熱暴走を効果的に抑えます。 極めて高い熱伝導性と絶縁性を両立させた日本製の放熱シリコーンパッドを採用。柔らかく粘着性があるため凹凸にも密着し、優れた熱伝導効果が得られます。 再剥離可能な耐熱絶縁テープを用いる事でガッチリと固定できます。 固定用耐熱絶縁テープは微粘着ですので、ラベル等を傷つけにくい設計になっています。 M.2 SSD専用のヒートシンクです 。 放熱性が高い1.5mm厚のアルミニウムと熱伝導率が極めて高い超低硬度放熱シリコーンパッドを組み合わせる事で熱暴走を効果的に抑えます。セット内容製品本体、放熱シリコンパッド×1枚、固定用絶縁テープ×2枚、取付説明書材質サイドフレーム:アルミニウム(0.6mm厚)寸法(mm)シリコンパッド:20×70×0.5、耐熱絶縁ポリイミドテープ:20×0.025×50使用温度範囲(℃)-40~180硬度シリコン:40 Asker Cテープ地色琥珀色本体寸法(mm)23.5×4.8×75表面処理アルマイト引張強度テープ粘着力:5.3kg/cm / 278g/cm(スチールに対して)、167g/cm(銅に対して)粘着剤シリコン系材質(プレート)アルミニウム(2.0mm厚)材質(テープ)25ミクロンポリイミドフィルム難燃性シリコン:UL-94V-0熱伝導率(W/mk)シリコン:5.2RoHS指令(10物質対応)対応
ファン用電源3分岐ケーブル
長尾製作所¥349税込¥3841個6日以内出荷3pin/PWM4pinコネクタのファンを最大3台まで接続出来ます。 電源ユニットに直接接続するため、マザーボードからの電源供給が足りない場合に最適です。コネクタ電源側ペリフェラル(大4pin)オス、ファン側12Vファン用(3pin/4pin兼用)×3ケーブル長(cm)各10RoHS指令(10物質対応)対応
ファン用電源変換ロングケーブル 100cm
長尾製作所¥349税込¥3841個当日出荷3pin/PWM4pinコネクタのファンを電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ4pinオスに変換出来ます。 電源ユニットに直接接続するため、マザーボードからの電源供給が足りない場合に最適です。 ケーブル長さは余裕の100cm。筐体の背面からケーブルを伸ばし、お手持ちのPC用12Vファンを卓上扇風機やスポットクーラー等に活用出来ます。(ファン別売)コネクタ電源変換:電源側ペリフェラル(大4pin)オス、ファン側12Vファン用(3pin/4pin兼用)×1ケーブル長(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ファン用電源延長ケーブル
長尾製作所¥289税込¥3181個6日以内出荷ファンの電源ケーブルを延長します。 PWM4pin→3pin変換ケーブルとしても使用可。 ※但しPWM信号は検知出来ません。仕様M/B側:3pinメス、ファン側:3pinオスRoHS指令(10物質対応)対応
長尾製作所 ファン付M.2 SSD用ヒートシンク
長尾製作所¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷放熱性の高い2mm厚のアルミ製ヒートシンクに強制空冷用の小型ファンを搭載したことにより、極めて高い冷却性能を実現しました。 ファンの取付位置を3段階に調節可能なので熱源をピンポイントで冷却できます。発熱位置や実装環境に合わせて、ヒートシンクの右端・中央・左端へ冷却ファンを固定することができます。 油温上昇を抑制し密閉性を向上させる事で油漏れや異物混入を防ぎ、低ノイズ・低振動・高耐久性を実現した中空ベアリングを採用した、冷却性と静音性を兼ね備えた小型高性能ファンを搭載しました。 標準搭載ファンにオプションの増設ファンを追加し、冷却性能をさらに高めたデュアルファン仕様にすることができます。 凸凹したM.2 SSDの基板面からヒートシンクへ安全かつ効率よく熱を伝えるために、極めて高い熱伝導性と絶縁性を両立させた、日本製の超低硬度放熱シリコンパッドを採用しました。柔らかく粘着性があるため基板面の凸凹にしっかり密着し、優れた熱伝導効果が得られます。 ヒートシンクとM.2 SSDの固定には耐熱絶縁テープでガッチリ固定します。耐熱絶縁テープは微粘着仕様となっており、剥がす際にラベル面を劣化させないように配慮しています。材質2mm厚アルミニウム寸法(mm)シリコン:20×70×0.5、ファン:25×25×10 リブあり色ブラック(アルマイト処理)回転数(min-1[r.p.m])10000本体寸法(mm)25×75×19.5コネクタ形状3pin最大静圧(mmH2O)4.96熱伝導率(W/mk)5.2(超低硬度放熱シリコンパッド)ケーブル長(mm)300ファンXINRUILIAN RDM2510SRoHS指令(10物質対応)対応軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受)最大風量(CFM)2.21標準ノイズ(dB)22電気仕様DC12V/0.08A期待寿命(時間)30000(25℃)
92mmFAN用フィンガーガード
長尾製作所¥279税込¥3071個6日以内出荷ファンの羽根に指やケーブルがからまないようにガードします 92mmファン用フィンガーガードです材質スチール製色シルバー対応92mmファン用RoHS指令(10物質対応)対応
PCIスロット用120mmファンステイ
長尾製作所¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷PCIスロット用ファンステイの完成版モデル 120mmファンを最大2台取付可能で冷却強化に最適 垂れ下がり防止加工 水平に近い設置が可能 2スロット分使用でガッチリ固定 連結金具は肉厚なデュアルプレートで強度の高い設計 スロットカバー下部に防振固定プレート搭載で振動を抑制 環境合わせ取付位置の調整が可能セット内容取付用ネジ一式、防振固定プレート、取扱説明書質量(g)約160表面処理黒色塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)完成:約145×約250~265×42(ファン別売り)材質(金具)鉄スロット数(個)使用:2スロット
X-FAN 120mmファン
長尾製作所¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷静音性に特化した超低速ファン。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。 油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し 低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。仕様軸受け:中空ベアリング(改良型流体軸受け) 期待寿命:30.000時間 リブ:なし ノイズ:8.4dBAその他小型モーター採用軸音低減仕様、パルスセンサー付き、リード線長さ:450mm(ツイストケーブル)、サイドフレームに[X]のスタンプ、RoHS対応寸法(mm)120×120×23回転数800rpm(±10%)コネクタ3pin定格電流(V)12V / 0.15ARoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)30.00静圧(kPa)0.31mmAq![ファン用[5V/12V]2分岐ケーブル 長尾製作所](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60902809-210317-02.jpg)
ファン用[5V/12V]2分岐ケーブル
長尾製作所¥369税込¥4061個6日以内出荷手軽にFANを静音化! ※5V駆動に関して、全てのFANの動作を保証するものではありません。 ※5V起動要確認。 ※5V動作のため、始動電圧の高いものは動作致しません。 ※自己責任の元、ご使用下さい。仕様電源側:ペリフェラル4pinオスx1メスx1、FAN側:12Vコネクタ(PWM4pin/3pin兼用コネクタ)x1/5Vコネクタ(PWM4pin/3pin兼用コネクタ)x1、パルス検出・PWMコントロール:非対応、5Vコネクタには[5V]の表記付きケーブル長(cm)ペリフェラル間 15、コネクタ間 12RoHS指令(10物質対応)対応
ショートファンステイ 強力磁石式
長尾製作所¥959税込¥1,0551個6日以内出荷ショートタイプのマグネット式ファンステイ。小型・スリムケース等に最適 マグネット固定で好きな位置にガッチリと取り付ける事が出来ます。 小径ファンの取り付けにも最適です。 強力磁石を各1個ずつ搭載し安定した設置を可能にしました。 ファンの風量を極力邪魔しないスリム設計。強度を保ちながら極限まで肉を削りファンの性能を邪魔しません。 余ったファンを有効活用。マグネット固定でスポッククーラーに。 ブラック仕様でケースが黒塗装されている場合にベストマッチします。セット内容約65×125×23mm材質SPCC(鉄)質量(g)約40仕上黒色塗装材質(部品)ファンステイ小金具2個、強力磁石2個、ファン取付ネジ一式
ケースファン 80角あり
長尾製作所¥799税込¥8791個6日以内出荷バランスのとれたスタンダードタイプのファン。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。 油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し 低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。寸法(mm)80×80×25コネクタ3pinリード線長さ(mm)300(ツイストケーブル)軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)期待寿命(時間)30
ケースファン 120角なし
長尾製作所¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷静音性に特化した超低速ファン。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。 油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し 低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。仕様リブなし、パルスセンサー付き寸法(mm)120×120×25コネクタ3pin定格電流(V)12RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)期待寿命(時間)30
ケースファン 120角なし
長尾製作所¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷PWM(パルス幅変調方式)に対応したファン。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。 油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し 低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。仕様リブなし、三洋電機社製PWM制御IC採用、オートリスタート機能搭載、パルスセンサー付き寸法(mm)120×120×25静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.46定格電流(A)0.18回転数800(±20%)~1700rpm(±10%)コネクタ3pinリード線長さ(mm)450(ツイストケーブル)定格電流(V)12RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)最大風量(CFM)70.18標準ノイズ(dB)28期待寿命(時間)30
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
冷却パーツ/ファン の新着商品
SilverStone XE02-4189 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA4189 ソケット対象SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥17,578¥15,980
SilverStone XE360-TR5-V2 AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラーSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥71,478¥64,980















![ファン用[5V/12V]2分岐ケーブル 長尾製作所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60902809-210317-02.jpg)