絞り込み
ブランド
- 長尾製作所
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(365)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(360)
- アイネックス(198)
- StarTech.com(184)
- LIAN LI(113)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(91)
- CONTEC(コンテック)(82)
- ASUS(エイスース)(78)
- be quiet!(69)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(66)
- センチュリー(61)
- SHARKOON(56)
- RS PRO(52)
- 変換名人(45)
- TRANSCEND(トランセンド)(44)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(44)
- ANTEC(42)
- COOLER MASTER(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
特価

2.5インチSSD/HDD→3.5インチ変換マウンタ
長尾製作所(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷2.5インチSSD/HDDを3.5インチに変換するマウンタです。 ベイ固定用穴は3.5インチHDDと同一穴間隔[側面] レール等の専用固定部品を使用するケースにも高い互換性があります。 発熱が気になるHDD等を取り付ける場合に70mm角ファンを取り付ける事が可能です。※ファン別売 マウンタには高耐食黒色めっき鋼板[黒ZAM]を採用しました。 日本製 / 自社一貫生産で安定した品質とスピーディな納期、ロープライスを可能にしました。セット内容取付ネジ一式 ファン取付ネジ付属材質黒ZAM寸法(mm)約101.6×120×12質量(g)約105板厚(mm)1.2
80mmFAN用フィンガーガード
長尾製作所¥279税込¥3071個当日出荷ファンの羽根に指やケーブルがからまないようにガードします 80mmファン用フィンガーガードです材質スチール製色シルバー対応80mmファン用RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル穴付I/Oスロットカバー
長尾製作所¥439税込¥4831個6日以内出荷PCケース用のケーブル通し穴を搭載したI/Oスロットカバーです。 穴径:10mm/切り欠き部分:幅7mmのフルハイト専用になります。 ブラック仕様でケースが黒塗装されている場合に最適です。 質実剛健の造りで、1.0mm厚の鋼板を使用しております。 日本製、企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の思い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。質量(g)18内容スロットカバー1枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×12.5×22
強力磁石式ファンステイ
長尾製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷マグネット式ファンステイ 好きな位置に取り付け可能 強力磁石で安定した設置 余ったファンを有効活用できます。 ファンを邪魔しないスリム設計です。 黒塗装ケースに最適セット内容ファン固定用タッピングネジ×4本、取扱説明書質量(g)約70表面処理黒色塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1本あたり)20×40×165
M.2 SSD用ヒートシンク
長尾製作所(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷N-M2S-HS01はM.2 SSD専用のヒートシンクです。 放熱性が高い1.5mm厚のアルミニウムと熱伝導率が極めて高い超低硬度放熱シリコーンパッドを組み合わせる事で熱暴走を効果的に抑えます。 極めて高い熱伝導性と絶縁性を両立させた日本製の放熱シリコーンパッドを採用。柔らかく粘着性があるため凹凸にも密着し、優れた熱伝導効果が得られます。 再剥離可能な耐熱絶縁テープを用いる事でガッチリと固定できます。 固定用耐熱絶縁テープは微粘着ですので、ラベル等を傷つけにくい設計になっています。セット内容製品本体、放熱シリコンパッド×1枚、固定用絶縁テープ×2枚、取付説明書寸法(mm)シリコンパッド:20×70×0.5、耐熱絶縁ポリイミドテープ:20×0.025×50材質(本体)アルミニウム(1.5mm厚)使用温度範囲(℃)-40~180硬度シリコン:40 Asker Cテープ地色琥珀色本体寸法(mm)23×6×75表面処理黒アルマイト引張強度テープ粘着力:5.3kg/cm / 278g/cm(スチールに対して)、167g/cm(銅に対して)粘着剤シリコン系材質(テープ)25ミクロンポリイミドフィルム難燃性シリコン:UL-94V-0熱伝導率(W/mk)シリコン:5.2RoHS指令(10物質対応)対応
ATX電源変換プレート
長尾製作所¥1,350税込¥1,4851個6日以内出荷TFX電源をATX電源規格に変換するプレートです。 余っているTFX電源をを有効活用できます。 プレート取付用インチネジが4本付属しています。 1.6mm厚の鉄を使用した質実剛健の造りを実現しました。付属品インチネジ×4本材質鉄質量(g)100表面処理黒色塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×85×1.6
通気口付きPCIスロットカバー 4枚セット
長尾製作所¥889税込¥9781個6日以内出荷ケース内吸排気に有効なスリット付きPCIスロットカバーです。 穴ピッチを一定ではなく、3ピース構造にする事によってスリット付きですが強度を保ちます。 4枚入り スチール製 日本製入数4枚セット
ケースファン 25角あり
長尾製作所¥989税込¥1,0881個当日出荷冷却性と静音性のバランスのとれた25×25×10mm厚の薄型ファンです。 M.2 SSD用ヒートシンクや小型ヒートシンクに取付ける事で冷却性能を向上させます。 ヒートシンクへの取付方法は[両面テープ]か[タッピングネジ]となります。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。従来の軸受に比べ、油温上昇を抑制し、密閉性を向上させる事で油漏れや異物の混入を防ぐなどの改良を施す事で低ノイズ/低振動/高耐久性のベアリングを実現させました。付属品タッピングネジ 4本、両面テープ:2枚仕様リブあり、3pinコネクタ付、パルスセンサー付寸法(mm)25×25×10回転数(min-1[r.p.m])10000±15%最大静圧(mmH2O)4.96騒音レベル(dB(A))22リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル)定格電流(V)12/0.08ARoHS指令(10物質対応)対応軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)最大風量(CFM)2.21
VGAサポートステイS マグネット式
長尾製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷グラフィックボードの垂れ下がりを防止! マグネット式ショートタイプ グラフィックボードの垂れ下がりを防止するマグネット式のサポートステイ。※ショートタイプ マグネット固定でガッチリと安定した設置と自由度の高い取付を可能にしました。 サイズはショート・ロングの2パターンで展開しています。 本製品はS ショートタイプ:対応高さ 30mm~160mmまで対応しています。 支える部分にはサポートクッションを搭載。 ぐらつきやファンの微振動を効果的に抑えます。 強力磁石を2個搭載。安定した設置を可能にしました。 磁石1個あたりの吸着力:3.2kg(参考値) 日本国内一貫生産 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。すべての製品に「一品入魂」の思い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。セット内容サポートステイ1個・磁石2個・フック1個・組み立てネジ一式材質SPCC(鉄)質量(g)約80仕上黒色塗装
VGAサポートステイ
長尾製作所¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷グラフィックボードの垂れ下がりや荷重による損傷を防止するPCI/PCI Expressスロット固定式のサポートステイの強化モデルになります。 突っ張り式で超重量級のグラフィックボードもガッチリと支えられます。 突っ張り式ロングタイプ:高さ85mm~175mmまで対応しています。 突っ張り位置はスライドで調整が可能ですのでケース底面にファンが設置してある場合でも極力干渉を避けることが可能です。 サポートゴムは可動式なのでグラフィックボードへの干渉を最小限に抑えて取り付けが可能です。 サポートゴムには耐久性と耐熱性が高いゴムを採用し歪みやぐらつきファンの微振動を効果的に抑えます。 剛性の高いスチールを使用し、曲げ加工を施す事で抜群の強度を実現しました。付属品取付ネジ・組立ネジ一式・サポートゴム・組立説明書材質鉄(SPCC)質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×20×52仕上黒色塗装
ケーブル穴付I/Oスロットカバー
長尾製作所¥439税込¥4831個6日以内出荷PCケース用のケーブル通し穴を搭載したI/Oスロットカバーです。 穴径:10mm/切り欠き部分:幅7mmのロープロファイル専用になります。 ブラック仕様でケースが黒塗装されている場合に最適です。 質実剛健の造りで、1.0mm厚の鋼板を使用しております。 日本製、企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の思い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。質量(g)12内容スロットカバー1枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×13×22
VESAネジセット
長尾製作所¥499税込¥5491個6日以内出荷VESA規格75mm×75mm/100mm×100mmのM4規格に対応した3種各4本のネジセットです。 モニターアームやVESAマウントの取付に適したネジです。 M4×10mm/M4×12mm/M4×16mmの3種各4本のセットでモニター仕様や取付環境に合わせて選択ができます。 ネジ頭とワッシャーを一体化させた形状でゆるみを防止し安定した取付が可能です。 ネジ素材には強度の高い鉄を使用しております。 本製品は日本製になります。セット内容ネジM4×10mm 4本/ネジM4×12mm 4本/ネジM4×16mm 4本寸法(mm)65×125×10質量(g)25
5インチベイ用フロントエアーインテーク 3段
長尾製作所¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷5インチベイのフロント部から外部の冷気を取り込み、HDDやケース内を効率良く冷却します。 120mmサイズの冷却ファンを1台搭載可能です。※冷却ファン別売りになります。 吸気口にはフィルターを搭載しており、ケース内部へのホコリの侵入を低減することができます。 フィルターは水洗いが可能で掃除が簡単です。 オール金属製でフロントパネルにもスチールを使い、金属の持つ剛性と重圧感を演出しています。 艶のあるブラック仕様でケースが黒塗装されている場合にベストマッチします。セット内容フロントパネル、フィルター、取付ネジ一式板厚(mm)1.6材質(内部)亜鉛メッキ鋼板材料【フロントパネル】鉄塗装黒
3wayオープンフレーム
長尾製作所¥15,980税込¥17,5781個欠品中PCパーツを全面に押し出すオープンフレーム型PCケース 3wayでの自在な設置が可能 自在なシステム構成で検証台としても利用可能 スライド調整式でフレームサイズを変更可能 ATX電源の取付位置も変更可能 USBポート取付穴2箇所搭載 ATX電源用ケーブルホルダー搭載 幅広いラジエーターサイズに対応 自由度の高いレールマウントシステム採用 ゴム足耐久性の高いはネジ固定式付属品説明書、組立ネジ一式、電源スイッチ、ゴム足、ケーブルホルダー仕様CPUクーラー制限:なしケース形状オープン質量(kg)約3.5色ブラック電源対応:ATX電源表面処理黒色塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約385×約335×約275適合幅(mm)ラジエーター:120/140/240/280/360/420対応マザーボードmini-ITX/mini-DTX/micro-ATX/ATX/E-ATX拡張スロット数8段電源スイッチの種類あり(LED付電源スイッチ)デバイス対応:2.5インチ 最大4台、3.5インチ 1台(片側留め)
M.2 SSD用ヒートシンクカバー
長尾製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷N-M2S-HS02はM.2 SSD専用のヒートシンクです。 放熱性が高い1.5mm厚のアルミニウムと熱伝導率が極めて高い超低硬度放熱シリコーンパッドを組み合わせる事で熱暴走を効果的に抑えます。 極めて高い熱伝導性と絶縁性を両立させた日本製の放熱シリコーンパッドを採用。柔らかく粘着性があるため凹凸にも密着し、優れた熱伝導効果が得られます。 再剥離可能な耐熱絶縁テープを用いる事でガッチリと固定できます。 固定用耐熱絶縁テープは微粘着ですので、ラベル等を傷つけにくい設計になっています。 M.2 SSD専用のヒートシンクです 。 放熱性が高い1.5mm厚のアルミニウムと熱伝導率が極めて高い超低硬度放熱シリコーンパッドを組み合わせる事で熱暴走を効果的に抑えます。セット内容製品本体、放熱シリコンパッド×1枚、固定用絶縁テープ×2枚、取付説明書材質サイドフレーム:アルミニウム(0.6mm厚)寸法(mm)シリコンパッド:20×70×0.5、耐熱絶縁ポリイミドテープ:20×0.025×50使用温度範囲(℃)-40~180硬度シリコン:40 Asker Cテープ地色琥珀色本体寸法(mm)23.5×4.8×75表面処理アルマイト引張強度テープ粘着力:5.3kg/cm / 278g/cm(スチールに対して)、167g/cm(銅に対して)粘着剤シリコン系材質(プレート)アルミニウム(2.0mm厚)材質(テープ)25ミクロンポリイミドフィルム難燃性シリコン:UL-94V-0熱伝導率(W/mk)シリコン:5.2RoHS指令(10物質対応)対応
ファン用電源変換ロングケーブル 100cm
長尾製作所¥349税込¥3841個当日出荷3pin/PWM4pinコネクタのファンを電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ4pinオスに変換出来ます。 電源ユニットに直接接続するため、マザーボードからの電源供給が足りない場合に最適です。 ケーブル長さは余裕の100cm。筐体の背面からケーブルを伸ばし、お手持ちのPC用12Vファンを卓上扇風機やスポットクーラー等に活用出来ます。(ファン別売)コネクタ電源変換:電源側ペリフェラル(大4pin)オス、ファン側12Vファン用(3pin/4pin兼用)×1ケーブル長(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応
オープンフレーム ver.micro-ATX
長尾製作所¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷PCパーツが主役のmicro-ATX向けオープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。 グラフィックボードは垂直設置にも対応可能(ライザーケーブル別売り) グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。 垂直設置用のVGA保持ステイが付属。 ※グラフィックボードを縦置きに設置する場合はCPUクーラーの高さは90mmまでとなります。ご注意下さい。 取っ手付きで持ち運びにも最適です。 水冷クーラー用の取付穴をフレーム側面と背面に搭載。 対応サイズ120mm/140mm/240mm/280mm/360mm ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ止めができません。 フレーム背面にスライド式の水冷クーラー取付金具を搭載し自由な配置を可能にしました。 ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ止めができません。 対応電源はATX電源となります。(長さ制限:220mmまで) ストレージは2.5インチが2台、3.5インチが1台の取り付けが可能です。 日本製 / 自社一貫生産 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の想い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。 ※一部のパーツ、または設置環境において、取付が出来ない場合が御座います。 ※本製品の使用によって生じた直接又は間接的な傷・損害・故障については メーカーはその責任を負わないものとします。 ※お子様には本製品・付属品等に触れないようご注意下さい。怪我又は誤飲の恐れが御座います。 ※仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合が御座います。ご了承下さい。 ※画像等に記載されている製品名、会社名、ロゴ等は各社の商標または登録商標になります。 ※切断面のバリ取りは入念におこなっておりますが、取付の際に怪我のないようご注意下さい。 ※製造工程において、軽微な擦り傷・塗装ムラ等が生じる場合が御座います。ご了承下さい。 ※本製品はオープン構造になっているので、定期的にメンテナンス及びホコリをお願い致します。仕様CPUクーラー制限:VGA垂直設置した場合のみ、高さ90mmまでの制限あり。適合デバイス:2.5インチ 2台 / 3.5インチ 1台、電源:ATX電源 (長さ制限:約220mmまで)セット内容組立説明書・ネジ一式・電源スイッチ・取っ手・ゴム足・ケーブルバンド材質鉄(板厚:1.6mm)寸法(mm)水冷クーラー対応:120/140/240/280/360※240以上は一部ネジ止めができません。/ 片側留めとなります。質量(kg)約2.6/全体:2.9スイッチあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横約282.5×約190×約390(取っ手含まず)仕上黒色塗装設置方法グラフィックボード:通常設置or垂直設置※ライザーケーブル別売り対応マザーボードmini-ITX・mini-DTX・micro-ATX拡張スロット数5段
オープンフレーム ver.ATX
長尾製作所(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷PCパーツが主役のATX向けオープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。 グラフィックボードは垂直設置にも対応可能(ライザーケーブル別売り) グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。 垂直設置用のVGA保持ステイが付属。 取っ手付きで持ち運びにも最適です。 水冷クーラー用の取付穴をフレーム側面と背面に搭載。 対応サイズ120mm/140mm/240mm/280mm/360mm ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ねじ止めができません。 フレーム背面にスライド式の水冷クーラー取付金具を搭載し自由な配置を可能にしました。 ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ねじ止めができません。 対応電源はATX電源となります。(長さ制限:220mmまで) ストレージは2.5インチが2台、3.5インチが1台の取り付け可能です。 日本製 / 自社一貫生産 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の想い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。 ※一部のパーツ、または設置環境において、取付が出来ない場合が御座います。 ※本製品の使用によって生じた直接又は間接的な傷・損害・故障についてはメーカーはその責任を負わないものとします。 ※お子様には本製品・付属品等に触れないようご注意下さい。怪我又は誤飲の恐れが御座います。 ※仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合が御座います。ご了承下さい。 ※画像等に記載されている製品名、会社名、ロゴ等は各社の商標または登録商標になります。 ※切断面のバリ取りは入念におこなっておりますが、取付の際に怪我のないようご注意下さい。 ※製造工程において、軽微な擦り傷・塗装ムラ等が生じる場合が御座います。ご了承下さい。 ※本製品はオープン構造になっているので、定期的にメンテナンス及びホコリをお願い致します。仕様CPUクーラー制限:なし適合デバイス:2.5インチ 2台 / 3.5インチ 1台、ATX電源 (長さ制限:約220mmまで)セット内容組立説明書・ネジ一式・電源スイッチ・取っ手・ゴム足・ケーブルバンド材質鉄(板厚:1.6mm)寸法(mm)水冷クーラー対応:120/140/240/280/360※240以上は一部ネジ止めができません。/ 片側留めとなります。質量(kg)約2.9、約3.2スイッチあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約横282.5×190×450(取っ手含まず)仕上黒色塗装設置方法グラフィックボード:通常設置or垂直設置※ライザーケーブル別売り対応マザーボードmini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX拡張スロット数8段
VGAサポートステイ PCI
長尾製作所¥1,298税込¥1,4281個欠品中グラフィックボードを支えるPCI固定式のサポートステイ グラフィックボードの垂れ下がりや損傷を防止する PCIスロット固定式のサポートステイ サポート部分には耐久性と耐熱性が高いゴムを採用し歪みやぐらつき、VGAファンの微振動を効果的に抑えます。 超重量級のグラフィックボードもガッチリと支えられます グラフィックボードの垂れ下がりや荷重による損傷を防止するPCI固定式のサポートステイ サポート部には耐久性と耐熱性が高いゴムを採用し、歪みやぐらつき、ファンの微振動を効果的に抑えます。 PCI固定用で様々なケースに対応できる汎用のグラフィックボードサポートステイです ※取付の際は右端を上に持ち上げながらサポートステイを固定して下さい。 質実剛健の造り。剛性の高いスチールを使用し、さらに曲げ加工を施す事で抜群の強度を実現 超重量級のグラフィックボードもガッチリと支えられます。 その他の特徴 サポート部分は可動式なのでVGAファン等に干渉する事なく取付が可能です。 日本国内一貫生産 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。すべての製品に「一品入魂」の思い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。 ホルダー部のエッジを手作業で丁寧に取る事でケーブル皮膜を傷付けにくくなっております。セット内容サポートゴム一式・固定用インチネジ 3本材質SPCC(鉄)寸法(mm)約235×63×18質量(g)70仕上黒色塗装
92mmFAN用フィンガーガード
長尾製作所¥279税込¥3071個6日以内出荷ファンの羽根に指やケーブルがからまないようにガードします 92mmファン用フィンガーガードです材質スチール製色シルバー対応92mmファン用RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュリベット リブ無しFAN専用 簡易固定具
長尾製作所¥299税込¥3291個6日以内出荷頭部を押すことによって、脚部が広がり、簡単にファンやフィンガーガードを固定する事が可能です。対応ファンのリブ厚+筐体板厚が4.5~5.5mmまで
スリット付I/Oスロットカバー
長尾製作所¥999税込¥1,0991個6日以内出荷PCケース用の通気孔付スロットカバーです。 ケース内部の熱を逃がしやすい、スリット穴があいたI/Oスロットカバーです。※フルハイト専用になります。 ブラック仕様でケースが黒塗装されている場合に最適です。 質実剛健の造りで、1.0mm厚の鋼板を使用しております。 日本製、企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の思い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。質量(g)60内容スロットカバー4枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×12.5×22
VGAサポートステイ
長尾製作所¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷グラフィックボードの垂れ下がりや荷重による損傷を防止するPCI/PCI Expressスロット固定式のサポートステイの強化モデルになります。 突っ張り式で超重量級のグラフィックボードもガッチリと支えられます。 突っ張り式ミディアムタイプ:高さ40mm~85mmまで対応しています。 突っ張り位置はスライドで調整が可能ですのでケース底面にファンが設置してある場合でも極力干渉を避けることが可能です。 サポートゴムは可動式なのでグラフィックボードへの干渉を最小限に抑えて取り付けが可能です。 サポートゴムには耐久性と耐熱性が高いゴムを採用し歪みやぐらつきファンの微振動を効果的に抑えます。 剛性の高いスチールを使用し、曲げ加工を施す事で抜群の強度を実現しました。付属品取付ネジ・組立ネジ一式・サポートゴム・組立説明書材質鉄(SPCC)質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×20×52仕上黒色塗装
スリット付I/Oスロットカバー
長尾製作所¥999税込¥1,0991個6日以内出荷PCケース用の通気孔付スロットカバーです。 ケース内部の熱を逃がしやすい、スリット穴があいたI/Oスロットカバーです。※ロープロファイル専用になります。 ブラック仕様でケースが黒塗装されている場合に最適です。 質実剛健の造りで、1.0mm厚の鋼板を使用しております。 日本製、企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の思い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。質量(g)42内容スロットカバー4枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×13×22
インチネジ
長尾製作所¥899税込¥9891個6日以内出荷グラフィックボード等のPCパーツの盗難リスクを抑制するセキュリティーインチネジです。 専用工具を使用しない限り、取り外すことができないため盗難のリスクを低減します。 グラフィックボードやATX電源、PCケースカバー、3.5インチHDD等の固定によく使用されているインチネジになります。 ネジ素材には強度の高いステンレスを使用しております。セット内容インチネジ2本/ワッシャ2枚※専用工具別売り(TRX形状:10H)寸法(mm)8×8×11質量(g)2
VESA手回しネジ
長尾製作所¥519税込¥5711個6日以内出荷VESA規格75mm×75mm/100mm×100mmのM4規格に対応した手回しネジです。 工具を使わずに手で簡単に締められる手回しネジ仕様でモニターアームやVESAマウント等の付け外し等にかかる時間を大幅に短縮します。 ネジサイズはM4規格のネジ部の長さ10mmになります。 ネジ頭部は回しやすい大きさにこだわり、側面に滑り止め用ローレット付で手で簡単に付け外しが可能です。 ネジ部には強度の高い鉄を使用しており、安定した設置が可能です。 本製品は日本製になります。セット内容手回しネジM4×10mm 4本寸法(mm)65×125×15質量(g)10
オープンフレーム
長尾製作所¥19,000税込¥20,9001個6日以内出荷裏配線に対応したパーツの造形美を楽しむためのATX向けオープンフレームです。 既存モデルに改良を加え、裏配線マザーボードに対応した魅せるを極めた特別モデルです。 対応マザーボードはATX・MicroATX・mini-DTX・mini-ITXになります。 マザーボード取付部は、極限まで肉抜き加工を行うことで様々なメーカーの裏配線モデルに対応しました。 肉抜き部には曲げ加工を行うことで強度を保ちつつ、軽量化を実現しています。 持ち運びに最適なダブル取っ手を採用しました。 パーツ検証用のPCフレームとしても利用できます グラフィックボードは垂直設置にも対応し、グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。 グラフィックボード垂直設置用の金属製VGAステーを搭載しております。 フレームサイドには大型のラジエーター対応の水冷クーラー用パネル搭載で、魅せる設置が可能です。 サイドフレームのラジエーター対応可能サイズは120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mmです。 フレーム背面にもスライド式の水冷クーラー用ステー搭載で、より自由な配置を可能にしました。 リアフレームのラジエーター対応可能サイズは120mm/140mm/240mm/280mm/360mmです。 フレームの剛性をあげるため、背面に金属製強化スペーサー2本がついております。 LED内蔵のプッシュ式電源ボタンを搭載しています。 ネジ留め式のゴム足で外れることなく、安定した設置が可能です。 ATX電源に対応しています。 従来より安定した設置を可能にするため防振用ゴムスペーサーを搭載しました。 ストレージは2.5インチが2台、3.5インチが1台の取り付け可能です。付属品組立ネジ一式、電源スイッチ、取っ手、ゴム足、ケーブルバンド材質鉄寸法(mm)ラジエーターサポート:【サイド】120/140/240/280/360/420【リア】120/140/240/280/360質量(kg)3.2電源ATX規格寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×460×190加工黒色塗装処理対応マザーボードATX/MicroATX/Mini-DTX/Mini-ITXドライブベイ(2.5インチ)2、(3.5インチ)1
ATX電源変換プレート
長尾製作所¥1,350税込¥1,4851個6日以内出荷サーバー向け2U用電源をATX電源規格に変換するプレートです。 余っているサーバー向け2U用電源を有効活用できます。 プレート取付用インチネジが4本付属しています。 1.6mm厚の鉄を使用した質実剛健の造りを実現しました。付属品インチネジ×4本材質鉄質量(g)100表面処理黒色塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×85×1.6
PCIスロットカバー
長尾製作所¥1,890税込¥2,0791個6日以内出荷エアフロー強化に最適な80mmファンを搭載したPCIスロットカバーです。 拡張/PCIスロットカバーに薄型80mmファン搭載でケース内のエアフローを強化します。 冷却性と静音性を両立したX-FAN社製の薄型80mmファンを搭載しました。 軸受には中空ベアリング(改良型流体軸受)を採用し、低ノイズ・低振動を実現しました。 グラフィックボードの冷却強化にも最適です。仕様●ファンサイズ:80×80×15mm厚●期待寿命:30000時間●静圧:1.28mmAq材質鉄質量(g)約100回転数(min-1[r.p.m])2000定格電圧(V)12定格電流(A)0.09寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約80×約30コネクタ3pin構造(軸受)中空ベアリング(改良型流体軸受)ノイズレベル21.6dBA最大風量(CFM)23.02
PCIスロット用120mmファンステイ
長尾製作所¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷PCIスロット用ファンステイの完成版モデル 120mmファンを最大2台取付可能で冷却強化に最適 垂れ下がり防止加工 水平に近い設置が可能 2スロット分使用でガッチリ固定 連結金具は肉厚なデュアルプレートで強度の高い設計 スロットカバー下部に防振固定プレート搭載で振動を抑制 環境合わせ取付位置の調整が可能セット内容取付用ネジ一式、防振固定プレート、取扱説明書質量(g)約160表面処理黒色塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)完成:約145×約250~265×42(ファン別売り)材質(金具)鉄スロット数(個)使用:2スロット
X-FAN 120mmファン
長尾製作所¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷静音性に特化した超低速ファン。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。 油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し 低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。仕様軸受け:中空ベアリング(改良型流体軸受け) 期待寿命:30.000時間 リブ:なし ノイズ:8.4dBAその他小型モーター採用軸音低減仕様、パルスセンサー付き、リード線長さ:450mm(ツイストケーブル)、サイドフレームに[X]のスタンプ、RoHS対応寸法(mm)120×120×23回転数800rpm(±10%)コネクタ3pin定格電流(V)12V / 0.15ARoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)30.00静圧(kPa)0.31mmAq
VGAサポートステイXS マグネット式
長尾製作所¥899税込¥9891個6日以内出荷小型ケースやPCIスロット下段へのサポートにオススメです。 エクストラショートタイプ 対応高さ 10mm~75mmまでサポート可能です。 またマグネットを外す事でmin:7mmまでサポート可能です。 グラフィックボードの垂れ下がりを防止するマグネット式のサポートステイ マグネット搭載! ガッチリ安定した設置と自由度の高い取付が可能です。 縁の下の力持ち! 目立ちにくい小型タイプなのでケース内の雰囲気を損ないません。 グラフィックボードを支える部分にはサポートゴムを搭載 ぐらつきやファンの微振動を効果的に抑えます。 質実剛健の造り 曲げ加工を施す事でスリムながら抜群の強度を実現。仕様生産地:日本国内一貫生産 製品重量:約20g 製品寸法:横幅 25mm奥行 25mm×高さ 76mmセット内容サポートステイ1個、磁石1個、フック1個、組立ネジ一式材質鉄(SPCC)対応[XS エクストラショート]高さ10mm~75mmまで対応仕上黒色塗装
ファン用電源3分岐ケーブル
長尾製作所¥349税込¥3841個6日以内出荷3pin/PWM4pinコネクタのファンを最大3台まで接続出来ます。 電源ユニットに直接接続するため、マザーボードからの電源供給が足りない場合に最適です。コネクタ電源側ペリフェラル(大4pin)オス、ファン側12Vファン用(3pin/4pin兼用)×3ケーブル長(cm)各10RoHS指令(10物質対応)対応![ファン用[5V/12V]2分岐ケーブル 長尾製作所](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60902809-210317-02.jpg)
ファン用[5V/12V]2分岐ケーブル
長尾製作所¥369税込¥4061個6日以内出荷手軽にFANを静音化! ※5V駆動に関して、全てのFANの動作を保証するものではありません。 ※5V起動要確認。 ※5V動作のため、始動電圧の高いものは動作致しません。 ※自己責任の元、ご使用下さい。仕様電源側:ペリフェラル4pinオスx1メスx1、FAN側:12Vコネクタ(PWM4pin/3pin兼用コネクタ)x1/5Vコネクタ(PWM4pin/3pin兼用コネクタ)x1、パルス検出・PWMコントロール:非対応、5Vコネクタには[5V]の表記付きケーブル長(cm)ペリフェラル間 15、コネクタ間 12RoHS指令(10物質対応)対応
ファン用電源延長ケーブル
長尾製作所¥289税込¥3181個6日以内出荷ファンの電源ケーブルを延長します。 PWM4pin→3pin変換ケーブルとしても使用可。 ※但しPWM信号は検知出来ません。仕様M/B側:3pinメス、ファン側:3pinオスRoHS指令(10物質対応)対応
ショートファンステイ 強力磁石式
長尾製作所¥959税込¥1,0551個6日以内出荷ショートタイプのマグネット式ファンステイ。小型・スリムケース等に最適 マグネット固定で好きな位置にガッチリと取り付ける事が出来ます。 小径ファンの取り付けにも最適です。 強力磁石を各1個ずつ搭載し安定した設置を可能にしました。 ファンの風量を極力邪魔しないスリム設計。強度を保ちながら極限まで肉を削りファンの性能を邪魔しません。 余ったファンを有効活用。マグネット固定でスポッククーラーに。 ブラック仕様でケースが黒塗装されている場合にベストマッチします。セット内容約65×125×23mm材質SPCC(鉄)質量(g)約40仕上黒色塗装材質(部品)ファンステイ小金具2個、強力磁石2個、ファン取付ネジ一式
VGAサポートステイL マグネット式
長尾製作所¥1,598税込¥1,7581個当日出荷グラフィックカードの垂れ下がりを防止! マグネット式ロングタイプ グラフィックボードの垂れ下がりを防止するマグネット式のサポートステイ。※ロングタイプ マグネット固定でガッチリと安定した設置と自由度の高い取付を可能にしました。 サイズはショート・ロングの2パターンで展開しています。 本製品はL ロングタイプ:対応高さ 30mm~300mmまで対応しています。※延長ステイが同梱しています。 支える部分にはサポートクッションを搭載。 ぐらつきやファンの微振動を効果的に抑えます。 強力磁石を2個搭載。安定した設置を可能にしました。 磁石1個あたりの吸着力:3.2kg(参考値) 日本国内一貫生産 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。すべての製品に「一品入魂」の思い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。セット内容サポートステイ1個・延長ステイ・磁石2個・フック1個・組み立てネジ一式材質SPCC(鉄)質量(g)約120仕上黒色塗装
VGAサポートステイS 自己粘着式
長尾製作所¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷グラフィックボードの垂れ下がりを防止! 粘着式ショートタイプ グラフィックボードの垂れ下がりを防止する自己粘着式のサポートステイ。ショートタイプ ウレタンゲルを用いた自己粘着式で自由度の高い取付を可能にしました。 アルミ製(非磁性)などのケースに最適です。 サイズはショート・ロングの2パターンで展開しています。 本製品はS ショート:高さ 30mm~160mmまで対応しています。 支える部分にはサポートクッションを搭載。 ぐらつきやファンの微振動を効果的に抑えます。 自己粘着性のあるウレタンゲルを搭載。安定した設置を可能にしました。 ホコリやゴミ等で粘着が低下した場合は、水洗いで粘着力が復元します。また自己粘着なので糊の移行がありません。 日本国内一貫生産 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。すべての製品に「一品入魂」の思い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。セット内容サポートステイ1個・フック1個・組み立てネジ一式材質SPCC(鉄)質量(g)約80仕上黒色塗装
VGAサポートステイL 自己粘着式
長尾製作所¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷グラフィックカードの垂れ下がりを防止! 粘着式ロングタイプ グラフィックボードの垂れ下がりを防止する自己粘着式のサポートステイ。ロングタイプ ウレタンゲルを用いた自己粘着式で自由度の高い取付を可能にしました。 アルミ製(非磁性)などのケースに最適です。 サイズはショート・ロングの2パターンで展開しています。 本製品はL ロング:高さ 30mm~300mmまで対応しています。※延長ステイが同梱しています。 支える部分にはサポートクッションを搭載。 ぐらつきやファンの微振動を効果的に抑えます。 自己粘着性のあるウレタンゲルを搭載。安定した設置を可能にしました。 ホコリやゴミ等で粘着が低下した場合は、水洗いで粘着力が復元します。また自己粘着なので糊の移行がありません。 日本国内一貫生産 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。すべての製品に「一品入魂」の思い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。セット内容サポートステイ1個・延長ステイ・フック1個・組み立てネジ一式材質SPCC(鉄)質量(g)約120仕上黒色塗装
長尾製作所 ファン付M.2 SSD用ヒートシンク
長尾製作所¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷放熱性の高い2mm厚のアルミ製ヒートシンクに強制空冷用の小型ファンを搭載したことにより、極めて高い冷却性能を実現しました。 ファンの取付位置を3段階に調節可能なので熱源をピンポイントで冷却できます。発熱位置や実装環境に合わせて、ヒートシンクの右端・中央・左端へ冷却ファンを固定することができます。 油温上昇を抑制し密閉性を向上させる事で油漏れや異物混入を防ぎ、低ノイズ・低振動・高耐久性を実現した中空ベアリングを採用した、冷却性と静音性を兼ね備えた小型高性能ファンを搭載しました。 標準搭載ファンにオプションの増設ファンを追加し、冷却性能をさらに高めたデュアルファン仕様にすることができます。 凸凹したM.2 SSDの基板面からヒートシンクへ安全かつ効率よく熱を伝えるために、極めて高い熱伝導性と絶縁性を両立させた、日本製の超低硬度放熱シリコンパッドを採用しました。柔らかく粘着性があるため基板面の凸凹にしっかり密着し、優れた熱伝導効果が得られます。 ヒートシンクとM.2 SSDの固定には耐熱絶縁テープでガッチリ固定します。耐熱絶縁テープは微粘着仕様となっており、剥がす際にラベル面を劣化させないように配慮しています。材質2mm厚アルミニウム寸法(mm)シリコン:20×70×0.5、ファン:25×25×10 リブあり色ブラック(アルマイト処理)回転数(min-1[r.p.m])10000本体寸法(mm)25×75×19.5コネクタ形状3pin最大静圧(mmH2O)4.96熱伝導率(W/mk)5.2(超低硬度放熱シリコンパッド)ケーブル長(mm)300ファンXINRUILIAN RDM2510SRoHS指令(10物質対応)対応軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受)最大風量(CFM)2.21標準ノイズ(dB)22電気仕様DC12V/0.08A期待寿命(時間)30000(25℃)
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
HDD/SSDクレードル USB-C+USB-A接続(M.2、3.5インチ&2.5インチ対応)裸族のどれでもステーション&クローン(Mac/Windows11対応)ブラックCRCSNSU10GCP[M.2対応/SATA+NVMe/2台]センチュリー税込¥16,478¥14,980
HDD/SSDケース USB-C接続 SOLID BOX 2BAY RAID & USB ステーション ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /2台]センチュリー税込¥28,578¥25,980
HDD/SSDスタンド USB-C接続 (M.2、3.5インチ&2.5インチ対応) 裸族のお立ち台 M.2ダブルスタンディングプラス(Mac/Windows11対応) ブラック CROSMDSP10G [SATA+NVMe /3台]センチュリー税込¥13,178¥11,980
HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 「裸族のお立ち台 DJ MIX」クローン機能(Mac/Windows11対応) ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA+NVMe /2台]センチュリー税込¥21,978¥19,980
HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 裸族のお立ち台 3Bay IS USB10G Hub(Mac/Windows11対応) ブラック CROS3U10GCISH [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /3台]センチュリー税込¥21,978¥19,980
HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 裸族のお立ち台 QUAD USB10G(Mac/Windows11対応) ブラック CROS4U10G [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /4台]センチュリー税込¥27,478¥24,980
HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 裸族のお立ち台 USB10G Type-C(Mac/Windows11対応) ブラック CROSU10G [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /1台]センチュリー税込¥9,678¥8,798
HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 裸族のお立ち台 コンパクト USB3.2 Gen2 ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /1台]センチュリー税込¥9,458¥8,598
HDDケース USB-A / eSATA接続 裸族の一戸建て USB10G & eSATA(Mac/Windows11対応) ブラック CRIS35EU10G [3.5インチ対応 /SATA /1台]センチュリー税込¥10,998¥9,998
HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のゲートハウス 4Bay(Mac/Windows11対応) ブラック CRGH35U10G [3.5インチ対応 /SATA /4台]センチュリー税込¥30,778¥27,980
HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のテラスハウス RAID USB3.2 Gen2 Type-C ブラック [3.5インチ対応 /SATA /2台]センチュリー税込¥21,978¥19,980




































![ファン用[5V/12V]2分岐ケーブル 長尾製作所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60902809-210317-02.jpg)








![HDD/SSDケース USB-A接続 裸族のカプセルホテル Ver.3 ブラック [3.5インチ対応 /SATA /4台] センチュリー HDD/SSDケース USB-A接続 裸族のカプセルホテル Ver.3 ブラック [3.5インチ対応 /SATA /4台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327432-260930-02.jpg)
![HDD/SSDケース USB-C+USB-A接続 カンタンBOX2.5 USB10G CKB25U10GC [2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー HDD/SSDケース USB-C+USB-A接続 カンタンBOX2.5 USB10G CKB25U10GC [2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327267-260930-02.jpg)
![HDD/SSDスタンド USB-A接続 裸族のお立ち台 USB3.2 Gen1 ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー HDD/SSDスタンド USB-A接続 裸族のお立ち台 USB3.2 Gen1 ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327127-260930-02.jpg)
![HDDケース USB-A接続 裸族のテラスハウス RAID USB3.2 Gen1&eSATA ブラック [3.5インチ対応 /SATA /2台] センチュリー HDDケース USB-A接続 裸族のテラスハウス RAID USB3.2 Gen1&eSATA ブラック [3.5インチ対応 /SATA /2台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327346-260930-02.jpg)
![HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のインテリジェントビル 5Bay Type-C ブラック [3.5インチ対応 /SATA /5台] センチュリー HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のインテリジェントビル 5Bay Type-C ブラック [3.5インチ対応 /SATA /5台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327170-260930-02.jpg)
![HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のカプセルホテル USB3.2 [3.5インチ対応 /SATA /4台] センチュリー HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のカプセルホテル USB3.2 [3.5インチ対応 /SATA /4台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327292-260930-02.jpg)
![HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のカプセルマンション 5Bay V2 ブラック [3.5インチ対応 /SATA /5台] センチュリー HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のカプセルマンション 5Bay V2 ブラック [3.5インチ対応 /SATA /5台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327258-260930-02.jpg)