絞り込み
ブランド
  • OWLTECH(オウルテック)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(114)
  • LIAN LI(41)
  • アイネックス(38)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(35)
  • CPS(31)
  • DEEPCOOL(20)
  • ARCTIC(20)
  • Thermalright(20)
  • COOLER MASTER(17)
  • Geometric Future(16)
  • サイズ(15)
  • 長尾製作所(11)
  • DARKFLASH(10)
  • be quiet!(5)
  • COUGAR(4)
  • THERMALTAKE(4)
  • PCCOOLER(4)
  • MSI(エムエスアイ)(3)
寸法(mm)
  • 60×60(1)
  • 80×80(1)
  • 92×92(2)
  • 120×120(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケースファン OWLTECH(オウルテック)

    ケースファン

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    2ボールベアリングシャフトを採用しています。ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転制度が長期間保たれます。回転の安定化はもとより、良質な素材選びと高精度の加工技術に加え、部品の小型化やバランス修正により一層の低振動・低ノイズを可能にしました。
    付属品取り付け用ネジ仕様(パルスセンサー)あり、(リブ)無し定格電圧(V)12ベアリング2ボールコネクタ形状パルスセンサー付き3ピンコネクタ、3ピン→4ピン変換ケーブル付属両対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)80×80×25寿命(期待)60℃:40000h、40℃:66000h保証期間2年ケーブル長(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • M.2 2280 SSD用 ヒートシンク、熱伝導シート、固定用シリコンゴムセット OWLTECH(オウルテック)

    M.2 2280 SSD用 ヒートシンク、熱伝導シート、固定用シリコンゴムセット

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    M.2 SSDの熱をすばやく冷却。PlayStation(R)5に対応
    付属品熱伝導シート × 1、固定用シリコンゴム × 2材質アルミニウム、シリコン本体質量(g)約9対応【SSD】M.2 2280サイズ対応SSD本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×22×3保証期間6ヵ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケースファン OWLTECH(オウルテック)

    ケースファン

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高品質で人気の高い、山洋電気社製の120mmサイズのケースファンです。冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。
    付属品取付ネジ仕様(リブ)無し質量(g)約140定格電圧(V)12ベアリング2ボール寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)119×119×25寿命期待:60℃40000h、40℃66000hケーブル長(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケースファン OWLTECH(オウルテック)

    ケースファン

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    標準の3ピンケーブルを、ペリフェラル4ピンに変換して接続できる、分岐ケーブルを装備しました。冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。
    仕様(パルスセンサー)あり、(リブ)無しベアリング2ボールコネクタ形状パルスセンサー付き3pin+4pin寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)92×92×25寿命(期待)60℃40000h、40℃66000h保証期間2年ケーブル長(mm)800定格出力電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 山洋電気製 60mm ケースファン OWLTECH(オウルテック)

    山洋電気製 60mm ケースファン

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    リブ無し形状。・ボールベアリング機構を搭載。・こだわりの2ボールベアリング。・3ピン→ペリフェラルコネクタ変換ケーブル付属。・山洋電気製 プロフェッショナルモデル
    付属品取付用ネジ / ペリフェラル変換ケーブルサイズ約 40(W) × 40(H) × 10(D)mmコネクタ3pinコネクタ(2510-3P) / ペリフェラルコネクタ (※付属変換ケーブル使用時)ケーブル長(mm)600定格出力電圧(V)12
  • 山洋電気製 40mm ケースファン OWLTECH(オウルテック)

    山洋電気製 40mm ケースファン

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    山洋電気製 プロフェッショナルモデル。・3ピン→ペリフェラルコネクタ変換ケーブル付属。・ボールベアリング機構を搭載
    付属品取付用ネジ / ペリフェラル変換ケーブル仕様●最大静圧:2.75mmH2O●最大風量:0.12m3/min、4.1CFM●期待寿命:66000時間(40do) ,40000時間(60℃)●騒音(dB):21サイズ約 40(W) × 40(H) × 10(D)mm回転数5000rpmコネクタ3pinコネクタ(2510-3P) / ペリフェラルコネクタ (※付属変換ケーブル使用時)ケーブル長(mm)600定格出力電圧(V)12
  • 120mmサイズ/ PCケース用 120mm ケースファン OWLTECH(オウルテック)

    120mmサイズ/ PCケース用 120mm ケースファン

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    4日以内出荷
    用途に合わせて選べる2種類の性能。スリーブケーブル採用ですっきりとした配線に
    付属品ケースファン取付用ネジ × 4仕様リブ:無し色ブラック定格入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×25×120寿命40000 時間使用軸受ライフルベアリングコネクタ4ピン (PWM制御)
  • ケースファン OWLTECH(オウルテック)

    ケースファン

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。
    仕様(パルスセンサー)あり、3pin+4pin、(リブ)無し定格電圧(V)12ベアリング2ボール寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×60×25寿命期待:60℃40000h、40℃66000hRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケースファン OWLTECH(オウルテック)

    ケースファン

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。
    付属品取付用ネジ仕様(リブ)無しタイプPWMモデル回転数(min-1[r.p.m])3150定格電圧(V)12ベアリング2ボールコネクタ形状4pin最大静圧(mmH2O)4.6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)92×92×25最大風量(m3/min)1.45/51.2CFM寿命期待:66000h(40℃)、40000h(60℃)保証期間2年音圧レベル(dB)33ケーブル長(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応
  • 山洋電気製 PCケース用冷却ファン 120mm角 OWLTECH(オウルテック)

    山洋電気製 PCケース用冷却ファン 120mm角

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
  • 山洋電気製 80mm ケースファン OWLTECH(オウルテック)

    山洋電気製 80mm ケースファン

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    欠品中
    付属品取付用ネジ定格電圧(V)12ベアリング2ボールベアリング寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 80× 80× 25保証期間2年コネクタ3pinコネクタ(2510-3P) / ペリフェラルコネクタ (※付属変換ケーブル使用時)ケーブル長(mm)600
  • ARGB LED内蔵ヘッド&チューブ 水冷CPUクーラー OWLTECH(オウルテック)

    ARGB LED内蔵ヘッド&チューブ 水冷CPUクーラー

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    4日以内出荷
    オールホワイト系のゲーミングPCに最適な水冷CPUクーラー。・使用環境や用途に合わせて選べる2種類のラジエーターサイズ。・アドレサブルRGB LED内蔵水冷ヘッド&チューブ。・連結タイプのデイジーチェーン対応ファンで配線すっきり。・ファン中央部にインフィニティミラーデザイン採用。・熱伝導性に優れる銅製ベースプレート。・アルミニウム製ラジエーター。・回転調整可能なヘッドデザイン。・アドレサブルRGBコントローラー付属。・日本語の取扱説明書を同梱。・安心の3年保証
    色ホワイト
  • フルカラーLCD ARGB LED内蔵ヘッド搭載 360mmサイズ 水冷CPUクーラー OWLTECH(オウルテック)

    フルカラーLCD ARGB LED内蔵ヘッド搭載 360mmサイズ 水冷CPUクーラー

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷
    オールホワイト系のゲーミングPCに最適な水冷CPUクーラー。・フルカラーIPS方式LCD搭載水冷ヘッド。・専用ソフトウェア対応。・連結タイプのデイジーチェーン対応ファンで配線すっきり。・ファン中央部にインフィニティミラーデザイン採用。・熱伝導性に優れる銅製ベースプレート。・アルミニウム製360mm大型ラジエーター。・アドレサブルRGBコントローラー付属
    付属品Intel用バックプレート × 1/Intel用ブラケット × 1/AMD用ブラケット × 1/AMD用固定ネジ × 2/ナット × 4/Intel 1366/115x/1200/1700用スタンドオフ × 4/Intel LGA2011用スタンドオフ × 4/ラジエーター固定用ネジ × 12/サーマルグリス × 1/ヘラ × 1/ファン (取付済み) × 3/ファン取付用ネジ (取付済み) × 12/ファン分岐ケーブル (取付済み) × 1/ARGBコントローラー × 1/取扱説明書 兼 保証書 × 1材質水冷ヘッド ベースプレート:銅、ラジエーター:アルミ色ホワイト質量(g)約1650回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:2500 ± 250、ファン:900 ± 200 ~ 1800 ± 200定格入力電圧(V)水冷ヘッド:DC12、ファン:DC12 (LED:5)最大静圧(mmH2O)1.97寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)水冷ヘッド:約73.6×87.5×51、ラジエーター:約120×397×27、ファン:約120×120×25定格入力電流(A)水冷ヘッド:DC0.35、ファン:DC0.33 (LED:0.28)輝度500 nits解像度480 × 480 dpi寿命30000 時間使用軸受流体軸受けLED水冷ヘッド:アドレサブル RGB、ファン:アドレサブル RGBコネクタポンプ:3ピン/ファン:4ピン (PWM制御)、[LEDコネクタ]コネクタ水冷ヘッド:3ピン/ファン:3ピン騒音値(dB(A))(50/60Hz)ポンプ:≦ 30、ファン:35.4 (最大時)駆動方式IPSチューブ径(Φmm)11.7チューブ長さ(mm)約380最大風量(CFM)76.67色深度24 bitリフレッシュレート(Hz)60
  • OWL-SC200シリーズ用追加ファンキット OWLTECH(オウルテック)

    OWL-SC200シリーズ用追加ファンキット

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    CPUクーラー OWL-SC200シリーズをデュアルファン化。エアフローガイド付き。安心1年保証
  • デイジーチェーン接続可能 ARGB対応 120mm ケース用ファン OWLTECH(オウルテック)

    デイジーチェーン接続可能 ARGB対応 120mm ケース用ファン

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    4日以内出荷
    PCケースで使用するのに最もメジャーな120mmファンで気軽に交換して鮮やかなRGBを楽しんでいただくことができます。PWM対応のため、PCの状況に応じて回転数が自動的に変わり、低負荷の時には優れた静音性が期待できます。
    付属品取付用ネジ1×4、取付用ネジ2×4、取扱説明書 兼 保証書質量(g)約130回転数(min-1[r.p.m])800±250~1800±180入力電圧(V)DC12、LED:DC5最大静圧(mmH2O)2.12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×120×25定格入力電流(A)0.32、LED:0.24寿命30000時間保証期間1年間騒音レベル(dB(A))33.8(最大時)LEDアドレサブル RGBコネクタ4ピン (PWM制御)、LED:3ピン構造(軸受)流体軸受け最大風量(CFM)73.6
  • PCケース内を彩るARGB LED搭載 360mmラジエータ搭載 簡易水冷CPUクーラー OWLTECH(オウルテック)

    PCケース内を彩るARGB LED搭載 360mmラジエータ搭載 簡易水冷CPUクーラー

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    多彩な照明効果でPCケース内をを彩ります。ベースプレートは熱伝導効率に優れる無酸素銅を採用し、広い面積でCPUからの熱を素早く冷却します。
    付属品バックプレート×1、Intel用スライダー(色:黄)×4、Intel用ブラケット(Intel刻印)×2、AMD用スライダー(色:黒)×4、AMDブラケット(AMD刻印)×2、ばね付きナット×4、サーマルグリス×1、ワッシャー×4、ブラケット取付用ネジ×4、ネジやぐら×4、Intel LGA2066/2011用スタンドオフ×4、AMD/Intel兼用スタンドオフ×4、Intel LGA1700用スタンドオフ(色:ガンメタル)×4、AMD AM5用スタンドオフ×4、ファン取付用ネジ×12、ラジエーター固定用ネジ×12、ファン×3、LED 3ピン延長ケーブル×1、取扱説明書 兼 保証書材質ベースプレート:銅、ラジエーター:アルミ質量(g)約850(全て含めた重量)回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:2600±260、ファン:800±250~1800±18入力電圧(V)【水冷ヘッド】DC12、LED:DC5、【ファン】DC12、LED:DC5最大静圧(mmH2O)2.12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)水冷ヘッド:約80×70×54.3、ラジエーター:約120×393×27、ファン:約120×120×25定格入力電流(A)【水冷ヘッド】0.24、LED: 0.01、【ファン】0.32、LED:0.24寿命30000時間保証期間3年間騒音レベル(dB(A))ポンプ:≦ 38、ファン:33.8(最大時)LED水冷ヘッド:アドレサブル RGB、ファン:アドレサブル RGB適合ソケット【CPU】Intel:LGA1366、LGA115x、LGA1200、LGA1700、LGA2066、LGA2011、AMD:AM2、AM3、AM4、AM5コネクタポンプ:3ピン、ファン:4ピン (PWM制御)、【LED】水冷ヘッド:3ピン、ファン:3ピン構造(軸受)流体軸受けチューブ長さ(mm)約400最大風量(CFM)73.6
  • デイジーチェーン接続可能 高耐久ケースファン 2ボールベアリング 120mmサイズ OWLTECH(オウルテック)

    デイジーチェーン接続可能 高耐久ケースファン 2ボールベアリング 120mmサイズ

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個ほか
    4日以内出荷
    デイジーチェーン(数珠繋ぎ)接続対応でコネクタ1つで複数のファンを連結接続ができ、連結したファンの回転数を一括制御します。
    仕様リブ:あり定格電圧DC12Vベアリング2ボールベアリングコネクタ形状4ピン(PWM制御)最大静圧(mmH2O)1.52寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約120×120×25回転数700~1500rpm寿命50000時間保証期間1年騒音レベル(dB(A))29.3(最大時)最大風量(CFM)60.03
冷却パーツ/ファン