商品豆知識
120mmUSB冷却ファンを搭載した特殊吸着パッド付きのスポットクーラーです。 PCやゲーム機、AV機器、タブレット、ルーター等の冷却に最適です。 熱がこもりやすい場所への排気や換気など、様々な用途に合わせて利用できます。 特殊吸着パッド採用。取り外しが簡単なのにガッチリ吸着できます。 吸着力が低下した場合はパッドを布等で水拭きすると吸着力が復元します。 ネジと両面テープが付属しますので、吸着以外にもネジ固定とテープ固定にも対応します。 冷却ファンの取付向きを変える事で、風向を変えることができます。 デュアルボールベアリング搭載で冷却と静音を両立した120mmUSBファンを採用しました。 ケーブルを延長することで1.5mのロングケーブルを実装し、取り回しが自在なりました。 1.6mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。 片面にはファンガードを搭載し、ケーブルや異物等の巻き込みを防止します。
材質鉄
寸法(mm)ファン:120×120×25
質量(g)約360
定格0.16A/5V
表面処理黒色塗装
板厚(mm)1.6
回転数1200rpm
寿命50000時間
ケーブル長(cm)150
軸受種類デュアルボールベアリング
最大風量(CFM)42.8
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170×46×120
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
・革新的なクローズドループモーターは、空気抵抗に関係なく回転数を維持します。 。・新設計のファンブレードと再配置された角度により、驚異的な風圧を実現します。 。・Pure Wings 3 140mm PWM high speedは、最低回転数を非常に低く抑えることができるため、非常に静かな動作が可能です。 。・長寿命のライフルベアリングにより、動作寿命は80,000時間です。・製品構想、設計、品質管理はドイツで実施
色黒
タイプライフルベアリング
シリーズPURE WINGS 3 140mm PWM high-speed
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25
型番BL109
モーター4極ファンモーター
寿命80,000時間 (25℃)
騒音レベル(dB(A))30.5 (100% PWM)
コネクタ4ピン PWM
ケーブル長(mm)460
ファン(最大)回転数 (rpm):1800
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(m3/h)72.2 / 122.6( CFM )
総質量(kg)0.19
1台
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・革新的なクローズドループモーターは、空気抵抗に関係なく回転数を維持します。 。・新設計のファンブレードと再配置された角度により、驚異的な風圧を実現します。 。・Pure Wings 3 120mm PWM高速回転は、最低回転数を非常に低く抑えることができ、非常に静かな動作が可能です。・長寿命のライフルベアリングにより、80,000時間の動作寿命を実現します。・製品構想、設計、品質管理はドイツで実施
色黒
タイプライフルベアリング
シリーズPURE WINGS 3 120mm PWM high-speed
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25
型番BL106
モーター4極ファンモーター
寿命80,000時間 (25℃)
騒音レベル(dB(A))30.9 (100% PWM)
コネクタ4ピン PWM
ケーブル長(mm)460
ファン(最大)回転数 (rpm):2100
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(m3/h)59.6 / 101.2( CFM )
総質量(kg)0.15
1台
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
・ラジエーターやヒートシンク上で最高のパフォーマンスを発揮するよう最適化されたファンブレード。・小さなチップクリアランスと漏斗状のエアアウトレットを持つファンフレームにより、極めて高い風圧を実現。・最高回転数でも非常に静かな動作音。・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな動作を実現。・プッシュピンとネジ止めによる防振取り付けオプション。・最大30万時間の超寿命。・オールブラックのデザインにハイグレードファンシールを使用したエレガントな外観
色黒
タイプFluid Dynamic ベアリング
シリーズSILENT WINGS 4 120mm PWM high-speed
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25
型番BL094
モーター6極ファンモーター
保証期間メーカー:5年
騒音レベル(dB(A))31.2 (100% PWM)
コネクタ4ピン PWM
ケーブル長(mm)500
ファン(最大)回転数 (rpm):2500
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(m3/h)76.7 / 130.31( CFM )
総質量(kg)0.19
1台
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
付属品1×1 to 2 ARGB Splitter Cable Thermal Paste
材質ラジエーター材質 Aluminum、水冷チューブ材質 Black Rubber + Mesh、コールドプレート材質: Copper
消費電力(W)ファン消費電力: 3.36 (MAX)/ポンプ消費電力 :4
ベアリングTwo Ball Bearing
サイズ(inch)2.4(パネル)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ラジエーター寸法 :273×120×27
機能PWMモード:Yes
照明ARGB
定格電流(max)ファン定格電流:0.28A (MAX)/ポンプ定格電流:0.3A
輝度パネル:500 nits
解像度パネル:320×240
ポンプ速度/出力2800 +/-300 RPM (PWM controlled)
コネクタ4-pin PWM*(ポンプコネクター、ファンコネクター )、USB 2.0 pin header(インターフェイスコネクター)、SATA(電源コネクタ)
ケーブル長(mm)(5V ARGB/PWM cable) 350
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25
サイズ(mm)240(ラジエーター)
ノイズレベル21.2 dBA
ブロック寸法(mm)95×95×83.53
ファン2
ソケットIntel Socket :LGA 1700/1200/1156/1155/1151/1150、AMD Socket :AM5/AM4 、TR4/sTRX4
平均寿命(時間)ポンプ:50000、ファン:100000
最大風量(CFM)77.4
パネルIPS
1台
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
60mmファン搭載VRM冷却用ファンステイ 120/140mmファンに取付けVRM周辺の冷却を強化 冷却性と静音性を両立した60mmファン採用 ファンは安心品質のX-FANブランド 中空ベアリングで低ノイズ・低振動を実現 ファン位置の微調整可能 肉厚フレームでしっかりファンを固定
寸法(mm)ファン:60×60×20厚
静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.34
定格電圧(V)12/0.12A
本体質量(g)約160
表面処理黒色塗装
回転数3000rpm
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×64×48
コネクタ3pin
ノイズレベル21.06dBA
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受)
最大風量(CFM)12.76
1個
¥2,498
税込¥2,748
10日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
冷却ファン。HPE FlexFabric 5944 Power to Port Airflow(Back to Front)Fan Module。
仕様冷却ファン。HPE FlexFabric 5944 Power to Port Airflow(Back to Front)Fan Module。
1個
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
冷却ファン。HPE FlexFabric 5944 Port to Power Airflow(Front to Back)Fan Module。
仕様冷却ファン。HPE FlexFabric 5944 Port to Power Airflow(Front to Back)Fan Module。
1個
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
標準の3ピンケーブルを、ペリフェラル4ピンに変換して接続できる、分岐ケーブルを装備しました。冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)92×92×25
仕様(パルスセンサー)あり、(リブ)無し
ベアリング2ボール
コネクタ形状パルスセンサー付き3pin+4pin
寿命(期待)60℃40000h、40℃66000h
保証期間2年
ケーブル長(mm)800
定格出力電圧(V)12
RoHS指令(10物質対応)対応
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone CPUクーラー AMD Socket SP5対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー SST-XE360-SP5
エコ商品
・大型マイクロチャンネル銅製ベースプレート装備のニッケルメッキ銅製ウォーターブロック。・ラジエーターに統合されたポンプ水。・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化。・3相・6極モーター設計採用。・3 x 120mm ラジエター適合型冷却ファン
材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅ベース、アルミニウムボディ
備考PUMPに電力を供給するヘッダが、安定した12Vを提供することを確認してください。マザーボードのBIOSからPWM/DCモードをオフにするか、全速に設定するようお勧めいたします。
定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12
定格電流(A)ポンプ:0.38
型番SST-XE360-SP5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×394
モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:4,000 ±10%
適合ソケット応用:AMD Socket SP5
コネクタポンプ:3Pin、ファン:4 pin PWM
材質(チューブ)ゴム
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120
ノイズレベルファン:46 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)400
流量ファン:87.72CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:3.09
ファン回転速度(min-1[r.p.m])600~2800
1台
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
・大型マイクロチャンネル銅製ベースプレート装備のニッケルメッキ銅製ウォーターブロック。・ラジエーターに統合されたポンプ水。・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化。・3相・6極モーター設計採用。・3 x 120mm ラジエター適合型冷却ファン
その他PUMPに電力を供給するヘッダが、安定した12Vを提供することを確認してください。マザーボードのBIOSからPWM/DCモードをオフにするか、全速に設定するようお勧めいたします。
材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー
回転数(min-1[r.p.m])600~2800
定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12
定格電流(A)ファン:0.25、ポンプ:0.39
型番SST-XE360-4677
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×394、液冷ブロック:78×25×118
モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10%
適合ソケット応用:Intel LGA4677 (CPU Carrier は含まれていません)
コネクタファン:4 Pin PWM、ポンプ:3 pin
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120
ノイズレベルファン:46dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)460
流量ファン:87.72CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:3.09
1台
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×60×25
仕様(パルスセンサー)あり、3pin+4pin、(リブ)無し
定格電圧(V)12
ベアリング2ボール
寿命期待:60℃40000h、40℃66000h
RoHS指令(10物質対応)対応
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー SST-XE360-TR5
エコ商品
・大型マイクロチャンネル銅製ベースプレート装備のニッケルメッキ銅製ウォーターブロック。・ラジエーターに統合されたポンプ水。・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化。・3相・6極モーター設計採用。・3 x 120mm ラジエター適合型冷却ファン
材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅ベース、アルミニウムボディ
備考PUMPに電力を供給するヘッダが、安定した12Vを提供することを確認してください。マザーボードのBIOSからPWM/DCモードをオフにするか、全速に設定するようお勧めいたします。
定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12
定格電流(A)ポンプ:0.38
型番SST-XE360-TR5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×394
モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:4,000 ±10%
適合ソケット応用:AMD Socket sTR5/SP6
コネクタポンプ:3Pin、ファン:4 pin PWM
材質(チューブ)ゴム
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120
ノイズレベルファン: 46 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)400
流量ファン:87.72CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:3.09
ファン回転速度(min-1[r.p.m])600~2800
1台
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)92×92×25
仕様(リブ)無し
付属品取付用ネジ
タイプPWMモデル
回転数(min-1[r.p.m])3150
定格電圧(V)12
ベアリング2ボール
コネクタ形状4pin
最大静圧(mmH2O)4.6
最大風量(m3/min)1.45/51.2CFM
寿命期待:66000h(40℃)、40000h(60℃)
保証期間2年
音圧レベル(dB)33
ケーブル長(mm)800
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone XE360PDD デュアルポンプ&デュアルCPUブロック搭載 高性能120mmトリプルオールインワン水冷クーラー SST-XE360PDD
エコ商品
・38mm厚ラジエーター。・ラジエーター内蔵デュアルアルミニウム合金ポンプ。・大型マイクロチャネル銅製ベースプレートを採用したデュアルニッケルメッキ銅製ウォーターブロック。・3基の120mmラジエーター最適化産業用冷却ファン(液晶ポリマー(LCP)製ファンブレード採用)。・三相六極モーターデザイン
仕様●液冷ブロック:・寸法68 mm (幅) x 26 mm (高さ) x 83 mm (奥行き)・材質銅製ベース●応用:デュアルCPUソケット対応マザーボード特定のCPUソケットとの互換性を確保するために、オプションの取り付けブラケットが必要です。
材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム
型番SST-XE360PDD
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:20×38×400
ポンプ・モーター速度68 mm (幅) x 26 mm (高さ) x 83 mm (奥行き)・定格電圧12V・定格電流04A・コネクタ 3ピン
チューブサイズ(mm)500
ファン・寸法120 mm (幅) x 27 mm (高さ) x 120 mm (奥行き)・回転数800 ~ 3,000 RPM・ノイズレベル39.6 dBA・定格電圧12V・流量87.72 CFM・風圧3.09mmH2O・コネクタ4ピンPWM・ベアリングDual ball bearing
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
CPUクーラー「CNPS20X」「CNPS17X」に採用された冷却ファンの単体発売モデルとなります。直進したエアフローを実現するデュアルブレードインペラ、耐久性に優れるFDB(流体軸受け)を採用しており、CPUクーラーの交換用として、ケースファンとしておススメな製品です。
寸法(mm)140×140
付属品ファン×1、GIGABYTEマザーボード接続用ケーブル×1、ローノイズコネクタ×1、プッシュピン×4、取付ネジ×4、マニュアル
質量(g)約130
定格電圧(V)12 DC(ファン)、5 DC(LED)
ベアリング流体軸受け(FDB)
本体寸法(mm)140×140×26
定格電流(A)200(ファン)、300(LED)
コネクタ4ピン(ファン)、3ピン(LED)
ケーブル長(mm)700(ファン)、700(LED)
ノイズレベル29.0dBA ±10%
最大風量(CFM)61
最大風圧(mmH2O)1.1
ファン回転速度(min-1[r.p.m])800~1500rpm ±10%
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
コンパクトサーバーおよび産業システムに理想的な冷却ファン。新設計のブレードおよび38mm厚のフレームが性能をおよび利便性を向上、優れた冷却効率を実現。PWMコントロールによる15,000 RPMまでの回転数。デュアルボールベアリング装備で長いファン製品寿命。保護ファングリル付属
仕様●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●メーカー型番:SST-FHS60X●始動電圧:6V●静圧:62.95 mmH2O
その他4ピンPWM~SATAおよび4ピンファンスプリッタケーブル:200mm保護ファングリル:60mm
材質PBT
寸法(mm)60 (W) x 38 (H) x 60 (D)
色黒
質量(g)110
定格電力(W)19.2
定格電圧(V)12
定格電流(A)1.6(安全:2.0
回転数0~15,000 RPM
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ
ケーブル長(mm)4ピンコネクタケーブル:300±10
ノイズレベル61.5dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量65.74 CFM
1台
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
白色LEDインジケーター1個装備のオールブラック設計。吸音パッド装備デュアルボールベアリングPWM ファン。僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。3相6極モーター設計採用
ポンプモーター速度:3100 ±10% RPM、定格電圧:Pump:12V、定格電流:Pump:0.27A、コネクタ :3 Pin
適合ソケットIntel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4
ファン寸法:120mm(W)×25mm(H)×120mm(D)、回転数:600~2200RPM、ノイズレベル:35.1dBA、定格電圧:12V、定格電流:0.17A、流量:69.8CFM、風圧:3.5mmH2O、コネクタ:4PinPWM
RoHS指令(10物質対応)対応
高品質で人気の高い、山洋電気社製の120mmサイズのケースファンです。冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)119×119×25
仕様(リブ)無し
付属品取付ネジ
質量(g)約140
定格電圧(V)12
ベアリング2ボール
寿命期待:60℃40000h、40℃66000h
ケーブル長(mm)800
RoHS指令(10物質対応)対応
USB接続の多目的に使える冷却ファンです。
USBポートに接続するだけで簡単に使えます。
2段階で風量を調整できるスイッチをケーブルに搭載しています。
ゴム足が8か所に付いているので、垂直または水平方向に設置できます。
NUC、ルーター、HDDなどのパソコン周辺機器はもちろん、AV機器やゲーム機などの冷却に最適です。
USB電源なので、パソコン以外にもUSBポート搭載のAV機器やACアダプタ、モバイルバッテリーからの電力で動作します。
電気製品の冷却の他、卓上扇風機や空気の循環用など、さまざまに使えます。
仕様簡易流体軸受 (ELベアリング) 使用
色ブラック
スイッチプッシュスイッチ(ロックタイプ)。※ロック時に強回転
電源コネクタ:USB Standard-A オス
定格電圧(V)DC5
ケーブル長(cm)約76
商品タイプ冷却ファン
期待寿命(時間)40000(25℃)
魅惑のARGBライティング表示を装備したSilverStone独特のポンプハウジング。モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。3相6極モーター設計採用。10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、NovaPeak Series のRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります
適合ソケットIntel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
LGA1700用 静音ファン搭載CPUクーラーです。
高さは64mmで、小型のPCケースにも対応します。
冷却ファンからの風が下向きに流れるトップフロータイプなので、CPU周辺の電子部品などの冷却にも有効です。
取り付け済みのスプリングネジとバックプレートを採用し、簡単かつ確実に固定できます。
独自設計の銅コアが、より効率よく発熱部分を直接冷却します。
放射状のアルミニウムヒートシンクは放熱を最大化し、PWMファンは最小限のノイズレベルで最適な冷却を提供します。
用途Intel LGA1700用
付属品バックプレート、熱伝導グリス
材質ヒートシンク:アルミニウム製 (ベース部銅コア)
回転数(min-1[r.p.m])900±300~2200±10%
最大出力(W)1.44
電力(W)≦95
定格入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×96×64
使用ベアリングスリーブベアリング
コネクタPWM 4ピンコネクタタイプ
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×25
ノイズレベル19dB(A)
ケーブル長(cm)約25
最大風量(CFM)46
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
・SilverStoneの新しく設計された拡張可能なウォーターブロックは、シームレスな360°回転可能なトップカバーを備えています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。・十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。・3相・6極モーター設計採用。・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース
定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12
定格電流(A)ポンプ:0.38
モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3,100 ±10%
適合ソケット応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM5/AM4
コネクタポンプ:2510 - 3 pin、ファン:4 pin PWM & 4-1 pin ARGB (5V LED)
材質(チューブ)ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)400
LGA1700用 薄型CPUクーラーです。高さ31mm!! Mini-ITX、HTPC、SFFシステムなどに好適です。冷却ファンからの風が下向きに流れるトップフロータイプなので、CPU周辺の電子部品などの冷却にも有効です。取り付け済みのスプリングネジを採用し、バックプレートと簡単かつ確実に固定できます。スリーブベアリング採用95mm PWM 4ピンファンを搭載しています。銅コアが発熱部分から直接冷却します。放射状のアルミニウムヒートシンクは放熱を最大化し、PWMファンは最小限のノイズレベルで最適な冷却を提供します。
仕様Intel LGA1700用、搭載ファン、スリーブベアリング、PWM 4ピンコネクタタイプ [結線仕様]
付属品バックプレート、熱伝導グリス
材質【ヒートシンク】アルミニウム製 (ベース部銅コア)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×16.8、95×95×31
回転数900±300~2800rpm±10%
ノイズレベル12~33dB(A)
ケーブル長(cm)約25
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力DC12V 1.9W
最大風量(CFM)35
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
トップフロー型のCPUクーラーです。
冷却ファンからの風が下向きに流れるトップフロータイプなので、CPU周辺の電子部品などの冷却にも有効です。
高さ55mmで、スリムケースに適します。
Intel/AMDのマルチソケット対応です。
直径6mmの純銅製ヒートパイプを5本使用し、冷却効果を高めています。
CPUと直接接触するベースは全銅製で、熱伝導の効率を高めています。
バックプレートで固定するため、安定性が向上します。
厚さ15mmの120mm角 PWM 4ピンファンを搭載しています。
仕様TDP: ≦125W、Hydraulicベアリング、PWM 4ピンコネクタタイプ
付属品リテンションキット、熱伝導グリス、取扱説明書
寸法(mm)搭載ファン:120×120×15
回転数(min-1[r.p.m])500±200~2000±10%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×55(リテンションを除く)
使用CPUIntel: LGA1150、1151、1155、1156、1200、1700、AMD: Socket AM4、AM5
ノイズレベル最大31.2dB(A)
定格入力DC12V 0.18A
最大風量(CFM)54.6
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
M.2 SSDをPCIスロットに取り付けている方の冷却強化にオススメです。
PCIスロット部から80mmファンで直接M.2 SSDを冷却する事で熱暴走を効果的に抑えます。
PCIスロット1段分で使用が出来るコンパクト設計。
冷却ファンはX-FAN:RDL8015Sを標準搭載。
冷却性と静音性を両立した15mm厚薄型ファンで中空ベアリング(改良型流体軸受)を搭載する事で低ノイズ・低振動を実現させました。
質実剛健!!鉄フレームを採用。
1.0mm厚の鉄を使用し、ガッチリとファンを固定する事ができます。
ブラック仕様で黒色ケースにベストマッチします。
仕様静圧:1.28mmAq、リブあり
セット内容ファンステイ、80mmファン(RDL8015S)×1、ファン取付用タッピングネジ×2
材質鉄
寸法(mm)ファン:80×80×15
電圧12V
電流(A)0.09
回転数(min-1[r.p.m])2000
板厚(mm)1
仕上黒色塗装
騒音レベル(dB(A))21.6
コネクタ3pin
ケーブル長(mm)300
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受)
最大風量(CFM)23.02
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
・サイズ140mmのヒートシンクフィンおよび冷却ファン。・メモリモジュールとの干渉を防ぐフィン・オフセット設計。・7枚ブレード高性能140mm PWM制御ファン、回転数範囲は400~1,750 RPM。・付属の防振ゴムパッドにより振動からのノイズを最小化。・4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率。・ヒートパイプ・ダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー。・各ファンは10基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能。・直接的なマウントシステムが、安全かつ手軽なインストールを確実に実現します。
材質Copper heat-pipes with aluminum fins
質量(g)実質量:820
備考マザーボードはAMDバックプレーンを使用する必要があります。接続しようとしているコントロールボックスとマザーボードのRGBポートが、ARV140-ARGBのRGBポート定義と同じであることを確認してください。接続が不適切な場合、誤動作や損傷の原因になります。
定格電圧(V)ファン:12
ベアリングファン:Hydraulic bearing
定格電流(A)ファン:0.17
型番SST- ARV140-ARGB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×160×81
適合ソケット応用:Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115x、AMD Socket AM4/AM5
コネクタファン:4 ピン PWM および 4-1 ピン ARGB (5V LED)
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×25<・5.51×5.51×0.98
ノイズレベルファン:12.8 ~ 30.8 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:93CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:2.24
ファン回転速度(min-1[r.p.m])400~1750
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:30000
1台
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
Lian Li社の水冷キット「Galahad AIO」シリーズの後継モデルです。 前モデルに比べ、水冷ヘッド内部のクーラント液の通路を強化し通水抵抗を減らし、よりスムーズにクーラント液が流れるようになりました。 水冷ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブ径も20%拡大し、水流量を増加させより早く熱を拡散させることができます。 27mm厚のラジエーターは1インチ当たり20フィンのシングルウェーブラジエーターを採用しており、高い放熱性能を発揮します。 水冷ヘッドのキャップ部分を付属の部品と交換することで3種類のデザインに変更が可能で、異なるLEDのイルミネーション効果が楽しめます。 CPUヘッド部分にコントローラーが内蔵されております。 CPUヘッドにラジエーターに搭載した冷却ファンのLEDケーブルとPWMケーブルを接続することで、Lian Li社独自の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」にて回転数やLEDのライティング効果を管理・調整することが可能です。 冷却ファンをラジエーターに固定済みなので、パッケージを開封してすぐにケースに取り付けできるので組み込み時のひと手間が楽になります。 革新的な45度のチューブコネクターを搭載しており、チューブへの過度なテンションがかかることを防ぎます。 根元部分は360度回転出来るのであらゆるシチュエーションでの取り付けにも対応が容易になります。
仕様●ノイズ:29.0dB(A)●ファンサイズ:120×120×25mm●ファン回転数:2100RPM●ファン静圧:最大2.66mmH2O●ファン風量:最大61.3CFM●ベアリングタイプ:FDB(流体軸受)●ポンプ回転数:3200RPM●ラジエーターサイズ:397.5×119.2×27mm●ラジエーターフィン:Single wave●付属ポンプキャップ:Dazzle Mode/Sink Hole/Duo-Infinity
タイプ360mm
ポンプサイズ74×74×69mm
冷却ファンに「Squama 2505」シリーズを採用した360mmラジエーターの簡易水冷キットです。 搭載ファンは高い送風力(91.3CFM)を備えたARGBファンです。 9枚のファンブレードとシャシーに細かいディンプル加工を施すことで、ファンに吸い込まれる空気の乱流遷移を促進しています。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、シャシー内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 シャシー内壁にはソフトラバー素材を採用し、ファンに空気を効率よく流入・排出させるだけでなく、ノイズ低減にも役立っています。 高輝度LEDによる鮮やかなARGBイルミネーションを搭載しました。 水冷ヘッド部にはドリルカットされた陽極酸化アルミ合金製ハウジングにミラーマイクロアークPCトップカバーを採用し、抜群の質感を誇ります。 アルミ合金製水冷ヘッド部に冷却ファンを内蔵し、CPU周りのVRMやメモリ、SSDなどの冷却、空気の循環に寄与し、マザーボード上の電子部品やSSDなどの寿命を効果的に保護します。 銅ベースには55×55mmの大型熱伝導銅を採用し、高密度なマイクロチャンネル構造でCPUの熱伝導をより効率的にします。 ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブも高密度低揮発性ゴムとナイロン編組スリーブで、水冷チューブの耐久性を向上させています。
材質ラジエーター:アルミニウム
寸法(mm)水冷ブロック:78×78×53
ベアリングセラミックベアリング
本体寸法(mm)397×120×27
本体質量(kg)1.15(ファン除く)
速度ポンプ:5200RPM(±10%)
寿命ポンプ:50000時間以上
適合ソケット【Intel】LGA2011(v3)/LGA115x/LGA1700、【AMD】AM3(+)/AM4/AM5/TR4
材質(チューブ)ラバー、ナイロン編組スリーブ
ノイズレベルポンプ:30dBA以下
チューブ長さ(mm)450
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
冷却ファンに「Squama 2503」シリーズを採用した360mmラジエーターの簡易水冷キットです。 水冷ポンプを水冷チューブ中に配置し、独立した外部高速&低ノイズマイクロポンプで、効果的に放熱効率を向上させます。 搭載ファンは高性能かつ低騒音の120mm ARGBファンです。 ディンプル加工を施すことで、ファンに吸い込まれる空気の乱流遷移を促進しています。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、シャシー内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 シャシー内壁にはソフトラバー素材を採用し、ファンに空気を効率よく流入・排出させるだけでなく、ノイズ低減にも役立っています。 高輝度LEDによる鮮やかなARGBイルミネーションを搭載しました。 水冷ヘッド部にはドリルカットされた陽極酸化アルミ合金製ハウジングにミラーマイクロアークPCトップカバーを採用し、抜群の質感を誇ります。 アルミ合金製水冷ヘッド部に冷却ファンを内蔵し、CPU周りのVRMやメモリ、SSDなどの冷却、空気の循環に寄与し、マザーボード上の電子部品やSSDなどの寿命を効果的に保護します。 銅ベースには55×55mmの大型熱伝導銅を採用し、高密度なマイクロチャンネル構造でCPUの熱伝導をより効率的にします。 ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブも高密度低揮発性ゴムとナイロン編組スリーブで、水冷チューブの耐久性を向上させています。
材質ラジエーター:アルミニウム
寸法(mm)水冷ブロック:78×78×53
ベアリングセラミックベアリング
本体寸法(mm)397×120×27
本体質量(kg)1.15(ファン除く)
速度ポンプ:5200RPM(±10%)
寿命ポンプ:50000時間以上
適合ソケット【Intel】LGA2011(v3)/LGA115x/LGA1700、【AMD】AM3(+)/AM4/AM5/TR4
材質(チューブ)ラバー、ナイロン編組スリーブ
ノイズレベルポンプ:30dBA以下
チューブ長さ(mm)450
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
Intel LGA1700プラットフォームに対応し、厚さ15mmの120mm冷却ファンの採用しつつも高さ67mmに抑えているトップフロー型CPUクーラーです。 ベースプレートはニッケルメッキを施したC1100銅製です。 大型のヒートシンクを6mm×6本のヒートパイプで銅製のベーププレートに接続し、CPUからの発熱を高効率でヒートシンク伝え放熱します。 Mini-ITXマザーボードなどでメモリとの干渉を避けつつ、バックプレート側にも干渉しないようにベストな高さとなっております。 高さの厳しい薄型ケースや小型ケースなどで、高い冷却性能を求めてる方にうってつけの製品と言えるでしょう。 高性能グリス「TF7」を標準で付属しました。
仕様●ヒートシンクサイズ:W120×H52×D123.5mm●ヒートパイプ:6mm径×6本●ファンサイズ:120×120×15mm●対応ソケット(AMD):AM4/AM5●対応ソケット(Intel):LGA 115X/2011(-3)/2066/1200/1700●搭載ファン:TL-D14●静圧(最大):1.24mm H2O●風量(最大):52CFM
質量(g)490(ファン含まず)、ファン:115
回転数(最大)1500RPM±10%
ノイズレベル24.1dBA
1個
¥10,390
税込¥11,429
5日以内出荷
Lian Li社の水冷キット「Galahad II AIO」シリーズの機能を簡略化し、ラインナップを絞ることでコストパフォーマンス重視になったモデルです。 コンパクトなGA II Liteポンプは、最大3800 RPMの回転数に達し、効率的なCPU温度管理のための強力な冷却を提供します。 厚さ27mmの高密度アルミニウムラジエーターは、表面積を最大化し、効果的な放熱を実現します。 CPUヘッドはGalahad II Trinityシリーズ譲りのインフィニティミラーを備えた水冷ヘッドで多層的な照明効果をもたらします。 ポンプキャップの下に16個のLEDを搭載し、デュアルインフィニティミラーリングとアウターディフューザーと組み合わせることで、人目を引く多層的な照明効果を発揮します。 冷却ファンもデイジチェーン形式で接続さ、ラジエーターを効果的に冷却しながらケーブル接続が簡単でシームレスな視界を実現します。 Intel LGA1700/1851、AMD AM4/AM5と最新のCPUソケットに対応し、最新環境でも問題なくご使用可能です。
仕様ラジエーターフィン:Single wave
寸法(mm)ファン:120×120×28
回転数ファン:300~2500RPM、ポンプ:3800RPM
サイズ(mm)ラジエーター:397×120×27
ポンプサイズ74×74×67mm
ソケット(Intel)LGA 1851/1700
チューブ長さ(mm)400
シングルタワーヒートシンクCPUクーラー「Burst Assassin 120」シリーズの液晶搭載モデルです。 高さは僅か156mmのシングルタワーヒートシンクに120mmの冷却ファンを2基搭載しました。 全高を156mmに抑えることで、多くのPCケースに対応しています。 6mmヒートパイプ6本とニッケルコーティングされた純銅製のベースプレートで、効率よく熱をヒートシンクに移動させ高い冷却性能を実現しました。 第4世代AGHPヒートパイプテクノロジーとスーパースケールラジエーターフィンによる高い冷却性能により、DTPC 245Wを実現しています。 2.4インチのIPS液晶はUSBを通してPCへ接続され、管理ソフト「TRCC」で画面のパターン選択や表示したいステータスを選ぶことが可能です。 丸いスクリーンと比較して、自然な視覚的な利点と調和のとれたスタイルを持っています。 LCD搭載天板はマグネット式で、簡単に取り外しが可能です。 LGA1851および、AM5という最新CPUソケットに対応します。
適合ノイズ:25.6 dBA(最大)
寸法(mm)ヒート:6径×6本
ベアリングS-FDB
最大静圧(mmH2O)1.53
液晶サイズ2.4インチ
回転数1500RPM±10%(最大)
本体サイズ(mm)124×156×103(付属ファン含む)
コネクタファン:PWM 4ピン
サイズ(mm)付属ファン:120×120×25
素材銅ベース:C1100純銅ニッケルメッキ
放熱性の高い2mm厚のアルミ製ヒートシンクに強制空冷用の小型ファンを搭載したことにより、極めて高い冷却性能を実現しました。
ファンの取付位置を3段階に調節可能なので熱源をピンポイントで冷却できます。発熱位置や実装環境に合わせて、ヒートシンクの右端・中央・左端へ冷却ファンを固定することができます。
油温上昇を抑制し密閉性を向上させる事で油漏れや異物混入を防ぎ、低ノイズ・低振動・高耐久性を実現した中空ベアリングを採用した、冷却性と静音性を兼ね備えた小型高性能ファンを搭載しました。
標準搭載ファンにオプションの増設ファンを追加し、冷却性能をさらに高めたデュアルファン仕様にすることができます。
凸凹したM.2 SSDの基板面からヒートシンクへ安全かつ効率よく熱を伝えるために、極めて高い熱伝導性と絶縁性を両立させた、日本製の超低硬度放熱シリコンパッドを採用しました。柔らかく粘着性があるため基板面の凸凹にしっかり密着し、優れた熱伝導効果が得られます。
ヒートシンクとM.2 SSDの固定には耐熱絶縁テープでガッチリ固定します。耐熱絶縁テープは微粘着仕様となっており、剥がす際にラベル面を劣化させないように配慮しています。
材質2mm厚アルミニウム
寸法(mm)シリコン:20×70×0.5、ファン:25×25×10 リブあり
色ブラック(アルマイト処理)
回転数(min-1[r.p.m])10000
本体寸法(mm)25×75×19.5
コネクタ形状3pin
最大静圧(mmH2O)4.96
熱伝導率(W/mk)5.2(超低硬度放熱シリコンパッド)
ケーブル長(mm)300
ファンXINRUILIAN RDM2510S
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受)
最大風量(CFM)2.21
標準ノイズ(dB)22
電気仕様DC12V/0.08A
期待寿命(時間)30000(25℃)
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone RGBエフェクトおよびPCの美観のアップグレード 静音動作構成または高性能マシンの冷却に対応 140mm RGBファン SST-FW142-RGB
エコ商品
・ PWM設計により、マザーボードから500 ~ 1500rpmの範囲でファン回転数がコントロール可能。・RGB LEDコントロールボックスまたは対応マザーボードの使用により、任意のカラーを表示。・ 特製の光拡散材料により、ライトの均一化が向上。・ ダブルボールベアリングで耐久性と長寿命を実現。・ クラスをリードする18個のLEDで輝度が向上
仕様RGB LEDs:18 PCS
色透明ファンブレード、ブラックフレーム
備考接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、FW142-RGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります
電圧(V)始動:9.6
回転数(min-1[r.p.m])500~1500
定格電力(W)3.84
定格電圧(V)12 DC
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25
ベアリングデュアルボールベアリング
定格電流(A)0.11
型番SST-FW142-RGB
最大静圧(mmH2O)0.16~1.65
寿命70000時間
コネクタファン用4ピンPWM + 4ピン RGB
ノイズレベル18.48~23.33dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量18.77~60.54CFM
1台
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
冷却ファンに同社のユニークなディンプル加工を用いた優れた冷却性能と低騒音を実現したARGBファン搭載の簡易水冷キットです。ポンプ部には最新のK6ポンプを採用し、冷却性能を向上させました。最新世代のK6ポンプは、最大流量1.5。L/minで、過酷な作業用に最適化されています。3相9極3,200RPM高速セラミックベアリングモーターは、最大ノイズ28.2dBAと低騒音と高効率な冷却性能を保証します。CPUブロックはエレガントなARGBデザインとなっており、独特なARGBグラデーション効果を生み出すテクスチャー付きディフューザーを備えています。55.8mm×55.8mmの大型純銅製プレートは、効率的に熱を伝達するよう設計されており、CPU上のすべてのホットスポットをカバーし、全体的な冷却性能を高めます。高密度なマイクロチャンネル構造の銅ベースはCPUの熱伝導をより効率的にします。ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブも高密度低揮発性ゴムとナイロン編組スリーブで、水冷チューブの耐久性を向上させています。高静圧な「Squama。2501」120mm。LEDファンを搭載しております。
仕様●ベアリングタイプ:セラミックベアリング●ポンプMTBF:40000時間以上●ポンプスピード:3500RPM(±10%)●対応ソケット(AMD):AM4/AM5●対応ソケット(Intel):LGA2066/2011(-v3)/1200/115x/1700/1851●水冷ブロックサイズ:78×78×53mm●電圧/電流:12V/0.35A
最大流量1.5L/m
材料ラジエーター:アルミニウム
サイズ(mm)H140×W456×L27
ノイズレベル28.2dBA
卓越した冷却性能を発揮するよう設計された高性能かつ低騒音の140mmARGBファンです。9枚のファンブレードと、フレームに同社独自の特許技術である「ドラゴンスケール」と名付けられたディンプル加工を施しており、優れた空力性能と同時に高い騒音低減効果を得ています。流体ベアリングの採用やフレームの四隅に配置された防振パッドにより、高い耐久性を備えています。両面に施されたARGBエッジアクセントは、繊細でエレガントな外観を作り出します。ファンの外側を囲む半透明レイヤーにARGB。LEDが仕込まれており、両面でRGBイルミネーションを同期させることができます。すべての主要なマザーボードソフトウェアと互換性があり、ライティングモードを簡単に制御および同期させ、ゲーミングセットアップに完璧な美しさを作り出します。ラインナップは基本モデル「2503-14」とリバースブレードモデル「2503R-14」の2種。カラーはブラック/ホワイトの2色で、それぞれにシングルパック/トリプルパックがあります。Geometric。Future社のピラーレスケース、「MODEL。5」にジャストフィットの冷却ファンとなっており、このファンで揃えることで、統一感ある外観にコーディネイトすることが出来ます。
仕様風圧(静圧):2.63mmH2O
質量(g)212
電流(A)ARGB:0.9
電圧(V)ARGB:5
材料PBT/PC/ABS(ポリブチレンテレフタレート/ポリカーボネート/ABS)
風量91.15CFM
回転数最大800~2400RPM
モーター出力(W)4.08
モーター電圧(V)12
モーター電流(A)0.34
サイズ(mm)H140×W140×L25
ノイズレベル最大34dBA
冷却ファンに同社のユニークなディンプル加工を用いた優れた冷却性能と低騒音を実現したARGBファン搭載の簡易水冷キットです。ポンプ部には最新のK6ポンプを採用し、冷却性能を向上させました。最新世代のK6ポンプは、最大流量1.5。L/minで、過酷な作業用に最適化されています。3相9極3,200RPM高速セラミックベアリングモーターは、最大ノイズ28.2dBAと低騒音と高効率な冷却性能を保証します。CPUブロックはエレガントなARGBデザインとなっており、独特なARGBグラデーション効果を生み出すテクスチャー付きディフューザーを備えています。55.8mm×55.8mmの大型純銅製プレートは、効率的に熱を伝達するよう設計されており、CPU上のすべてのホットスポットをカバーし、全体的な冷却性能を高めます。高密度なマイクロチャンネル構造の銅ベースはCPUの熱伝導をより効率的にします。ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブも高密度低揮発性ゴムとナイロン編組スリーブで、水冷チューブの耐久性を向上させています。高静圧な「Squama。2503-14」140mm。リングLEDファンを搭載しております。
仕様●ベアリングタイプ:セラミックベアリング●ポンプMTBF:40000時間以上●ポンプスピード:3500RPM(±10%)●対応ソケット(AMD):AM4/AM5●対応ソケット(Intel):LGA2066/2011(-v3)/1200/115x/1700/1851●水冷ブロックサイズ:78×78×53mm●電圧/電流:12V/0.35A
最大流量1.5L/m
材料ラジエーター:アルミニウム
サイズ(mm)H140×W456×L27
ノイズレベル28.2dBA
1
2
3
4
次へ
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
冷却パーツ/ファン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。