1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「動作方式」から絞り込む
手動式(1)
片手で操作できるので狭い場所や高い所での給脂作業に最適です。80gのカートリッジ、または手詰め130gのどちらでも使用できます。
付属品ノズル(CNP-2) 適合適合グリス:ちょう度No.1、No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨) 全長(mm)241 質量(kg)0.44 容量(mL)85 動作方式手動 接続ねじRc1/8 油槽径(Φmm)38 ノズル長(mm)185 最大吐出圧力(MPa)10 1回の吐出量(mL)0.4 最大圧力(MPa)10 充填方法カートリッジグリス(80g)、手詰め(130g)兼用 適合グリースちょう度No.1、No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨) 危険物の類別非危険物
1丁
3,500 税込3,850
欠品中

『グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります